作業工具 :「黒染めペン」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
材質床皮
色ブラック
寸法(mm)W90×H230
質量(g)150
適合ベルト幅(mm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
材質床皮
色ブラック
寸法(mm)W90×H230
質量(g)130
適合ベルト幅(mm)60
アズワン品番64-3676-48
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー ダイナミックジョイント:ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。ゆえに長寿命です。
全長(mm)250
切断能力ピアノ線程度
切断可能径(Φmm)最大2.5
1本
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
抜群の耐久性、ハードな使用にもOKです。開口部をR型にカットしてあるので、出し入れしやすくなりました。
床皮に黒染コーティングを施してありますので、摩擦に強く水をはじきます。
用途折込鋸、ペン型充電ドライバー等の道工具類の収納、携帯。
材質牛黒床皮
仕様型押加工
適合ベルト幅(mm)60まで
寸法(幅W×長さL)(mm)約90×265
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
抜群の耐久性、ハードな使用にもOKです。開口部をR型にカットしてあるので、出し入れしやすくなりました。
床皮に黒染コーティングを施してありますので、摩擦に強く水をはじきます。2段式で使いやすい、多用途型です。
用途ペンチ等の道工具類の収納、携帯。
材質牛黒床皮
仕様型押・二重縫加工
適合ベルト幅(mm)60まで
寸法(幅W×長さL)(mm)約90×230
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
抜群の耐久性、ハードな使用にもOKです。開口部をR型にカットしてあるので、出し入れしやすくなりました。
床皮に黒染コーティングを施してありますので、摩擦に強く水をはじきます。175~225mmペンチ、ニッパの収納に最適です。
用途ペンチ等の道工具類の収納、携帯。
材質牛黒床皮
仕様型押・二重縫加工
適合ベルト幅(mm)60まで
寸法(幅W×長さL)(mm)約120×200
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
抜群の耐久性、ハードな使用にもOKです。開口部をR型にカットしてあるので、出し入れしやすくなりました。
床皮に黒染コーティングを施してありますので、摩擦に強く水をはじきます。175~225mmペンチ、ニッパの収納に最適です。
用途ペンチ等の道工具類の収納、携帯。
材質牛黒床皮
仕様型押・二重縫加工
適合ベルト幅(mm)60まで
寸法(幅W×長さL)(mm)約85×195
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
抜群の耐久性、ハードな使用にもOKです。開口部をR型にカットしてあるので、出し入れしやすくなりました。
床皮に黒染コーティングを施してありますので、摩擦に強く水をはじきます。2段式で使いやすい、多用途型です。
用途ペンチ等の道工具類の収納、携帯。
材質牛黒床皮
仕様型押・二重縫加工
適合ベルト幅(mm)60まで
寸法(幅W×長さL)(mm)約90×225
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
高級「黒牛ヌメ革」使用のツールホルダー。高級牛ヌメ表革を黒色本染め。一枚革の使用で、薄い革を接着したものに比べて軽量。コバ(革の切断面)全面に、水濡れ・摩耗を防ぐ特殊塗料をコーティング
ケーブルやコネクターの抜き差しを素早く簡単に行えます。
多くの汎用 F 型コネクターの圧縮端子に対応します。
コンパクト設計になっており狭小部での圧着作業に最適です。
用途同軸ケーブルの圧着に。
トラスコ品番251-3057
材質黒染め鋼
全長(mm)142
適合端子F型
適合ケーブル同軸:RG59、RG6、RG6Q
1丁
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
すべての圧着ダイスおよびロケータ9749XXで使用可能。特別に改造されたシステムプライヤーで最大10mm2のMC4EVO2コネクタに最適化。大型太陽光発電設備の専門規格。ほぼ平行な圧着動作。精密ダイスおよびラチェット機構 (ロック解除可能) により、一貫して高い圧着品質。圧着圧力は工場で正確に設定 (校正) されており、調整可能です。レバーアクションによる最適な力の伝達により、疲労を軽減した操作が可能です。片手および両手での操作が可能。MC4 EVO 2 を正確に位置決めするためのロケーターが含まれています。追加のロケーターは、すべての MC4 シリーズ ソーラー コネクタ (97 49 71 1) で使用できます。提供範囲を超えるアプリケーション用の圧着ダイは、リクエストに応じて利用できます。特別な品質のクロム バナジウム電気鋼、オイル硬化。
仕様端子・コネクタ用圧着ネスト(mm2):10まで
全長(mm)200
質量(g)680
ハンドルマルチコンポーネントハンドル
仕上ヘッド:黒染め仕上げ
材質(ヘッド)バナジウム鋼
1丁
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
1丁で複数タイプの圧縮コネクターを迅速かつ正確に圧着可能です。
コネクタの種類ごとに正しい位置決めをマーキングで示しています。
コンパクト設計になっており狭小部での圧着作業に最適です。
用途同軸ケーブルの圧着に。
トラスコ品番251-3063
材質黒染め鋼
全長(mm)229
適合端子F型、BNC、RCA
適合ケーブル同軸:RG59、RG6、RG6Q
1丁
¥8,798
税込¥9,678
翌日出荷
大型のカッターでも収納な黒革工具差しです。
ツールがしっかり収納できるサイズで設計・製造され、太陽光による変色や老化を防ぐ黒革素材を採用しています。
縫製は太目の糸で二重仕上げ、リベット部も耳革を追加装備しているので耐久性は抜群です。
摩擦を防ぐため取出し口をPE材で補強。本体は丈夫かつツールに馴染みやすい仕様です。
各メーカーのワンタッチベルトがスムーズに通せます。安全ロープ等の取り付けが楽にできる大型のアイレットスペースを装備。
替刃収納スペースの底部には穴が開いているので、細軸ドライバーやパーツ類も収納できる他
ボールペンやマーカー等を収納できるサイドポケットが装備しています。
材質(本体)黒染め牛床革、(リベット)スチール
質量(g)約150
呼び寸法(mm)240×100×50
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
150~200mmまでのペンチやニッパー等を1丁収納可能な黒革工具差しです。
ツールがしっかり収納できるサイズで設計・製造され、太陽光による変色や老化を防ぐ黒革素材を採用しています。
縫製は太目の糸で二重仕上げ、リベット部も耳革を追加装備しているので耐久性は抜群です。
摩擦を防ぐため取出し口をPE材で補強し、丈夫かつツールに馴染みやすい仕様にしています。
各メーカーのワンタッチベルトがスムーズに通せる仕様です。
安全ロープ等の取り付けが楽にできる大型のアイレットスペースを装備。
材質(本体)黒染め牛床革、(リベット)スチール
質量(g)約110
呼び寸法(mm)230×90×40
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
150~200mmまでのペンチやニッパー等を2丁収納可能な黒革工具差しです。
ツールがしっかり収納できるサイズで設計・製造され、太陽光による変色や老化を防ぐ黒革素材を採用しています。
縫製は太目の糸で二重仕上げ、リベット部も耳革を追加装備しているので耐久性は抜群です。
摩擦を防ぐため取出し口をPE材で補強し、丈夫かつツールに馴染みやすい仕様にしています。
各メーカーのワンタッチベルトがスムーズに通せる仕様です。
安全ロープ等の取り付けが楽にできる大型のアイレットスペースを装備。
材質(本体)黒染め牛床革、(リベット)スチール
質量(g)約190
呼び寸法(mm)220×150×35
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
150~200mmまでのペンチやニッパー等を2段で収納できる他、左右両サイドにはドライバーを収納できる黒革工具差しです。
ツールがしっかり収納できるサイズで設計・製造され、太陽光による変色や老化を防ぐ黒革素材を採用しています。
縫製は太目の糸で二重仕上げ、リベット部も耳革を追加装備しているので耐久性は抜群です。
摩擦を防ぐため取出し口をPE材で補強し、丈夫かつツールに馴染みやすい仕様にしています。
各メーカーのワンタッチベルトがスムーズに通せる仕様です。
安全ロープ等の取り付けが楽にできる大型のアイレットスペースを装備。
材質(本体)黒染め牛床革、(リベット)スチール
質量(g)約170
呼び寸法(mm)250×110×50
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
150~200mmまでのペンチやニッパー等を2段で収納可能な黒革工具差しです。
ツールがしっかり収納できるサイズで設計・製造され、太陽光による変色や老化を防ぐ黒革素材を採用しています。
縫製は太目の糸で二重仕上げ、リベット部も耳革を追加装備しているので耐久性は抜群です。
摩擦を防ぐため取出し口をPE材で補強し、丈夫かつツールに馴染みやすい仕様にしています。
各メーカーのワンタッチベルトがスムーズに通せる仕様です。
安全ロープ等の取り付けが楽にできる大型のアイレットスペースを装備。
材質(本体)黒染め牛床革、(リベット)スチール
質量(g)約160
呼び寸法(mm)250×95×50
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
150~200mmまでのペンチやニッパーの他、ドライバーも収納できるダブルスイング式黒革工具差しです。
オールステンレス製のオリジナル丁番、ダブルスイングジョイント(PAT.)は
従来の欠点だった工具を抜く際の「持ち上がり現象」を解消し、どんな姿勢でも邪魔せずに作業が出来るよう設計されました。
材質(本体)黒染め牛床革、(リベット)スチール、(スイング部)ステンレス
質量(g)約175
呼び寸法(mm)320×110×50
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
150~200mmまでのペンチやニッパー等を収納できるダブルスイング式黒革工具差しです。
オールステンレス製のオリジナル丁番、ダブルスイングジョイント(PAT.)は
従来の欠点だった工具を抜く際の「持ち上がり現象」を解消し、どんな姿勢でも邪魔せずに作業が出来るよう設計されました。
材質(本体)黒染め牛床革、(リベット)スチール、(スイング部)ステンレス
質量(g)約165
呼び寸法(mm)310×100×55
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。