カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 作業工具
        • スパナ/レンチ(8)
        • ソケット/ソケットレンチ(2)
        • 工具セット(1)

作業工具 :「1217M」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高所用コンビネーションレンチ 12ポイント WILLIAMS

    高所用コンビネーションレンチ 12ポイント

    WILLIAMS
    ¥9,898税込¥10,888
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
  • 高所用ラチェットコンビネーションレンチ 12ポイント WILLIAMS

    高所用ラチェットコンビネーションレンチ 12ポイント

    WILLIAMS
    ¥8,498税込¥9,348
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    高所作業シリーズになります。 対象物を面で捉え、大きなトルクをかけることができます。 リンクが動くため、作業の妨げになりません。 ランヤード用リング付です。 工具が落下する際にランヤードにかかる力は工具自体の重量よりもはるかに大きくなるため、可搬重量が対象工具の重量以上であるランヤードを使用してください。
    材質特殊工具鋼、表面処理:クロムメッキ
  • ラチェッティングコンビネーションレンチ 12角 WILLIAMS

    ラチェッティングコンビネーションレンチ 12角

    WILLIAMS
    ¥3,398税込¥3,738
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    切替レバーで簡単に回転方向を切り替えられます。 デュアルパウル設計で細かいギアと高い耐久性を同時に実現しています。 面接触で確実にトルクを伝えます。 クロームメッキ仕上げで錆や汚れから守ります。
    用途技術者向け、メンテナンス業者仕様【ボックス部】12角材質特殊工具鋼、表面処理:クロムメッキ
  • フレックスヘッド ラチェッティングコンビネーションレンチ WILLIAMS

    フレックスヘッド ラチェッティングコンビネーションレンチ

    WILLIAMS
    ¥4,198税込¥4,618
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    切替レバーで簡単に回転方向を切り替えられます。 フレックスヘッドは前後90度に曲げることが可能です。 デュアルパウル設計で細かいギアと高い耐久性を同時に実現しています。 クロムメッキ仕上げなので汚れから守ります。 面接触なのでトルクを確実に伝えます。
    用途技術者向け、メンテナンス業者仕様【ボックス部】12角材質特殊工具鋼、表面処理:クロムメッキ
  • コンビネーションレンチ 12角 WILLIAMS

    コンビネーションレンチ 12角

    WILLIAMS
    ¥4,798税込¥5,278
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    オープンエンドには特殊な溝が設けてあり、ボルト・ナットの角を傷めません。 ボックスエンドは面接触なのでボルト・ナットの角を変形させず、回転トルクを確実に伝えます。 12角部は航空規格AS954(AS870)に準拠しています。 ボックスエンドとオープンエンドは同サイズです。
    用途技術者向け、メンテナンス業者仕様【ボックス部】12角
  • スタッビー ラチェッティングコンビネーションレンチ WILLIAMS

    スタッビー ラチェッティングコンビネーションレンチ

    WILLIAMS
    ¥2,898税込¥3,188
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    切替レバーで簡単に回転方向を切り替えられます。 デュアルパウル設計で細かいギアと高い耐久性を同時に実現しています。 クロムメッキ仕上げなので汚れから守ります。 面接触なのでトルクを確実に伝えます。
    用途技術者向け、メンテナンス業者仕様【ボックス部】12角材質特殊工具鋼、表面処理:クロムメッキ
  • 9PCS フレキシブルクローフットレンチセット JTC

    9PCS フレキシブルクローフットレンチセット

    JTC(1件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    首振りなので狭い場所で角度が欲しい時に便利です。
    用途差込:12.7mm/12PT 。サイズ:17,18,19,21,22,24,27,30,32mm
  • 12.7SQモビリティーツールセット SIGNET(シグネット)

    12.7SQモビリティーツールセット

    SIGNET(シグネット)
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:ソケット 10・12・13・14・17・19・21・22・24・27・30・32mm 、ラチェットハンドル、エキステンションバー 50・125mm、スピンナーハンドル 250mm、モンキーレンチ 250mm(70124)、真鍮ハンマー、スリップジョイントプライヤー 200mm、強力ニッパー 160mm、ボール付ロング六角棒レンチ(9PC) 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、差替式グリップドライバー 差替式ハンドル、両頭ビット +1/+2・+3/-5(52384)、ミニラチェットセット・ ミニラチェット・プラスビット(#1・2・3)・マイナスビット(4・6mm)・HEXビット(4・5・6mm)、メガネレンチ(コンパクトタイプ) 10×12・11×13・14×17・19×21・22×24mm、スイベルSIGNETレンチ 10・12・13・14・17mm、樹脂ボックス. 軽さと収納効率を追求したモデル工具セット。 ケースは軽量で持ち運びしやすい強化樹脂ボックスです。 取っ手は縦横にそれぞれ備えられており、積み重ねができる形状です。 セキュリティ対策の鍵穴付きです(ダイヤル鍵などを別途購入する必要があります)。 サイズが異なるツールポケットが2枚付属しております。 ボックスは単品の54029を追加して連結して固定することが可能です。
    用途1/2DRで工場メンテナンス、自動車、農機などハードな作業に仕様積み重ね数:推奨3個まで質量(kg)10.2耐荷重(kg)15材質(ケース)ABS樹脂商品点数:50点ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)【内寸】445×335×110、【外寸】464×376×158差込角(DR)1/2
  • スリムスパナセット BIGMAN(ビッグマン)

    スリムスパナセット

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    4日以内出荷
    セット内(:8×9mm・10×12mm・11×13mm・14×17mm・19×21mm)。 狭いすき間のナット・ボルトに。
    材質S45C材厚さ(mm)3タイプ落下防止コード用取付け穴付(14×17・19×21)口径(Φmm)8×9・10×12・11×13・14×17・19×21組数5商品構成セット品表面サテン仕上げサイズ(mm)115×20×3●125×25×3●138×27×3●160×35×3●180×44×3
  • 3/8sqへクスローブソケット(E型) DEEN

    3/8sqへクスローブソケット(E型)

    DEEN
    ¥864税込¥950
    1個
    5日以内出荷
    自動車のシートレールなどに利用されている星型ボルト用のソケットです。 ザグリを抑えており、低頭タイプにも対応可能です。 E8:外径11mm/内径7.1mm、E10:外径12.8mm/内径9mm、E12:外径14.8mm/内径11mm、E14:外径17.6mm/内径12.9mm、E16:外径19.7mm/内径15.6mm、E18:外径21.5mm/内径16.5mm。
    穴角ヘックスローブ差込角(sq.)9.5[3/8]
  • ショートソケット4個セット 差込角12.7mm 対辺寸法:13・17・19・21mm ハゼット

    ショートソケット4個セット 差込角12.7mm 対辺寸法:13・17・19・21mm

    ハゼット
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット
    59日以内出荷
    トラスコ品番429-4232

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具