カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 作業工具
        • ドライバー/ビット(49)
        • スパナ/レンチ(8)
        • ソケット/ソケットレンチ(17)
        • トルクレンチ/トルクドライバー(1)
        • 水道・空調配管用工具(2)
        • バイス/クランプ/ハンドプレス(1)
        • ハンマー(1)
        • 土木建築関連(1)

作業工具 :「BP10」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールポイントカラービット ANEX

    ボールポイントカラービット

    ANEX(13件のレビュー)
    619税込681
    1本
    当日出荷
    色で使いたいサイズが簡単に選べる 傾けて回せるボールポイント
    全長(mm)100先端形状ボールポイント本数1差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • 剛彩ボールポイントビット ベッセル

    剛彩ボールポイントビット

    ベッセル
    749税込824
    1個
    当日出荷
    六角穴付きボルト、六角穴付き止めネジ用のビット。 先端はボールポイント形状で傾き角度は26°。 狭く限られた場所での使用に最適。
    本数1
  • レインボールL型レンチ ベッセル

    レインボールL型レンチ

    ベッセル(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    工具箱の中でも探しやすい。サイズで色分け、さらにリン酸マンガン下地で塗装が剥がれにくい。 新ボール形状。駆動部を六角穴の入り口付近へ接触するように設定し、最大傾き角は38°(メーカー設計値)。ボールの首部の断面積を大きくして強度をアップ。 先端はメッキの影響を受けない高精度のブラックポイント加工。 断面は3点3面接触形状の「ウルトラヘックス(H1.5を除く)」を採用し、ネジ穴の変形を低減しました。
    形状L型先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
  • 電動ドリル用ボールポイントビット トップ工業

    電動ドリル用ボールポイントビット

    トップ工業
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    最大約20°の角度から回せる!角際や狭い場所でも作業できます 小さな穴付きボルトもしっかりキャッチするマグネット付き
    用途六角穴付ボルト、六角穴止ネジトラスコ品番855-8895材質特殊合金鋼全長(mm)90質量(g)44種類段付対辺寸法(mm)10寸法l(mm)-先端形状ボールポイント寸法d(Φmm)-適合サイズ六角穴付ボルト:M12・六角穴付止ネジ:M20本数1トルク(N・m)(保証)80差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • 超短ボックスビット ANEX

    超短ボックスビット

    ANEX
    289税込318
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    手動ドライバー用のボックスタイプの超短ビット。
    差込角対辺(mm)6.35
  • 万力バーハンドル(超強力型) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    万力バーハンドル(超強力型)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    32,980税込36,278
    1丁
    当日出荷
    最大口開きは標準型(BM)の1.4倍 本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。 また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。 旧品から、アームデザインを変更 ねじ頭部六角(旧対辺19mm→新対辺17mm)を有し、レンチ類での確実な締め付けが可能 締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現 同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました
    用途素材の取り付けや固定・保持作業用トラスコ品番125-8987全長(mm)1140質量(kg)8.6材質(本体)鋼鉄種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)1000アゴの深さ(mm)174最大締付力(kN)21.5フレーム(mm)20×39.4RoHS指令(10物質対応)対応皿振り角度(°)20皿径(Φmm)45
  • T10x150mm [Torx]T型レンチ エスコ

    T10x150mm [Torx]T型レンチ

    エスコ
    1,240税込1,364
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573BP-10
  • [+-]ドライバービットセット(ビット収納ハンドル) エスコ

    [+-]ドライバービットセット(ビット収納ハンドル)

    エスコ
    14,200税込15,620
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA550BP-10セット内容ドライバーハンドル:六角軸6.35×145mm/(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:0.6×4.5・1.0×5.5・1.2×6.5mm/ビットホルダー:六角対辺6.35×100mm種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • 替刃(EA545BP,EA858BS用) エスコ

    替刃(EA545BP,EA858BS用)

    エスコ
    7,470税込8,217
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA545BP-10
  • 樹脂柄ボールポイントドライバセット KTC

    樹脂柄ボールポイントドライバセット

    KTC
    25,980税込28,578
    1セット
    当日出荷
    グリップエンドのサイズ表示で先端形状の区別ができます。
    トラスコ品番383-9630セット内容樹脂柄ボールポイントヘキサゴンドライバD1H-1/16BP/5/64BP/3/32BP/1/8BP/9/64BP/5/32BP/3/16BP/7/32BP/1/4BP/5/16BP質量(g)1300入組点数10商品構成セット品
  • (12.7SQ)インパクトソケット KTC

    (12.7SQ)インパクトソケット

    KTC(4件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    差込角(sq.)12.7ソケット形状6角
  • 12.7sq. インパクトレンチ用ソケット KTC

    12.7sq. インパクトレンチ用ソケット

    KTC(22件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    メーカー従来の刻印に加えて、大きく見やすいサイズ表示を追加。 付属のピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然。 新型リングの採用により、ピン・リングの装着が簡単になりました。
    差込角(sq.)12.7ソケット形状6角
  • (12.7SQ)インパクトソケット(ディープ) KTC

    (12.7SQ)インパクトソケット(ディープ)

    KTC(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    差込角(sq.)12.7ソケット形状6角
  • (12.7SQ)インパクトソケット(セミディープ) KTC

    (12.7SQ)インパクトソケット(セミディープ)

    KTC(21件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    差込角(sq.)12.7ソケット形状6角
  • 12.7sq. インパクトレンチ用ソケット(ディープ薄肉) ピン・リング付 KTC

    12.7sq. インパクトレンチ用ソケット(ディープ薄肉) ピン・リング付

    KTC(12件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    狭いところにも使いやすい薄肉タイプです。新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。ピン・リングの装着が簡単にできます。サイズを大きく見やすく表示しています。ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。
    差込角(mm)12.7ソケット形状6角
  • インパクトソケット用ピン・リングセット各5コ KTC

    インパクトソケット用ピン・リングセット各5コ

    KTC(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット
    当日出荷
    ピン・リング各5コ入り、リングをセットした上体でも穴位置がわかるようにリング外側にも突起を設けています。
  • 本締めボールポイントレンチ(ロングタイプ) 8300BP-L ベッセル

    本締めボールポイントレンチ(ロングタイプ) 8300BP-L

    ベッセル
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)六角穴付ボルトの保持が可能です。
    用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様全身熱処理、マグネット入り材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材タイプロング先端形状ボールポイント傾き角(°)38サイズ規格ミリ
  • 12.7sq. インパクトレンチ用ソケット(セミディープ薄肉) ピン・リング付 KTC

    12.7sq. インパクトレンチ用ソケット(セミディープ薄肉) ピン・リング付

    KTC(11件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    狭いところにも使いやすい薄肉タイプです。 新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。 ピン・リングの装着が簡単にできます。 サイズを大きく見やすく表示しています。 ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。 ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。
    差込角(mm)12.7ソケット形状6角
  • 手動油圧式パンチャ 泉精器製作所

    手動油圧式パンチャ

    泉精器製作所(2件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷
    仕上がりがきれいです。 切り粉飛散がありません。 ヘッド分離型です。
    質量(kg)1.9最大穴あけ能力(mm)(ステンレス)t1.6×Φ115、(軟鋼)t3.2×Φ115
  • インパクトレンチ用ソケット(ディープタイプ) (差込角9.5mm) KTC

    インパクトレンチ用ソケット(ディープタイプ) (差込角9.5mm)

    KTC(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    狭い個所にも使用しやすいディープ薄肉タイプです。 AMBACシステム採用で、使用時のピン飛び出しを防止します。 パワーフィット採用で、ボルト・ナットのなめりを防止します。 刻印に加え、見やすいサイズ表示を施しています。 新型リングの採用により、ピン・リングの装着も簡単です。
    差込角(mm)9.5ソケット形状6角
  • 本締めボールポイントレンチ(エクストラロングタイプ) 8300BP-XL ベッセル

    本締めボールポイントレンチ(エクストラロングタイプ) 8300BP-XL

    ベッセル
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)六角穴付ボルトの保持が可能です。
    用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様全身熱処理、マグネット入り材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材タイプロング先端形状ボールポイント傾き角(°)38サイズ規格ミリ
  • 12.7sq.インパクトレンチ用ホイールナットソケットガードセット KTC

    12.7sq.インパクトレンチ用ホイールナットソケットガードセット

    KTC(1件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1セット(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    12.7sq.インパクトレンチ用ホイールガードソケットのガード交換用補給部品。
    機能ガード付き差込角(sq.)12.7
  • (9.5SQ)インパクトソケット(セミディープ) KTC

    (9.5SQ)インパクトソケット(セミディープ)

    KTC(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    差込角(sq.)9.5ソケット形状6角
  • (9.5SQ)インパクトソケット(ディープ) KTC

    (9.5SQ)インパクトソケット(ディープ)

    KTC
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    差込角(sq.)9.5ソケット形状6角
  • (9.5SQ)インパクトロングソケット KTC

    (9.5SQ)インパクトロングソケット

    KTC
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ピン・リング付
    全長L(mm)130寸法l(mm)115差込角(sq.)9.5ソケット形状6角
  • 本締めボールポイントレンチ短軸仕様(ロングタイプ) 8200BP-L ベッセル

    本締めボールポイントレンチ短軸仕様(ロングタイプ) 8200BP-L

    ベッセル
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    狭い場所で使いやすい短軸仕様です。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)指が入るよう曲げ角度を95°に設定しています。
    用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様全身熱処理、マグネット入り材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材タイプロング角度(°)短軸95先端形状ボールポイント傾き角(°)38サイズ規格ミリ
  • 本締めボールポイントレンチ短軸仕様(ショートタイプ) 8200BP-S ベッセル

    本締めボールポイントレンチ短軸仕様(ショートタイプ) 8200BP-S

    ベッセル(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1本
    当日出荷
    狭い場所で使いやすい短軸仕様です。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)指が入るよう曲げ角度を95°に設定しています。
    用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様全身熱処理、マグネット入り材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材タイプショート角度(°)短軸95先端形状ボールポイント傾き角(°)38サイズ規格ミリ
  • 替刃IS-BP18S IKURATOOLS(育良精機)

    替刃IS-BP18S

    IKURATOOLS(育良精機)
    18,980税込20,878
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    パンチャー用の替刃です。
  • 12.7インパクト用ショートソケットセット KTC

    12.7インパクト用ショートソケットセット

    KTC
    6,198税込6,818
    1セット
    当日出荷
    フラットノーズインパクトレンチ(JAP418)と組み合わせることで、より小スペースの作業環境に有効。
    適合【ピン・リング】BP4S-10~19:PR-1822、BP4S-22・24:PR-2026セット内容BP4S-10/BP4S-12/BP4S-14/BP4S-17/BP4S-19/BP4S-22/BP4S-24全長(mm)28(全サイズ)差込角(sq.)12.7
  • 本締めボールポイントレンチ短軸仕様 8200BP ベッセル

    本締めボールポイントレンチ短軸仕様 8200BP

    ベッセル
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    狭い場所で使いやすい短軸仕様です。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)指が入るよう曲げ角度を95°に設定しています。
    用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様全身熱処理、マグネット入り材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材角度(°)短軸95先端形状ボールポイント傾き角(°)38サイズ規格ミリ
  • ボールポイントT形ハンドルヘキサゴンレンチ 96TBP 10.0 285×132mm Beta

    ボールポイントT形ハンドルヘキサゴンレンチ 96TBP 10.0 285×132mm

    Beta
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    T形ハンドルのボールポイント六角棒レンチです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
    用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3663材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)形状T型全長(mm)285材質(本体)モリブデンバナジウム鋼全幅(mm)132対辺寸法(mm)10材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角サイズ規格ミリ
  • インパクトソケット KTC

    インパクトソケット

    KTC
    1,090税込1,199
    1個
    翌日出荷
  • プラスチックハンマー替頭1 ベッセル

    プラスチックハンマー替頭1

    ベッセル
    579税込637
    1セット(2個)
    当日出荷
    トラスコ品番810-6761種類ハンマー替ヘッド
  • デジタルトルクドライバテスタ 東日製作所

    デジタルトルクドライバテスタ

    東日製作所
    279,800税込307,780
    1台
    3日以内出荷から90日以内出荷
    デジタルで、視差による読み取り誤差がありません。 「ローディング機構」により、トルクドライバの傾きや加力速度等の測定条件が安定し、読み取り誤差がありません。 測定レンジが広いので1台で多機種のトルクドライバに対応できます。 合否判定機能付き。判定結果により表示色が白/赤/青等に変わり、一目で判別可能です。 電源はAC100V~240V 。 日本国内の航空機産業向けやアメリカ輸出用にはアメリカン単位(lbfin等)、アジア輸出用にはメトリック(kgfcm等)仕様の製作実績もあります。
    用途トルクドライバの校正、調整、修理。 小容量トルクレンチの校正、調整、修理。
  • ヘキサゴン&ソケットレンチセット FPC

    ヘキサゴン&ソケットレンチセット

    FPC
    19,980税込21,978
    1セット
    5日以内出荷
    用途ヘキサゴン&ソケットレンチセット
  • ヘキサゴンレンチセット FPC

    ヘキサゴンレンチセット

    FPC
    18,980税込20,878
    1セット
    6日以内出荷
    用途12.7sqヘキサゴンレンチセットです。セット内容4H-5・6・8・10・12・14・17、ドライバービット(BP-3×50(+)No.3、BF-7×50(-)1×7)、ラチェットハンドル(RH-411)、エクステンションバー(ETB-450)、クロスバー(CB-461)、ビットホルダー(BH-4)、メタルケース質量(g)2443ケース寸法(mm)320×140×38
  • ヘキサゴンレンチセット FPC

    ヘキサゴンレンチセット

    FPC
    15,980税込17,578
    1セット
    7日以内出荷
    用途9.5sqヘキサゴンレンチセットです。セット内容3H-4・5・6・8・10・12、ドライバービット(BP-2×75(+)No.2、BF-7×75(-)1×7)、ラチェットハンドル(RH-311)、エクステンションバー(ETB-351)、ドライバー型ハンドル(DH-3001)、ビットホルダー(BH-3)、メタルケース質量(g)1320ケース寸法(mm)300×120×38
  • BP6 ロングソケット ビックス

    BP6 ロングソケット

    ビックス
    21,980税込24,178
    1セット(10本)
    36日以内出荷
    L100
  • BP3 ロングソケット ビックス

    BP3 ロングソケット

    ビックス
    9,998税込10,998
    1セット(10本)
    36日以内出荷
    D220
  • BP4 ロングソケット ビックス

    BP4 ロングソケット

    ビックス
    10,980税込12,078
    1セット(10本)
    36日以内出荷

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具