作業工具 :「KLS」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

189件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
狭い箇所での作業に便利な全長33mmL型アダプター用ビット
全長(mm)33 先端サイズ#3 先端形状四角 両頭機能片頭
1セット(2本)
549 税込604
翌々日出荷

Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高トルク伝達率により、作業効率もアップします。 首下寸法は非常に短くなっており、狭い個所での作業に便利です。
先端形状ボールポイント付 形状L型 タイプショート 付属品ホルダ サイズ規格ミリ
1本
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本で両頭ビット、ソケット8種類の機能があります。シャフトとソケットは耐衝撃性があり、高負荷用途向けに設計されています。サイズで色分けされているため簡単にサイズ確認が出来ます。
用途六角シャフト。インパクト ドライバーまたは 1/4 インチ クイック接続ハンドル (ハンドルは付属していません) にすばやく取り付けることができます。 トラスコ品番698-8482 材質スチール合金 全長(mm)170 タイプ両頭 対辺寸法(mm)7×8、10×12、13×14、15×17 対辺6角
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

KLEIN TOOLS電工ナイフ
折り畳み式(ベアリング入り)でスムーズな開閉が可能です。 ステンレス刃とアルミハンドルで耐久性と軽量性を両立してます。 ストリップ用のエッジとループ用穴があり、ワイヤー加工にも使えます。
用途電線の皮むきなどの加工に。 仕様ワイヤーストリップエッジ適用線径(AWG):10~14(ソリッド)、12~16(スタンダード) トラスコ品番348-3142 材質8Cr13MoVステンレス鋼、ハンドル:アルミ 全長(mm)182 刃長(mm)64 刃厚(mm)3 ホルダー色:黒
1丁
5,498 税込6,048
当日出荷

1本でビット、ソケット6種類の機能があります。シャフトとソケットは耐衝撃性があり、高負荷用途向けに設計されています。サイズで色分けされているため簡単にサイズ確認が出来ます。交換可能なソケットはシャフトに収納されるため、工具箱などで紛失する可能性を軽減します。シャフトの先端に強力な磁石がついており、ソケットは六角ファスナーをしっかりと把持出来ます。
用途六角シャフト。インパクト ドライバーまたは 1/6 インチ クイック接続ハンドル (ハンドルは付属していません) にすばやく取り付けることができます。 軸径(Φmm)六角軸6.35 全長(mm)12.9 質量(g)122 対辺寸法(mm)7/8/10/12/13/14
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

先端形状ボールポイント付 形状L型 付属品ホルダ トラスコ品番434-7820 質量(g)426
1セット
7,198 税込7,918
当日出荷

クラインツールは1857年にアメリカにて創業。 長年にわたり、世界の電気工事業者、通信工事業者の皆さまに絶大なる信頼を得てきた電設作業工具のトップブランドです。
材質(グリップ)樹脂 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プラスチック製の絶縁体で設計されたUL規格に準拠した絶縁型ステープルです。 KLEINTOOLSのケーブルタッカー(450-100)専用のステープルです。
用途配線固定作業に。 適合本体450-100 材質スチール、樹脂
1箱(300本)
2,798 税込3,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

肩幅6.35mm~15.08mmの3サイズのステープルを使用可能です。 レバーにより押し込みの力を調整可能です。 ケーブルサイズに合わせてケーブルガイドを2段階調整できます。 耐久性に優れたアルミ鋳造ボディとクッショングリップハンドルを搭載しています。 別売のKLEINTOOLSの専用ステープル(450-001、450-002、450-003)をご使用ください。
用途配線固定作業に。 トラスコ品番348-3138 材質アルミダイキャスト 全長(mm)191 高さ(mm)165 肩幅(mm)44 装填数針(450-001/450-002):30本、針(450-003):20本
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

ブラック 材質1680デニール防弾繊維
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型軽量のワイヤストリッパーです。切断、皮むき、のの字曲げが可能です。ワイヤゲージが両面に刻印されているため、表裏を気にすることなく使用できます。
材質スチール 全長(mm)158.8 質量(g)120
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番103-1914 材質難燃キャンバス地 幅(mm)228.6 高さ(mm)254 質量(g)408 奥行(mm)127
1個
5,798 税込6,378
翌日出荷

トラスコ品番103-1910 材質600デニール防弾繊維 質量(kg)8.62 耐荷重(kg)90 ポケット数24 外寸法・幅(mm)482.6 外寸法・高さ(mm)355.6 外寸法・奥行(mm)317.5
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

刃長(mm)63.5 全長(mm)198 トラスコ品番103-1902 材質刃部:440Aステンレス、グリップ:ゴム 質量(g)159
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

アングルヘッドニッパ 偏芯タイプ200mm(D2000-48)+ ワイヤーストリッパー160mm(11045) がセットになったお得な商品です。
全長(mm)アングルヘッドニッパ 偏芯タイプ:200、ワイヤーストリッパー:160
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

強力型ペンチ偏芯タイプ200mm(D2000-7)+ ワイヤーストリッパー160mm(11045) がセットになったお得な商品です。
全長(mm)偏芯タイプ :200、ワイヤーストリッパー:160
1セット
7,698 税込8,468
当日出荷

下顎の上下を入れ替えることでモンキーレンチとしても、ウォーターポンププライヤーとしてもご使用いただける1本二役のプライヤーです。プッシュボタンの位置がハンドルに近いところに設けられており、作業時に手を上下に大きく移動させる必要がありません。特許出願中の下顎のローレット加工により、対象物をしっかりとつかみます。
用途ガス、水道などの配管作業に。ボルトやナットの締め付けに。 材質鍛造鋼(本体)ハンドル(プラスチック) 全長(mm)264 質量(g)600 最大口開き(mm)50 先端厚さ(mm)10 調整方法無段階
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

KLEIN TOOLS電工バケツ
底部分には排水用の孔が空いています。引き裂き抵抗に強い生地でできており、耐久性に優れています。
トラスコ品番103-6617 材質ポリエステル 幅(mm)355.6 質量(kg)1.36 直径(Φmm)177.8 高さ(mm)254 奥行(mm)177.8
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

トラスコ品番103-1907 セット内容3枚セット 材質440Aステンレス 質量(g)14
1セット(3枚)
3,798 税込4,178
翌日出荷

偏芯デザインにより軽い力で切断することができます。特許取得のJourneymanハンドルを採用しており、ツールの強度と耐久性を損なうことなく優れたグリップ力を実現しています。
用途各種ケーブルの切断に。 トラスコ品番114-2859 材質鍛鋼 全長(mm)242.9 切断能力通信ケーブル:100ペア 24AWG、銅・アルミケーブル:AWG 4/0(ACSRを除く)
1丁
9,698 税込10,668
翌日出荷

ケーブルやコネクターの抜き差しを素早く簡単に行えます。 多くの汎用 F 型コネクターの圧縮端子に対応します。 コンパクト設計になっており狭小部での圧着作業に最適です。
用途同軸ケーブルの圧着に。 トラスコ品番251-3057 材質黒染め鋼 全長(mm)142 適合端子F型 適合ケーブル同軸:RG59、RG6、RG6Q
1丁
5,998 税込6,598
翌々日出荷

一度の操作で2本のワイヤを皮むきすることが可能です。ワイヤゲージが両面に刻印されているため、表裏を気にすることなく使用できます。切断、皮むき、のの字曲げが1本でできます。バネ付で自動的に開きます。
トラスコ品番114-3807 材質スチール、ハンドル:プラスチックカバー 質量(g)120
1個
5,298 税込5,828
翌日出荷

KLEIN TOOLS電工バケツ
キャンバス地の電工バケツです。ポリプロピレン製の底部分には排水用の孔が空いています。
トラスコ品番114-0962 材質キャンバス生地 質量(kg)0.95 直径(Φmm)300 高さ(mm)380
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷

偏芯デザインのため軽い力でご使用いただけます。ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤの切断にご利用いただけます。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。刃先が網目状に加工されているため、しっかりと掴むことができます。独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。
仕様圧着機能:なし、落下防止用ひも取付穴:なし 材質特殊鋼、グリップ:プラスチック 切断能力(Φmm) 鉄線2.5
1丁
9,998 税込10,998
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KLEIN TOOLS電工バケツ
底部分には排水用の孔が空いています。オレンジの外装部分は非導電性のプラスチックでできており、形を保つのに役立っています。キックスタンド付で荷物をたくさん入れても安定します。
トラスコ品番103-6615 材質ポリエチレン 幅(mm)355.6 質量(kg)0.91 直径(Φmm)177.8 高さ(mm)254 奥行(mm)177.8
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

KLEIN TOOLS電工ニッパ
鋭い先端により精密さが求められる切断や、プリント回路板の切断に適しています。バネ付で自動的に開きます。刃が短く角度が付いているため、ワイヤの短い切断に適しています。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。
材質特殊鋼、グリップ:プラスチック 切断能力(Φmm) 銅線1.5
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(グリップ)ゴム 質量(g)90 材質(軸) 商品構成単品 グリップタイプゴム
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トラスコ品番114-1105 材質1680デニール防弾繊維 幅(mm)368.3 質量(kg)2.7 高さ(mm)508 奥行(mm)184.2 ポケット数39
1個
25,980 税込28,578
翌日出荷

トラスコ品番114-3838 材質スチール 全長(mm)209.6 質量(g)417 適合電線AWG単線:10~20(0.5~4.0mm2)、AWGより線:12~22(0.34~2.5mm2)、Romex:12/2、14/2
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷

現場でのさまざまなニーズに合わせて4つの異なる長さのパックで提供されます。
軸径(Φmm)六角軸6.35 質量(g)113 適合型式32931M・32932M・32933M・32944M
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

皮むき、切断、圧着がこの一本で可能です。 刃先が鋸状になっており簡単にワイヤを曲げたり引っ張ったりすることができます。 6/32と8/32のねじの切断に使用することができます。 特許を取得した二重構造のKlein Kurveハンドルにより、優れたグリップ力が得られます。
質量(g)154 材質スチール 全長(mm)196.9
1丁
5,498 税込6,048
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 スリムヘッドのデザインは、狭い空間での作業に適しています。 ハンドルが湾曲しており操作が簡単です。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。
材質特殊鋼、グリップ:プラスチック 先端形状サイドカットロングノーズ 切断能力(Φmm) 鉄線1.5
1丁
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番103-1911 材質キャンバス生地 幅(mm)254 質量(kg)2.72 ブラック 高さ(mm)311.2 奥行(mm)260.4 ポケット数40
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

KLEIN TOOLSドライバー
材質(グリップ)ゴム 材質(軸) 商品構成単品 刃先マグネットなし 色(グリップ)ブラック
1本ほか
2,198 税込2,418
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大きい工具の収納に適しています。 底が広く自立するため、開けやすくなっています。 耐久性の高いジッパーで口がしっかりと閉まります。 豊富なカラーバリエーションで、作業内容によって工具を整理するのに役立ちます。 ハトメがついており吊るして保管できます。
材質キャンバス生地 幅(mm)457 質量(g)198
1個
5,498 税込6,048
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全長(mm)233.4 トラスコ品番114-2892 材質特殊鋼、グリップ:プラスチック 質量(g)310 切断能力(Φmm) 鉄線2.5
1丁
6,698 税込7,368
翌日出荷

材質特殊鋼、グリップ:プラスチック 切断能力(Φmm) 鉄線2.5
1丁
7,198 税込7,918
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペンチタイプのワイヤーストリッパー 小型・軽量、スプリング付で連続作業も楽々 皮むき、切断、ワイヤーループ可能 力の入れやすいグリップ形状
全長(mm)159 質量(g)122
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

偏芯デザインにより軽い力で切断することができます。6/32及び8/32のネジを切断可能です。
用途各種ケーブルの切断に。 全長(mm)241.3 トラスコ品番114-2855 材質鍛鋼 質量(g)410 切断能力銅・アルミケーブル:AWG 4/0(ACSRを除く)
1個
9,798 税込10,778
翌々日出荷

偏芯タイプのため軽い力で操作することができます。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます。刃の先端が網目状に加工されておりしっかりと掴むことができます。特許を取得したJourneyman[[TM上]]ハンドルを採用しており、ツールの強度と耐久性を損なうことなく優れたグリップ力が得られます
全長(mm)241.3 トラスコ品番114-2880 材質特殊鋼、グリップ:コンフォート 質量(g)500 切断能力(Φmm) 鉄線2.5
1丁
10,980 税込12,078
翌日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります