作業工具 :「PVC パイプ」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
人間工学に基づいたラチェットハンドル設計で作業時の疲労を大幅に軽減します。刃の開放はクイックリリース式で即座に行え、ガード内に完全に収納されるため安全です。収納保管時にハンドルが不意に開くのを防ぐ安全ロック付きです。上あご部分が直角形状なのでしっかりとワークを固定できます。刃の交換は工具不要で容易に行えます。
用途樹脂パイプの切断に。外径9.5~41mmまでのPVC、CPVC、PP、PE、PEX、ゴムホース、多層チューブの切断に。 トラスコ品番257-4056 全長(mm)229 切断能力(mm)41 適合替刃864QRBL
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷

工具不要で交換が可能です。
用途樹脂パイプの切断 トラスコ品番257-4075 適合機種864QR
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

チューブカッター パイプ用 モノタロウ 動画あり
締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。 切粉を出さずに切断することができます。
切断可能肉厚(mm)(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブカッター ミニ モノタロウ 動画あり
締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。 切粉を出さずに切断することができます。
用途切断可能肉厚: ステン(1mmまで)、アルミ/銅管(2mmまで)、真鍮(1.5mmまで)、PVC(3mmまで) 適合配管径(Φmm)3~22 全長(mm)約64 質量(g)約111 切断可能肉厚(mm)(ステン)1まで、(アルミ/銅管)2まで、(真鍮)1.5まで、(PVC)3まで 適合配管径(inch)1/8~7/8
1個
599 税込659
当日出荷

用途チューブカッターの替刃として 外径(Φmm)18.5 切断可能肉厚(mm)(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MILWAUKEE TOOLM12 PVCカッター
M12 PVCカッターに充電器バッテリー、キャリーバック付きのキットです。
付属品ケースあり トラスコ品番481-1841 セット内容M12 PVCカッター×1、M12 3.0AHバッテリー×2、M12-18充電器×1、コントラクターバッグMサイズ×1 全長(mm)360 切断能力(mm)50 適合替刃681395004
1台
38,980 税込42,878
翌日出荷

強力な水圧で、素早く詰りを解消。
付属品1、先端ラバー(長)外径100×全長200mm 材質PVC2、先端ラバー(短)外径100×全長44mm 材質PVC 使用方法1.詰まっている排水口に水を注ぎます。2.先端ラバーを取付排水口にセットします。3.排水口にセット後、ハンドルを勢いよく引上げ吸い込みます。4.排水口にハンドルポンプを押しあて、ハンドルを勢いよく押し下げます。 この操作にて詰りが解消されない場合は、引く、押すを繰り返します。 全長(mm)435.2(ハンドル部含む544.2) 内径×外径(Φmm)76×81 適合排水管径(Φmm)16~75 本体質量(kg)2.5 加圧力(N)入力値10 kgf/cm2、出力値:400Kpa(完全密閉時) 使用上の注意ご使用前に、亀裂、破損、変形がないか点検してください。これらの状態で使用すると怪我や事故の原因となります。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

1個
1,230 税込1,353
翌日出荷

1個
660 税込726
翌日出荷

チェーンタイプで、幅広いサイズに対応できます T型のハンドルで締め込みの調整がしやすくなっています 厚さ2.5mmまでの鉄・ステンレス・銅・PVC・パイプの切断に
全長(mm)340 チェーン長(mm)330 材質(刃)SUJ2 材質(チェーン及びピン)クロムモリブデン鋼 切断能力(Φmm)20~90
1丁
9,998 税込10,998
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)パイプカッター DPT50
肉厚なプラスチック製排水管の切断と面取りが可能です。直径32、40、50mmのPVC、PP、PEパイプをワンステップで簡単に切断します。面取り機能により、接着材を均一に塗布することができます。高品質なボールベアリングを採用したリバーシブルブレードは、工具なしで簡単に交換できます。再調整やバリ取りの必要がなく、シール部の詰まりや破損の可能性を低減します。肉厚2.5mm~3.5mmまで対応可能です。スライドベアリングとセルフアジャストガイドロールによる最適なカッティングです。カットポイントが見えるので、位置決めがしやすいです。バネ式ブレードでカット中の再調整の煩わしさがありません。刃先が2枚になった交換用ブレードは、摩耗が進んだら反転して使用することができます。最小10mmまでの長さのカットです。グラスファイバー強化プラスチック製の丈夫なハウジングです。
用途DIN1453-1、1329-1、1519-1に準拠した排水管、高遮音排水管およびDIN EN ISO 1452-2(16バール)に準拠したPVC-Uパイプ用 寸法(mm)40×91×202 質量(g)294 切断能力(mm)32/40/50
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷

用途ミニチューブカッターの替刃に 適合218-N用 厚さ(mm)4.3 質量(g)約3 外径(Φmm)18.5 切断可能肉厚(mm)(ステン)1まで、(アルミ/銅管)2まで、(真鍮)1.5まで、(PVC)3まで
1個
219 税込241
当日出荷


RS Pro パイプカッターは、プラスチックを切断しますRS PRO のパイプカッターは、チューブやパイプをきれいかつ正確に切断するためのツールです。修理作業中にパイプやチューブの損傷した部分を取り付けたり取り外したり、交換したりする前に、パイプを一定の長さに切断するのに最適です。 カッターを押し込むと、ラチェット式ブレードが徐々に閉じ、パイプの切断が完了します。このカッターは、 PVC CPVC PEX などのさまざまなチューブを切断することができます。 テクノポリマープラスチックチューブカッターは、耐久 Durable 及び信頼性の高い性能を発揮する固体デザインです。最大 15 mm まで切断できます。パイプカッターは、きれいでプロフェッショナル品質の切断が可能で、弓のこなどの代替品よりも多くの場合、便利で安全に使用できます。この工具は、プロの配管工が使用しています。家庭での DIY 作業にも便利です。特長と利点チューブおよびパイプカッター テクノポリマー製 プラスチックの切断に適しています 10 個入りパックで販売 最大カットサイズ: 15 mmRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様材料カット = プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

RIDGID(日本エマソン)152-P チューブカッター
クイックアクション機構、I形鋼構造、焼き入れ処理摩擦面、スムーズ操作可能なスラストベアリング採用滑り機構。 クイックアクションはノブを押すだけで、素早く管にセットできます。 切断後は、リリースボタンを押せば、内蔵スプリングによりノブが一気に戻ります。X-CELノブとX-CELピンを採用、これにより迅速な切断と替刃交換が可能。 予備替刃がノブ内に入っています。リジッドのクイックアクション機能採用プラスティック専用カッターは銅管、その他材質のチューブ切断用替刃に替えることができます。収納式リーマが付属します。
付属品収納式リーマ、PVC替刃 寸法(mm)(A×B×C):40×225-300×100 質量(kg)0.92 外径(Φmm)処理範囲:6-50 替刃仕様標準:E-5272(33195)、予備:E-3469(33185) 適合替刃33185/33200/33190/34695/74720 外径(Φインチ)処理範囲:1/4-2 モデル品番:152-P
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

アルミ製ボディで軽量タイプ、セーフティロック付、ラチェット式、滑り止め付両ハンドル
材質本体:アルミ合金、ブレード:ステンレス 全長(mm)485 質量(kg)1.6 適合材PP、PE、PEX、PVC、PB、PVDF 切断能力(Φmm)75
1個
21,400 税込23,540
翌日出荷

水道・ガス関連配管工事用。配管工事の強い味方。太いパイプも大きい継手もガッチリ挟めます。従来のウォーターポンプではつかめない太いPVCパイプや、サイズの大きいMCユニオン、LAジョイント等に対応できるように口幅が19mm~76mm(3/4inch~3inch)まで5段階に調節できます。強く握っても痛くなりにくいソフトビニールグリップタイプ。
用途水道メーターの交換、サイズの大きい継手(MCユニオン、LAジョイント)、サイズの大きいナットに 全長(mm)233 呼び寸法230 最大口開き(mm)76 材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理 質量(g)300 表面処理ニッケルクロームメッキ 先端厚さ(mm)9.5 口開調節5
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

RS Pro パイプ 信頼性の高い RS PRO ブランドのパイプカッターをご紹介します。耐久性に優れた手動工具で、 42 mm までのプラスチック製パイプやホースをきれいかつ正確に切断するのに最適 Durable です。この使いやすいパイプカッターには、スプリング式ピンで調整できる つの開口部があり、必要なサイズに応じて簡単にカッターを調整できます。このカッターは、ボディが丈夫で摩耗しにくいアルミ製で、ソフトグリップハンドルを備えているので、快適性と操作性が向上します。高品質ブレードは高炭素鋼製で、何度使用してもきれいかつ正確に切断できます。 特長と利点 ?さまざまなプラスチック製のパイプ、チューブ、ホースの切断に最適 ?高炭素鋼製ブレードの交換が可能( 1829984 ? Durable アルミニウム設計は片手操作に最適です ?きれいで正確なカットを簡単に作成できます ?最大 42 mm のパイプを切断します ?スプリング式ピンで調整可能な つの開口部により、快適性を高め、負担を軽減 用途 パイプカッター(パイプカッターとも呼ばれます)は、配管工がパイプやホースの切断やトリミングに一般的に使用する手動工具です。ステンレススチール、銅、アルミ、プラスチックなど、さまざまなサイズと切断機能を用意しています。ほとんどのパイプカッターは手で持ち、操作しますが、ヘビーデューティ切削用のモーター駆動カッターもあります。 弓のこぎりではなくパイプカッターを使用する理由 弓のこぎりを使用してさまざまな材料を切断できますが、パイプ及びチューブカッターは、パイプやホースを簡単に切断できるように特別に設計されています。この設計により、材料や周囲を損傷することなく、さまざまな材料を正確かつきれいに切断できます。 交換用ブレードはありますか? RS Pro パイプカッターの交換用ブレード(( 1829984) 1829984 )を用意 このチューブカッターの使用素材は何ですか? このパイプカッターは、 PE (ポリエチレン)、 PP (ポリプロピレン)、 PVC (ポリ塩化ビニル)、 PVDF (ポリフッ化ビニリデン)、 PB (ポリブチレン)など、さまざまなプラスチックパイプやホースをきれいかつ正確に切断できるように設計されています。
仕様切断能力 = 42 mm材料カット = プラスチックボディ材質 = アルミニウム切断タイプ = スプリング・ロード
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

軟質PVC、PE、シリコンチューブ等の切断に適しています。
寸法(mm)81×26×26 アズワン品番61-9631-20
1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)コンパクトパイプカッター
ハンドル内側のバリ取りツール(3枚刃)付き。
用途銅、真鍮、軽合金、PVC、薄肉鋼管の切断に 質量(g)356 切断能力(mm)3-35 切り込み深さ(mm)2.5 切断能力(inch[mm])1/8-1.3/8
1丁
27,980 税込30,778
90日以内出荷

切断能力 = 41 mm。材料カット = プラスチック。ボディ材質 = 合金鋼。切断タイプ = プライヤー。。RS Pro PVC パイプ. RS PRO のこの業務用プラスチックパイプカッターは、耐久性に優れ Durable (ヘビーデューティ)な動作を提供します。ラチェットとレバー設計により、必要な精度と電力を適用し、パイプの急ぐことや変形のリスクなしに、プラスチック配管の切断で軽量化を実現しています。 この RS Pro プラスチックパイプカッターは、 Durable スチール製ブレードを備えていて、必要な信頼性を確保できます。 特長と利点 PVC およびポリエチレンパイプを押しつぶさずに切断します 長寿命の合金鋼製ブレード ラチェットとレバー設計 用途 パイプカッターは、プラスチック配管をきれいに切断するために、弓のこぎりより Fasterこのため、プラスチックパイプカッターは、配管工やメンテナンスエンジニアが、配管の修理や取り付けによく使用されます。家庭用スペースでも業務用スペースでも、プラスチックパイプカッターは配管用途で重要で時間を節約できるツールです。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

交換可能のベンディングホイールにより、太さの異なる軟質管の曲げ加工ができます。軟質銅、アルミ管用の曲げ加工に最適です。ハンドルにPVCコーティングが施されており、片手で握りやすいです。
用途軟質管の曲げ加工に。 トラスコ品番149-4236 全長(mm)260 材質/仕上本体:スチール(ニッケルコーティング)、ハンドル:PVCコーティング 質量(kg)0.58 タイプミリ用 適合管径(Φmm)4.75~6、8~10 曲げ角度(°)0~90
1丁
14,980 税込16,478
翌々日出荷

全長(mm)約280 仕様タックシール付き トラスコ品番851-9560 材質ヘッド黒部:ゴム、ヘッド黄部:PVC、柄:スチールパイプ、グリップ:PVC
1個
789 税込868
当日出荷

用途高い場所・狭い場所の釘打ちなど。仮枠作業に。 種類仮枠ハンマー 材質(頭)S50C 材質(柄部)スチールパイプ 主な用途打ち込み作業 サイズ 材質(グリップ)PVC
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

リベットセット ハンドタイプ モノタロウ 動画あり
ハンドリベッターと使用頻度の高いブラインドリベットのセットです。
用途鉄板・アルミ・樹脂の角パイプやL型材や板材の結合。ねじが切れない薄い材料も接合可能。 使用可能リベット(Φmm)2.4/3.2/4.0/4.8(アルミ製) セット内容リベッター本体、各サイズノーズピース(4種類)、六角スパナ、ブラインドリベット4種(2.4、3.2、4.0、4.8mm×各25本) 材質ブラインドリベット:ピン/スチール製、フランジ/アルミ製 全長(mm)260 材質(本体)アルミ合金、炭素鋼 質量(g)440(本体のみ) 材質(グリップ)PVC
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

バリを残さずにきれいにカットします。 軽量で丈夫なアルミダイキャストボディです。 PVC、PP、PE、PER、ABS、PE-HDパイプに適しています。 形状とサイズ、およびラチェット機構により、切断の労力が50%削減されます(メーカー比)。 ラチェット機構により、パイプを回転させずに切断できます。 丸パイプ、角パイプ、ソフトホースを簡単に切断します。
用途塩ビ管、ポリエチレン管の切断に。 トラスコ品番256-7232 材質ボディ:アルミニウム 刃:ステンレス 全長(mm)225 切断能力(mm)42 適合替刃BLD/PCT/RT/42
1個
4,898 税込5,388
翌日出荷

てこの原理応用したライオンハサミの工業用ハサミ仕様です。パイプカッター。PVCパイプ、ホース用
質量(g)370 寸法(cm)21.5 切断対象PVCパイプ、ホース用
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

てこの原理応用したライオンハサミの工業用ハサミ仕様です。チューブカッター。PVCパイプ、ホース用
質量(g)200 寸法(cm)17.5 切断対象PVCパイプ、ホース用
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

てこの原理応用したライオンハサミの工業用ハサミ仕様です。パイプカッター。直径16-19mmのPVCパイプ、ホース用
質量(g)360 寸法(cm)21.5 切断対象PVCパイプ、ホース用
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

すべてのDEWALT18V XRバッテリーとの互換性があります。2段階の温度設定が可能です。ロックオンスイッチ搭載しています。トリガー誤作動防止ロックオフスイッチを搭載しています。内蔵LED搭載で暗い場所でも快適に操作が可能。
用途電子配線の収縮、PVCパイプの曲げ、材料の乾燥、ナットやボルトの緩めなど セット内容集中ノズル×1、平面ノズル×1、曲面ノズル×1 質量(kg)0.5 (充電池含まず) 定格電圧(V)DC18 温度(℃)約290 / 約530 風量(L/min)109/190
1台
15,980 税込17,578
翌日出荷

プライヤーとしてもモンキーレンチとしても使える兼用型です。3枚合わせ構造のため丈夫で力が逃げません。ジョウ部は4枚の鋼板を重ね合わせた強力設計です。スプリング内蔵グリップ、特許のメカニズムにより、口の開きの調整をしなくても片手で作業ができます。一般家庭、工場、配管作業、自動車修理等に便利です。工学的にデザインされた7つの刃がしっかり対象物を挟みます。
用途パイプのつかみ、角がなめたナット廻し。 材質グリップ:PVC
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS Pro パイプカッター交換用 信頼のおける RS PRO ブランドがお届けする、パイプカッターの交換用ブレードをご紹介します。 Durable カッティングブレードは、プラスチック製のパイプとホースを 42 mm まできれいで正確に切断するのに最適です。これらの高品質ブレードは、高炭素鋼を使用して製造されているため、何度使用してもきれいかつ正確に切断できます。 特長と利点 ?さまざまなプラスチック製のパイプ、チューブ、ホースの切断に最適 RS Pro パイプカッター(( 1829983) 1829983 )に適合 ?高炭素鋼を使用 ?きれいで正確なカットを簡単に作成できます ?最大 42 mm のパイプを切断します 用途 パイプカッター(パイプカッターとも呼ばれます)は、配管工がパイプやホースの切断やトリミングに一般的に使用する手動工具です。ステンレススチール、銅、アルミ、プラスチックなど、さまざまなサイズと切断機能を用意しています。ほとんどのパイプカッターは手で持ち、操作しますが、ヘビーデューティ切削用のモーター駆動カッターもあります。 弓のこぎりではなくパイプカッターを使用する理由 弓のこぎりを使用してさまざまな材料を切断できますが、パイプ及びチューブカッターは、パイプやホースを簡単に切断できるように特別に設計されています。この設計により、材料や周囲を損傷することなく、さまざまな材料を正確かつきれいに切断できます。 このチューブカッターの使用素材は何ですか? このパイプカッターは、 PE (ポリエチレン)、 PP (ポリプロピレン)、 PVC (ポリ塩化ビニル)、 PVDF (ポリフッ化ビニリデン)、 PB (ポリブチレン)など、さまざまなプラスチックパイプやホースをきれいかつ正確に切断できるように設計されています。
仕様刃のサイズ = 4,2.0 mmブレード形状 = フラット材質 = HCSブレードタイプ = カッター替刃個数 = 1
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)マルチプライヤ
インチ・センチの目盛付き。多サイズの配管パイプにフィット。左右非対称半月状カシメピンと口開き調節部形状で抜群のグリップ力。ニッケルクロームメッキの約10倍水廻りに強いカチオン電着塗装。強く握っても痛くなりにくいPVCコーティング。便利なマイナスドライバー付。
用途水道・ガス・エアー等継ぎ手の着脱、電設・空調関連工事に。 仕様完全無酸化焼入れ 付属品マイナスドライバー付(柄部) 材質本体:クロームバナジウム鋼、柄部:PVCコーティング 全長(mm)254 質量(g)330 表面処理カチオン電着塗装 最大口開き(mm)48 頭部厚(mm)10 頭部長(mm)48 柄幅(mm)34 口幅調節9段階 パイプ外径(Φmm)7~48
1本
2,498 税込2,748
4日以内出荷

オーエッチ工業足場屋ハンマー
エコ商品
鍛造製掛け穴付ヘッドでヘッド本体にカラビナフック用の掛け穴形状を備えたことにより、ヘッド上部にリングなどの突起物がなく、スミまで叩くことができます。 また、両口形状となっているので、ヘッドの両側で打撃できます。 柄尻に頑丈なステンレス製リング付で安全ロープ等のナスカンやフックが掛けやすく、曲がりにくくて頑丈。 ステンレス製なのでサビに強い。 スチール柄特有の衝撃を吸収するソフトグリップ付。 耐油性・耐候性に優れたPVC製。 硬くて粘り強い、クロムモリブデン鋼を採用。 最適な熱処理を施しているので、折れにくく曲がりにくい。 掛け穴周辺のすり鉢形状がガイドとなり、フック先端が穴に向かって滑るので、腰のフックを見なくても簡単に脱着できます。
使用温度範囲(℃)-20~50 材質(グリップ)PVC 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 主な用途建築作業 硬度HRCヘッド:37~43° 材質(シャフト)クロムモリブデン鋼パイプ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(リング)(柄尻)ステンレス鋼
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

赤長(アカカネチョウ)オールステン 左官手鍬
サビにくく、手入れがしやすいステンレス製です。金属部品はすべてステンレス製なので、サビにくく、手入れがしやすいく、材料の離れが良いです。握りやすく滑りにくいPVC樹脂グリップです。
用途建築・左官作業や、セメントやモルタルの練り合わせ、すくいに。 材質本体・パイプ・リベット・金具;ステンレス,グリップ;PVC
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高速回転で管内の異物を強力に除去する排水管清掃機です。 固い尿石、モルタル、鉄管の錆、工場排水の使えない頑固な汚れなど従来の清掃機、高圧洗浄では難しかった現場に効力を発揮します。 ケーブルリールでコンパクトなフォルムです。 回転するシャフトは樹脂チューブ内部にあり、安全性が高いです。 管内カメラを一緒に押し込み作業が可能です。 豊富な先端冶具を付け替えることにより、様々な現場に対応可能です。
用途排水管清掃、ライナー材除去・穿孔に トラスコ品番147-2657 セット内容8mm用オリジナルチェーンPVCΦ50、Φ75、Φ100、8mm用オリジナルプレミアムチェーンΦ50、Φ75、Φ100、8mm用サイクロンチェーンPVCΦ75、Φ100、8mm用サイクロンプレミアムチェーンΦ75、ツイスターミニΦ50、ハブΦ20×50 2ウェッジ 質量(kg)32 電源コード(m)3 パイプ径(Φmm)(清掃能力)50~100 ワイヤー寸法(Φmm×m)8×17 清掃能力距離(m)17
1式
1,388,000 税込1,526,800
7日以内出荷

DIN ISO8976. RS PROウォーターポンププライヤー、PVCスリーブ. RS PROウォーターポンププライヤーで、ハイレベルなグリップと回転の多様性を体験してください。耐久性と精度を念頭に置いて設計されたこのプライヤーは、プロにもDIY愛好家にも欠かせない。調節可能な鋸歯状のジョーが特徴で、パイプからナットやボルトまで、さまざまなサイズの対象物を確実にグリップします。 クロムバナジウム鋼から作られたこのプライヤーは、信頼性と使いやすさを提供し、配管、自動車、電気、一般的なメンテナンス作業に最適です。RS PROウォーターポンププライヤーは、品質と性能の究極のブレンドです。. 特長と利点. 9ポジション調整 ボックスジョイントデザインクロムバナジウム鋼信頼性の高い 作業寿命最大限の テコと快適さ人間工学に基づいた ハンドル、PVC ;li> ;/li>. タイプは別売り. 250mm、RS在庫番号: ; 125-3103300 125-3103300 mm、RS在庫番号: ; 125-3104 125-3104 用途. 配管自動車 DIY ;li> ;/li>
仕様プライヤータイプ = ウォータポンププライヤ全体長さ = 300 mm
1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷

DIN ISO8976. RS PROウォーターポンププライヤー、PVCスリーブ. RS PROウォーターポンププライヤーで、ハイレベルなグリップと回転の多様性を体験してください。耐久性と精度を念頭に置いて設計されたこのプライヤーは、プロにもDIY愛好家にも欠かせない。調節可能な鋸歯状のジョーが特徴で、パイプからナットやボルトまで、さまざまなサイズの対象物を確実にグリップします。 クロムバナジウム鋼から作られたこのプライヤーは、信頼性と使いやすさを提供し、配管、自動車、電気、一般的なメンテナンス作業に最適です。RS PROウォーターポンププライヤーは、品質と性能の究極のブレンドです。. 特長と利点. 9ポジション調整 ボックスジョイントデザインクロムバナジウム鋼信頼性の高い 作業寿命最大限の テコと快適さ人間工学に基づいた ハンドル、PVC ;li> ;/li>. タイプは別売り. 250mm、RS在庫番号: ; 125-3103300 125-3103300 mm、RS在庫番号: ; 125-3104 125-3104 用途. 配管自動車 DIY ;li> ;/li>
仕様プライヤータイプ = ウォータポンププライヤ全体長さ = 250 mm
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)ソフトタッチワイド
メッキ品、化粧ナット、プラスチック、ステンレス、真鍮などの幅の広いものも傷をつけずにしっかりつかんで回します。メッキ品の約10倍の防錆力で、サビに強いカチオン電着塗装です。連続作業に大変便利なバネ内蔵機構を採用しています。WL-270Sに比較して、全長20%短く、重量10%軽量コンパクトで、使用範囲は同一です。口幅8段階調節でつかむものにぴったりフィットします。ドアノブの交換や密閉した容器のキャップオープナーなど家庭用ツールとしても便利です。
用途各種配管作業から家庭用、DIY用に。大径サイズの配管パイプや、プラスチックナットを、傷めずに脱着。 仕様【調整】8段階 その他落下防止用ひも取付穴なし 付属品取替用角型樹脂NO.50 トラスコ品番659-3829 材質本体:高炭素鋼、くわえ部:ウレタン樹脂、グリップ:ポリ塩化ビニール(PVC) 全長(mm)225 最大口開き(mm)75 先端厚さ(mm)15
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

レースウェイ対応 17mm六角深穴ソケット。軽さと強さを両立したジュラルミン製パイプ柄。隅まで叩きやすいシャープなデザイン。側面はフラットな形状で、横打ち可能。狭いところもラクラク叩ける。
用途電工作業全般・ダクターチャンネル(レースウェイ)の取り付け等 材質シャフト:ジュラルミン、ソケット:機械構造用炭素鋼 S45C 使用温度(℃)-20~50 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル(PVC) 頭部寸法(mm)対辺:22 頭部長(mm)105 主な用途電工作業全般・ダクターチャンネル(レースウェイ)の取り付け等 材質(ヘッド)機械構造用合金鋼 SCM440 頭質量(g)200 関連資料(1.5MB)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります