作業工具 :「SC-2」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
自動車用エンジンや産業機械の各種ガスケット類の剥離や表面の仕上げ作業に使用します。;刃部全長が短く、しなりにくいため、細かい作業に最適です。
全長(mm)180
刃厚(mm)1.5
材質(刃)ステンレス
こんなお得な商品も!

ワイヤーストリッパー
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
心線を傷つけず早くて簡単。丈夫で長持。本体に100%新塊材料を使用。切れ味抜群。刃物用特殊鋼を採用。適正な焼入処理が施されています。
全長(mm)180
ナイロン樹脂製のスプリングクランプです。可動式口金で素材をしっかりと挟むことができます。
色本体/ブラック、口金/オレンジ
ラチェット機構のレバーを取り付けた全鋼製の堅牢なクランプです。
用途軽工業から重鉄工業まで。
石材業にも最適です。
材質中炭素鋼(本体)、亜鉛合金(レバー)
表面処理ニッケルクロムメッキ
着脱作業時にボルト・ナット類の落下防止が可能です。マグネット式ではないので鉄粉がつきません。
差込角(mm)9.5
紙・布・金属板・線材など様々な物を切断可能な強力タイプのハサミです。サビづらいステンレス製ギザ刃で対象物をしっかりと捉えます。保管時等に不意な開閉を防ぐロックレバー付です。連続作業がしやすいスプリング付です。
用途薄い金属板・革・布・線材などの切断
全長(mm)200
質量(g)155
寸法L(mm)200
切断能力(mm)アルミ板:1まで/アルミニウム・銅線:Φ2.5まで/銅板:0.5まで/亜鉛メッキ、ブリキ板:0.4まで/銅より線導体:Φ3芯×2/革:5まで/プラスチックシート:2まで/電線ケーブル:Φ5.5/ゴムシート:5まで
寸法W(mm)55.0
寸法T1(mm)8.0
寸法T2(mm)19.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
樹脂カバー付きなので、素材を痛めません。
種類スプリングクランプ
材質(本体)スチール
仕様ハンドル部・ハサミ口部分/オレンジカラー樹脂
材質/仕上(本体)スチール/黒塗装
ミニサイズの折込鋸の収納に最適です。60mm幅のベルトまで対応しています。
用途ミニサイズの折込鋸収納用。
材質ナイロン、ハトメ:スチール
適合ベルト幅(mm)60まで
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

強力B型クランプ
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
サビや腐食に強いSUS304製です。工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。バーコ型です。
用途食品工場・メッキ工場・薬品工場での物の締め付け。
種類シャコ万力
材質(本体)SUS304
こんなお得な商品も!

カッター オートロックタイプ グリップ付
モノタロウ
¥269
税込¥296
押さえてスライド、指を離すと自動で刃をロックします。段ボール、厚紙、カーペットの切断等の工作・日曜大工に最適です。持ちやすくすべりにくいラバー付グリップです。各社L型刃(18mm巾)が共通で使用できます。
用途段ボール・厚紙・カーペット等の切断作業。
仕様オートロック式、日本製ブレード
規格L型
材質(グリップ)ラバー
材質(ホルダー)ステンレス
適合替刃SK11カッター替刃大・市販L型(18mm巾)
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
アームステンレススリーブ用のハンドツールです。
電食・腐食に強いステンレススリーブを圧着して台付ワイヤーを製作する工具です。
圧着・切断、圧着確認が出来る1丁3役!
再生紙使用マーク適合
切れ味抜群、心線を傷つけず、簡単ストリップ。本体に100%新塊材料を使用。刃物用特殊鋼を採用。適正な焼入処理が施されています。丈夫で長持。切れ味抜群
仕様IV用(エコ電線対応)
全長(mm)180
質量(g)360
適合サイズ(mm2)8・14(IV線用)
1個
¥5,698
税込¥6,268
翌日出荷
こんなお得な商品も!

帯鉄カッター
モノタロウ
¥3,198~
税込¥3,518~
バンドの狭いすき間に差し込みやすく、作業性のよい刃角度です。
鉄板・ブリキ板・ベーリングフープ・梱包用帯鉄・ポリプロバンドの切断に最適です。
用途鉄板、ブリキ板、ベーリングフープ等の梱包用帯鉄の切断に最適です。
軽くて丈夫なケーブルカッターです。
用途ケーブルの切断作業に。
全長(mm)600
トラスコ品番814-6124
質量(g)1700
切断能力(Φmm)(IV線)26
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
超硬合金付鉄平石槌は鉄平石、その他碑石用の加工を目的として製作いたしております。
種類ハンマー替ヘッド
全長(mm)70
刃長が長い!VA2.0×3芯を一発切断!。耐久性の高い強力刃仕様。偏芯テコ原理で切断力アップ!。頑丈構造設計。特殊炭素鋼KA材。ヘッド部を薄く軽量化。圧着機能付
全長(mm)220
質量(g)320
切断能力(Φmm) 銅線5
切断能力(Φmm)VA線/2.0×3芯
切断能力(Φmm) 軟鉄線4
圧着機能(mm2)1.25~3.5
1個
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
ザビに強いステンレス鋼使用!
安全ストッパー付。
全長(mm)200
材質刃:CR-V/HRC58±2、ハンドル:アルミ
質量(g)265
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×58×20
切断能力(mm)鉄線Φ4.0まで、銅線Φ4.0まで、硬線Φ1.6まで、ピアノ線Φ1.0まで
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
1台
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
移動可能なキャスターと有孔ボードを備えた機能的なサービスボード取付け専用キャリー。
付属品ベース取付ボルト×4、ワッシャ×12、ボード取付ボルト×8、取扱説明書×1
トラスコ品番833-8051
質量(kg)24.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1176×500×840
キャスター径(Φmm)75
棚板耐荷重(kg)49(5)
耐荷重N(kgf)ベース:1960(200)
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
ケーブル線を抱き込み切断、切り口がきれいに整います。ハンドル部が短く、バケット内などの狭い箇所での作業で実力を発揮します。
トラスコ品番343-6127
全長(mm)470
切断能力(mm)26
切断能力(mm2)IV線250
切断能力(mm2)250
1丁
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
外装やキズやへこみに強いABS樹脂を使用した
コンパクトサイズのツールケース。
用途に合わせて移動できる仕切り付き。
(仕切板枚数:1枚)
付属品カギ×2
材質ABS樹脂・アルミニウム・MDF・EVA
鍵鍵有
ケース類は、工具等の形状になじみ、長くご使用できます。耐久性・耐摩耗性に優れ、ハードな使用にもOKです。
用途ハッカー・チョーク・マジックなどの収納に。ハッカーの収納に。シノー・番線等の収納に
色黒
材質黒床革
仕様ハトメ穴付
トラスコ品番856-3578
形状ハッカー差し、ミゼットカッター、チョーク
幅(mm)120
高さ(mm)255
質量(g)270
奥行(mm)55
ベルト通し幅(mm)60
2018年トラスコ掲載ページ4 2262
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌日出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
片手で圧着・切断ができ、作業しづらい高所・狭所などでの効率UPします。ワイヤーロープ径に応じた、アームオーバルスリーブをお選びください。
用途圧着・切断作業。
適合ワイヤ径(Φmm)【ロープ】1.5/2.0
最大切断径(Φmm)【ワイヤーロープ】2.0
材質鉄
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
全長(mm)175
材質Germany Stainless(18-8ステンレス製)
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
種別有鈎・先曲り
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
全長(mm)175
材質Germany Stainless(18-8ステンレス製)
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
種別有鈎・直型
1個
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
全長(mm)175
材質Germany Stainless(18-8ステンレス製)
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
種別無鈎・先曲り
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
1台
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
全長(mm)175
材質Germany Stainless(18-8ステンレス製)
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
種別無鈎・直型
1個
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
Germany Stainless…18-8ステンレス製で防錆。ドイツの法律では厳しい基準をクリアした器具にのみGermany Stainlessと刻印できます。
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
対辺(mm)24
差込角(inch)1/2”
全長(mm)39
外径(mm)31.5
1個
¥5,550
税込¥6,105
翌日出荷
1
2
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。