作業工具 :「T型 レール」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途フトコロが広いので奥深く締め付けることができます。 種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体)スチール
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

T型ハンドルで強いネジ締め作業が容易にできます。ラチェット機構採用で、ハンドルの握り直し不要で、連続操作が容易です。 T型ハンドルで強力な締付け作業ができます。指先での早回し・仮締め作業に便利なクイックハンドル付きです。市販の六角対辺6.35mmビットが使用できます。
用途家具の組立、カーテンレールの取付等、家庭・事務所等の常備工具用。 仕様クイックハンドル付、8ピース入り セット内容50mmビット(+)ドライバー:No.1・No.2/(-)ドライバー:-6mm/6.35mm差込角ソケット:5.5・7・8・10mm/ソケット用アダプター/T型ラチェットドライバー 種類セット品 商品構成セット品
1セット
879 税込967
欠品中

家具の組立・カーテンレールの取付けなど、家事・事務所の常備工具として最適です。 ラチェット機構採用により、ハンドルの握り直し不要で、連続操作が容易です。T型ハンドルで強力な締付け作業が出来ます。
用途家庭・事務所等におけるメンテナンス作業。 セット内容T型ラチェットドライバー・精密ドライバー(+00・-2)・六角棒レンチ(1.5・2・2.5・3・4・5・6)・6.35mmソケット(7・8・9・10)・25mmビット(+1・+2・+3・-4・-6)・ソケット用アダプター
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

ソケット部と六角ビット部にそれぞれ最適な材料を用い圧入し高い強度を確保しました。
用途ヘキサゴンレンチハンド用T型ヘックスロブソケット6種セットです セット内容3TX-20・25・30・40・45・50 質量(g)395 ハンドルソケットレール ハンドル寸法(mm)150×30×25
1セット
5,998 税込6,598
7日以内出荷

理想的なハンドル形状により、特に高い締め付け・緩めトルクを伝達します。人間工学に基づいたハンドルの形状は手のひらにぴったりフィットし、指は柔らかい丸いハンドルのくぼみに安全に収まります。手全体がハンドルと接触し、手とハンドルの間の摩擦損失が回避されます。六角穴付ネジを工具に確実に保持する保持機能付きです。ブレードの特殊表面処理により、高い防食性とネジへの最適な嵌合精度を実現します。収納用のメタルラックも付属。ラックは作業台に置くことも、ツールの壁に掛けることもできます。
セット内容Tハンドル六角ドライバー 023357・023358(3/32・7/64”)、Tハンドル六角ドライバー保持機能付 023359・023360・023361・023362・023363・023364・023365・023366(1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8”)、Tハンドルドライバー用メタルラック 136425(214×78mm)
1セット
19,980 税込21,978
翌日出荷

理想的なハンドル形状により、特に高い締め付け・緩めトルクを伝達します。人間工学に基づいたハンドルの形状は手のひらにぴったりフィットし、指は柔らかい丸いハンドルのくぼみに安全に収まります。手全体がハンドルと接触し、手とハンドルの間の摩擦損失が回避されます。六角穴付ネジを工具に確実に保持する保持機能付きです。ブレードの特殊表面処理により、高い防食性とネジへの最適な嵌合精度を実現します。収納用のメタルラックも付属。ラックは作業台に置くことも、ツールの壁に掛けることもできます。
セット内容Tハンドル六角ドライバー 023332(2.5mm)、Tハンドル六角ドライバー保持機能付 023334・023338・023343・023347・023353・023355(3・4・5・6・8・10mm)、Tハンドルドライバー用メタルラック 136424(214×78mm)
1セット
14,980 税込16,478
8日以内出荷

理想的なハンドル形状により、特に高い締め付け・緩めトルクを伝達します。人間工学に基づいたハンドルの形状は手のひらにぴったりフィットし、指は柔らかい丸いハンドルのくぼみに安全に収まります。手全体がハンドルと接触し、手とハンドルの間の摩擦損失が回避されます。トルクスネジを工具に確実に保持する保持機能付きです。ブレードの特殊表面処理により、高い防食性とネジへの最適な嵌合精度を実現します。収納用のメタルラックも付属。ラックは作業台に置くことも、ツールの壁に掛けることもできます。
セット内容Tハンドル六角ドライバー保持機能付 023371・023372・023373・023375・023378・023379・023380(TX10・15・20・25・30・40・45)、Tハンドルドライバー用メタルラック 136426(214×78mm)
1セット
17,980 税込19,778
8日以内出荷

Tハンドルのタイプの六角ボールレンチ。 ブレードはクロームバナジウム鋼製。焼き入れ、ニッケル仕上げ。
先端形状ボールポイント付
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

T型トルクスネジに対応しています。新型ソケットホルダーを採用しておりますので、ワンタッチ操作で簡単にソケットを取り外せます。新型ソケットホルダーで、確実にソケットを取り付けられます。T型トルクスネジに対応しております。素材には優れた強度・耐衝撃性を持つクロームバナジウム鋼を使用しております。
用途T型トルクスネジの締め付け・緩め作業。 仕様ソケットホルダー付 セット内容T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55 材質ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄 サイズT20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55 差込角(mm)9.5(3/8インチ) 先端形状ヘックスローブ 対応ねじT型トルクスネジ クリップの色
1セット(8個)
2,998 税込3,298
当日出荷

プロホールド・T-ハンドル BONDHUS 動画あり
ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での六角穴付ボルトの締め外しに。 形状T型 表面処理黒染(プロガード加工) 先端形状ボールポイント付 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格インチ
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プロホールド・T-ハンドル BONDHUS 動画あり
ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での六角穴付ボルトの締め外しに。 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状T型 表面処理黒染(プロガード加工) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

GZ型にT型ハンドルを装着して素早い操作と締め付け力が強力な普及タイプです。
用途木工・家具・鈑金・軽工業用。 種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体)炭素工具鋼
1丁
6,798 税込7,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

六角レンチとボールポイントが1つになりました!。カラーでサイズの見分けが簡単。早回しができ、本締めできます。オフセットタイプなので、障害物があっても回しやすい。本締め用プレートハンドルを使えば、T型ハンドルにもなります。
用途斜めグリップが作業性を向上 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプセミロング 仕様アングル付 付属品本締め用プレートハンドル セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(69×13)、2(83×16)、2.5(95×18)、3(100×20)、4(115×25)、5(132×30)、6(155×34)、8(172×41)、10(195×50) 材質(ホルダー)PE 材質(レンチ)CR-V(クロームメッキ) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)駆動部6角付変換アダプター6個組
差込角外周に様々なレンチで駆動可能な6角部を設けたアダプターシリーズです。 深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナやメガネレンチ等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能です。
セット内容2233A-KH、3322A-KH、3344A-KH、4433A-KH、4466A-KH、6644A-KH、レール150mm 差込角(mm[inch])凹6.35[1/4]→凸9.5[3/8]、凹9.5[3/8]→凸6.35[1/4]、凹9.5[3/8]→凸12.7[1/2]、凹12.7[1/2]→凸9.5[3/8]、凹12.7[1/2]→凸19.0[3/4]、凹19.0[3/4]→凸12.7[1/2]
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)駆動部6角付エクステンションアダプター3個組
差込角外周に様々なレンチで駆動可能な6角部を設けたアダプターシリーズです。 深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナやメガネレンチ等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能です。
穴角6角 差込角(inch)1/4、3/8、1/2 セット内容2222A-KH、3333A-KH、4444A-KH、レール150mm
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

片側ボールポイント付。 樹脂ケース付。 早回しにはストレート型、トルクの必要な「増し締め」にはT 型と作業に合わせて形状を変更できます。
仕様ドライバーハンドル:112mm 商品構成セット品
1個
3,430 税込3,773
翌日出荷

樹脂ケース付。 片側ボールポイント付。 早回しにはストレート型、トルクの必要な「増し締め」にはT 型と作業に合わせて形状を変更できます。
仕様ドライバーハンドル:112mm 商品構成セット品
1個
4,220 税込4,642
翌日出荷

1/2インチスクエアドライブTORXビットドライバセット. ヘビーデューティの、硬化加工及び耐性加工を施したTorx (又はStar)ビットセットです。 各セットはレール固定バーに取り付けた状態で出荷され、壁掛け、又はローラー付き収納キャビネットに収納可能です。. S2スクリュードライバビット付きクロムバナジウムスチールソケット
仕様ソケットセットタイプ = ビットソケットセットドライブサイズ = 1/2インチ個数 = 10ソケットヘッドタイプ = Torxビットラチェット付属 = なしソケットサイズ = T20 → T70材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型
1セット
11,980 税込13,178
翌々日出荷

1/2インチスクエアドライブTORXビットドライバセット. ヘビーデューティの、硬化加工及び耐性加工を施したTorx (又はStar)ビットセットです。 各セットはレール固定バーに取り付けた状態で出荷され、壁掛け、又はローラー付き収納キャビネットに収納可能です。. S2スクリュードライバビット付きクロムバナジウムスチールソケット
仕様ソケットセットタイプ = ビットソケットセットドライブサイズ = 1/2インチ個数 = 10ソケットヘッドタイプ = Torxビットラチェット付属 = なしソケットサイズ = T20 → T70材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型
1セット
14,980 税込16,478
翌々日出荷

バイク・自動車などのメンテナンス作業に最適なツールセットです。備えて安心の厳選工具をセットアップしました。収納・持ち運びに便利なハードケース付です。
用途バイクや自動車等のメンテナンス作業。 セット内容【T型ドライバーハンドル】【9.5mm差込角ラチェットハンドル】【9.5mm差込角ユニバーサルジュイント】【9.5mm差込角エクステンションバー】150mm【ワイヤブラシ(真鍮・ナイロン)】【ラジオペンチ】150mm【コンビネーションプライヤ】150mm】【ニッパ】150mm【モンキーレンチ】200mm【カッターL】【半丸ヤスリ】【ソフトハンマー】【電工ペンチ】【ドライバー】+1・+2・-6(各100mm)・+2・-6(各38mm)【精密ドライバー】-1.8・+00【コンビネーションレンチ】8・10・12・13・14・17mm【六角棒レンチ】1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6mm【25mmビット】-4・+0・+1・+2・+3・T10・T15・T20・T30【6.35mm差込角ソケットアダプター】【6.35mm差込角ソケット】4・5・5.5・6・7・8・9mm【9.5mm差込角ソケット】10・11・12・13・14・15・17・19mm【ソケットアダプター】【ハードケース】 差込角(mm)9.5
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

RS Pro TORXビットセット. RS Pro TORXビットセットは、クロムバナジウムスチール製の高品質キットです。プロ又は愛好家に最適です。硬化及び耐性加工が施された高品質のスチール(S2)は、耐久性を備えており、ヘビーデューティな利用に最適です。ビットセットには、壁掛け、又はローラー付き収納キャビネットに収納可能なレール固定バーが付属します。ビット長: 50 mm
仕様ソケットセットタイプ = ビットソケットセットドライブサイズ = 1/4インチ個数 = 7ソケットヘッドタイプ = Torxビットラチェット付属 = なしVDE/1000V認証 = なしソケットサイズ = T8 → T40仕上げ = クロム材質 = S2 スチールドライブ種類 = 正方型
1セット
3,898 税込4,288
翌々日出荷

RS Pro TORXビットセット. RS Pro TORXビットセットは、クロムバナジウムスチール製の高品質キットです。プロ又は愛好家に最適です。硬化及び耐性加工が施された高品質のスチール(S2)は、耐久性を備えており、ヘビーデューティな利用に最適です。ビットセットには、壁掛け、又はローラー付き収納キャビネットに収納可能なレール固定バーが付属します。ビット長: 50 mm
仕様ソケットセットタイプ = ビットソケットセットドライブサイズ = 1/4 インチ個数 = 7ソケットヘッドタイプ = 改ざん防止トルクスビットラチェット付属 = なしソケットサイズ = T8 → T40材質 = クロムモリブデンバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型
1セット
1,298 税込1,428
翌々日出荷

ドライブサイズ = 1/4 インチ。タイプ = 引張。ドライブ種類 = 正方型。全体長さ = 150 mm。仕上げ = クロム。Facom 1/4 インチラチェットアクセサリ:. 業務用品質の 1/4 インチラチェット対応アクセサリシリーズをご紹介します。Facom のその他の手動工具と同様に、これらのアクセサリは個別にテストされており、クラス最高の性能と長寿命の動作を実現します。最高グレードのスチール製で、最高の性能、耐久性、安全な使用が保証されます。 アクセサリにはさまざまなタイプが用意されています。 T 型ハンドル: Facom R.120 - ; ( 250-5844 ( 250-5844 )ヘッドに格納されたブレーキがスライドロッドを保持し、 T 字型又は L 字型スパナにすることができます。1/4 インチスクエアドライブ長さ: 115 mm (規格: NF ISO3315 、 ISO3315 、 DIN3122 、 ASME B107.10 ) 3 種類の長さの延長ピースを用意: Facom R.209 - ( ; 755-4153 755-4153 ) - 長さ: 55 mm Facom R.210 - ( ; 250-7519 250-7519 ) - 長さ: 100 mm Facom R.215 - ( ; 250-5872 250-5872 ) - 長さ: 155 mm (規格: NF ISO3316 、 ISO3316 、 DIN3123 、 ASME B107.10 ) フレキシブルエクステンション: Facom R.216-(755-4096) ; 手の届きにくいナットにアクセスできる 1/4 インチ 150 mm の部品。締め付けすぎないこと: 最大2.8 N.m (規格: ASME B107.10 ) ユニバーサルジョイント: Facom R.240 - ; ( 250-5888 ( 250-5888 )スプリング補強されたジョイントにより、届きにくい場所での作業が可能です。全長: 33 cm (規格: NF ISO3316 、 ISO3316 、 DIN3123 、 ASME B107.10 スナップリングビットホルダソケット: Facom R.235 - ( ; 250-7547 250-7547 )クリップ付きで、 1/4 インチ六角ドライブドライバービットを保持し、頻繁に取り外すことができます。 (規格: NF ISO2725-1 、 NF ISO1173 、 ISO2725-1 、 ISO1173 、 DIN3124 ). 特長と利点:. 光沢クロム仕上げ すべての 1/4 インチラチェットレンチに対応 Facom の永久保証が適用される業務用品質
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

引き出しは、ボールベアリングスライダーを採用。 キーロック式で大切な工具も安心して保管。 高品質塗装で耐久性抜群。 すべての工具がトレイにセットされています。
寸法(mm)ツールチェスト/505×233×300 耐荷重(N)(上部)294、(引出し)245
1セット(62点組)ほか
72,980 税込80,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイク・自動車などのメンテナンス作業に最適なツールセットです。備えて安心の厳選工具をセットアップしました。収納・持ち運びに便利なハードケース付です。
用途バイクや自動車等のメンテナンス作業。 セット内容T型ドライバーハンドル・9.5mm差込角ラチェットハンドル、9.5mm差込角ユニバーサルジュイント・9.5mm差込角エクステンションバー(75・150mm)、ラジオペンチ(150mm)・コンビネーションプライヤー(150mm)、六角棒レンチ(1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6mm)・25mmビット(-4・+0・+1・+2・+3・T10・T15・T20・T25・T30)・ドライバー(+1・+2・-6(各100mm)・+2・-6(各38mm))、コンビネーションレンチ(8・10・12・13・14・17mm)・9.5mm差込角ソケット(8・10・11・12・13・14・15・17・19mm)・ハードケース 差込角(mm)9.5
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

PT-36樹脂トレーは小物部品が取り出しやすく底部がRになっています
トラスコ品番120-0798 質量(kg)0.4 ブルー
1個
899 税込989
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS Pro 45点入り六角、Torx、スプラインビットソケットセット、1/2インチ及び3/8インチスクエアドライブ. RS Proは、六角、スプライン、Torxビットの包括的なセットを提供しています。このセットは、アダプタ、ビット、ソケット、スプラインソケットで構成され、専用の収納トレイが付いています。ビットホルダとソケットは、クロムバナジウム鋼製でクロム仕上げです。このセットは、自動車修理などのさまざまな部品の作成や修理を行うほとんどの作業に使用でき、プロフェッショナルや愛好家に最適なキットです。 通常、ソケットは1本だけの回転工具として購入されます。さまざまなスパナを使用する作業を行うためにはソケットのセットが必要になります。ソケットセットは、スパナセットよりも保管場所を取らないため、ガレージ、家庭、製造作業、金属加工など、さまざまな場所で使用できます。購入するソケットセットを選択するときは、どのタイプのラチェット又はレンチが必要かを常に把握しておく必要があります。間違ったサイズを使用すると、固定具が損傷し、移動しにくくなります。 特長と利点: 六角、スプライン、Torxビット ヘビーデューティ向けの超硬化処理を施したS2スチール製ビット 優れた強度と耐腐食性のクロムバナジウム製 セキュア保管トレイに収納 - 意図せず衝撃が加わっても45本のビットすべてをしっかり保持し、紛失を防止 硬度 - HRC熱処理: ビットは56 → 62度、ナットドライバビットカプラ、インパクトソケット、ソケットアダプタは42 → 48度 仕上げ - ビットカプラ及びソケットアダプタ用リングのクロムメッキ及び化学黒化処理仕上げ、衝撃ソケットのリン酸塩化仕上げ、ビットのサンドブラスト仕上げ 代表的用途: このソケットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されています。ソケットセットは固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業で使用できます。 保守 建設 家庭のDIY 整備工 / 自動車修理工場 よくある質問: セットの内容を教えてください。 30 mm標準六角ドライバビット(10 mm六角シャンク) x 7、サイズ: 4、5、6、7、8、10、12 mm 75 mm深型六角ドライバビット(10 mm六角シャンク) x 7、サイズ: 4、5、6、7、8、10、12 mm 30 mm標準Torxドライバビット(10 mm六角シャンク) x 7、サイズ: T20、T25、T30、T40、T45、T50、T55 75 mm深型Torxドライバビット(10 mm六角シャンク) x 7、サイズ: T20、T25、T30、T40、T45、T50、T55 30 mm標準スプラインビット(10 mm六角シャンク) x 5、サイズ: M5、M6、M8、M10、M12 30 mm深型スプラインビット(10 mm六角シャンク) x 5、サイズ: M5、M6、M8、M10、M12 1本 - 3/8インチドライブ10 mm六角ビットカプラ、リング及びドリル穴付き 1本 - 1/2インチドライブ10 mm六角ビットカプラ、リング及びドリル穴付き 1本 - 1/4インチ六角-1/2インチドライブソケットアダプタ(長さ - 72 mm) 4本 - 1/2インチドライブインパクトソケット(ドライバ端に2つのピンホール付きシールリング)、サイズ: 17 mm (11/16インチ)、19 mm (3/4インチ)、21 mm (13/16インチ)、23 mm (29/32インチ) このセットを選択する理由 このキットは、広範なメートルサイズのソケットとビットを取り揃え、プロにもDIYにも使えるコンパクトで信頼性の高い工具です。ヘビーデューティセットを備え、自宅でも仕事場でも締め付け、緩め、単なる調整を快適に行うことができます。
仕様ソケットセットタイプ = 標準ソケット / ビットセットドライブサイズ = 1/2インチ、3/8インチインチまたはメートル = Metric個数 = 45ラチェット付属 = なし仕上げ = クロム材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

東日製作所DOT型トルクレンチテスタ
エコ商品
確かな基本性能で安価な、機械式(アナログ)のトルクレンチテスタ。 大型ダイヤル目盛(Φ140)で、測定値の読み取りが簡単・確実です。 トルクレンチを水平にセットして測定するため自重補正する必要がありません。 トルクレンチの水平セットが容易になる、「ポールダイプレート」を全機種に付属。 ハンドルを回すだけで簡単にトルクレンチの校正ができます。 ローディング装置によってトルクレンチの有効長に正しく荷重がかけられるので、力をかける位置による誤差がありません。
用途トルクレンチの校正、調整、修理。 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
599,800 税込659,780
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トレイ付きのツールセット。
セット内容T型スライドハンドル:300mmエクステンションバー:52・130・255mmユニバーサルジョイント:71mmラチェットハンドル:265.5mm 質量(g)1845 差込角(inch)1/2 アズワン品番64-2239-13 トレー寸法(mm)175×350×35(H)
1セット
50,700 税込55,770
翌日出荷

BTX80M/S Tハンドルボールポイントセット BONDHUS 動画あり
ハンドルとブレードがしっかり溶接されているので緩んだり抜けたりしません。 頑丈なハンドルのフライホイール効果で楽にネジを回せます。 衝撃吸収型グリップなので疲れません。 ハンドルの大きさはブレードのトルク容量に合わせたデザインとなっています。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状T型 セット内容2、2.5、3mm(六角)、4、5、6、8、10mm(ボールポイント)、スタンド 材質プロトテニアムTM合金鋼 表面処理プロガードTM加工 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8本組)
10,980 税込12,078
8日以内出荷

PBTX50M プロホールド・T-ハンドルセット BONDHUS 動画あり
ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での六角穴付ボルトの締め外しに。 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状T型 セット内容5本組(4、5、6、8、10mm) 材質プロテニアム合金鋼 質量(g)1149 表面処理黒染(プロガード加工) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本組)
9,998 税込10,998
8日以内出荷

PBTX60 プロホールド・T-ハンドルセット BONDHUS 動画あり
ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での六角穴付ボルトの締め外しに。 先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ 形状T型 セット内容6本組(5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ) 材質プロテニアム合金鋼 質量(g)1278 表面処理黒染(プロガード加工) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本組)
12,980 税込14,278
8日以内出荷

仕様●メーカー:コーケン(Ko-ken)●型番:RS3440T/8●サイズ:E6・E8・E10・E12・E14・E16・E18・E20(8個組)●全長(mm):44.9~54.9●差込角:3/8"●レール付き アズワン品番67-4718-79
1組
32,980 税込36,278
翌日出荷

ソケットセットタイプ = ディープソケット / 標準ソケット / アレンキー / ビットセット。ドライブサイズ = 1/4インチ。インチまたはメートル = Metric。個数 = 52。ラチェット付属 = あり。仕上げ = クロム。材質 = 鉄。ドライブ種類 = 正方型。。RS 1/4インチソケット / 六角レンチ52点セット工具モジュール. RS Pro業務用スチール1/4インチスクエアドライブソケット、六角レンチセットは、コンパクトな発泡体製の工具モジュールに収められており、保管が容易です。このセットは52個入りで、4 mm → 13 mmサイズの1/4インチソケットと、マイナス、プラス、Torxm、六角、Pozidrivを含むビット、さらに六角レンチ8セットで構成されています。 このセットは、自動車修理などのさまざまな部品の作成や修理を行うほとんどの作業に使用できます。このセットのソフトグリップラチェットにはクイックリリースボタンもあるため、操作性と生産性が向上しています。最も一般的なソケットサイズのこのソケットセットは、クロム仕上げの高性能スチールソケットで長寿命です。 通常、ソケットは1本だけの回転工具として購入されます。さまざまなスパナを使用する作業を行うためにはソケットのセットが必要になります。ソケットセットは、スパナセットよりも保管場所を取らないため、ガレージ、家庭、製造作業、金属加工など、さまざまな場所で使用できます。購入するソケットセットを選択するときは、どのタイプのラチェット又はレンチが必要かを常に把握しておく必要があります。間違ったサイズを使用すると、固定具が損傷し、移動しにくくなります。 このソケットセットは、 EVA フォームトレイに収納され、 RS Pro ホイール付き及びキャスターなしの工具キャビネット製品など、工具キャビネットの引き出しに収まるように設計されています。. 特長と利点. 高品質スクエア6ポイントドライバメートルソケットセットと六角レンチ 強度と耐久性に優れたスチール製 見やすい明るい赤色フォームの使用により、欠落工具をすぐに特定 ソフトで握りやすいリバーシブルでクイックリリースラチェット付きのハンドルにより、疲労が軽減され、迅速かつ簡単にビット交換が可能 ロングアームL型レンチセットは、サイズマーク付きのプラスチックキャディ収容で、ポケットに収めやすく、工具を瞬時に特定可能 定期的に引き出しから取り出せるように設計. 用途. このソケットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されています。ソケットセットは、次のような締緩に関連する特別な作業のためにソケットが必要な状況や専門的作業で使用できます。. 保守. 建設. 家庭のDIY. 整備工 / 自動車修理工場. セットの内容を教えてください。. 1/4インチソケット x 12: 4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13 mm 1/4インチ深型ソケット x 11: 4、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13 mm 1/4インチTorxソケットビット x 7: T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 1/4インチ六角ソケットビット x 5: 3、4、5、6、8 mm 六角レンチセット x 8: 1.5、2.5、3、4、5、6、8、10 mm マイナスソケットビット x 1 - 5.5 mm プラスソケットビット x 1: Ph2 Pozidrivビット x 1: PZ2 1/4インチクイックリリース式リバーシブルラチェット x 1 1/4インチドライバスピナハンドル x 1 1/4インチドライバユニバーサルジョイント x 1 1/4インチスライド式Tバー x 1 1/4インチエクステンションバー x 2: 50 mm、150 mm. このセットを選択する理由. このキットは、各種のドライバビット及びメトリックサイズソケットを取り揃え、プロにもDIYにも使えるコンパクトで信頼性の高い工具です。ラチェット式ハンドルとドライバ式ハンドルの両方があり、自宅でも仕事場でも締め付け、緩め、単なる調整を快適に行うことができます。. その他の工具モジュールも用意されています ; 833-5963 833-5963 は、 RS Pro 空圧式 EVA フォームモジュールです ; 833-5950 833-5950 は、 RS Pro のソケット ; 833-5957 833-5957 は、 RS Pro 29 ピースソケットセット 1/2 インチスクエアドライブです ; 833-5966 833-5966 は、 RS Pro の 2 ピース電気技術者用工具キットです ; 833-5947 833-5947 は、 RS Pro Pozidriv ドライバ 39 点セットです ; 833-5938 833-5938 は、 RS Pro の ; 833-5972 833-5972 は、 RS Pro の 3 ピースプライヤセットです ; 833-5931 833-5931 は RS Pro の 3 ピースプライヤセットです ; 833-5929 833-5929 は、 RS Pro の ; 833-5935 833-5935 は、 RS Pro ソケット 52 点セット 1/4 インチスクエアドライブです ; 833-5969 833-5969 は、 RS Pro リベット工具 ; 833-5944 833-5944 は RS Pro の 6 ピース測定及び切削工具キットです ; 833-5941 833-5941 は、 RS Pro VDE プラスドライバ ; 833-5922 833-5922 は RS Pro スチール製コンビネーションスパナ ; 833-5913 833-5913 は RS Pro の六角レンチ / ドライバ ; 833-5925 833-5925 は RS Pro スチールラチェットスパナ 12 本セットです ; 833-5953 833-5953 は RS Pro Engineer ファイル 11 点セットです ; 833-5919 833-5919 は、 RS Pro 電気技術者用工具. RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)ツールトロリー工具セット
横型シリンダー錠と折り畳み式キーを採用したセントラルロッキング。ラップアラウンドバンパー。耐久ABSプラスチック樹脂製部品用トレー付き。耐油・耐酸性ホイール。車輪は汚れや繊維の侵入を防ぐベアリング保護機能付き。ベアリング入り引出しは簡単に取り外せます。1/4インチおよび1/2インチのソケットスパナ(5~32 mm)、ラチェットとコンビネーションスパナ、ドライバー、さまざまなプライヤーなどのさまざまなツールが含まれています。引き出しは一段ずつしか開かないロックシステムで、キャビネットの転倒を防ぎます。
質量(kg)57 アンスラサイトグレー 車輪径(Φmm)125 耐荷重(kg)500/【1~5段】30/【6段】45 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)481×877×1000 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【1~4段】530×351×68【5段】530×351×145【6段】530×351×198 引出し6段
1セット
379,800 税込417,780
翌々日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)工具セット
ツールの管理に役立つTCSトレイ仕様です。工具トロリー13217 TS K用、品揃え豊富なツールセットです。
セット内容ラチェットセット(96834322 TCS 807/5 WT 1)、1/4六角ソケット10個(No.40 - 5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・14mm)、1/2"六角ソケット17個(N0. 52 - 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32mm)、1/4"ビットホルダー No.4121個(長さ25mm)、1/2"クイックリリースソケットエクステンション No.509QR2本(長さ130・255mm)、1/2"クイックリリースユニバーサルジョイント No.510QR1個(長さ80mm)、1/2"クイックリリース細目ラチェット No.512QR N1本(長さ265.5mm)、1/4"ビットラチェットドライバー No.4008-11個、1/4"クイックリリースソケットハンドル No.400QR1本(長さ150mm)、1/4"クイックリリース細目ラチェット No.415QR N1本(長さ117mm)、1/4"クイックリリースエクステンション No.405QR2本(長さ54・150mm)、1/4"クイックリリースユニバーサルジョイント No.407QR1個(長さ45mm)、、切断・測定工具セット(96834323 TCS 807/5 WT 2)、ワイヤーカッター No.131481本、メタルソーボウ No.120531本 (長さ153mm)、スロッシングハンマー No.109611本 (300g)、巻尺 No.12935/31個(長さ3m)\スプリングドライバー No.1084本(3・4・5・6mm)\スティックライト No.131321本(130lm)\リースニードル No.123221本(長さ150m)、パンチ No.1051本(100×10 mm)\フラットチゼル No.1021本 (175mm)、マグネットリフター No.126001本 (500g)、、プライヤーレンチセット(96834324 TCS 807/5 WT 3)、L型六角レンチセット No.10767/9 1セット(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm)、L型六角レンチセット No.10771/81セット(T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40)、ウォーターポンププライヤー No.65721本(長さ240 mm)、フラットラウンドプライヤー No.65291本(長さ200 mm)、コンビネーションプライヤー No.67001本(長さ180 mm)、サイドカッター No.67201本(長さ160 mm)、、ドライバー・ビットセット(96834325 TCS 807/5 WT 4)、スロットドライバー No.46203本(0.6×3.5×75・0.8×4.0×100・1.6×8.0×175 mm)、スロットドライバー No.46281本(0.4×2.5×60 mm)、スロットドライバー No.47241本(1.0×5.5×25 mm)、プラスドライバー No.46303本(PH1・PH2・PH3)、プラスドライバー No.47341本(PH2)、安全ナイフ No.12965N1本 (長さ174 mm)、ビットボックス No.120656点セット、ビットホルダー1個、長さ25mm SL4・5・6mm 各2、PH1・2・3 各3、PZ1・2・3 各3、T10・15・20・25・27・30・40 各2、T BO10・15・20・25・27・30・40、INHEX 3・4・5mm、長さ75 mmSL6 mm、PH2・3 、PZ1・2、T20・25、、スパナセット(96834326 TCS 807/5 WT 5)、リングスパナ No.1317本(6・7・8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・22・24 mm)、ラチェットリングスパナ No.17F5本(8・10・13・17・19 mm)、調整可能なモンキーレンチ No.4025 10(maX.34mm) 入組点数159
1セット
549,800 税込604,780
90日以内出荷

高トルク作業に最適な1/2インチ(12.7sq)差込角と、細かい作業に最適な1/4インチ(6.3sq)をミックスさせたヨーロッパ式ツールセット。各サイズ豊富に取り揃え多方面で活躍します。 全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記 DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
用途ボルト・ナット回し 入組点数56 差込角(inch)1/4、1/2 差込角(mm)6.3、12.7 セット内容【ラチェットハンドル】スタンダードラチェット1/4インチ【ドライバーグリップ】【ソケット】4/5/5.5/6/6.5/7/8/9/10/11/12/13mm【ビットソケット(-)】4.0/5.5/7.0mm【ビットソケット(+)】No.1/2 ポジ No.1/2【トルクスビットソケット】TX8/10/15/20/25/27/30【ヘックスビットソケット】3/4/5/6mm【エクステンションバー】50/150(T-ハンドル兼)mm【ユニバーサルジョイント】【ラチェットハンドル】スタンダードラチェット1/2インチ【ソケット】10/13/14/15/16/17/18/19/21/22/24/27/30/32mm【スーパープラグソケット】16/21mm【エクステンションバー】65/250(T-ハンドル兼)mm【ユニバーサルジョイント】【L型ヘックスレンチ5点】1.0/1.5/2.0/2.5/3.0mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
17,980 税込19,778
翌日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります