作業工具 :「Y棒」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本で3サイズに対応できるY型ソケットレンチです。ソケット部は六角形で幅広い整備に対応します。
用途自動車やバイク、自転車の整備工具として ハンドル長さ(mm)127 ソケット形状六角形
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バネ棒の取り付け・取り外しに使用する工具です。6767-Sの替先です。
1本
769 税込846
8日以内出荷

バネ棒の取り付け・取り外しに使用する工具です。6767-Fの替先です。
1本
679 税込747
8日以内出荷

ポケットやバッグに忍ばせておくととても便利な「Y型ツール」 通常みられる4mm&5mm&6mmのY型六角レンチの6mmをNo.2のプラスドライバー(2PH)に変更したショップスタッフ考案ツール スポーツ車のハンドル周り、ディレイラー、Vブレーキなどの調整に威力を発揮 グリップは手に馴染みやすく、滑りにくい素材「Kraton」を採用
ブラック/シルバー
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

英数字・記号合わせて110本の大容量でお得なセットです。 専用ホルダー付きで最大8文字まで挿入可能です。
文字種別英数字・記号 文字高(mm)5 セット内容ブランク(空白)×5本E・1・2・3・4・5・6・7・8・0×各4本、A・I・L・N・O・R・S・U×各3本、B・C・D・F・G・H・J・K・M・P・T・W・X・/・-・*・・(点)×各2本、Q・V・Y・Z・&・#・☆×各1本、ホルダー×1本六角レンチ×1本 材質刻印:ニッケル合金(焼入れ)、ホルダー:S45C(焼入れ) 六角対辺(mm)3 硬度刻印:HRC40、ホルダー:HRC50 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(110本)
22,980 税込25,278
当日出荷

時計バンドの交換の際のバネ棒外しや長さ調整に便利な工具。革バンド、金属バンドの交換に使用できる。
材質(グリップ)真鍮 全長(mm)7×20(収納時) 質量(g)約20 材質(軸)炭素鋼 直径×長さL(Φmm×mm)7×125 機能バネ棒外し(Y型)、ピン抜き(直径0.8×18mm)、精密ドライバー(+00・-1.8mm) 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット
599 税込659
当日出荷

通常のバネ棒外しでは取り外し・取付しづらい舶来時計タイプのバネ棒の脱着に便利です。 全長:105mm 重量:14g(ケース込み)、6g(ケース除く) Y字替先先端幅:1.2mm I字替先先端径:0.8Φmm カラー:ワインレッド ※ソフトケース付属
1個
929 税込1,022
7日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります