作業工具 :「d1 レースウェイ」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途レースウェイの取り付けに(D-1、D-2対応) 呼び寸法(mm)17 仕様インパクト対応、電動・手動兼用タイプ(脱落防止用ボール付) トラスコ品番452-0971 質量(g)85 寸法L(mm)120 寸法D(mm)23.5 寸法l(mm)75 製品質量(g)85
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

レースウェイ・電路支持金具の取付けに(D-1、D-2対応) 電動・手動兼用タイプ 手動用に落下防止用ボール付(13mmソケットの六角、13角に対応) 省スペースハンガータイプのみ
呼び寸法S(mm)17 仕様落下防止用ボール付 トラスコ品番452-0963 質量(g)55 タイプ電動・手動兼用タイプ 寸法L(mm)75 寸法D(Φmm)23.5 寸法l(mm)30
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

Mokuba(小山刃物製作所)EXレースウェイカッター SUS
SUS(ステンレス)が切れる!! 手動式一発切断 電源不要で火花、切粉が出ません! 美しいカット面でバリ取り不要! 手早く切断でき、作業効率アップ! 刃の交換でで多種類レールに対応!!
用途Dステンレス DP1レースウエイ用 全長(mm)1040 質量(kg)11 適合メーカーネグロス(その他メーカーのレールは挿入、切断できない場合が有ります。)
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

SUS(ステンレス)が切れる!! D2が切れる!! 手動式一発切断 電源不要で火花、切粉が出ません! 美しいカット面でバリ取り不要! 手早く切断でき、作業効率アップ! 刃の交換でで多種類レールに対応!!
用途替え刃
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS(ステンレス)が切れる!! D2が切れる!! 手動式一発切断 電源不要で火花、切粉が出ません! 美しいカット面でバリ取り不要! 手早く切断でき、作業効率アップ! 刃の交換でで多種類レールに対応!!
用途替え刃
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手動式1発切断。
用途D15用替刃 対応機種D-91/D-95 レールタイプ40×15mm 適合メーカーネグロス(その他メーカーのレールは挿入、切断ができない場合があります)
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

手動式1発切断。
用途D15用替刃。バネ、バネ受け付。 対応機種D-91/D-95 レールタイプ40×15mm 適合メーカーネグロス(その他メーカーのレールは挿入、切断ができない場合があります)
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

手動式1発切断。
用途D15用替刃 対応機種D-105/D-100/D-98 レールタイプ40×15mm 適合メーカーネグロス(その他メーカーのレールは挿入、切断ができない場合があります)
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷

手動式1発切断。
用途D15用替刃。バネ、バネ受け付 対応機種D-105/D-100/D-98 レールタイプ40×15mm 適合メーカーネグロス(その他メーカーのレールは挿入、切断ができない場合があります)
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷

泉精器製作所替刃D1
バリの出ない切断
用途150AT-DCM用 仕様レースウェイカッター標準付属 トラスコ品番225-1578
1個
68,980 税込75,878
3日以内出荷

レースウェイ・ダクトD1、D2の取り付けに
呼び寸法(mm)10×12、13×14 全長(mm)167.5 仕様ロング4サイズ板ラチェットレンチアルミ合金製 トラスコ品番248-7225 材質アルミ 質量(g)115 基準トルク(N・m[kgf・m])24[2.4]:呼び1040[4.1]:呼び1250[5.1]:呼び1360[6.1]:呼び14 厚さt(mm)10.0 寸法l1(mm)17.5 寸法l2(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

本体プレートはステンレス使用で強度を保っています。 中プレートは強化プラスチックなので軽量です。 安全ロープ取り付け穴付です。 本体プレートにアルミ合金を採用し、軽量化した4サイズ板ラチェトレンチです。 14×17mmソケットは、スライド機構により、各44mm、プレート面より突き出します。また、レースウェイ(ダクト)D-1、D-2に使用できます。
対辺寸法(mm)12×13・14×17 全長(mm)167.5 トラスコ品番274-1296 質量(g)210 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
9,698 税込10,668
当日出荷

天井埋込カセット形エアコン取り付け時に便利な奥行き150mmタイプ。 長く突き出した全ネジボルトでも飲み込めるスーパーロングタイプ。 レースウェイ(D-1・D-2)、電路支持金具D-3にも対応できる肉薄形状。 経済的なシャンク交換式!シャンクの接触面は非常に精度が高く芯ブレすることがありません。
用途天井埋込カセット形エアコン取り付け時に、空調機のレベル合わせやレースウェイ(D-1・D-2)・電路支持金具D-3の2段重ねなどに、空調関連・電設工事・配管工事に アズワン品番65-1996-63 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
翌日出荷

・切替で2サイズ対応できます。・17mm…レースウェイD1-D2対応。・13mm…吊りバンド(M8)電路支持金具取り付け対応。・ソケット部の肉厚を薄くし六角にすることで方向を選ばず差し込めるソケット形状。・ボルトの長さを気にしないヘッド部貫通タイプ。・落下防止安全ロープ接続リング付き。・安全ロープ接続リングをL型にすることで腰袋やホルスターへの出し入れ時に安全ロープが引っ掛かりにくくなってます。・握り易いソフトグリップ。
用途電気・配管・軽天作業に。 材質ヘッド部:炭素鋼、パイプ:スチール、ソケット:CRV,グリップ:TPR,落下防止金具:炭素鋼 寸法(mm)13×17 全長(mm)285 質量(g)513 頭径(Φmm)25 頭部長(mm)107 ソケットサイズ(mm)対応13.17 メーカー商品コード2429
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷

・切替で2サイズ対応できます。・17mm…レースウェイD1-D2対応。・13mm…吊りバンド(M8)電路支持金具取り付け対応。・ソケット部の肉厚を薄くし六角にすることで方向を選ばず差し込めるソケット形状。・ボルトの長さを気にしないヘッド部貫通タイプ。・落下防止安全ロープ接続リング付き。・安全ロープ接続リングをL型にすることで腰袋やホルスターへの出し入れ時に安全ロープが引っ掛かりにくくなってます。・握り易いソフトグリップ。
用途電気・配管・軽天作業に。 材質ヘッド部:炭素鋼、パイプ:スチール、ソケット:CRV,グリップ:TPR,落下防止金具:炭素鋼 寸法(mm)13×17 全長(mm)190 質量(g)590 頭径(Φmm)25 頭部長(mm)107 ソケットサイズ(mm)対応13.17 メーカー商品コード2430
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

泉精器製作所150AT-DCM用替刃SD1
バリの出ない切断
用途150AT-DCM用 仕様レースウェイカッター標準付属 トラスコ品番219-9706
1個
68,980 税込75,878
3日以内出荷

泉精器製作所替刃D15
バリの出ない切断
用途150AT-DCM用 仕様レースウェイカッター標準付属 トラスコ品番225-1590
1個
68,980 税込75,878
3日以内出荷

150AT-DCM用の交換カセットです。
仕様ネグロス社ダクターおよびレースウェイ対応 トラスコ品番354-4313
1個
92,980 税込102,278
3日以内出荷

REC-LI200M用アタッチメントです。
仕様レースウェイカッターD1用(オプションD1、DP1、SD1、D2、DP2、D15) トラスコ品番455-8782 質量(kg)4.5 タイプレースウェイカッター用(D1)
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

Mokuba(小山刃物製作所)EX固定刃WD1
美しいカット面でバリ取り不要です。手早く切断でき作業効率がアップします。
仕様使途:EXレースウェイカッター用 トラスコ品番208-2710 適合機種D-105 セット内容バネ・グリス 適合本体D-105 全長(mm)73 黒・シルバー 質量(g)673 タイプD1鉄・D1ステンレス・DP1レースウェイ用 切断能力(mm)W40×H30×T2.0以下 名称固定刃D1 アズワン品番64-8476-95 寸法(全長L×奥行D×高さH)(mm)73×18×73
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

Mokuba(小山刃物製作所)EX可動刃WD1
美しいカット面でバリ取り不要です。手早く切断でき作業効率がアップします。
仕様使途:EXレースウェイカッター用 トラスコ品番208-2709 適合機種D-105 セット内容バネ、バネ受け、バネ・グリス 適合本体D-105 全長(mm)100 黒・シルバー 質量(g)703 タイプD1鉄・D1ステンレス・DP1レースウェイ用 切断能力(mm)W40×H30×T2.0以下 名称可動刃D1 アズワン品番64-8476-94 寸法(全長L×奥行D×高さH)(mm)100×18×88
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

全長(mm)740 仕様特殊倍力機構 トラスコ品番759-7321 材質刃:SKD材、熱処理鋼管 切断能力W40×H30×T1.6(レースウェイ)W40×H30×T2.0(ダクト) 適合替刃D91-1(可動刃) D91-2(固定刃)
1台
76,980 税込84,678
3日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります