作業工具 :「g703」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
パラレルクランプエンドホースバンド用です。
610mmケーブルで奥まった所のクランプに対応します。
刃先調整機能付きです。
種類ホースプライヤ
トラスコ品番828-7363
材質特殊鋼
質量(g)703
1丁
¥43,980
税込¥48,378
60日以内出荷
差込角(inch)1
対辺(mm)21
適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45B
エスコ品番EA164FE-21
全長(mm)72
質量(g)703
外径(Φmm)45
寸法D1(mm)45
寸法D2(mm)54
寸法I(mm)22.5
1個
¥6,270
税込¥6,897
翌日出荷
美しいカット面でバリ取り不要です。手早く切断でき作業効率がアップします。
仕様使途:EXレースウェイカッター用
トラスコ品番208-2709
適合機種D-105
セット内容バネ、バネ受け、バネ・グリス
適合本体D-105
全長(mm)100
色黒・シルバー
質量(g)703
タイプD1鉄・D1ステンレス・DP1レースウェイ用
切断能力(mm)W40×H30×T2.0以下
名称可動刃D1
アズワン品番64-8476-94
寸法(全長L×奥行D×高さH)(mm)100×18×88
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。