カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 作業工具
        • ドライバー/ビット(2)
        • スパナ/レンチ(6)
        • ソケット/ソケットレンチ(1)
        • ハンマー(1)
        • 作業工具その他(3)

作業工具 :「l字鋼」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロヘックスローブレンチ セット モノタロウマイクロヘックスローブレンチ セットモノタロウ(44件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(11本組)
当日出荷
極小T型ヘックスローブネジに適合したL型レンチセットです。長い方の先端は穴付きなので、いじり止めヘックスローブネジに対応します。高級特殊合金鋼を使用しているので、ねじり強度、耐久性、耐磨耗性に優れます。
用途T型ヘックスローブネジの締め付け、緩め作業。先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ仕様いじり止めヘックスローブネジ対応 (T7,T8,T9,T10,T15,T20)セット内容T2、T3、T4、T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20材質高級特殊合金鋼寸法(mm)70×50(折り畳み時)表面処理クロームメッキ処理関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スーパーラバーグリップ8本組ドライバーセット ANEXスーパーラバーグリップ8本組ドライバーセットANEX(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット
当日出荷
ストレート型とL型の使い分けができる差替グリップ。 手が痛くならないエラストマー樹脂。 プロ使用、クロームバナジウム鋼を使用。 マグネット付(刃先)
材質(グリップ)CA、TPEセット内容(-)ドライバー:-2.5、-5.5、-6/(+)ドライバー:+0、+1、+2/針/ギムネ/差替式ドライバーグリップ種類セット品商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
ヘックスローブレンチ SK11ヘックスローブレンチSK11
1,698税込1,868
1セット(7本)
当日出荷
T型トルクスネジに適合したL型レンチセットです。長い方の先端は穴付き形状で、いじり止めトルクスネジに対応します。 高級特殊合金鋼採用で、ねじり強度、耐久性、耐磨耗性を追求しました。
用途T型トルクスネジの締め付け、緩め作業。材質高級特殊合金鋼加工クロームメッキ加工対応いじり止めトルクスネジ対応
T型スライドハンドル TRUSCOT型スライドハンドルTRUSCO(8件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
ハンドルがスライドできるので、任意の位置で使用可能です。L型レンチとして強い締め付けが可能です。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
ボンダス スタビー・Lレンチセット BONDHUSボンダス スタビー・LレンチセットBONDHUS(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1組
当日出荷
首下ショートのL形レンチです。ボンダス特殊合金、プロテニアム鋼を使用しています。硬度はHRC57~61です。ボンデックスケース入りです。L字の内径を限りなく90度に曲げました。
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型トラスコ品番381-6613セット内容(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6質量(g)100表面処理プロガード黒染め加工処理RoHS指令(10物質対応)対応
プロ・ホールド L-レンチセット BONDHUSプロ・ホールド L-レンチセットBONDHUS
4,998税込5,498
1セット(9本)
当日出荷
ボールポイント式の9本組L型六角レンチ収納に便利なホルダー付プロチニアム合金鋼で他の合金より高い強度プロガード表面処理で水分を強力にはねのけます
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型(先端:ボールポイント)トラスコ品番323-8300セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(15×79)、2(18×84)、2.5(20×92)、3(22×101)、4(26×115)、5(32×125)、6(37×145)、8(44×169)、10(49×197)RoHS指令(10物質対応)対応
L型アダプター JDLシリーズ マーベルL型アダプター JDLシリーズマーベル
5,998税込6,598
1個
13日以内出荷
狭い場所でのネジ回し・穴あけに
仕様●本体サイズ:H122×W38×D91mm●質量:150g(ビット+本体)20g(ハンドル)●素材:・[本体]:亜鉛合金鋼 ・[ビット]:特殊合金鋼 ・[ハンドル]:ポリプロピレン●付属品:・L型アダプター本体・固定ハンドル・片頭ビット(+2×15mm 4本)アズワン品番67-0418-26
SIMPLEX スレッジハンマー 鋳鉄製ハウジング&ヒッコリーハンドル仕様、径(100)mm 【自立タイプ】ゴム複合材(黒)・スーパープラスチーク(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEX スレッジハンマー 鋳鉄製ハウジング&ヒッコリーハンドル仕様、径(100)mm 【自立タイプ】ゴム複合材(黒)・スーパープラスチーク(白)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
53,980税込59,378
1個
4日以内出荷
ハルダーのトップセラーをさらに改良しました:ゴム製インサート自立タイプ(3202.2)と70cmのハンドルにより、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。このSIMPLEXプラスチックハンマーは、 ゴム製インサート自立タイプ (黒色、中硬、衝撃吸収、ゴム特有の臭い無し、耐摩耗性)・スーパープラスチック製インサート(白色、中硬、高い耐久性)の組合せです。長さ70cmのヒッコリー製ハンドルにより、立った姿勢のままで簡単にプラスチックハンマーを掴み取ることが出来ます。鋳鉄製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いため、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。すべての部品を交換または組み替えることができ、コストや資源を大きく節約できます。このモデルには、短いハンドルの径60mmと80mmもあります。このハンマーは、特別なインサート自立タイプが使えるハウジングが付いています。この製品は 3027.200 - SIMPLEX スレッジハンマー ゴム複合材(スタンドアップ)・スーパープラスティック、鋳鉄製ハウジング、ヒッコリー製ハンドル付き / (Φ:100 mm) 製品グループの1モデルです
用途ガーデニング・造園作業、縁石(カーブストーン)の据え付け、L字型擁壁ブロックの据え付け、れんが・階段工事、フェンス施工、鋼製くさびの打ち込み、足場の組立、テントの設営、大工工事、プレハブ住宅の建設用に。材質【ハンドル】ヒッコリー、【インサート 1】ゴム複合材(黒色、自立タイプ)、中硬、衝撃緩和機能、ゴム臭無し、低摩耗、【インサート 2】スーパープラスチック(白)、中硬、堅牢、高い耐摩耗性、【ハウジング】鋳鉄質量(kg)5.5直径(Φmm)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1004.92×202.1×104RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.22MB) (0.05MB)取扱説明書(0.69MB)
L型ヘクスローブレンチ STAHLWILLE(スタビレー)L型ヘクスローブレンチSTAHLWILLE(スタビレー)
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から90日以内出荷
スタンダードなL型ヘクスローブレンチ。クロームバナジウム鋼製。クロームメッキ仕上げ。
アーミーレンチ10 BROWN(ブラウン/平井工具)アーミーレンチ10BROWN(ブラウン/平井工具)
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
30°までの斜め作業の早廻しや仮締が可能なボールポイント加工です。プラス1,2,3対応マイナス6マグネット入L型ドライバー付きです。特殊合金鋼で高トルク耐久力で靭性もあります。
材質特殊合金鋼・硬質クロムメッキ
RS PRO トルクスキーセット L、T 14ピース RS PRORS PRO トルクスキーセット L、T 14ピースRS PRO
12,980税込14,278
1セット
7日以内出荷
仕様個数 = 14セット内容 = T10<矢印 / >T40形状 = L、Tショート/ロングアーム = ロング材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼仕上げ = つや消しクロム(T字型Torxレンチ), (L字型Torxレンチ)
ヘクスローブレンチ STAHLWILLE(スタビレー)ヘクスローブレンチSTAHLWILLE(スタビレー)
1,798税込1,978
1個
90日以内出荷
スタンダードなL型ヘクスローブレンチ。クロームバナジウム鋼製。クロームメッキ仕上げ。
サイズT8質量(g)3先端寸法(mm)外形:2.3ハンドル長さ(mm)L2:44ねじサイズM2.5キー長さ(mm)L1:16
L型ロングヘクスローブレンチセット STAHLWILLE(スタビレー)L型ロングヘクスローブレンチセットSTAHLWILLE(スタビレー)
17,980税込19,778
1個
90日以内出荷
スタンダードなL型ヘクスローブレンチ。クロームバナジウム鋼製。クロームメッキ仕上げ。8pcsのL型ロングヘクスローブレンチ。
セット内容L型ロングヘクスローブレンチT9・10・15・20・25・27・30・40質量(g)278

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

l字釘特集
おすすめ人気ランキング
作業工具