作業工具 :「nb」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
1セット
¥9,598
税込¥10,558
翌々日出荷
仕様適合差込角:3/4"
リング内径(Φmm)31.1
アズワン品番64-7829-51
入数10個
1個(10個)
¥1,890
税込¥2,079
翌日出荷
こんなお得な商品も!

マイクロニッパー
モノタロウ
¥889
税込¥978
刃部の耐摩耗性と耐久性(長切れ)に優れたプロ仕様。
スプリング付。
MN-B05は薄刃タイプ(刃部が薄く狭い箇所での作業に最適)。
MNC-A05はツーコンポーネンツハンドル(しっかり握れ、しっとりとした感触で水にぬれても滑らない高級グリップ)。
材質クロバナ入り70カーボン鋼 (CR-V70C)
寸法D(mm)6.5
寸法C(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
研磨能力の高い高硬度のセラミック砥石採用で、鋭い切れ味がよいがえります。今まで研ぎにくいと言われていたはさみが、このはさみ研ぎ器なら簡単に研げます。
用途金属ハサミ用。
材質ABS樹脂、砥石:ファインセラミック
耐熱温度(℃)70(樹脂部)
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
こんなお得な商品も!

ガンタッカー
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
プロの使用に耐える堅牢ボディ
用途建築用ラス仮止め、断熱材止め、フェルト・シート張り、荷札張り、天井材打ち等
ステープル幅(mm)12
ステープル足長さ(mm)6・8・10・13
ステープル装填数150本
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)160×34×176
質量(g)700
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)176×34×160
適合ステープルT3-6M、1208F、T3-10MB(-L)、T3-13MB、T3-13H、T3-13S
こんなお得な商品も!

ツールボックス クリア
モノタロウ
¥619~
税込¥681~
カッターナイフやドライバーなど、ちょっとしたライトツール入れに最適です。中皿は取り外し可です。
付属品中皿
材質中皿・ハンドル/耐衝撃性コーポリマー
材質(本体)PP
タイプ中皿あり
RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット磁気付 プロ用ドライバービット
高級特殊鋼・硬質熱処理加工
材質特殊鋼
本数2
刃先マグネットあり
熱処理を完璧に行った全搬品で強さは抜群!!。サビや傷で動かないナットを割る専用工具です。
こんなお得な商品も!

ナットブレーカー
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
本体は鍛造品で熱処理を施してありますので耐久性は抜群です。
固くなったナットを割って取り外します。
用途錆びついてどうやっても動かないナットを割って取り外す工具です。
KTCのものづくりの粋を集めた最高傑作ネプロスです。接触面をより大きくすることで薄肉部への応力の集中を低減するNパワーフィット形状を採用、ボルト・ナットにやさしく、なめりを防ぎます。
差込角(mm)9.5
穴角六角
軽くて丈夫なナイロンシリーズのパーツケース。最も劣化しやすい底面・立ち上がり部を補強。側面が柔軟につぶれるので狭所での作業時もスムーズ。本体が自立するため腰から外してちょい置きもできる。スナップボタン2個付きでビスがこぼれにくい。
用途工具収納用
材質ナイロン
色ブラック
収納可能質量(kg)セフ取付:3
質量(g)110×190(金具含む)
仕様セフ別売
深さ(mm)130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×190(金具含む)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
KTCのものづくりの粋を集めた最高傑作ネプロスです。接触面をより大きくすることで薄肉部への応力の集中を低減するNパワーフィット形状を採用、ボルト・ナットにやさしく、なめりを防ぎます。
差込角(mm)12.7
穴角六角
穴角六角
差込角(mm)9.5
一般造作はもちろん、精密造作も楽々こなす横挽き用です。
切れ味はソフトで切り口はとても美しく仕上がります。
用途一般造作横挽き用
歯先衝撃(高周波)焼入れ
RoHS指令(10物質対応)対応
穴角六角
差込角(mm)6.3
用途トップ工業製 ナットブレーカー用交換部品
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm)12.7
寸法L(mm)400
トラスコ品番395-2801
軸径(Φmm)22
質量(g)700
寸法B(mm)22
寸法b(mm)38
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
差込角(mm)9.5
寸法L(mm)300
トラスコ品番395-2797
軸径(Φmm)22
質量(g)460
寸法B(mm)18
寸法b(mm)29.5
1本
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ネプロスNBR390Aの内部構造を継承しながら、最適化されたnepros neXTシリーズのラチェットハンドル。表面処理は硬度があり傷つきにくい、ショットピーニング加工。再利用コルク素材のトレイとプラスチックを使用しない包装材を採用。
歯数(ギア)90枚
寸法(mm)25.5×180×14
質量(g)210
送り角度(°)4
差込角(sq.)9.5
1本
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
世界最高水準のコンパクトサイズ。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。ゴムリングの採用により、手回しや引抜き時の作業性を大幅に向上。ゴムリングは補給部品およびオプション(カラーバリエーション)として設定しています。
差込角(mm)6.3
寸法L(mm)150
トラスコ品番807-0406
軸径(Φmm)13
質量(g)100
寸法B(mm)12
寸法b(mm)20
アズワン品番65-2058-67
1本
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
短管が無駄なく使えます。
内ライニング鋼管にも最適です。
種別アタッチメント
標準型:事務や軽作業に適したカッターです。
手にフィットして、力を入れやすい新形状です。
左右両用設計のカッターです。
フロントチェエンジ方式で刃が前方から替えられます。
刃をしっかり固定するロック機能付きです。
エラストマーグリップが付いて、細かい作業もラクにできます。
ホルダー・スナッパー/再生ABS、グリップ/エラストマー、スライダー/再生POM
材質(刃)炭素鋼
材質ホルダー・スナッパー:R-ABS、グリップ:エラストマー、スライダー:R-POM
全長(mm)145
エコマーク認定認定
外幅寸法(mm)14
紙質再生材配合率/ホルダー・スナッパー:R-ABS80%、スライダー:R-POM100%
適合替刃HA-S150-5,HA-100B,C,SN
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号17 112 059
一本でほとんどのネジに使用できます
防錆仕上げ
軸部完全熱処理済
充電ドライバーでも使用可
種類差替式ドライバー
商品構成単品
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
質量(g)130
寸法L(mm)49
差込角(mm)9.5
寸法D1(mm)29
寸法D2(mm)17.7
送り角度(°)5
アズワン品番65-2058-66
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
六角棒レンチとグリップが90度で固定でき、作業が楽になります。ポケットナイフのように必要サイズだけ引き出して使えます。折りたたみ式なので、携帯に便利です。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角穴ボルトの締め付け、締め作業に。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状ナイフ型
トラスコ品番366-8975
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6mm
質量(g)128
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
小判形ヘッドとしては世界最高クラスの90枚ギアを採用、送り角度4°のラチェットハンドルです。狭い場所での作業に最適です。ユニオン機構採用で不用意なソケットの落下も防止します。滑らかな動きと、従来品と同等の強度、サイズを誇ります。ネプロスの原点である「使いよさ」を追求し、空転トルクの軽さやその音にまでこだわって作り上げています。
差込角(mm)凸6.35
全長(mm)125
トラスコ品番855-8947
材質特殊工具鋼
歯数90
2018年トラスコ掲載ページ4 0255
1本
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
以前からリクエストが多かったアイテム、遂に商品化です!もう、これ以上は無理!というくらい細身に仕上げられたクビレ部分が悩ましい(?)シンプルなデザイン。
一見、ちょっと細すぎかな?と思ってしまう程スリムに仕上げられていますがこの【細さ】が、不思議なまでに手にシックリと馴染むんですよねぇ・・・。
長すぎず、短すぎずな153ミリに設定された全長がオーバートルクを回避し繊細かつ大胆な作業を可能にしてくれるスピンナーハンドル。
全長(mm)153
差込角(sq.)6.35[1/4]
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
ユニバーサルジョイント特有のドタバタ感に不満を感じていたお客様へ!
軽く、スムーズな回転を実現したDEENのボール・ジョイントは如何ですか?
このボールジョイント、3つのパーツから構成されるユニバーサルジョイントと違いボール状の軸をスプリングで下から押し上げるという非常にシンプルな構造になっているためストレスのない、軽く、スムーズな回転を実現しているんです!
価格もリーズナブルなので、是非お試し頂きたい逸品ですヨッ!
寸法(mm)32.5
差込角(sq.)6.35[1/4]
1個
¥2,190
税込¥2,409
5日以内出荷
エクステンションバーと組み合わせてT型ハンドルとして、ソケットをそのまま差してL型レンチのようにもお使いいただけます。
スライドする部分はバーの中央で止まるようになっているので、T型レンチとして使った時に簡単にセンターからずれてしまう心配もありません。
バーに溝が切ってあるため、力を入れる際にスライドする部分が回ってしまうこともなくお使いいただけます。
また、バーの端までスライドできるのでトルクをかける際に長さを最大限活かしてお使いいただけます。
全長(mm)120
差込角(sq.)6.35[1/4]
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
ヘッドの小型化、軽量化、バランスの最適化で、より使いやすいラチェットハンドルに。
8段クロウの採用で、小型ながら従来品と同等の強度を実現。
リペアキット(NBR390A-K)を設定しています。
用途自動車及び機械整備全般
差込角(mm)9.5
全長(mm)180
質量(g)245
送り角度(°)4
ギヤ歯数90
ハンドル径(Φmm)20
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
穴角六角
差込角(mm)12.7
差込角(mm)6.35
ソケット形状6角
材質特殊工具鋼
●小判形ヘッドとしては世界最高クラスの90枚ギアを採用、送り角度4°のラチェットハンドルです。
●滑らかな動きと、従来品と同等の強度、サイズを誇ります。
●ネプロスの原点である「使いよさ」を追求し、空転トルクの軽さやその音にまでこだわって作り上げました。
●プッシュボタンを押さない限り不用意にソケットがラチェットから外れないユニオン機構。
●補給部品としてラチェットハンドルヘッドリペアキットを設定しています。
差込角(mm)12.7
全長L(mm)250
トラスコ品番754-5703
質量(g)610
ハンドル径(Φmm)22
寸法B(mm)39.5
寸法T(mm)19
送り角度(°)4
アズワン品番65-2058-64
ギヤ歯数90
1本
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。