作業工具 :「rs232 usb」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
締め付けられたネジを高い精度で測定し、締結状態をより正確に把握。多彩で高度なトラッキング機能で測定データを可視化・データ化します。視認性の高いディスプレイ:大型ディスプレイ採用により、測定したトルク値や波形を鮮明に表示、明るい環境での高い視認性を確保しています。測定モードが進化:測定したトルクの連続性をグラフィカルに波形表示し、トルクの変化を視覚的に把握しやすくなりました。外部機器からのリモート操作:モードの変更やしきい値の変更が外部機器から操作でき、より便利で効率的な作業が行えます。
1台
249,800 税込274,780
43日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

わかりやすいカラー液晶 。 外部からコントロールのための多彩なコマンドを準備 。 設置場所に応じて、駆動方法とケーブル長が選択可 。 2種類の通信ポート(USB、RS232C) 。 無線対応も可能 (「無線モジュール」は別売り)
仕様日本向、SI単位(N・m)/プラグ形状Aタイプ ケーブル長(m)0.9(10P-1MF) ケース段ボール
1台
99,980 税込109,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

わかりやすいカラー液晶 。 様々な測定レンジを準備 。 外部からコントロールのための多彩なコマンドを準備 。 設置場所に応じて、駆動方法とケーブル長が選択可 。 2種類の通信ポート(USB、RS232C) 。 無線対応も可能 (「無線モジュール」は別売り)
仕様日本向、SI単位(N・m)/プラグ形状Aタイプ ケーブル長(m)0.9(10P-1MF) 精度±0.5% (499digit以下±3digit) ケース段ボール
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

わかりやすいカラー液晶 。 設置場所に困らない、小型のセンサ 。 外部からコントロールのための多彩なコマンドを準備 。 設置場所に応じて、駆動方法とケーブル長が選択可 。 2種類の通信ポート(USB、RS232C) 。 無線対応も可能 (「無線モジュール」は別売り)
仕様日本向、SI単位(N・m)/プラグ形状Aタイプ ケーブル長(m)0.9(10P-1MF) 精度±0.5% (499digit以下±3digit) ケース段ボール
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

回転体の摩擦トルクの測定。摩擦トルク または 回転角で検査が可能です。わかりやすいカラー液晶。外部からのコントロールのための多彩なコマンドを準備。回転速度が 5~50RPM で選択可能 。5RPM刻み。一定トルクで締め付けも可能。AC電源に連動し、自動でオン/オフ。2種類の通信ポート (USB、RS232C)
用途ネジの締め付けトルクの管理。空転式トルクドライバーの検査。ペットボトルなどのキャップの開栓トルクの検査。ギヤやベアリングの回転トルクの検査 などに 仕様●制御角度(°):約0.968●回転方向(CWW方向):右ねじ 緩め方向●回転方向(CW方向):ねじ 締め方向●定格入力電圧(VDC):24●添付書類:検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図●測定モード トラックモード(TR):主に校正時に使用します。モーター回転中の連続データ出力は不可です。●測定モード トルクモード(PP):測定トルクにより、モーター停止判定を行います。モーター回転中、測定トルクを表示します。停止時、最大トルクを表示します。モーター回転中、測定トルクを表示します。停止時、最大トルクを表示します。モーター回転中の連続データ出力は可能です。●測定モード 角度モード(PA):回転角度により、モーター停止判定を行います。モーター回転中、測定トルクを表示します。停止時、最大トルクを表示します。モーター回転中の連続データ出力は可能です。 精度(%)±1.0(499digit 以下は±5digit) サンプリング周期1000 データ / 1 秒 回転速度5 ~ 50(rpm)※5rpm 毎に調整可能 通信ポートUSB、RS232C ポート(外部)入力 1ch、出力 3ch 回転角度(°)1~9999を設定可能
1個
319,800 税込351,780
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

締まっているねじの増締め検査用のトルクレンチ。東日独自の新・増締めトルク計測アルゴリズム「T点法」を採用。(*PAT.PEND)。個人差無く、増締トルクが計測できます。内部メモリデータ数は999、RS232Cで出力します。ヘッド交換式ですから目的に合わせスパナ、リングスパナ等が使用できます。EU圏内でも安心して使用可能。
使用温度範囲(℃)0~40 電源ニッケル水素電池 表示7セグメントLED 4桁 10mm、14セグメントLCD 6桁 7mm、7セグメントLCD 4桁 3mm 連続使用時間約20時間 データ出力RS232C準拠(2400-19200bps)、USBコネクタ対応シリアル出力 最大トルク時の手力(N)549.5N・m 充電時間約3.5時間 データメモリ999データ(M-2の時は99データ) 電池残量表示4段階 合否判定LED:2色(青・赤)
1台
179,800 税込197,780
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

締まっているねじの増締め検査用のトルクレンチ。 東日独自の新増締めトルク計測アルゴリズム「T点法」を採用。(※PAT.PEND) 個人差無く、増締トルクが計測できます。 内部メモリデータ数は999、RS232Cで出力します。 ヘッド交換式ですから目的に合わせスパナ、リングスパナ等が使用できます。 EU圏内でも安心して使用可能。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。 最適な作業を実現します。
用途増締め検査用
1個ほか
119,800 税込131,780
3日以内出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

東日製作所データタンク
エコ商品
東日すべての赤外線出力機に対応する赤外線受信機。 999データ保存可能。USBコネクタのパソコンに接続可能。
付属品ACアダプタ 適合機種CEM3、CEM2、ST、STC、CTA、CTB、ST2 使用温度範囲(℃)0~40 電源ACアダプタ(DC5V・2A) 本体質量(g)205 表示14セグメントLCD6桁、7セグメントLCD4桁、7セグメントLCD4桁 入力赤外線入力(東日オリジナルフォーマット) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×125×32 データ出力RS232C準拠、USBコネクタ対応シリアル出力(USB1.1準拠) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
47,980 税込52,778
64日以内出荷

「合否判定機能」を搭載し、判定結果を色でお知らせ。トルクレンチの校正作業に最適。 デジタルトルクレンチテスタDOTE4/DOTE4-Gは合否判定機能を搭載。液晶表示の数値の色により、測定結果の合否が一目で分かります。 判定の上下限値はキー入力の他、PCやバーコードリーダーによる外部機器のコマンド入力でも可能です。※外部機器からのコマンド入力には別途専用ソフトが必要です。 ローディング装置がトルクレンチの有効長に負荷を与えるので、校正条件が均一化して正確な測定が可能です。 従来品のDOTE3/DOTE3-Gと比較し、トルク測定分解能が2倍以上向上しました。 MicrosoftExcel(R)へ測定データが自動入力できる『ExRcv(エクセルレシーバ)』が東日Webサイトから無料ダウンロードでご利用頂けます。※DOTE4とPCの接続には別売のケーブル(No.383又はNo.385)が必要です。 PCや専用プリンタへの測定結果出力機能付き(RS232C・USB出力端子) 大型機種のDOTE500N4(-G)とDOTE1000N4(-G)は、表示部位置を最適化し、作業中でも表示が見やすくなりました。 多数のトルクレンチを校正・調整・修理する場合に最適な、電動モーター駆動のローディング装置を搭載した、DOTE4-MD2/DOTE4-G-MD2もあります。 JCSS校正証明書付きのDOTE4/DOTE4-Gや、不確かさ校正証明付きにも対応可能です。 電源はAC100V~240V±10%に対応。オプションでバッテリパックを用意。 EU圏内の使用に対応。CEマーキング付。
用途トルクレンチの校正、調整、修理。
1台ほか
439,800 税込483,780
3日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

「合否判定機能」を搭載し、判定結果を色でお知らせ。トルクレンチの校正作業に最適。「合否判定機能」を搭載し、判定結果を色でお知らせ。トルクレンチの校正作業に最適。 デジタルトルクレンチテスタDOTE4/DOTE4-Gは合否判定機能を搭載。液晶表示の数値の色により、測定結果の合否が一目で分かります。 判定の上下限値はキー入力の他、PCやバーコードリーダーによる外部機器のコマンド入力でも可能です。※外部機器からのコマンド入力には別途専用ソフトが必要です。 ローディング装置がトルクレンチの有効長に負荷を与えるので、校正条件が均一化して正確な測定が可能です。 従来品のDOTE3/DOTE3-Gと比較し、トルク測定分解能が2倍以上向上しました。 MicrosoftExcel(R)へ測定データが自動入力できる『ExRcv(エクセルレシーバ)』が東日Webサイトから無料ダウンロードでご利用頂けます。※「ExRcv(エクセルレシーバ)」は2021/3に「DtRcv(データレシーバ)」に更新されました。※DOTE4とPCの接続には別売のケーブル(No.383又はNo.385)が必要です。 PCや専用プリンタへの測定結果出力機能付き(RS232C・USB出力端子) 大型機種のDOTE500N4(-G)とDOTE1000N4(-G)は、表示部位置を最適化し、作業中でも表示が見やすくなりました。 多数のトルクレンチを校正・調整・修理する場合に最適な、電動モーター駆動のローディング装置を搭載した、DOTE4-MD2/DOTE4-G-MD2もあります。 JCSS校正証明書付きのDOTE4/DOTE4-Gや、不確かさ校正証明付きにも対応可能です。 電源はAC100V~240V±10%に対応。オプションでバッテリパックを用意。 EU圏内の使用に対応。CEマーキング付。
用途トルクレンチの校正、調整、修理。 付属品ACアダプタ(型式・BA-6) 質量(kg)7 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)AC100~240V±10% 50/60Hz 有効長(mm)トルクレンチ:255 表示ブラックマスク液晶(白・赤・青) データ出力RS232C(準拠)、USBコネクタ対応シリアル通信 トルク測定範囲(N・m)0.2~10(最小~最大) 統計機能サンプル数・最小値・最大値・平均値 データメモリ1000 測定モードPEAK/RUN リセットマニュアル/オート(0.1~5.0秒 任意設定可能) 最小目盛(N・m)0.001 合否判定10種類(A~J) ゼロ調整範囲自動(クリアキーによる)
1セット
299,800 税込329,780
4日以内出荷

「合否判定機能」を搭載し、判定結果を色でお知らせ。トルクレンチの校正作業に最適。「合否判定機能」を搭載し、判定結果を色でお知らせ。トルクレンチの校正作業に最適。 デジタルトルクレンチテスタDOTE4/DOTE4-Gは合否判定機能を搭載。液晶表示の数値の色により、測定結果の合否が一目で分かります。 判定の上下限値はキー入力の他、PCやバーコードリーダーによる外部機器のコマンド入力でも可能です。※外部機器からのコマンド入力には別途専用ソフトが必要です。 ローディング装置がトルクレンチの有効長に負荷を与えるので、校正条件が均一化して正確な測定が可能です。 従来品のDOTE3/DOTE3-Gと比較し、トルク測定分解能が2倍以上向上しました。 MicrosoftExcel(R)へ測定データが自動入力できる『ExRcv(エクセルレシーバ)』が東日Webサイトから無料ダウンロードでご利用頂けます。※「ExRcv(エクセルレシーバ)」は2021/3に「DtRcv(データレシーバ)」に更新されました。※DOTE4とPCの接続には別売のケーブル(No.383又はNo.385)が必要です。 PCや専用プリンタへの測定結果出力機能付き(RS232C・USB出力端子) 大型機種のDOTE500N4(-G)とDOTE1000N4(-G)は、表示部位置を最適化し、作業中でも表示が見やすくなりました。 多数のトルクレンチを校正・調整・修理する場合に最適な、電動モーター駆動のローディング装置を搭載した、DOTE4-MD2/DOTE4-G-MD2もあります。 JCSS校正証明書付きのDOTE4/DOTE4-Gや、不確かさ校正証明付きにも対応可能です。 電源はAC100V~240V±10%に対応。オプションでバッテリパックを用意。 EU圏内の使用に対応。CEマーキング付。
用途トルクレンチの校正、調整、修理。
1台
299,800 税込329,780
6日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高速サンプリングにより、瞬間的な力を逃がさずに数値化できます。 最大値を正確に把握でき、高い再現性をも実現します。 PCとの接続(USB経由)と付属ソフトウェアにより、測定値をグラフ描画できます。
仕様オーバーロード値:定格約200% 付属品ACアダプタ、検査成績書、ドライバCD(データロガー簡易ソフト付)、Force Recoder Professionalトライアル版、USBケーブル 外形寸法(mm)233×305×87 接点(外部)センド(接点ホールド)、ゼロリセット、ピークON・OFF設定 精度±0.5%F.S.±1digit 本体質量(kg)4.5(標準テーブル・標準ピン含む) 機能マルチ表示(上下2段選択表示)、ピークホールド(時計回転および反時計回転)、内部メモリ(1000データ)、コンパレータ(合否判定)、画面表示反転、符号反転、ゼロクリアタイマ、+NGアラーム、オフタイマ(自動電源オフ)、感度設定、時刻・カレンダー表示 測定単位N・m、N・cm(切替可能) 出力機能USB RS232C ミツトヨジマチック 2VDアナログ出力(D/A)、コンパレータ3段階(-NG/OK/+NG)、オーバーロード警告 バッテリー稼動時間8時間(8時間満充電) サンプリング速度最大2000回/秒
1個ほか
169,800 税込186,780
45日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

簡単操作で手軽にトルクチェックができ、トルクレンチの日常点検に最適。 『トラック』『ピークホールド』『ピークダウン』『リアルタイム出力』の4モードで測定可能。
用途機械式トルクレンチやデジタル式トルクレンチ、トルクドライバなどの日常点検でのトルクチェック。 寸法X(mm)103 寸法Y(mm)108 寸法Z(mm)37.7 測定精度(%)±0.5(499digit以下は±3digit)(※digit=最小表示単位) 測定方向左右方向 データ出力RS232C、USB mini-B 電源ACアダプタまたは単三乾電池4本 セット内容表示器、検出器、検出器コード、ACアダプタ、ゴム足、書類(検査成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図)(検出器の固定用ボルト、PC接続用ケーブルは付属していません)
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジタルで、視差による読み取り誤差がありません。「ローディング機構」により、トルクドライバの傾きや加力速度等の測定条件が安定し、読み取り誤差がありません。測定レンジが広いので1台で多機種のトルクドライバに対応できます。合否判定機能付き。判定結果により表示色が白/赤/青等に変わり、一目で判別可能です。電源はAC100V~240V 。日本国内の航空機産業向けやアメリカ輸出用にはアメリカン単位(lbf・in等)、アジア輸出用にはメトリック(kgf・cm等)仕様の製作実績もあります。
用途トルクドライバの校正、調整、修理。小容量トルクレンチの校正、調整、修理。 仕様【ゼロ調整】自動【合否判定上下限値登録】10 使用温度範囲(℃)0~40 差込角(mm)六角対辺6.35オス(マイナス0.7溝付) データ出力RS232C(準記)、USBコネクタ(Bタイプ)対応シリアル通信 電源(AC V)100~240 ±10% 50/60Hz 統計機能サンプル数、最大値、最小値、平均値 データメモリ1000(TDT2互換モードのM99モード時は99データ) 測定モードPEAK/RUN リセットマニュアル/オート(0.1~5.0sec 任意設定可能) トルク測定範囲(cN・m)【1目盛】0.005【最小~最大】2~60
1台
279,800 税込307,780
4日以内出荷

デジタルで、視差による読み取り誤差がありません。「ローディング機構」により、トルクドライバの傾きや加力速度等の測定条件が安定し、読み取り誤差がありません。測定レンジが広いので1台で多機種のトルクドライバに対応できます。合否判定機能付き。判定結果により表示色が白/赤/青等に変わり、一目で判別可能です。電源はAC100V~240V 。
差込角(mm)六角対辺6.35オス(マイナス0.7溝付) 電源(V)【AC】100~240 ±10% 50/60Hz データ出力RS232C(準記)、USBコネクタ(Bタイプ)対応シリアル通信 統計機能処理:サンプル数、最大値、最小値、平均値 データメモリ1000(TDT2互換モードのM99モード時は99データ) 測定モードPEAK/RUN 使用環境温度(℃)範囲:0~40 リセットマニュアル/オート(0.1~5.0sec 任意設定可能) 合否判定上下限値登録:10 ゼロ調整範囲自動
1台
259,800 税込285,780
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニデックドライブテクノロジー通信機能強化型高機能デジタルトルクメータ
化粧・医薬品・飲料・食品などの容器のキャップの開閉力などを計測しデジタルで表示できるデジタルトルクメータ 4本の爪でワークを簡単に固定し計測します。 本体に計測データを保存する事が可能です。 専用ソフト(メーカホームページより無償ダウンロード)にて計測・保存データをPCに取り込むことが可能 3ピーク計測が可能 電動トルクスタンド(別売)と動作を連動させて使用することが可能
付属品USBケーブル、ACアダプタ、USBメモリ、チャックピン(4本) 適合チャック範囲Φ10~Φ190mm、最大質量5kg(測定物の重心がテーブルの中心にこない場合は5kg以下) 精度±0.5%F.S. 外部出力オーバーロード出力/コンパレータ出力:オープンコレクタ出力(最大DC30V/5mA)いずれかに切替 データ出力USB通信/USB1.1 専用ソフトにて、メモリデータの取込みプリンタ/RS-232C対応プリンタにて、メモリデータを印字。ボーレート19200bps固定USBメモリ/USBメモリにメモリデータの転送を行う 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)126×227×320 計測内容開栓モード、閉栓モード、平均モード 時計機能トルクデータに年・月・日・時・分をつけて記録 メモリー機能メモリ/開栓ピーク計測を、1ピーク、2ピーク、3ピークより設定メモリデータ数/開栓1st、2nd、3rdピーク値と閉栓を各1000件メモリに格納統計処理/平均値、最大値、最小値、標準偏差、バラツキ
1セットほか
399,800 税込439,780
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

デジタルで、視差による読み取り誤差がありません。 「ローディング機構」により、トルクドライバの傾きや加力速度等の測定条件が安定し、読み取り誤差がありません。 測定レンジが広いので1台で多機種のトルクドライバに対応できます。 合否判定機能付き。判定結果により表示色が白/赤/青等に変わり、一目で判別可能です。 電源はAC100V~240V 。 日本国内の航空機産業向けやアメリカ輸出用にはアメリカン単位(lbfin等)、アジア輸出用にはメトリック(kgfcm等)仕様の製作実績もあります。
用途トルクドライバの校正/調整/修理、小容量トルクレンチの校正/調整/修理
1台ほか
279,800 税込307,780
3日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります