作業工具 :「tone 12角 差込角 19」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
商品豆知識
用途手工具用
穴角12角
こんなお得な商品も!

ソケット 12角 12.7sq
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
JISマーク表示製品((4D-14、4D-14.5、4D-17、4D-17.5、4D-20、4D-25、4D-28、4D-31、4D-33、4D-36を除く)
用途手工具用
種別ソケット(12角)
差込角(mm[inch])12.7 [1/2]
穴角12角
スタンダードタイプで、対辺12角形状です。重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。
対辺寸法(mm)41
差込角(mm)19
材質構造用鋼
全長(mm)63
スタンダードタイプで、対辺12角形状です。重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。
材質構造用鋼
差込角(mm)19
対辺12角
RoHS指令(10物質対応)対応
自動車整備、産業機械整備に最適なセット
トラスコ品番116-5569
質量(kg)3
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]
ソケット内容6角:7、8、10、12、13、1412角:17、19、21、226角ディープ:10、1212角ディープ:13、14、17ヘキサゴン:3、4、5、6、8、10、12
セット商品数27
ハンドル内容ラチェットハンドル:RH30KT形スライドハンドル:220エクステンションバー:305エクステンションバー:306ボールジョイント:BJ30
ソケットの取り外しが容易なアルミタイプのソケットホルダで作業効率がアップします。
産業機械・自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
ねじ穴付で壁掛け、デスク固定が可能です。
用途産業機械、自動車などの整備に。
差込角(mm)12.7
付属品ソケットホルダ(アルミタイプ)
トラスコ品番818-8749
セット内容10(ソケット内容)4D-10L、11L、12L、13L、14L、17L、19L、21L、22L、24L
質量(kg)1.8
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。