作業工具 :「w800」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。 保管に便利な専用樹脂ケース付き。 グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用。 不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用。 GW010-02~GW300-04は36枚ギア、GW600-06~GW1000-08は40枚ギアです。
用途規定トルクでのボルトの締付け作業。 材質(グリップ)エラストマー樹脂 付属品専用樹脂ケース
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

正逆の切り替えは付いていません。 ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 72枚歯のギアを採用し、送り角度5°を実現しました。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
ラチェット機構あり トラスコ品番415-9560 セット内容TGRW-07、08、10、12、13、14、17、19 質量(g)1064 表面処理三価クロムメッキ
1セットほか
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラチェット機構あり 首振りあり トラスコ品番416-0029 セット内容TGRW-07F、08F、10F、12F、13F、14F、17F、19F 材質Cr-V(クロムバナジウム鋼) 質量(g)1169 表面処理三価クロムメッキ
1セットほか
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切替爪を左右に動かすことで正逆の切替が行えます。 ラチェットレンチの柄部は曲がり角度15°と小さいので高さ制限を受ける箇所の作業に最適です。 送り角度5度を実現しました。
ラチェット機構あり トラスコ品番415-9837 セット内容TGRW-07R、08R、10R、12R、13R、14R、17R、19R 材質Cr-V(クロムバナジウム鋼) 質量(g)1082 表面処理三価クロムメッキ
1セットほか
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正逆の切り替えは付いていません。 ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 72枚歯のギアを採用し、送り角度5°を実現しました。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
セット内容TGRW-07L、08L、10L、12L、13L、14L、17L、19L 質量(g/セット)1158 トラスコ品番415-9659 質量(kg)1 ラチェット機構あり
1セット(8本組)
14,980 税込16,478
当日出荷

正逆の切り替えは付いていません。 ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 72枚歯のギアを採用し、送り角度5°を実現しました。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
ラチェット機構あり トラスコ品番415-9471 セット内容収納用ポーチ 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 質量(g)710
1セット(8本組)
11,980 税込13,178
当日出荷

狭い箇所・奥まった箇所に最適のラチェットレンチセット
用途狭い箇所、奥まった箇所のボルト外しに 仕様ギア数72山、送り角度5° ソケットサイズ(mm)8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19
1セット
119,800 税込131,780
5日以内出荷

正逆の切り替えは付いていません。 ラチェットめがね側のヘッドの角度を任意に設定可能です。 送り角度5°を実現しました。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 表面処理は三価クロムメッキです。
セット内容TGRW-07FS、08FS、10FS、12FS、13FS、14FS、17FS、19FS 質量(g/セット)891 トラスコ品番415-9926 材質Cr-V(クロムバナジウム鋼) 質量(g)891 表面処理三価クロムメッキ 首振りあり ラチェット機構あり
1セットほか
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切替爪を左右に動かすことで正逆の切替が行えます。 ラチェットレンチの柄部は曲がり角度15°と小さいので高さ制限を受ける箇所の作業に最適です。 72枚歯のギアを採用し、送り角度5°を実現しました。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
ラチェット機構あり トラスコ品番415-9748 材質Cr-V(クロムバナジウム鋼) 質量(g)811 表面処理三価クロムメッキ
1セット(8本組)
14,980 税込16,478
当日出荷

1個
3,910 税込4,301
翌日出荷

水栓回りのメンテナンス作業に最適です。ストレーナー付逆止弁、流量調整栓、止水栓などに使用できます。エラストマー樹脂グリップ採用で、滑りにくく力が掛けやすいです。 8mm角軸のためレンチなどを掛けての使用も可能です。中太ハンドルで力をかけやすく、固く締まったネジにも有効です。
用途大径すりわり溝ネジの締付け、緩め作業。 材質(グリップ)エラストマー樹脂 全長(mm)195 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
879 税込967
当日出荷

耐久性に優れた収納ボックス。耐荷重は80kgf(蓋)なので、踏み台や椅子としても使用できます。DIY用品、工具、アウトドア、カー用品の収納に最適。
材質バックル:ABS樹脂 サンドベージュ 材質(本体)ポリプロピレン 材質(フタ)ポリプロピレン(PP) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

どこにでも置ける移動式エアコン!。暑い夏を快適に!。風量調節可能(強・弱)。コンパクトでキャスター付きなのでスムーズに移動できます。冷風・除湿・送風モードの3種類に切り替え可能です。便利なタイマー付き1時間ごとに設定可能です。全閉型ファンモーター搭載。付属の排熱ダクトと窓枠パネルで背面から出る排熱を。室外に逃がすことができます。窓高さ785~1415mmまで取り付け可能。(鉄製の窓や特殊な窓には取り付けできないことがあります)。
1個
51,798 税込56,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木材・金属(軟材)・樹脂の直線、曲線切りに。※本品に付属しているブレードは木工用です。他の素材の切断には、切断素材に合うブレード(市販品)をお買い求めください。切削物によって切替:6段変速です。連続作業に:スイッチ固定ボタン。左右傾斜切断:各45°まで。全対応ブレードホルダB型&兼用刃取付可能。二重絶縁:アース(接地)不要です。電気用品安全法に基づく技術基準に適合して製造されています。
仕様●電流:4.3A●定格消費電力:400W●ストローク数:約800~3000min-1(回/分)●ストローク:18mm●コード長(約):2m●定格時間:10分●付属品:ブレード(木工用)荒目、ブレード(木工用)曲線切、六角棒レンチ、T型定規●※DIY専用です。 アズワン品番65-6680-38
1個
6,198 税込6,818
6日以内出荷

SPD-KZ02 革製ハンマー差し SK11 動画あり
耐久性を重視した本革仕様のハンマー差しです。3次元差込式でベルトの着脱が不要なので、取付が簡単です。
用途ハンマー差し。 材質牛本革、金具部:スチール 質量(g)160 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×50×220
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります