作業工具 :「zソーガイド」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソーガイドFとライフソー9寸目265のセット品です。 セットで使えば誰でも高精度な切断が実現できます。 ソーガイドFは、直角を中心に左右45度以内、前後傾斜45度以内で自由に角度設定できます。 角度設定は、付属のソーガイドゲージを使用してください。
用途木材切断用。 木材を正確に切断するための鋸補助道具セット 仕様ライフソー265本体(刃渡り265mm、ピッチ1.75mm、板厚0.6mm、切り幅0.92mm) トラスコ品番818-5826 セット内容ライフソー265本体、ソーガイドF、ダミーブレート、ソーガイドゲージ 質量(kg)1.53
1個
6,998 税込7,698
欠品中

ソーガイドが新しくなって登場! サッと出してサッと使える、使いやすさを追求した SAW GUID BEST !。1台で、265mmと175mm(精密)の2種類の替刃が使えます。軽量・コンパクトになってさらに便利に!。軽量でコンパクトなアルミボディ。位置決めストッパーで木材に合わせて真っすぐに切断が出来ます。45度カット金具で斜めに切断が出来ます。平行スライダーを取り付け、幅広い板を直線に切断できます。
用途木材を正確に切断するための鋸補助道具セット。木材切断、DIYに。縦引き・横引き・斜め引き・一般木材・集成材・合板・コンパネ・ベニヤ。 セット内容ソーガイド・ベスト本体、ライフソー9寸目265替刃、ライフソー木工175替刃、ダミープレート、45度カット金具、平行スライダー、ハンドル 材質本体:アルミ 質量(g)ソーガイド・ベスト本体:345、45度カット金具:60、平行スライダー:32 ピッチ(mm)ライフソー 9寸目 265替刃:1.75、ライフソー 木工 175替刃:1.4 刃厚(mm)ライフソー 9寸目 265替刃:0.6、ライフソー 木工 175替刃:0.5 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)ソーガイド・ベスト本体(64×87×126)、45度カット金具(47×60×62)、平行スライダー(14×15×111) 切り幅(mm)ライフソー 9寸目 265替刃:0.92、ライフソー 木工 175替刃:0.66 刃渡り(mm)ライフソー 9寸目 265替刃:265、ライフソー 木工 175替刃:180
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

鋸をガイドに合わせて切るだけでヨコ(90度・45度・22.5度)ナナメ(45度)に切断できます。ツーバイフォー木材にもピッタリです。巾の狭い切断物には、当て木等を使用して切断物を固定すると作業がよりスムーズに行えます。
用途鋸切断ガイド。 切断厚(mm)40 切断幅(mm)90
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

のこぎりガイド 2×4用 モノタロウ 動画あり
正確な角度で切断できます。 90、45、22.5°の3パターン切断ができます。 ツーバイフォー木材にもピッタリです。
用途2×4や1×4木材の角度切りに 全長(mm)290 質量(g)330 全幅(mm)126 切断厚(mm)40 切断幅(mm)90
1個
699 税込769
当日出荷

45°、90°の溝が切ってあるので鋸の切断が正確にできます。 作業台などにしっかり固定できるねじ穴付 プラスチック製なので刃物を傷めません。
用途額縁等のコーナー切り、ホビー、工作に
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

15度単位の正確な角度切りが可能なマグネット付鋸ガイド
寸法(mm)70×165×40
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

日曜大工の必需品!。ゆがまずキレイにまっすぐ切れる!。磁石で鋸刃をピタッと引き付け、ブレずに切れる。15°単位に角度調整でき、正確な角度切りが可能
全長(mm)170 質量(g)205
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ソーガイドシリーズ用の角度調整分度器です。 ソーガイド・エフに付属しています。 ソーガイドの角度設定に必要ですが、そのまま木材に角度線をケガくこともできます。
付属品ダミープレート0.6mm(ソーガイド、ソーガイド・エフ用) トラスコ品番818-5827 質量(g)173
1個
859 税込945
翌日出荷

角度を合わせて木材を正確に切断出来ます。6つの角度(45・54・60・67.5・75・90度)にワンタッチで固定が出来ます。 本体から鋸フレームを取り外して通常の鋸のように使うこともできます。2種類の材料固定用クランプ付です。 本体のベースに5mmの穴を開けているので、市販のネジなどで作業台や木材に本体を固定することができます。 刃は切れ味が良く細工に適した木工用江戸目の小目(寸21枚目)を採用しています。
用途木材の角度切り。 全長(mm)350 ピッチ(mm)1.4(寸21枚目) 高さ(mm)40 材質(本体)ABS樹脂 タイプ引き切り 材質(グリップ)ソフト 刃先形状木工用江戸目の小目(寸21枚目)、刃先:衝撃焼入れ処理 材質(刃)炭素工具鋼 切断可能寸法(mm)(本体付属のクランプを使用した場合の木材)高さ10~55/奥行17~55/長さ180以上
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

握りやすく使いやすいソフトグリップです。ハンマーで叩いて使用できる貫通タイプのグリップです。
用途穴あけ・ケガキ・ポンチ・アイスピックなどに。 高さ(mm)220
1本
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

F型クランプに、レッドグリップハンドルを装備したモデルです。 古くから多くの木工作家に愛用されていたスタンダードなモデルとなります。 加工材固定、治具の固定などサッと手に届く範囲に数本あると便利。
種類Lクランプ・F型クランプ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。 種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)約80 材質(本体)#45カーボンスチール(鍛造) 材質#45カーボンスチール(鍛造) 寸法(mm)(当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8 寸法A(mm)15.7 寸法B(mm)7.7 締付力(kg)70 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピンを回すだけで簡単に加工材を完全固定、今までにないタイプのマイターボックスです。 横切断90度・45度、22.5度の角度切りが可能です。ピン(固定用補助具)2つ付き。
質量(g)約590 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約31×17×10 切断可能寸法(mm)【木材】約幅90・厚み75まで
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

絵画、写真などを飾るマット紙を、45度カットで窓抜きができます。刃は前後使えます。
付属品替刃5枚付 適合替刃・カッターマットカッター45度替刃(XB45) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります