カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- カッター(4)
- ハンマー(1)
- 土木建築関連(3)
- 作業工具
- 作業工具/電動・空圧工具
絞り込み
エコロジープロダクト
作業工具 :「zoukinn」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
商品豆知識

金象印 東京ジョレン 角 柄付
浅香工業(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷頭部(かき寄せ部)はスチール製です。かき寄せ作業に適しています。頭部と柄部の取り付けはクサビを必要としない追い込みタイプです。用途砂利等のかき寄せ作業。側溝等の泥すくい作業にトラスコ品番436-0150全長(mm)900質量(kg)1.2材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)167先幅(mm)245
金象印 A柄アルミ合金スコップ#4
浅香工業¥9,998税込¥10,9981丁当日出荷農作業、除雪作業など、すくう作業に最適です。頭部(すくい部)にアルミ合金を採用し軽量。頭部(すくい部)に特殊熱処理を行い表面にはアルマイト加工を行い、耐食性、耐摩耗性に優れています。柄は軽量化のために厳選されたタモ材を採用。用途農作業、除雪作業等に全長(mm)1100質量(kg)1.6材質(柄部)天然木材質(頭)アルミ合金頭部長(mm)425アズワン品番64-8319-59先幅(mm)305頭部板厚(mm)2
金象印 A柄アルミ合金スコップジャンボ
浅香工業¥13,980税込¥15,3781丁翌日出荷除雪作業及び穀物、ポリマー、肥料、粉末などの軽いものを大量にすくう作業に最適です。頭部(すくい部)にアルミ合金を採用し軽量。頭部に特殊熱処理を行い表面にはアルマイト加工を行い、耐食性、耐摩耗性に優れています。柄は軽量化のために厳選されたタモ材を採用。用途除雪作業及び穀物、ポリマー、肥料、粉末などをすくう作業に全長(mm)1135質量(kg)1.9材質(柄部)天然木材質(頭)アルミ合金頭部長(mm)480先幅(mm)375頭部板厚(mm)2
鍛造アルミ合金ハンドル ボルトクリッパ 鍛造刃
PICUS(大洋精工)¥4,198税込¥4,6181丁当日出荷300mmサイズ鍛造刃 × 鍛造アルミ合金ハンドル用途ヘビーユースなプロ向け、鳶職向けカラビナ対応全長(mm)275硬度HRC58以上呼び寸法(mm)250切断能力(Φmm) 軟線5切断能力(Φmm) 硬線5材質(刃)鍛造刃材質(ハンドル)鍛造アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
鍛造アルミ合金ハンドル(曲り) ボルトクリッパ 鍛造刃
PICUS(大洋精工)¥4,298税込¥4,7281丁当日出荷30mmサイズ鍛造刃 × 「曲り」鍛造アルミ合金ハンドル用途ヘビーユースなプロ向け、鳶職向けカラビナ対応全長(mm)275硬度HRC58以上呼び寸法(mm)250切断能力(Φmm) 軟線5切断能力(Φmm) 硬線5材質(刃)鍛造刃材質(ハンドル)鍛造アルミ合金(曲げ)RoHS指令(10物質対応)対応
鍛造アルミ合金ハンドル ボルトクリッパ チタンコート刃
PICUS(大洋精工)¥7,998税込¥8,7981丁当日出荷30mmサイズチタンコート刃 × 鍛造アルミ合金ハンドル用途ヘビーユースなプロ向け、鳶職向けカラビナ対応全長(mm)275硬度Hv1600以上呼び寸法(mm)250切断能力(Φmm) 軟線5切断能力(Φmm) 硬線5材質(刃)鍛造チタンコート刃材質(ハンドル)鍛造アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
鍛造アルミ合金ハンドル(曲り) ボルトクリッパ チタンコート刃
PICUS(大洋精工)¥7,998税込¥8,7981丁当日出荷300mmサイズチタンコート刃 × 「曲り」鍛造アルミ合金ハンドル用途ヘビーユースなプロ向け、鳶職向けカラビナ対応全長(mm)275硬度Hv1600以上呼び寸法(mm)250切断能力(Φmm) 軟線5切断能力(Φmm) 硬線5材質(刃)鍛造チタンコート刃材質(ハンドル)鍛造アルミ合金(曲げ)RoHS指令(10物質対応)対応