カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(129)
- 扶桑精機(1,068)
- 大塚刷毛製造(957)
- エスコ(848)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(837)
- 広島(681)
- 好川産業(680)
- ヤヨイ化学(455)
- インダストリーコーワ(343)
- TRUSCO(315)
- 尾崎亀商店(306)
- 岩田製作所(285)
- アネスト岩田(227)
- ハンディ・クラウン(213)
- 精和産業(188)
- SK11(168)
- アサヒペン(160)
- TSオリジナル(高翔産業)(136)
- 井上工具(119)
- エアテックス(116)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2,340)
エコマーク認定(19)
グリーン購入法適合(22)
再生紙使用マーク適合(7)
サービス分類
- オーダー・加工(2)
価格
価格で絞り込む
塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
商品豆知識

刷毛 万能タイプ 筋違
(830件のレビュー)¥129~税込¥142~1本ほか当日出荷水性はもちろん油性やニスにも使用可能な、コストパフォーマンス抜群の万能刷毛。 山羊毛と化繊の混毛から生まれた、柔らか過ぎず硬すぎないコシ感が魅力。用途万能用形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛、化繊主な用途万能用(多用途)毛色白色
マスカー 布テープ付き コロナ処理
(271件のレビュー)¥179~税込¥197~1巻ほか当日出荷手切れ性のよい、布テープ付きの標準的なマスカーです。 高密度ポリエチレンフィルムの表面に塗料の飛散を防ぐコロナ処理を施しています。 養生作業に最適!用途建築外壁塗装用材質コロナ処理・高密度ポリエチレン厚さ(mm)0.009テープ幅(mm)16テープ地色グリーンテープ種類布テープ
ブルーシート 高耐候タイプ #3000
(383件のレビュー)¥459~税込¥505~1枚当日出荷ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、つぶれにくく高強度! 屋外使用目安 約1年で耐候性抜群!(自社試験による使用目安) 織目は規則正しく織り込まれており、外観も美しい高品質な商品です。 シートもハトメも樹脂の為、分別せずに廃棄が可能です。 約3.5x5.3m以上のサイズにはシートが裂けやすい四隅を補強するコーナーパッド付。用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。種別ポリカハトメ材質(ハトメ)ポリカーボネート、(シート)ポリエチレン色ブルー厚さ#3000質量(g/m2)148引裂強度(N)タテ約227、ヨコ約229引張強度(N)タテ約727、ヨコ約690ハトメ内径(mm)12
プラダン 4mm
(95件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1セット(5枚)当日出荷4mmとしっかりとした厚みがあり、衝撃、割れに強いです。 断熱・遮音効果に優れたプラスチックダンボールです。 養生資材・ディスプレイボード・梱包用ケース・工作材料等に使え、何度も繰り返し使用できますので経済的!用途養生資材・ディスプレイボード・梱包用ケース・工作材料等材質ポリプロピレン厚さ(mm)4
ブルーシート #3000
(215件のレビュー)¥379~税込¥417~1枚当日出荷#3000相当の、厚くて防水タイプ。 コンパクトで棚置きしやすい。 ブルーシートは全てハトメがあります。用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。材質(ハトメ)アルミニウム、(シート)ポリエチレン形状折りたたみタイプ色青厚さ#3000相当ハトメ内径(mm)Φ約12
刷毛 ホビー 工作用
(277件のレビュー)¥79~税込¥87~1本当日出荷小面積、コーナーの塗装に使いやすい!用途補修や部分塗装や、ホビー・工作物の塗装に。形状平・金巻種類刷毛毛丈(mm)28材質(毛)山羊毛主な用途塗装用、ホビー・工作用毛色白色玉厚(mm)5
防炎シート 白色
(121件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1枚当日出荷防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。 工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。用途建設工事、塗装工事用。 野積みカバー、目隠しシート。形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.25色ホワイト材質(シート)ポリエステル(PVCコーティング)質量(g/m2)280シート厚さ(mm)約0.25材質(ハトメ)アルミニウムハトメ内径(mm)12認定番号AFE-23-0435ハトメアルミハトメ
ブルーシートロール 薄手 #1000
(59件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本(50m)ほか当日出荷コスト重視の決定版、1000番相当の軽量タイプ。 レジャー・家庭園芸、野積みカバーとして短期間の使用に幅広く使用されています。 ハトメのないロールタイプです。用途レジャー、家庭園芸などに。野積みカバーとして。雨除け、日除け、埃除けに。日曜大工に。種別ハトメなし形状ロールタイプ色ブルー厚さ#1000相当番手#1000質量(g/m2)42
養生用ポリシート コロナ処理 ダブルタイプ
(42件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本ほか当日出荷ビルや戸建住宅の内外装などの大型養生に最適のポリシートです。 表面にコロナ放電処理を施しているため、ポリシートに付着した塗料が乾燥しても剥がれ落ちにくく、また塗装面や周囲を汚しにくくなっています。用途ビルや戸建住宅の内外装などの大型養生に材質HDPE色半透明表面処理コロナ処理(両面)加工2ツ折シート長さ(m)100シート厚さ(mm)0.01
マスカー 布テープ付き コロナ処理 長尺タイプ
(55件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷手切れ性のよい、布テープ付きの標準的なマスカー長尺タイプです。 高密度ポリエチレンフィルムの表面に塗料の飛散を防ぐコロナ処理を施しています。 養生作業に最適!用途建築外壁塗装用材質HDPE厚さ(mm)0.009テープ地色グリーンテープ種類布
トロ舟
(225件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷セメントを砂や砂利と混ぜてコンクリートを作る時などに使われる容器です。 丈夫なので様々な用途で使えます。用途コンクリート混ぜ、長靴の汚れ落としなどに。材質容リ材(PP・PE混合再生材)
レギュラーローラー
(126件のレビュー)¥299~税込¥329~1パック(2本)当日出荷水性・油性兼用。サイズレギュラー種類ローラー毛丈(mm)12材質(ローラー部)ポリエステル主な用途水性用、油性用芯材PP生地の種類ハイパイル
スモールローラー
(214件のレビュー)¥749~税込¥824~1パック(10本)当日出荷水性・油性兼用サイズスモール種類ローラー毛丈(mm)12材質(ローラー部)ポリエステル主な用途水性用、油性用芯材PP生地の種類ハイパイル
ストレーナー
(388件のレビュー)¥899税込¥9891箱(100枚)当日出荷110~185μのメッシュフィルターを採用しており、素早くろ過を行うことが出来ます。 メッシュ部には2本の支柱で補強をしているため、カップ内にストレーナーが落ち込みにくい構造です。用途塗料などゴミ・固形物除去にご利用ください。材質(本体)紙、(メッシュ部分)ナイロン寸法(Φ×高さH)(mm)115×85
養生シート プラダン製
(40件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット(20枚)当日出荷ポリプロピレン100%製でリサイクル可能。 軽量で優れた緩衝性があり耐水・断熱効果・遮音効果に優れています。用途移転・引越し時の建物への養生など。材質ポリプロピレン幅(mm)910厚さ(mm)2.5全長(mm)1820色ナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応
刷毛 目地用
(68件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1箱(10本)当日出荷狭い目地の塗装にも含み良くきれいに塗れます。用途風呂場の壁や床のタイル目地を塗るのに便利です。形状平全長(mm)275種類刷毛毛丈(mm)35材質(柄部)木柄白木地材質(毛)山羊毛主な用途目地用、塗装用毛色白色玉厚(mm)5材質(金具)銅メッキ
ペール缶 本体のみ 多用途 18L
(172件のレビュー)¥709税込¥7801個当日出荷塗料・セメントなどの攪拌作業や、水まきや清掃・洗車作業など様々な用途に使用できる樹脂容器です。 ※蓋は別売となっております、ご注意ください。 ※専用フタは「パチン」と音がするまでしっかり押し込んでください。 ※専用フタは密閉のため一旦取り付けると非常に外れにくくなっております。 ピール部分を引っ張り全周を切り取ってから ペール缶オープナー等を使用して開けてください。用途塗料の撹拌、液体類の保管など材質PP色乳白色タイプ本体のみ容量(L)18外径×高さH(Φmm×mm)330×345目盛(mL)無耐熱温度(℃)80材質(取手)スチール
シルバーシート UVタイプ #4000
(262件のレビュー)¥699~税込¥769~1枚当日出荷UV剤を配合し耐候性に優れる。 #4000なので、厚く、しっかりしていて、耐久性が強い。用途屋外での養生、農作業、レジャーなど紫外線対策に形状折りたたみタイプ色シルバー厚さ#4000材質(シート)ポリエチレンハトメピッチ(mm)約900質量(g/m2)185材質(ハトメ)アルミ特性耐候
防炎シート ロールタイプ 白色
(29件のレビュー)¥8,490~税込¥9,339~1巻(50m)当日出荷好きなサイズでカットして使えるロールタイプです。 防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。 工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。 ハトメはついておりません。用途建設工事、塗装工事用。 野積みカバー、目隠しシート。種別ハトメなし形状ロールタイプ厚さ(mm)0.25色ホワイト長さ(m)50材質(シート)ポリエステル(PVCコーティング)質量(g/m2)280シート厚さ(mm)約0.25認定番号AFE-23-0435
ローラーハンドル スモール用
(73件のレビュー)¥214~税込¥235~1本当日出荷液ダレ防止構造 4爪角型柄の為、塗料缶にもひっかけられ便利です。適合スモールローラー4・6インチ兼用軸径(Φmm)6サイズスモール種類ハンドルグリップ径(Φmm)25グリップ長さ(mm)148材質(フレーム)鋼鉄、クロームメッキ主な用途塗装用ローラーサイズ(inch)4、6兼用材質(ハンドル)ポリプロピレン
カーボンはがしヘラ
井上工具(88件のレビュー)¥289~税込¥318~1枚ほか当日出荷炭素入りのため、通常のプラスチックヘラより強固で長持ちします。 金属ヘラでは傷が心配な箇所にご使用ください。用途フローリング・大理石の床・壁・プラスチック・石材・金属・暮石のコケ落とし等、こびりついた汚れ落としに。材質ポリアミド炭素入り
ブルーシート 軽量タイプ #1300
(109件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1パック(5枚)ほか当日出荷コスト重視の決定版 軽量で作業も効率化 主に建設、土木分野で広く使用されています。 #1300番手相当用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。材質(ハトメ)アルミニウム、(シート)ポリエチレン形状折りたたみタイプ色青厚さ#1300相当ハトメピッチ(mm)約900質量(g/m2)63ハトメ内径(mm)Φ約12
継ぎ柄 伸縮タイプ
(161件のレビュー)¥909~税込¥1,000~1本当日出荷ネジ部が金属製により、折れにくく強度UP、ジョイント部をまわすことで適切に長さ調整できます。用途ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業仕様伸縮3段式タイプ継ぎ柄種類ハンドル材質(ねじ部)(連結先端ネジ)アルミ主な用途塗装用材質(ジョイント)樹脂材質(クリップ)樹脂材質(パイプ)アルミ
スモールローラーバケットセット 万能タイプ 5点
(155件のレビュー)¥649税込¥7141式当日出荷すぐに塗装が始められるオールインワン5点セットです。 バケットには取っ手がついており持ち運びに便利。 スモールローラーのスペア1本付属し、お買い得!用途塗装用品としてセット内容ローラーバケット、バケット内容器、しごきネット、スモールローラーハンドル、スモールローラー×2種別スモールタイプ6インチ毛丈(mm)11寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)243×140×205適合塗料水性・油性塗料兼用。ラッカー系も使用可能。
シルバーシート 高耐候タイプ UV #4000
(50件のレビュー)¥809~税込¥890~1枚当日出荷♯4000相当の厚手タイプ。 ブラックヤーンを基材に使用することで耐候性をUP。 更にポリエチレン原料とUV剤の配合をベストな比率にすることで高耐候を実現しました。屋外使用目安約3年!(自社試験による使用目安) シートもハトメも樹脂の為、分別せずに廃棄が可能です。 ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、5倍の強度でつぶれにくい! 3.6×5.4m以上のサイズにはシートが裂けやすい四隅を補強するコーナーパッド付。用途屋外での養生、農作業、レジャーなど紫外線対策に。仕様ハトメ付き材質ポリエチレン形状折りたたみタイプ色シルバー厚さ#4000ハトメピッチ(mm)約900伸度(%)タテ約19.1×ヨコ約20.5質量(g/m2)199引張強度(N)タテ約1010×ヨコ約1120ハトメ内径(mm)12特性耐候
養生シート ポリ製 厚手
(31件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1本当日出荷下地状態が確認できる透明の養生材です。用途塗装養生、内装工事、ビルメンテナンス、店舗改装、大型商品の梱包・包装用などに材質ポリエチレンL-LDPE(新料 100%)色透明シート長さ(m)50
緩衝床養生シート
(45件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本ほか当日出荷発泡ポリエチレンにポリエチレンフィルムを貼り合わせた床養生シートです。 発泡製品のため非常に軽くて扱いやすく、撥水性・防湿性に優れています。カッター、ハサミなどで簡単にカットできます。 裏面の発泡ポリエチレンのクッションが、小石や砂などの擦り傷から大事な床材を守ります。 ポリエチレン100%なので、燃やしてもダイオキシン等発生しません。用途建築・リフォーム・引越現場での屋内外の床養生など。種別発泡PE+PEフィルム材質(表面)ポリエチレンフィルム、(裏面)発泡ポリエチレン幅(mm)1000厚さ(mm)2質量(kg)1.75色ブルーシート幅(mm)1000寸法(幅W×長さL)(m)1×30シート長さ(m)30
マスカー 布テープ付き コロナ処理 国産
(897件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1箱(60巻)当日出荷布テープ付きの国産高品質タイプ。 表面にコロナ処理を施しているので、付着した液体のたれや飛び散りを軽減します。 塗面や周囲を汚したりする心配がなく後始末も容易です。厚さ(mm)約0.009テープ幅(mm)16テープ地色グリーン表面処理コロナ処理材質(シート)コロナ処理・高密度ポリエチレンテープ種類布テープ
ブルーシートロール #3000
(29件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1本(100m)当日出荷ハトメのないロールタイプ。 建築、土木現場からレジャーまで、幅広く使用されています。用途建築現場、土木現場での法面の養生に。 野積みカバーに。 雨除け、日除け、埃除け。種別ハトメなし材質ポリエチレン形状ロールタイプ色青長さ(m)100厚さ#3000相当質量(g/m2)133
ローラセット 刷毛付 175mm
(54件のレビュー)¥779税込¥8571セット当日出荷水性、油性兼用セット内容175ミリ万能レギュラーローラー(PP管)、豚毛2インチハケ(37.5mm幅)、受け皿(325×255×70mm)サイズレギュラー種類ローラーセット毛丈(mm)12材質(ローラー部)豚毛ローラーサイズ(mm)175主な用途水性用、油性用ローラーサイズ(inch)7刷毛幅(mm)37.5材質(ローラー皿)ポリエステル
ポリ蛇口 V型
大塚刷毛製造(152件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。 凸ているものはV型が合います。用途一般的な一斗缶適合(口サイズ)40mm材質ポリエチレン樹脂タイプ40mm凸
筆セット ホビー用 4本
(74件のレビュー)¥299税込¥3291セット(4本)当日出荷ホビー、水彩画、タッチアップなどに便利なナイロン繊維製毛材の便利な筆4本セットです。 水彩絵具、油絵具に使用できます。用途ホビー、水彩画、タッチアップなどセット内容丸筆#6平筆#6平筆#8平筆#12種別化繊全長(mm)丸筆#6 246mm 平筆#6 238mm平筆#8 247mm平筆#12 260mm毛丈(mm)丸筆#6 約24mm平筆#6 約21mm平筆#8 約23mm平筆#12 約25mm毛材ナイロン毛幅(mm)丸筆#6 約6.1mm平筆#6 約11.1mm平筆#8 約13.2mm平筆#12 約21.5mm適合塗料水彩絵具、油絵具
養生シート ポリ製
(38件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷現場の防水・防塵養生用として手軽に使用できます。 大型商品の包装時には梱包資材としても役立ちます。用途塗装養生、内装工事、ビルメンテナンス、店舗改装、大型商品の梱包・包装用などに材質ポリエチレン(新料 100%)色透明シート長さ(m)100シート厚さ(mm)0.02
スモールローラー(万能用)
TRUSCO(51件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1袋(10本)当日出荷塗料の含み、吐き出しがよく作業性に優れています。サイズスモール種類ローラー毛丈(mm)13材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)7適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○主な用途万能用(多用途)芯材PP適合ハンドルTRF-S、TRF-Lローラー径(Φmm)38
塗装養生シート コロナ処理 コンパクトサイズ
(108件のレビュー)¥699~税込¥769~1巻当日出荷塗装養生用コロナシートが持ち運びやすい超コンパクトサイズになって新登場! コロナ放電表面処理を施しておりますので ポリシートに付着した塗料が乾燥しても剥がれ落ちにくいため 塗装面や周囲を汚しにくくなっています。用途塗装養生、内装工事、ビルメンテナンス、店舗改装時など材質ポリエチレン(新料 100%)色半透明表面処理コロナ処理加工16折シート厚さ(mm)0.01
...