絞り込み
呼び径(A)
呼び径(B)
接続方式
TS式・その他・ねじ込み形・ウェハー形・カップリング・ストレート・ソケット形・ソルダー形・ダイレクト・チューブ接続・パイプ接続・フランジ形・フレアー式・ヘルール・ホース接続・差込み形・樹脂管接続・金属管接続・銅管接続
最高使用圧力(MPa)
0.2・0.3・0.49・0.5・0.7・0.9・0.98・1・1.0・1.37・1.4・1.6・1.96・2・2.2・2.75・2.8・2.94・3.92・4.12・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ハンドル形状
T形・その他・なし・ギア式・グリップ式・レバー式・ローレット式・丸形・蝶形・首長形
ブランド
モノタロウ・ベン・KITZ(キッツ)・ヨシタケ・エスコ・アソー・東洋バルヴ・桑名金属工業・オンダ製作所・フロンケミカル・PISCO(ピスコ)・大和バルブ・カクダイ・セキスイ・ハマイ・スリーエム工業・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・三興マテリアルサプライ・KVK・ノーブランド・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

29ページ目: バルブ

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら

商品豆知識

3,786件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 真鍮製  樹脂管用リングタイプ継手 ミニチュアバルブ(ストレートタイプ)  SVAP 三興マテリアルサプライ

    真鍮製 樹脂管用リングタイプ継手 ミニチュアバルブ(ストレートタイプ) SVAP

    三興マテリアルサプライ
    4,598税込5,058
    1個
    24日以内出荷
    リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
    用途樹脂チューブ用※インサート付属使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.97
  • ニードルバルブ ヤマト産業

    ニードルバルブ

    ヤマト産業
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    コンパクトタイプの精密ニードルバルブです。純度ガス99.99~99.999%のガス供給に最適です。
    用途減圧弁出口用サイズ2025/01/04質量(g)170使用温度範囲(℃)ー10~40最高使用圧力(MPa)0.99接続入口:R1/4、出口:Rc1/4使用流体O2, N2, Ar, Air, CO2, H2, He, 標準ガス等固定方法本体ねじ込み
  • SYST-M60 ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー 【60メッシュ】 I-VALUE

    SYST-M60 ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー 【60メッシュ】

    I-VALUE
    7,398税込8,138
    1個
    翌々日出荷
    液体からゴミを取り除くために使われるバルブです。錆びにくく、経済的です。
    材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式メッシュ60個最高使用温度(℃)180材質(スクリーン)SUS304
  • SYST ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー用エレメント 【80メッシュ】 I-VALUE

    SYST ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー用エレメント 【80メッシュ】

    I-VALUE
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    SYST専用の交換用スクリーン
    材質SUS304メッシュ80個
  • SYST ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー用エレメント 【40メッシュ】 I-VALUE

    SYST ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー用エレメント 【40メッシュ】

    I-VALUE
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    SYST専用の交換用スクリーン
    材質SUS304メッシュ40個
  • IVL-VAC-9201R-BS リング式銅管継手 ミニチュアバルブA型 8xR1/8 I-VALUE

    IVL-VAC-9201R-BS リング式銅管継手 ミニチュアバルブA型 8xR1/8

    I-VALUE
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
    材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/8常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】10材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8
  • IVL-STR-I-S2 スチームトラップ【ダクタイル鋳鉄/ステンレス鋼・0.01-1.6MPa】 I-VALUE

    IVL-STR-I-S2 スチームトラップ【ダクタイル鋳鉄/ステンレス鋼・0.01-1.6MPa】

    I-VALUE
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    休止時、弁は下方に落ちて、弁口は満開の状態になっているので、空気及び水を速やかに排出します。従って又、弁が弁座に吸着されて生ずるバキューム障害を起こしません。ドレンを機器内に残さないので、機器の熱効率を高めます。上記を洩出させない省エネ設計で、かつ排出は70%まで許容されます。弁が水平に着座するから、弁座の方べりがなく長寿命です。小型で取り付け方向自由
    材質【要部】SUS420J2材質(本体)FCD450呼び径(B)1/2使用圧力(MPa)0.01~1.6使用流体空気、水呼び径(A)15最高使用温度(℃)220材質(パッキン)PTFE面間寸法(mm)65バルブ種類スチームトラップ
  • WB10L型 流量調整ボールバルブ フランジ付アングルボールバルブ オンダ製作所

    WB10L型 流量調整ボールバルブ フランジ付アングルボールバルブ

    オンダ製作所
    6,398税込7,038
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・通常のボールバルブは全開全閉での使用ですが、本品はハンドルの向き(0~90°)で中間開閉できる特殊仕様です。・配管アダプターとボールバルブ止水栓を一体化することでコンパクトでスッキリした配管となり、施工も接続箇所が少なくなり楽になります。・トイレや食洗機等の配管に便利です。・平行おねじ(Gねじ)
    材質黄銅使用温度範囲(℃)0~80規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587使用流体冷温水呼び径(A)G1/2(ねじ)、13(樹脂管)最高許容圧力(MPa)1
  • ストレーナー 富士商

    ストレーナー

    富士商
    169税込186
    1個
    6日以内出荷
    材質SUS 304
  • スピードコントローラダイヤル付タイプ エルボ メーターイン制御(低流量タイプ) PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラダイヤル付タイプ エルボ メーターイン制御(低流量タイプ)

    PISCO(ピスコ)
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    ダイヤル表示による流量確認が可能です。回転数と流量が比例して増減するリニア特性です。プッシュロック式ツマミで設定、操作が片手で簡単に行えます。低流量域をリニアに伸ばした流量特性のため、低流量域の微調整が容易です。
    トラスコ品番260-3306材質樹脂本体:PBT、金属本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ、ダイヤフラム:HNBR、シールゴム:NBR形状エルボ接続口径R3/8使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)制御方式メーターイン使用圧力(MPa)0.1~1.0目盛方向:側面、上面接続口径シリンダ側:R3/8使用流体空気適合チューブ外径D(Φmm)8逆止弁作動圧力(MPa)0.05
  • PVCボールチャッキバルブ(シート材質EPDM)VP460Ⅱ HSバルブ

    PVCボールチャッキバルブ(シート材質EPDM)VP460Ⅱ

    HSバルブ
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    本製品はVP460に対しグランド形状を変更し、砂噛みによるボール固着が発生しにくい構造となっております。縦配管専用。完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える。ボディは樹脂製。外部からの腐食にも優れている
    仕様最小逆止圧(kPa):20呼び径(B)2使用圧力(MPa)(常温)0.98使用温度(℃)0~50接続方式TS材質(シート)EPDM呼び径(A)50
  • SUS304製水撃防止チャッキ弁(ねじ式) WH-PN HSバルブ

    SUS304製水撃防止チャッキ弁(ねじ式) WH-PN

    HSバルブ
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    水撃防止チャッキ弁。ウォーターハンマーを防止したい送水ライン用の逆止弁に。プレス製法採用で従来品と比較して重量が1/3だから簡単施工。縦/横配管で使用可能。止水排圧:2.0m。ステンレス+電解研磨で腐食しにくい仕様
    流体清水、その他不凍液等最高使用圧力(MPa)1.6使用温度(℃)(不凍液)-20~110、(清水)0~100本体SUS304+電解研磨接続方式ねじ材質(シート)EPDM
  • HI-PVC(耐衝撃)スイングチャッキバルブ VP450HI HSバルブ

    HI-PVC(耐衝撃)スイングチャッキバルブ VP450HI

    HSバルブ
    34,980税込38,478
    1個
    6日以内出荷
    耐食性に優れている。転倒防止付き
    使用温度(℃)0~50本体HI-PVCボルトSUS304接続方式フランジ(10K)パッキンEPDM
  • VP220専用 交換用メッシュ(20メッシュ) HSバルブ

    VP220専用 交換用メッシュ(20メッシュ)

    HSバルブ
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷
    VP220専用 交換用メッシュ(20メッシュ)
    サイズメッシュ:20材質(メッシュ)PE
  • ボールバルブ(800型・ステンレスSCS14A) TRUSCO

    ボールバルブ(800型・ステンレスSCS14A)

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    冷温水・油・空気に使用されるボールバルブです。
    用途水・油・空気用。(蒸気は不可)材質ステンレス(SCS14A)最高許容圧力(MPa)5.5
  • ニードルバルブ  2MX2M SK11

    ニードルバルブ 2MX2M

    SK11
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    流量の微調整が簡単なコンパクトなニードルバルブです。ニードルバルブと継手の一体化で接続の省力化を図っています。両側おねじタイプです。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
    用途エアー配管継手。接続ねじおねじR(PT)1/4、おねじR(PT)1/4適合流体空気バルブ種類ニードルバルブ
  • ニードルバルブ  2MX2F SK11

    ニードルバルブ 2MX2F

    SK11
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    流量の微調整が簡単なコンパクトなニードルバルブです。ニードルバルブと継手の一体化で接続の省力化を図っています。おねじ・めねじタイプです。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
    用途エアー配管継手。接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじRc(PT)1/4適合流体空気バルブ種類ニードルバルブ
  • ボールバルブ 切替2M SK11

    ボールバルブ 切替2M

    SK11
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    流体の切替えようとしてご使用いただけます。右へ流すか左へ流すかコックを回して切替えができます。たまにしか使用しない箇所に設置することで、省エネや空気圧降下を削減できます。
    用途エアー配管継手。材質真鍮取付ねじ【本体下部】Rc1/4(PT1/4)ねじサイズ【分岐ねじ】Rc1/4(PT1/4)バルブ種類ボールバルブ
  • ボールコック 6310 アイグネップ

    ボールコック 6310

    アイグネップ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    工作機械等、マシン用として威力を発揮します。本体の六角スパナ掛けが2カ所あり、使用が便利です。仕上げはニッケルクロームメッキです。
    トラスコ品番433-8534接続口径R1/4使用温度範囲(℃)-18~+80使用圧力(MPa)2(20kgf/[[CM2]])使用流体空気、水(温水・冷水)、不活性ガス接続口径DRp1/4
  • 黄銅製ボールバルブ Tボール TT型 KITZ(キッツ)

    黄銅製ボールバルブ Tボール TT型

    KITZ(キッツ)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    黄銅製汎用ボ-ルバルブです
    材質黄銅(C3771BE)バルブ種類ボールバルブ
  • 給水用ゲートバルブ LN型(JIS規格品) KITZ(キッツ)

    給水用ゲートバルブ LN型(JIS規格品)

    KITZ(キッツ)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    給水用JIS規格品ゲ-トバルブです
    材質青銅(CAC911)JIS規格JIS B2011バルブ種類ゲートバルブ
  • ボールバルブ 4.9MPa ニューV-Series SCS14 3方 ねじ込み フジキン

    ボールバルブ 4.9MPa ニューV-Series SCS14 3方 ねじ込み

    フジキン
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    4.90MPa対応です。パネルマウント対応です。・パネルマウント可能。
    用途水・空気・ガス用。材質ステンレス鋼、ボディ:SCS14使用温度範囲(℃)-10~80接続ねじ込み形最高許容圧力(MPa)4.9RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
  • KITZ製UYM用互換品スクリーン(金網付)※メーカー標準仕様 ノーブランド

    KITZ製UYM用互換品スクリーン(金網付)※メーカー標準仕様

    ノーブランド
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    配管内の異物除去
    用途交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。バルブ型式UYM材質(スクリーン)SUS316スクリーン金網付(40#標準品)材質(バルブ)SCS14A
  • KITZ製10UYAM用互換品スクリーン(金網付)※メーカー標準仕様 ノーブランド

    KITZ製10UYAM用互換品スクリーン(金網付)※メーカー標準仕様

    ノーブランド
    12,980税込14,278
    1個
    12日以内出荷から14日以内出荷
    配管内の異物除去
    用途交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。バルブ型式10UYAM材質(スクリーン)SUS316スクリーン金網付(40#標準品)材質(バルブ)SCS14A
  • NJX-670 ONK(オーエヌ工業)

    NJX-670

    ONK(オーエヌ工業)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途※この商品のご使用に際しては、事前にメーカーの講習を受講済の方に限らせていただきます。未受講のままご使用された結果、不具合が発生いたしましても、製品の保証はいたしかねますので、ご了承ください。
  • エアー(水)抜き穴付き 黄銅製ボールバルブ ハマイ

    エアー(水)抜き穴付き 黄銅製ボールバルブ

    ハマイ
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    エアー(水)抜きのほか、全閉時に2次圧を抜くことで、ゲージコックの保護等の効果も期待できます。コンパクトな蝶ハンドル仕様で、狭小スペースの配管にも設置可能です。-
    用途水・油・ガス用。材質黄銅(C3771)使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)接続RC×RC最高許容圧力(MPa)0.98適合流体水・油・ガス等ハンドル長D(mm)46バルブ種類ボールバルブ
  • 禁油・ステンレス製ボールバルブ ハマイ

    禁油・ステンレス製ボールバルブ

    ハマイ
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    ・本体は高品質のステンレス鋼(SUS316)を使用し、鋳造製品に比べ、ピンホールやクラックの全くないボディで耐蝕性に優れる。・オス×メスボディにより、オス継手を取り付ける工数や接続部からの漏れ削減が可能。・炭化水素系洗浄機で部品ごとに脱脂洗浄を行い、乾燥後、素手でグリス等の油分を一切使用せず組み上げ、個包装にて出荷いたします。・水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。・小型ボディ&ハンドルにより、狭所配管への取り付けや操作が容易。・すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。・RoHS10物質対応
    用途水・油・ガス等使用温度範囲(℃)-20~180接続R×RC最高許容圧力(MPa)3.92適合流体水・油・ガス他RoHS指令(10物質対応)対応ハンドル長D(mm)46バルブ種類ボールバルブ
  • 空圧自動ボールバルブ(ステンレス) ハマイ

    空圧自動ボールバルブ(ステンレス)

    ハマイ
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    高トルクかつ軽量・コンパクトなスタンダードモデルです。ラック&ピニオン機構搭載のアルミ製アクチュエータは、高トルクかつ軽量・コンパクトです。汎用性の高い仕様で、各種装置・工場設備配管をはじめ、特に狭所配管や、小型化が求められる装置への搭載に最適です。
    用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SCS14)全長(mm)90使用温度範囲(℃)-20~80(不凍)接続RC×RCバルブ種類ボールバルブ
  • 禁油処理ボールバルブ(黄銅) ハマイ

    禁油処理ボールバルブ(黄銅)

    ハマイ
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    大流量・フルボア相当の黄銅製ボールバルブです。炭化水素系洗浄機で部品ごとに脱脂洗浄を行い、乾燥後、素手でグリス等の油分を一切使用せず組み上げ、個包装にて出荷いたします。水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。
    用途水・油・ガス用。材質黄銅(C3771)使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)接続RC×RC最高許容圧力(MPa)1.96適合流体水・油・ガス等バルブ種類ボールバルブ
  • 本格的スチーム用 黄銅製ボールバルブ ハマイ

    本格的スチーム用 黄銅製ボールバルブ

    ハマイ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    最高200℃までの高温に対応した、本格的スチーム用の黄銅製ボールバルブです。長時間使用に対する高耐久設計で、断熱・保温材の巻きやすいロングネックを採用しています。各種生産設備・工場設備などの蒸気用配管に最適です。
    用途蒸気用。材質黄銅(C3771)使用温度範囲(℃)-10~200(不凍)接続RC×RC最高許容圧力(MPa)1.47適合流体蒸気ハンドル長D(mm)120バルブ種類ボールバルブ
  • 黄銅製フルボアボールバルブ 黄銅鍛造材 ハマイ

    黄銅製フルボアボールバルブ 黄銅鍛造材

    ハマイ
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    大流量に対応したフルボアタイプの黄銅製ボールバルブです。黄銅鍛造材による高靱性ボディを採用しました。鋳造製品に比べて、配管時にねじ込み部が割れるなどのリスクを軽減しました。
    用途水・油・ガス用。材質黄銅(C3771)使用温度範囲(℃)-10~120接続Rc×Rc最高許容圧力(MPa)1.96適合流体水・油・ガス等ハンドル長D(mm)90バルブ種類ボールバルブ
  • SBFS型ステンレスボールバルブ レデューストボア 蝶ハンドル オンダ製作所

    SBFS型ステンレスボールバルブ レデューストボア 蝶ハンドル

    オンダ製作所
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。材質はオーステナイト系ステンレスですので、優れた耐食性。SUS316(SCS14A)は塩酸や硫酸に対する耐食性、孔食に対する抵抗性及び高温強度に優れています。ロストワックス鋳造品は、安定した品質を供給可能。住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広くご使用可能。
    材質SUS316(SCS14A)使用温度範囲(℃)-20~180最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油、可燃性・毒性以外のガス)、1.0(飽和蒸気)
  • SBFS型ステンレスボールバルブ レデューストボア オンダ製作所

    SBFS型ステンレスボールバルブ レデューストボア

    オンダ製作所
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。材質はオーステナイト系ステンレスですので、優れた耐食性。SUS316(SCS14A)は塩酸や硫酸に対する耐食性、孔食に対する抵抗性及び高温強度に優れています。ロストワックス鋳造品は、安定した品質を供給可能。住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広くご使用可能。
    材質SUS316(SCS14A)使用温度範囲(℃)-20~180最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油、可燃性・毒性以外のガス)、1.0(飽和蒸気)
  • CB20型 逆止弁付ボールバルブ オンダ製作所

    CB20型 逆止弁付ボールバルブ

    オンダ製作所
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    給湯器配管に便利。逆止弁付内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80℃以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
  • CB3型 逆止弁付ボールバルブ オンダ製作所

    CB3型 逆止弁付ボールバルブ

    オンダ製作所
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    給湯器配管に便利。逆止弁内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80℃以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
  • ゲートバルブ Rcねじ×Rcねじ オンダ製作所

    ゲートバルブ Rcねじ×Rcねじ

    オンダ製作所
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    面間寸法が短く、更に流体抵抗も少ないバルブ。
    材質黄銅最高許容圧力(MPa)冷温水・油・エアー:1.18(-20~120℃)、飽和蒸気:0.88(-20~150℃)
  • チッコロ アソー

    チッコロ

    アソー
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ニードルバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。
    用途0.98MPa(80℃~-10℃)の水、空気、油用です(凍結個所は除く)。トラスコ品番270-8206材質本体:黄銅(C3771、C3604)+クロムメッキ、Oリング:ニトリルゴム(NBR)高さ(mm)44使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)呼び径(B)1/8使用圧力(MPa)0.98使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体)チューブ外径D2(Φmm)7RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
  • スイングチェッキ 青銅 125型 大和バルブ

    スイングチェッキ 青銅 125型

    大和バルブ
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    流体の逆流を防ぎます。
    用途主な用途:流体を一方向に流し、逆流を防止するバルブです。材質本体材料:CAC406最高許容圧力(MPa)0.88MPa(120℃以下の油、空気、脈動水)、0.5MPa(飽和蒸気)、1.2MPa(120℃以下の清流水)適合流体水、油、空気。※蒸気、可燃性および毒性ガスには、使用できません。
  • グローブバルブ 大和バルブ

    グローブバルブ

    大和バルブ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    流体の調整や、流体を止めることに適したバルブです。
    用途流体の流量調整や、流体を止めることに適したバルブです。材質本体材料:CAC406使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気最高許容圧力(MPa)1.0(120℃以下の静流水)、0.7(120℃以下の油・空気・脈動水)、0.4(飽和水蒸気)バルブ種類グローブバルブ
  • ボールバルブSUS304 PISCO(ピスコ)

    ボールバルブSUS304

    PISCO(ピスコ)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    特殊環境下での使用に最適な耐腐蝕性ボールバルブ。薬品の雰囲気内で使用する用途に最適。金属材質はSUS304を使用。シール素材はFKMを使用。オプション品と併用し、『安心・安全・確実』に使用可能。
    形状異径ユニオン使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)有効断面積(mm2)20最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水・その他(使用流体が水、液体の時は、サージ圧力を温度別の最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。)リング色使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応適合チューブ外径ΦD18適合チューブ外径ΦD26

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

バルブ