絞り込み
呼び径(A)
呼び径(B)
接続方式
TS式・その他・ねじ込み形・ウェハー形・カップリング・ストレート・ソケット形・ソルダー形・ダイレクト・チューブ接続・パイプ接続・フランジ形・フレアー式・ヘルール・ホース接続・差込み形・樹脂管接続・金属管接続・銅管接続
最高使用圧力(MPa)
0.2・0.3・0.49・0.5・0.7・0.9・0.98・1・1.0・1.37・1.4・1.6・1.96・2・2.2・2.75・2.8・2.94・3.92・4.12・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ハンドル形状
T形・その他・なし・ギア式・グリップ式・レバー式・ローレット式・丸形・蝶形・首長形
ブランド
モノタロウ・ベン・KITZ(キッツ)・ヨシタケ・エスコ・アソー・東洋バルヴ・桑名金属工業・オンダ製作所・フロンケミカル・PISCO(ピスコ)・大和バルブ・カクダイ・セキスイ・ハマイ・スリーエム工業・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・三興マテリアルサプライ・KVK・ノーブランド・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

28ページ目: バルブ

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら

商品豆知識

3,786件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニボール弁(ステンレス) フジキン

    ミニボール弁(ステンレス)

    フジキン
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    ボールバルブ。ねじ込み式。手動。軽量・コンパクトです。
    用途水・空気・ガス用。トラスコ品番365-5393材質ステンレス(SUS316)全長(mm)44.5高さ(mm)33使用温度範囲(℃)-10~80呼び径(B)Rc3/8呼び径(A)10最高許容圧力(MPa)3.92面間寸法(mm)44.5Cv値max3.5内径(mm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応ハンドル長D(mm)46
  • ボールバルブ 10シリーズ 違径ユニオン PISCO(ピスコ)

    ボールバルブ 10シリーズ 違径ユニオン

    PISCO(ピスコ)
    899税込989
    1個
    10日以内出荷
    機器への空気圧入力を開閉します。レバーに目盛が付いておりますので、レバーの角度によって簡単な流量調整が行えます。
    トラスコ品番818-1105材質樹脂本体:PBT、金属部:黄銅+無電解ニッケルメッキ、シールゴム:NBR使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~0.7使用流体空気外径D1(Φmm)適合チップソー:4外径D2(Φmm)適合チップソー:3使用真空圧力(kPa)-100
  • チェンジバルブ PISCO(ピスコ)

    チェンジバルブ

    PISCO(ピスコ)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。コックを90°回すと、流路が切換わります。
    形状ユニオン使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0.7使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • AV V7BLVUVSJ U-PVC コンパクトボール弁27型【ソケット形・FKM】 アサヒAV

    AV V7BLVUVSJ U-PVC コンパクトボール弁27型【ソケット形・FKM】

    アサヒAV
    2,598税込2,858
    1台
    翌々日出荷
    塩ビ製ソケット式ボールバルブ
    材質(本体)U-PVC接続ソケット材質(Oリング)FKM
  • AV V2ALVUVNJ U-PVC ボール弁21α型【ネジ形・OリングFKM】 アサヒAV

    AV V2ALVUVNJ U-PVC ボール弁21α型【ネジ形・OリングFKM】

    アサヒAV
    5,898税込6,488
    1台
    翌々日出荷
    塩ビ製ねじ込み式ボールバルブ
    材質(本体)U-PVC接続ねじ込み材質(Oリング)FKM
  • AV V2ALVCVF1 C-PVC 耐熱 ボール弁21α型【フランジ形・OリングFKM】 アサヒAV

    AV V2ALVCVF1 C-PVC 耐熱 ボール弁21α型【フランジ形・OリングFKM】

    アサヒAV
    34,980税込38,478
    1台
    翌々日出荷
    耐熱塩ビ製ソケット式ボールバルブ
    サイズ50A材質(本体)C-PVC接続フランジ材質(Oリング)FKM
  • CDC フルードフィット チェックバルブ CDC

    CDC フルードフィット チェックバルブ

    CDC
    11,980税込13,178
    1袋(5個)ほか
    3日以内出荷
    1回の操作で簡単に着脱でき、より簡単に安定してお使いいただけます。空圧継手とは異なりコルク方式のため、密閉機能に優れており、水漏れに対して優れた耐久性を持っています。製品の材質は、FDA(米食品医薬品安全庁)の承認物質を使用しているほか、NSF(米国衛生協会)51、65承認に基づいて制作しているため、より安全にご使用いただけます。食品・飲料継手はスリーブが楕円形に製作されています。ご使用環境や用途に応じ、豊富なラインナップからお選びいただけます。
    用途食品・飲料継手はワンタッチ方式で、より安全で簡単にチューブの接続ができます。使用環境や条件に合わせて製品を選ぶことができるため、様々な場面でご活用いただけます。浄水器、ビデ、冷蔵庫のホームバー、洗浄機、食品・飲料機器など、人体に無害な材質(FDA承認)で製作しているため、安心してお使いいただけます。
  • 簡単くんright FSC藤原産業

    簡単くんright

    FSC藤原産業
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    グラウンドアンカー工およびロックボルト工においては、グラウト注入時に注入ホースへの接続がワンタッチで容易に行える構造となっており、注入作業の効率化が図れます。また、注入完了後にはホースの取り外しもスムーズに行えるため、作業時間の短縮と安全性の向上に寄与します。
  • 小型自動式 青銅製ボールバルブ リレー内蔵型(EALシリーズ) KITZ(キッツ)

    小型自動式 青銅製ボールバルブ リレー内蔵型(EALシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)0~+100最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水・油・空気)、0.5(100℃以下の水・油・空気)接続方式ねじ込み形使用流体水・油・ガス流体等材質(キャップ)C3771材質(Oリング)FKM材質(ステム)C6782+Crめっき材質(スラストワッシャ)充填剤入りPTFE材質(ボールシート)PTFE定格電圧 AC V100/200(50/60Hz)クラス10K呼び圧力10Kボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
  • アルミ製バタフライバルブ(消防認定品) KITZ(キッツ)

    アルミ製バタフライバルブ(消防認定品)

    KITZ(キッツ)
    48,980税込53,878
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)ADC12タイプロングネックタイプ使用温度範囲(℃)-20~100(連続使用時)寸法L(mm)60寸法H(mm)303適合規格認定番号:VA-121号呼び径(B)8寸法D(mm)257接続方式ウエハー形材質(シート)EPDM:はめ込み形材質(ボール)SCS13A操作横形ギア呼び径(A)200最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状中心形材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410接続形状ウエハ:JIS 15K/10K呼び圧力10Kバルブ種類バタフライバルブ
  • 10K ステンレス鋼製ボールチャッキ(フランジ形・垂直配管用)(10UFTシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ステンレス鋼製ボールチャッキ(フランジ形・垂直配管用)(10UFTシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    92,980税込102,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)0.05~1.4(60℃以下の静流水)接続方式管フランジ材質(カバー)SCS13A材質(ジスク)NBR材質(ボディ)SCS13Aクラス10K呼び圧力10Kバルブ種類ボールチャッキバルブ
  • 20K 黄銅製ニードルバルブ ストレートロック付 KITZ(キッツ)

    20K 黄銅製ニードルバルブ ストレートロック付

    KITZ(キッツ)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)C3771BE使用温度範囲(℃)~80最高使用圧力(MPa)2.75(80℃以下の水・油・ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水・油・ガス(可燃性・毒性ガス以外)材質(Oリング)NBR材質(ステム)C3531材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカストバルブ種類ニードルバルブ
  • ステンレス製グローブバルブ(5K)(フランジ型) (UABシリーズ) KITZ(キッツ)

    ステンレス製グローブバルブ(5K)(フランジ型) (UABシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)0~+180最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.1(150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油(潤滑油…作動油)など)、1.0(180℃までの蒸気、空気、不燃性ガス、油(潤滑油…作動油)など)接続方式管フランジ材質(カバー)SCS13A材質(ジスク)304SS材質(ステム)304SS+ハードCrめっき材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組クラス5KRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10Kバルブ種類グローブバルブ
  • 10K ステンレス鋼製グローブバルブ(フランジ形)(UDBMシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ステンレス鋼製グローブバルブ(フランジ形)(UDBMシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)0~+180最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.1(150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油(潤滑油…作動油)など)、1.0(180℃までの蒸気、空気、不燃性ガス、油(潤滑油…作動油)など)接続方式管フランジ材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)PTFE材質(ステム)316SS+ハードCrめっき材質(ボンネット)SCS14A材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組クラス10K呼び圧力10K材質(ジスクホルダ)316SSバルブ種類グローブバルブ
  • 10K ステンレス鋼製グローブバルブ(黒鉛シートガスケット・フランジ形)(10UPAシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ステンレス鋼製グローブバルブ(黒鉛シートガスケット・フランジ形)(10UPAシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    56,980税込62,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)0~300最高使用圧力(MPa)1.4(120℃まで)、1.2(220℃まで)、1.0(300℃まで)接続方式管フランジ材質(カバー)SCS13Aハンドル形状丸形材質(ガスケット)ステンレス箔入り膨張黒鉛シート材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)304SS材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組パッキンクラス10K呼び圧力10K各種認証一般社団法人日本バルブ工業会規格適合品(JV8-1)バルブ種類ゲートバルブ
  • 10K ステンレス鋼製グローブバルブ(ねじ込み形)(UDMシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ステンレス鋼製グローブバルブ(ねじ込み形)(UDMシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)0~+180最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.1(150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油(潤滑油…作動油)など)、1.0(180℃までの蒸気、空気、不燃性ガス、油(潤滑油…作動油)など)接続方式ねじ込み形材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)PTFE材質(ステム)316SS材質(ボンネット)SCS14A材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組クラス10KRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K各種認証一般社団法人日本バルブ工業会規格相当品(JV8-1)材質(ジスクホルダ)316SSバルブ種類グローブバルブ
  • ステンレス製ゲート(10K)(フランジ型) バルブ(UEBMシリーズ) KITZ(キッツ)

    ステンレス製ゲート(10K)(フランジ型) バルブ(UEBMシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)0~+180最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.1(150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油(潤滑油…作動油)など)、1.0(180℃までの蒸気、空気、不燃性ガス、油(潤滑油…作動油)など)接続方式管フランジ材質(カバー)SCS14A材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)316SS材質(ハンドル)アルミニウム合金ダイカスト材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組クラス10KRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10Kバルブ種類ゲートバルブ
  • 10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UMAMTシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UMAMTシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    82,980税込91,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)0~300最高使用圧力(MPa)1.4(120℃まで)、1.2(220℃まで)、1.0(300℃まで)接続方式管フランジ材質(カバー)SCS14Aハンドル形状丸形材質(ガスケット)セラミック入りPTFE材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)316SS材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(パッキン)PTFEカップアンドコーンクラス10K呼び圧力10K各種認証一般社団法人日本バルブ工業会規格適合品(JV8-1)バルブ種類ゲートバルブ
  • 10K ステンレス鋼製リフトチャッキ(フランジ形)(10UNAシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ステンレス鋼製リフトチャッキ(フランジ形)(10UNAシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    33,980税込37,378
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)0~300最高使用圧力(MPa)1.4(120℃まで)、1.2(220℃まで)、1.0(300℃まで)接続方式管フランジ材質(カバー)SCS13A材質(ガスケット)セラミック入りPTFE材質(ジスク)304SSクラス10K呼び圧力10K各種認証一般社団法人日本バルブ工業会規格適合品(JV8-1)バルブ種類リフトチャッキバルブ
  • 10K ステンレス鋼製グローブバルブ(フランジ形)(UOBMシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ステンレス鋼製グローブバルブ(フランジ形)(UOBMシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)0~+180最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.1(150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油(潤滑油…作動油)など)、1.0(180℃までの蒸気、空気、不燃性ガス、油(潤滑油…作動油)など)接続方式管フランジ材質(キャップ)316SS材質(ジスク)SCS14A材質(ヒンジピン)316SS材質(プラグ)316SSクラス10KRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10Kバルブ種類チャッキバルブ
  • 10K 鋳鉄製カウンターウェイト付スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOU-Cシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K 鋳鉄製カウンターウェイト付スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOU-Cシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    92,980税込102,278
    1個
    当日出荷
    材質(本体)FC200使用温度範囲(℃)0~120最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.0(120℃以下の油・脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油材質(カバー)FC200材質(ガスケット)非石綿シート極軟鋼材質(ボールシート)304SSクラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
  • 雄雌バルブ アイグネップ

    雄雌バルブ

    アイグネップ
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス製(316L)ボールバルブです。薬品や腐食性流体、またNSF169の認証を取得していますので食品、飲料等の配管に最適です。
    用途食品、飲料、化学、石油化学、製薬、不活性ガス、真空材質ステンレス製(316L)、シート:PTFE使用温度範囲(℃)-15~+150(凍結なきこと)瞬間180まで適合規格1907/2006 REACH、2011/65/CE RoHS、PED最高使用圧力(MPa)4適合流体圧縮空気、水、油、食品および化学工業用流体使用真空圧力(kPa)-99RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【リエゾンインターナショナル製品】サドルバンド ライトグレー クリックバンドdii(24~31) TBC(タブチ)

    【リエゾンインターナショナル製品】サドルバンド ライトグレー クリックバンドdii(24~31)

    TBC(タブチ)
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番698-0342呼び径20適合チューブ内径(Φmm)24~31
  • ボールバルブ(フルボア・20) カクダイ

    ボールバルブ(フルボア・20)

    カクダイ
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    取付ネジは管用テーパネジ。最高許容圧力 常温の水・油・エアー:4.12MPa 150℃以下の水・油・エアー:0.5MPa
    材質本体:黄銅 ハンドル:亜鉛
  • ボールバルブ INS

    ボールバルブ

    INS
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    手動式のボールバルブ。ボディ材質はSCS14A使用。ボア径:レデュースボア。接続:Class800 ねじ込み。
    材質SCS14A
  • ボールバルブ 蝶ハンドル INS

    ボールバルブ 蝶ハンドル

    INS
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    手動式のボールバルブ。ボディ材質はSCS14A使用。ボア径:レデュースボア。接続:Class800 ねじ込み。
    材質SCS14A
  • ボールバルブ 蝶ハンドル INS

    ボールバルブ 蝶ハンドル

    INS
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    手動式のボールバルブ。ボディ材質はSCS13A使用。ボア径:レデュースボア。接続:Class800 ねじ込み。
    材質SCS13A
  • フルボアボールバルブ INS

    フルボアボールバルブ

    INS
    8,598税込9,458
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    手動式のボールバルブ。ボア径:フルボア。接続:Class1000 ねじ込み。
    材質SCS14A
  • 吸気弁 オンダ製作所

    吸気弁

    オンダ製作所
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    ・冬の凍結事故を防ぐため、水抜きが必要な配管の途中に設置します。・水抜きの際に配管内に生じる負圧を自動で吸気することにより防止し、スムーズに排水させます。・二重の弁構造で漏水を防止します。・上向き、横向き取付け可能です。・吸気をすると音が鳴り、水抜きしているのを知らせます。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~80規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-473取付ねじR1/2使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)0.75
  • AU型ボールバルブ ユーボールGねじ×Gねじ オンダ製作所

    AU型ボールバルブ ユーボールGねじ×Gねじ

    オンダ製作所
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    ・エコキュートなど給湯器配管に便利です。・ワンタッチ着脱式ハンドル。・AE型ボールバルブの機能プラス、省スペースに対応したコンパクト設計です。・ナットの軸方向に動かないためパッキンが落ちにくく、キッチン・洗面等の狭所や暗所での配管に便利です。・日本水道協会認証登録品
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-15~100規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最小内径(Φmm)10最高許容圧力(MPa)1ねじサイズG1/2×G1/2
  • AL8型アングルボールバルブGねじ×Gねじ オンダ製作所

    AL8型アングルボールバルブGねじ×Gねじ

    オンダ製作所
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    ・食洗機、浄水器配管、給湯器配管に便利です。・ワンタッチ着脱式ハンドル。・ノンアスベストパッキン付
    材質黄銅、パッキン:ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-15~100規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最小内径(Φmm)9最高許容圧力(MPa)1ねじサイズG1/2
  • 取出口BOバルブBO-1 千代田精機

    取出口BOバルブBO-1

    千代田精機
    5,798税込6,378
    1個
    翌々日出荷
    工場内のガス配管、ヘッダー等のガス取出口としてご使用下さい。BO型は右ネジ、不燃性及び支燃性ガス用に、ご使用下さい。本体は真鍮(しんちゅう)製です
    用途取出口用トラスコ品番217-4546適合ガスAr(アルゴン)/CO2(炭酸)/N2(窒素)/O2(酸素)/He(ヘリウム)接続口外径(Φmm)入口:13(Pニップル)接続ねじ形状入口:M18×1.5、出口:M16×1.5オネジ
  • CBW3型 逆止弁付ボールバルブ オンダ製作所

    CBW3型 逆止弁付ボールバルブ

    オンダ製作所
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)はワンタッチ接続。・逆止弁内蔵のボールバルブ。・給湯器配管に便利。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
  • 2wayロックボールバルブ「スプリングロック+キーロック(南京錠別売り)」・ステンレス製 ハマイ

    2wayロックボールバルブ「スプリングロック+キーロック(南京錠別売り)」・ステンレス製

    ハマイ
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    かんたん操作で確実にロック。現場の安全性向上に貢献! 。2wayロック機構(スプリング式+キーロック式(南京錠別売)で、半導体製造装置や設備配管を確実にロックアウト。 。全開/全閉状態での確実なロックが可能で、ハンドルへの不意の接触や振動等による事故を防止、装置・配管設備の故障防止や、安全対策にも効果的です。
    使用温度範囲(℃)-20~160(不凍)最高許容圧力(MPa)3.92適合流体水・油・ガス等RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS316ステンレス製  高圧ニードルバルブ(差し込み溶接タイプ) SNVT 三興マテリアルサプライ

    SUS316ステンレス製 高圧ニードルバルブ(差し込み溶接タイプ) SNVT

    三興マテリアルサプライ
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷から24日以内出荷
    高圧ガス認定品として安全設計をしております。 ハンドルは操作しやすい滑らかな形状です。 ハンドルには、水抜き穴があいている為、屋外での使用時に雨水等がたまることがありません。ハンドルトルクは軽くコンパクトな設計です。 固定方法は、バルブ底部の取付ねじ穴による方法、パネル取付方法の2種類から選定できます。 グランドパッキンの交換により、400℃までの使用が可能です。
    使用温度範囲(℃)-20~150寸法L1(mm)10最高使用圧力(MPa)【38℃】25.5
  • SUS316ステンレス製  ミニチュアバルブ(低圧ニードルタイプ) SVBW 三興マテリアルサプライ

    SUS316ステンレス製 ミニチュアバルブ(低圧ニードルタイプ) SVBW

    三興マテリアルサプライ
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    ハンドルトルクは、軽くコンパクトな設計です。パネル取付は、ハンドルとロックナットを外すだけでグランドナットを緩める必要がありません。S-joint 接続口、管用テーパーねじ接続口の2種類の接続方法でご利用頂けます。ストレートタイプとアングルタイプがあります。
    使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)【38℃】2.94
  • SUS316ステンレス製  ミニチュアバルブ(低圧ニードルタイプ) SNV 三興マテリアルサプライ

    SUS316ステンレス製 ミニチュアバルブ(低圧ニードルタイプ) SNV

    三興マテリアルサプライ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    ハンドルトルクは、軽くコンパクトな設計です。パネル取付は、ハンドルとロックナットを外すだけでグランドナットを緩める必要がありません。S-joint 接続口、管用テーパーねじ接続口の2種類の接続方法でご利用頂けます。ストレートタイプとアングルタイプがあります。
    使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)【38℃】2.94
  • SUS316ステンレス製  ミニチュアバルブ(低圧ニードルアングルタイプ) SNVE 三興マテリアルサプライ

    SUS316ステンレス製 ミニチュアバルブ(低圧ニードルアングルタイプ) SNVE

    三興マテリアルサプライ
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷から24日以内出荷
    ハンドルトルクは、軽くコンパクトな設計です。パネル取付は、ハンドルとロックナットを外すだけでグランドナットを緩める必要がありません。S-joint 接続口、管用テーパーねじ接続口の2種類の接続方法でご利用頂けます。ストレートタイプとアングルタイプがあります。
    使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)【38℃】2.94
  • 真鍮製  銅管用リングタイプ継手  ミニチュアバルブ(ストレートタイプ)  SVBR 三興マテリアルサプライ

    真鍮製 銅管用リングタイプ継手 ミニチュアバルブ(ストレートタイプ) SVBR

    三興マテリアルサプライ
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
    用途銅管用材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-20~125最高使用圧力(MPa)【125℃ Max】2.33、【38℃】2.94接続方式金属管接続使用流体水 / 空気 / 油ハンドル形状ローレット式バルブ種類ニードルバルブ
  • 真鍮製  銅管用リングタイプ継手  ミニチュアバルブ(アングルタイプ)  SVDR 三興マテリアルサプライ

    真鍮製 銅管用リングタイプ継手 ミニチュアバルブ(アングルタイプ) SVDR

    三興マテリアルサプライ
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷から24日以内出荷
    リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
    用途銅管用寸法(mm)全閉:【H】34、全開:【H】40使用温度範囲(℃)-20~125最高使用圧力(MPa)【125℃ Max】2.33、【38℃】2.94

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

バルブ