絞り込み
呼び径(A)
呼び径(B)
ブランド
- モノタロウ(7)
- ベンカン(99)
- エスコ(56)
- オンダ製作所(40)
- セキスイ(38)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(34)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(33)
- 未来工業(26)
- イノアック住環境(24)
- ノーブランド(22)
- リビラック(14)
- KMCT(13)
- オサメ工業(12)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(10)
- TBC(タブチ)(10)
- 森永エンジニアリング(10)
- 東栄管機(9)
- 前澤化成工業(9)
- 大阪サニタリー(9)
- 日本プラスチック工業(9)
- ブランドをもっと見る
商品豆知識

VU継手ソケット ブラック
東栄管機¥129~税込¥142~1個4日以内出荷内装のアクセントとして人気の高いインダストリアルスタイルを空間演出出来るVUパイプ用継手です。再生材を使用した環境にも優しい製品です。用途VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。材質PVC色ブラック
建築用銅管Lタイプ
KMCT¥9,398~税込¥10,338~1セット(2本)3日以内出荷熱伝導率が高く冷媒配管・熱交換器等への使用に適しております。また、耐食性・加工性のよさから給水・給湯・冷暖房など、幅広い用途に使用されています。用途給湯、給水や冷温水配管に使用される銅管。長さ(mm)2000
ステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ オスアダプタ付ソケット
ベンカン¥1,398~税込¥1,538~1個3日以内出荷BKジョイントⅡは、パイプ側に装着された袋ナットを継手本体にねじ込み、メタルタッチすることで接合が完了します。袋ナットは、完全に締め切ることによる、本体とのメタルタッチにより緩みを抑制する構造となっております。しかしながら、配管環境によっては、振動が大きいなどの問題があるために、より緩み抑制機能を高めることが求められました。「BKジョイントⅡ」の袋ナットには、その先端に特殊な「返し」を設けております。仮に袋ナットがメタルタッチされていなかった場合や何らかの原因で緩もうとした場合、この「返し」が樹脂製の確認リングに掛かることで緩みを抑制します。用途給水、給湯、冷温水、冷却水、蒸気還管、その他流体材質SCS13(SUS304)形状オスアダプタ付ソケット
ドルゴ低位通気弁 H227×ΦD155 mm
森永エンジニアリング¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷125Φまでの排水横主管でのピット内通気処理を可能にしました。仕様●H227(mm)×ΦD155(mm)防寒カバー含む●材質:本体ABS、ゴムシールEPDM●接続:塩ビ管75Φ用アズワン品番68-0648-31管種塩ビ管
ドルゴ低位通気弁 H148×ΦD120 mm
森永エンジニアリング¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷100Φまでの排水横主管でのピット内通気処理を可能にしました。仕様●H148(mm)×ΦD120(mm)防寒カバー含む●材質:本体ABS、ゴムシールEPDM●接続:塩ビ管50Φ用ソケット差込アズワン品番68-0648-29
エコブリーズ ワンタッチ式ユニオン継手
リビラック¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷用途架橋ポリエチレン管10A、耐熱ポリエチレン管10Aに使用可能規格10A×G1/2耐熱温度(℃)95呼び径(A)10
エコユニーク配管パック(タケノコ継手仕様)
リビラック¥9,498~税込¥10,448~1巻5日以内出荷2層仕様架橋ポリエチレン管、保温材ともに紫外線に強い高耐候仕様。 金属疲労しないロングライフ仕様。 ペアでもシングルでも使用できる2WAYタイプ。 タケノコ継手仕様。用途貯湯ユニットと風呂循環アダプター間の連絡配管 自然冷媒ヒートポンプ給湯器のヒートポンプユニットと貯湯ユニット間の連絡配管呼び径(A)10保温厚10mm
ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m
ノーブランド¥50,980~税込¥56,078~1本3日以内出荷国内材用途給水、配水、給湯、冷温水の配管材質ステンレス形状パイプ長さ(m)4呼び径(B)4外径(Φmm)114.3呼び径(A)100定尺(mm)4000
ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m
ノーブランド¥6,598~税込¥7,258~1本3日以内出荷国内材用途給水、配水、給湯、冷温水の配管材質ステンレス長さ(mm)4000形状パイプ長さ(m)4呼び径(B)3/8外径(Φmm)17.3呼び径(A)10
保護材付架橋ポリエチレン管
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥8,998税込¥9,8981巻6日以内出荷保温材付の架橋ポリエチレン管です。用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に。材質ポリエチレン形状パイプ質量(kg)1.5色赤長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~95内径(Φmm)12.8肉厚(mm)5(保護材)最高使用圧力(MPa)1.5(20℃時)外径(Φmm)17JIS規格K6769
イージーカポリパイプW 耐候性被覆付
オンダ製作所¥12,980~税込¥14,278~1巻(30m)3日以内出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管の耐候性被覆付き。 被覆材表面に耐候性を付与している為、そのまま屋外で使用可能です。 巻きぐせが緩いため、施工性が向上しました。 架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品です。材質PEX長さ(m)30使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.50(0℃~20℃)、1.25(21℃~40℃)、0.95(41℃~60℃)、0.85(61℃~70℃)、0.75(71℃~80℃)、0.70(81℃~90℃)、0.65(91℃~95℃)
コルゲートイージーカポリ
オンダ製作所¥8,498~税込¥9,348~1巻(30m)ほか3日以内出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管のコルゲート管付き。 固定施工運搬時のキズから架橋ポリエチレン管を保護します。 伸縮が簡単できれいな仕上がりに。 巻きぐせが緩いため、施工性が向上しました。 リフォーム配管に最適です。 架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品です。使用流体冷温水・不凍液
オユポリPBチューブ(被膜ポリブデン管)
イノアック住環境¥14,980~税込¥16,478~1巻(20m)ほか5日以内出荷戸建て住宅の床下配管に最適です。 金属管に比べ、断熱性能に優れています。 保温材のバリエーションは5mm、10mmがあり温暖な地域から寒冷地まで対応頂けます。材質ポリブデン
イーグル管
前澤給装工業¥32,980~税込¥36,278~1巻(50m)ほか4日以内出荷耐食性、耐薬品性に優れています。耐寒性、耐熱性に優れています。錆や濁り水の心配がなく衛生的です。架橋ポリエチレン管がさや管(CD管)に挿入済みのセット管です。消音テープ付と消音テープなしの2種類あります。用途給水配管および給湯配管に使用します。適合規格JIS K 6787 、 JIS K 6769
メタカポリエコキュートセット
カクダイ¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷エコキュート用ヒートポンプ配管キットセット内容メタカポリ(エコキュート用)2本/615-2534個/継手用保温材4個/シール1組呼び13保温材厚(mm)10
保護材付ポリブデン管(10M小巻タイプ)
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥5,398~税込¥5,938~1巻6日以内出荷耐熱強度や優れた耐食性、耐薬品性、柔軟性といった特長があるポリブテンパイプ。5mm厚の保護材付用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管として、様々な場所・分野で使用されている配管材料です長さ(m)10
カポリツインW セパレート被覆付
オンダ製作所¥16,980~税込¥18,678~1巻(20m)ほか4日以内出荷から5日以内出荷追焚き用の架橋ポリエチレンのペア管。 セパレート被覆のため、パイプを接続させる箇所だけ切り離すことも可能。材質PEX長さ(m)20使用圧力(MPa)0.25以下
保護材付架橋ポリエチレン管
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1巻ほか6日以内出荷保温材付の架橋ポリエチレン管です。 耐熱・耐食・耐薬品・柔軟性に優れ高温時にも高強度を維持します。用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に形状パイプ使用温度範囲(℃)0~95
Φ9.5x0.5x1820mmステンレス管
エスコ¥5,390税込¥5,9291セット(5本)当日出荷エスコ品番EA440DF-9.5材質ステンレス(SUS304)形状パイプ厚さ(mm)0.5長さ(m)1.82
Φ13x0.8x1820mm ステンレス管(5本)
エスコ¥6,560税込¥7,2161個当日出荷エスコ品番EA440DF-13材質ステンレス(SUS304)形状パイプ厚さ(mm)0.8長さ(m)1.82
8.0x10.2mmx 10m コントロール銅管
エスコ¥20,500税込¥22,5501個翌日出荷エスコ品番EA436BB-15厚さ(mm)1全長(mm)10長さ(m)10肉厚(mm)1外径(Φmm)10.2チューブ外径(Φmm)8仕上外径(mm)10.2銅管径(Φmm)8
25A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管)
エスコ¥13,700税込¥15,0701個当日出荷エスコ品番EA469BA-25材質配管用炭素鋼鋼管(SGP)厚さ(mm)3.2長さ(m)2呼び径(A)25A
アルミ複合架橋ポリエチレン管
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥52,980~税込¥58,278~1巻(100m)当日出荷から翌々日出荷エコキュートなどのヒートポンプ配管などに使用材質耐熱ポリエチレン、アルミニウム種類樹脂管長さ(m)100規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA 管N-14最高使用温度(℃)95
VPパイプ(圧力配管・雑排水用)
セキスイ(2件のレビュー)¥6,098税込¥6,7081本3日以内出荷半永久的に腐食がおこらず、また、内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。用途建物内の雑排水、汚水、雨水排水などの排水設備に。管種VP長さ(mm)4000材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)0.98JIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10
被覆架橋ポリエチレンパイプ
TBC(タブチ)(2件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1巻4日以内出荷から5日以内出荷給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。用途給水・給湯用屋内配管。 追焚用配管。材質(内管)架橋ポリエチレン、(被覆部)発泡ポリエチレン形状パイプ流体水道水種類樹脂管長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~95寸法t(mm)5長さL(m)10
オユポリMPチューブ配管パック
イノアック住環境¥17,980~税込¥19,778~1セット5日以内出荷オユポリMPチューブとオユポリMPあっとジョイント・保温材をセットにした配管パックです。施工に必要な数だけをまとめました。材質(チューブ)ポリエチレン、アルミ保温材厚(mm)10
保温材付架橋ポリエチレン管(ピンク)
TBC(タブチ)¥18,980~税込¥20,878~1巻9日以内出荷保温材付の架橋ポリエチレン管です。 最高使用温度は95℃まで使用できるため、給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。用途給水・給湯用屋内配管。 追焚用配管。仕様JIS K6769規格品材質内パイプ/架橋ポリエチレン(XPE)、外層/ポリエチレン(PE)種類樹脂管使用温度範囲(℃)0~95JIS規格JIS K6769保温材厚(mm)5
エスロンエスロペックスCV
セキスイ¥19,980~税込¥21,978~1巻(50m)3日以内出荷から6日以内出荷高温領域で安定して使用できます。耐食性に優れ、衛生的です。流体抵抗が小さく、スケールの付着がありません。柔軟性に富んで、施工が簡単です。長尺で軽量で経済的です。外傷防止機能を備え、スピーディーに施工できます。JIS規格JIS K 6769寸法L(m/巻)50
2.4mmX20m キャピラリーチューブ
エスコ¥7,390税込¥8,1291個翌日出荷エスコ品番EA436A-2.4厚さ(mm)1.2長さ(m)20外径×内径(Φmm)2.4×1.2外径(Φmm)2.4
配管用炭素鋼鋼管(黒管SGPパイプ)
JFEスチール¥5,998~税込¥6,598~1本4日以内出荷比較的低い圧力の水(上水道用を除く)・空気・蒸気・油・ガス等の流体の輸送用に使用されています。上水道用にはSGPを原管としたプラスティックライニング鋼管が使用されます。黒管と白管の2種類。使用温度範囲は-15~350℃です。電気抵抗溶接鋼管の溶接部に発生する恐れのある溝状腐食の防止対策を施した耐溝状腐食電縫鋼管「ミゾノン・MZN」も販売しております。種類記号:SGP長さ(m)5.5規格JIS G 3452溶接方法製造法(原管):鍛接、電気抵抗溶接(熱間を含む)
エコるーぷ【エコキュート・ヒートポンプ配管部材】20mパック
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥48,980税込¥53,8781セット4日以内出荷仕様エコキュート・ヒートポンプ配管部材セット内容保温材付ホース(20m×1本)、ユニオンアダプター(MAU10A×8個)、継手用保温材×8個材質フッ素樹脂/銅合金/架橋ポリエチレンフォーム厚さ(mm)保温材:10呼び径10最高使用温度(℃)100(循環などの連続使用の際は0~95℃の範囲で使用してください。)
『継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 継手
- パイプ
- 継手・パイプ関連商品


























 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49958326-180326-02.jpg)
 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49957547-180326-02.jpg)