絞り込み
呼び径(A)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: パイプ

商品豆知識

544件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鉄パイプ RIKEN(理研機器)

    鉄パイプ

    RIKEN(理研機器)(2件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    形状パイプ最高使用圧力(MPa)70
  • SUS304パイプシームレス(TP-S) ノーブランド

    SUS304パイプシームレス(TP-S)

    ノーブランド
    24,980税込27,478
    1組(2本)
    当日出荷から13日以内出荷
    清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
    形状パイプ材質ステンレス(SUS304)長さ(m)2内容2m×2本JIS規格JIS G3459
  • 被覆カポリパイプW 5mm被覆付10m巻 オンダ製作所

    被覆カポリパイプW 5mm被覆付10m巻

    オンダ製作所
    2,998税込3,298
    1巻(10m)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管の5mm被覆付き。 ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。 樹脂管の長さ表示があらかじめ印字されていますので、切断の目安になります。 パイプの長さが10mなので、少量使いに便利です。 架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品です。
    材質PEX長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
  • ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m ノーブランド

    ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m

    ノーブランド
    8,998税込9,898
    1本
    3日以内出荷
    国内材
    用途給水、配水、給湯、冷温水の配管形状パイプ材質ステンレス外径(Φmm)27.2長さ(mm)4000長さ(m)4呼び径(B)3/4呼び径(A)20
  • Φ15.88x1.0x2000mm 銅管(1/2H・2本) エスコ

    Φ15.88x1.0x2000mm 銅管(1/2H・2本)

    エスコ
    9,420税込10,362
    1個
    5日以内出荷
    形状パイプ呼び径(A)5Aエスコ品番EA440DB-5A厚さ(mm)1長さ(m)2
  • Φ12.70x0.8x2000mm 銅管(1/2H・4本) エスコ

    Φ12.70x0.8x2000mm 銅管(1/2H・4本)

    エスコ
    12,200税込13,420
    1個
    当日出荷
    形状パイプ呼び径(A)4Aエスコ品番EA440DB-4A厚さ(mm)0.8長さ(m)2
  • 耐熱塩ビHT-VPパイプ 4000L セキスイ

    耐熱塩ビHT-VPパイプ 4000L

    セキスイ
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    信頼のJIS規格 給湯および冷暖房配管形式に使用。品揃え豊富なエスロンHTパイプ。 セキスイのエスロンHTパイプは、呼び径13mm~150mmまで、全12種類と品ぞろえも豊富。最適なパイプが、即、選べます。 しかも、そのうちの7種が、JIS規格品。この優れた信頼性により、これまでも多くの実績を誇り、今後も各方面からの多岐にわたるニーズに対して、的確にお応えしてまいります。
    用途給湯配管・冷暖房配管・温泉引湯配管長さ(m)4材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ管種HT-VP
  • 保護材付架橋ポリエチレン管 フロペックス フローバル

    保護材付架橋ポリエチレン管 フロペックス

    フローバル
    4,798税込5,278
    1巻(10m)ほか
    3日以内出荷
    高温時でも高強度を維持します。衛生的な管材です。施工が簡単で経済的です。耐食性に優れています。耐震性に優れています
    用途戸建住宅、集合住宅内の給水・給湯追い焚き配管に。空調用襟温水配管、床暖房用温水配管に。ロードヒーティングや温泉給湯配管に厚さ(mm)【保護材】5
  • ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント ラインマーカー簡易タイプ ベンカン

    ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント ラインマーカー簡易タイプ

    ベンカン
    99税込109
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    専用のマーカーで、マーキングしてください。専用のマーカーには、アームタイプと簡易タイプがあります。
  • パルスブローバルブBNPシリーズ ガンタイプ CKD

    パルスブローバルブBNPシリーズ ガンタイプ

    CKD
    14,375税込15,813
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    間欠エア方式(パルス)でブローするバルブのガンタイプです。狙いやすいガンタイプで、ピンポイントでワークにエアを吹きかけることができます。圧縮エアを連続ブロー比75%削減し、カーボンニュートラルに貢献します。(※メーカー試験条件での参考値)。エア使用量を削減することで電力量も削減できます。小さい手でも握りやすく、強い力を必要としないので扱いやすいです。周波数は調整つまみを1回転で、簡単に調整可能です。周波数調整ツマミを保護するカバー付です。使用圧力は0.25MPaから可能なため、省エネ低圧化ラインにも対応します。信頼性の高い長寿命電磁弁(4Gシリーズ)の主弁部を採用しました。
    用途間欠ブローに。小さい部品の汚れ除去に接続口径【ブローポート】ノズル付き【供給ポート】Rc1/4質量(g)250使用圧力(MPa)0.25~0.7使用流体圧縮空気周波数範囲(Hz)【パルス】5~15流体温度(℃)5~50耐圧力(MPa)1.05周囲温度(℃)-5~50(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エコユニーク配管パック(タケノコ継手仕様) リビラック

    エコユニーク配管パック(タケノコ継手仕様)

    リビラック
    9,498税込10,448
    1巻
    5日以内出荷
    2層仕様架橋ポリエチレン管、保温材ともに紫外線に強い高耐候仕様。 金属疲労しないロングライフ仕様。 ペアでもシングルでも使用できる2WAYタイプ。 タケノコ継手仕様。
    用途貯湯ユニットと風呂循環アダプター間の連絡配管 自然冷媒ヒートポンプ給湯器のヒートポンプユニットと貯湯ユニット間の連絡配管呼び径(A)10保温厚10mm
  • ステンレスパイプ SUS316L TP-A 4m ノーブランド

    ステンレスパイプ SUS316L TP-A 4m

    ノーブランド
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷
    国内材
    用途給水、配水、給湯、冷温水の配管形状TP-Aパイプ材質SUS316L長さ(mm)4000長さ(m)4
  • ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m ノーブランド

    ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m

    ノーブランド
    26,980税込29,678
    1本
    3日以内出荷
    国内材
    用途給水、配水、給湯、冷温水の配管形状パイプ材質ステンレス外径(Φmm)60.5長さ(mm)4000呼び径(B)2呼び径(A)50長さ(m)4
  • ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m ノーブランド

    ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m

    ノーブランド
    21,980税込24,178
    1本
    3日以内出荷
    国内材
    用途給水、配水、給湯、冷温水の配管形状パイプ材質ステンレス外径(Φmm)48.6長さ(mm)4000長さ(m)4呼び径(B)1・1/2呼び径(A)40
  • ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m ノーブランド

    ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m

    ノーブランド
    4,998税込5,498
    1本
    3日以内出荷
    国内材
    用途給水、配水、給湯、冷温水の配管形状パイプ材質ステンレス外径(Φmm)13.8長さ(mm)4000長さ(m)4呼び径(B)1/4呼び径(A)8
  • 雨水排水継手片ネジ管 東栄管機

    雨水排水継手片ネジ管

    東栄管機(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    片側がネジになったパイプです。
    用途鋳物製ドレンに塩ビパイプを配管する場合にご使用下さい。形状雨水排水継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(m)0.3寸法L(mm)300
  • ライトエアー エアー配管用アルミ三層管 TBC(タブチ)

    ライトエアー エアー配管用アルミ三層管

    TBC(タブチ)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1箱(7本)
    翌日出荷から6日以内出荷
    パイプの切断が簡単、ねじ切り不要で施工が簡単です。 パイプは曲げることができ、その形状を保持できます。 パイプが軽量です。 耐食性に優れた配管です。 コンプレッサーからの配管設置作業が容易です。 金属配管に比べてコストの削減ができます。 配管設備の新設時はもちろん、既設配管からの配管延伸、チューブからの置き換えなど、設備更新や改善業務におすすめです。
    用途圧縮空気(低圧用)材質ポリエチレン(PE)、アルミ形状ライトエアー エアー配管用アルミ三層管使用温度範囲(℃)0~60
  • HIパイプ(耐衝撃タイプ) セキスイ

    HIパイプ(耐衝撃タイプ)

    セキスイ(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    3日以内出荷
    耐食性に優れた硬質塩化ビニール製のパイプです。純粋な硬質塩化ビニールを使用しているため、人体に無害で水に色や匂いがつきません。独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
    用途建物内の給水などの設備配管。JIS規格JIS K 6742長さ(m)4材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(Hi-PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)0~40使用圧力(MPa)【静水圧】0.75以下、【静水圧+水撃圧】1以下最高使用圧力(MPa)0.98外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)+30/-10管種HI
  • 空調冷媒用軟質銅管 UACJ

    空調冷媒用軟質銅管

    UACJ
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷
    光輝焼鈍により、内外面とも清浄で耐食性に優れています。 1本ごとにビニール袋に入っていますので、持ち運びに便利です。 エア、油等の計装配管に最適です。
    長さ(m)10形状パイプ最高許容応力/引張(MPa[kgf/cm2])3.3仕様JIS H3300 C1220T-0
  • ポリブデンパイプ(5mm厚) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    ポリブデンパイプ(5mm厚)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1巻
    翌々日出荷から3日以内出荷
    種類樹脂管厚さT(mm)5適合規格JIS K6778/6792
  • ライトチューブ(ワンタッチタイプ) イノアック住環境

    ライトチューブ(ワンタッチタイプ)

    イノアック住環境
    13,980税込15,378
    1ケース(15本)ほか
    翌々日出荷
    高い断熱性能を備えたポリエチレンフォームを採用。 給水管の結露防止、温度降下防止に性能を発揮するシリーズです。
  • 銅直管 KMCT

    銅直管

    KMCT
    2,898税込3,188
    1セット(2本)
    3日以内出荷
    熱伝導率が高く冷媒配管・熱交換器等への使用に適しております。また、耐食性・加工性のよさから給水・給湯・冷暖房など、幅広い用途に使用されています。
    用途一般的な配管に使用される銅管。長さ(mm)2000肉厚(mm)1調質1/2H
  • 暖房用架橋ポリエチレン管(カポリDパイプ) オンダ製作所

    暖房用架橋ポリエチレン管(カポリDパイプ)

    オンダ製作所
    19,980税込21,978
    1巻(100m)ほか
    5日以内出荷
    ・暖房用架橋ポリエチレン管です。・給水・給湯用架橋ポリエチレン管(PN15M種)に比べて軟らかく、曲げ配管が容易です。・継手はカポリDパイプ専用のカポリ2ジョイントを使用します。
    材質架橋ポリエチレン使用温度範囲(℃)0~40(最高使用圧力:0.50MPa)、41~60(最高使用圧力:0.40MPa)、61~80(最高使用圧力:0.30MPa)使用流体冷温水・不凍液
  • 10mm被覆付架橋ポリエチレン管 オンダ製作所

    10mm被覆付架橋ポリエチレン管

    オンダ製作所
    15,980税込17,578
    1巻(50m)
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管の被覆付き。・ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。・樹脂管の長さ表示があらかじめ印字されていますので、切断の目安になります。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品
    材質架橋ポリエチレン使用温度範囲(℃)0~20(1.50MPa) / 21~40(1.25MPa) / 41~60(0.95MPa) / 61~70(0.85MPa) / 71~80(0.75MPa) / 81~90(0.70MPa) / 91~95(0.65MPa)パイプサイズ50m使用流体冷温水・不凍液被覆厚さ(mm)10
  • キャピラリーチューブ エスコ

    キャピラリーチューブ

    エスコ
    5,410税込5,951
    1巻
    翌々日出荷
    カットは(旧)EA202A EA202ABをご利用下さい。
    全長(m)20
  • 建築用銅管Mタイプ KMCT

    建築用銅管Mタイプ

    KMCT
    5,998税込6,598
    1セット(2本)
    3日以内出荷
    熱伝導率が高く冷媒配管・熱交換器等への使用に適しております。また、耐食性・加工性のよさから給水・給湯・冷暖房など、幅広い用途に使用されています。
    用途給湯、給水や冷温水配管に使用される銅管。長さ(mm)2000
  • 排水用塩ビパイプ2M ブラック 東栄管機

    排水用塩ビパイプ2M ブラック

    東栄管機
    1,398税込1,538
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    内装のアクセントとして人気の高いインダストリアルスタイルを空間演出出来る塩ビパイプです。再生材を使用した環境にも優しい製品です。
    用途VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。材質PVCブラック
  • 建築用銅管Lタイプ KMCT

    建築用銅管Lタイプ

    KMCT
    9,398税込10,338
    1セット(2本)
    3日以内出荷
    熱伝導率が高く冷媒配管・熱交換器等への使用に適しております。また、耐食性・加工性のよさから給水・給湯・冷暖房など、幅広い用途に使用されています。
    用途給湯、給水や冷温水配管に使用される銅管。長さ(mm)2000
  • 銅管 エスコ

    銅管

    エスコ
    7,330税込8,063
    1本(1本)
    翌日出荷
    直管。空調・冷凍機の配管用に使用されています。
    規格銅管:C1220T全長(m)2
  • 建築用銅管 エスコ

    建築用銅管

    エスコ
    6,050税込6,655
    1本(2本)
    翌日出荷
    直管。建築用の給湯・給水配管に使用されています。
    規格銅管:C1220T全長(m)2
  • なまし銅管 エスコ

    なまし銅管

    エスコ
    28,700税込31,570
    1巻
    当日出荷
    厚さ(mm)1長さ(m)20全長(m)20肉厚(mm)1管外径(Φmm)銅:12外径(Φmm)12
  • 塩ビカラーパイプ VU管 4m 日本プラスチック工業

    塩ビカラーパイプ VU管 4m

    日本プラスチック工業
    3,398税込3,738
    1本
    6日以内出荷
    建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビパイプです。
    用途VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ長さL(mm)4000JIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10管種VU管
  • ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m ノーブランド

    ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m

    ノーブランド
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷
    国内材
    用途給水、配水、給湯、冷温水の配管形状パイプ材質ステンレス外径(Φmm)42.7長さ(mm)4000長さ(m)4呼び径(B)1・1/4呼び径(A)32
  • ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m ノーブランド

    ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m

    ノーブランド
    7,698税込8,468
    1本
    3日以内出荷
    国内材
    用途給水、配水、給湯、冷温水の配管形状パイプ材質ステンレス外径(Φmm)21.7長さ(mm)4000厚さ(mm)2長さ(m)4呼び径(B)1/2呼び径(A)15呼び厚さスケジュール10S
  • ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m ノーブランド

    ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m

    ノーブランド
    6,598税込7,258
    1本
    3日以内出荷
    国内材
    用途給水、配水、給湯、冷温水の配管形状パイプ材質ステンレス外径(Φmm)17.3長さ(mm)4000長さ(m)4呼び径(B)3/8呼び径(A)10
  • VPパイプ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    VPパイプ

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
    19,980税込21,978
    1セット(15本)ほか
    6日以内出荷
    耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
    材質塩ビ形状パイプ長さ(m)2使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000最高使用圧力(MPa)1JIS規格JIS K6742
  • イージーカポリパイプW 10mm被覆付 オンダ製作所

    イージーカポリパイプW 10mm被覆付

    オンダ製作所
    12,980税込14,278
    1巻(30m)ほか
    3日以内出荷
    架橋ポリエチレン管の10mm被覆付き。 巻きぐせが緩いため、施工性が向上しました。 配管の敷設、狭所での通管に便利です。 架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品です。
    材質PEX長さ(m)30使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.50(0℃~20℃)、1.25(21℃~40℃)、0.95(41℃~60℃)、0.85(61℃~70℃)、0.75(71℃~80℃)、0.70(81℃~90℃)、0.65(91℃~95℃)
  • スーパーエスロクリーンパイプ エスロン

    スーパーエスロクリーンパイプ

    エスロン
    1,098税込1,208
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    耐衝撃性に優れ接着性能も高く、溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。 超微細化が進む半導体産業のみならずFPD産業など超純水が必要とされる先端産業で、広範囲に使用されています。 独自のPVC配合や成型技術により、極めて少ないTOCや金属溶出を達成し管内面は極めて平滑で、生菌の増殖やコンタミを防止します。 高度なクリーン性が要求される流れを確かに支える管材です。
    用途建物内の超純水配管設備。材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HI-PVC)材質/仕上耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)濃紺長さ(m)4寸法L(mm)4000
  • Φ6.0x0.5x910mmステンレス管(5本) エスコ

    Φ6.0x0.5x910mmステンレス管(5本)

    エスコ
    3,170税込3,487
    1個
    当日出荷
    形状パイプエスコ品番EA440DE-6材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.5長さ(m)0.91
  • 6.0x 8.0mmx 20m コントロール銅管 エスコ

    6.0x 8.0mmx 20m コントロール銅管

    エスコ
    28,600税込31,460
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA436BB-12厚さ(mm)1全長(mm)20長さ(m)20肉厚(mm)1外径(Φmm)8チューブ外径(Φmm)6仕上外径(mm)8銅管径(Φmm)6

継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります

パイプ