絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(80)
  • BLUESTAR(36)
  • JTC(223)
  • KTC(66)
  • LIQUI MOLY(35)
  • Noxudol(ノックスドール)(35)
  • PERMATEX(42)
  • Petronas(45)
  • PITWORK(日産)(40)
  • REX(レックス)[自動車用品](71)
  • SOFT99(72)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(101)
  • エスコ(158)
  • エム・あい(36)
  • カストロール(37)
  • デンゲン(164)
  • ミヤサカ工業(47)
  • 呉工業(クレ)(36)
  • 旭エンジニアリング(51)
  • 武蔵ホルト(113)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(231)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(2)
サービス分類
  • 名入れ(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
このカテゴリでいうオイルとは、自動車に使われるエンジンオイルやミッションオイルなどのことを指します。主に自動車内部の潤滑剤として使われます。これらのオイルは徐々に劣化していくので、定期的な交換が必要となってきます。また、自動車内部の金属表面保護、オイルの性能向上のためのサプリメント、防錆・潤滑といった役割のケミカル用品があります。そして、車体のキズやへこみ、ガラスのひびなどの補修をするための補修剤を取り扱っています。
2,838件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウ

    ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000

    モノタロウ(9238件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1本(840mL)ほか
    当日出荷
    速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。 ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
    付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル仕様逆さ噴射可成分イソヘキサン、エタノール、プロパン種別油性、エアゾール適合機器機械部品主な用途油汚れ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性逆さ噴射可危険物の性状非水溶性
  • 増量ブレーキ&パーツクリーナー(2wayノズル) モノタロウ

    増量ブレーキ&パーツクリーナー(2wayノズル)

    モノタロウ(1010件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1本(840mL)ほか
    当日出荷
    2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は588mLでたっぷり使えます。 速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。 軸受け、チェーン等の機械部品や自動車のディスクブレーキ、ドラムブレーキに付着したオイルやグリースなどの汚れをすばやくきれいに落とします。 フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 逆さ噴射OK。
    用途機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄仕様逆さ噴射可成分イソヘキサン、エタノール、二酸化炭素、液化石油ガス(プロパン)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • オイル処理ボックス モノタロウ

    オイル処理ボックス

    モノタロウ(3488件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1個
    当日出荷
    袋閉じ用の結束バンド付なので廃棄までこのボックスで対応可能。 繊維の内部までオイルを取込む吸油性の高いコットンを使用しているので傾けてもこぼれる心配なし。 使用しているコットンは、ストローの様に繊維の真ん中が空洞になっており、繊維自体がよじれているため空間が多く、オイルを吸着しやすい構造になっています。 ポリプロピレン系と比べ温度の影響を受けにくく、極低温下でも高い吸着力を発揮します。
    用途エンジンオイルやギヤオイル等の交換時に付属品結束バンド×1本材質コットン100%危険物の類別非危険物
  • 中速乾ブレーキ&パーツクリーナー モノタロウ

    中速乾ブレーキ&パーツクリーナー

    モノタロウ(265件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1本(840mL)ほか
    当日出荷
    夏場などの気温が高い環境でのご使用にお勧めです。速乾タイプでは乾燥が速すぎると感じる際には是非こちら中速乾タイプをお試しください。 中速乾タイプなので、ゆっくり乾燥し汚れに洗浄液が浸透しますのでウエスやブラシでのこすり落としにお勧めです。 ブレーキ装置に付着したグリース・オイル等の頑固な汚れを特殊配合溶剤によって化学的に分解し、油脂溶解性の強い化学洗浄剤と圧力噴射されるガス圧との相乗効果により汚れを素早く浮かせ、効率良く洗浄除去できる有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない特殊な化学洗浄剤です。 また、速乾タイプの洗浄性では発揮しづらい各種金属機械部品の分解オーバーホール時の機械内部洗浄にも効果を発揮し、中間性乾燥のため効率的・円滑的な作業性とともに部品の制動機能を回復させます。
    用途自動車ブレーキ装置・機械部品分解オーバーホール時の油脂溶解洗浄用 (業務用)付属品ボタン付き硬質樹脂ノズル仕様逆さ噴射可成分シクロヘキサン、イソヘキサン、エタノール、イソプロパノール、プロパン、ブタン、二酸化炭素種別油性、エアゾール危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性中速乾危険物の性状非水溶性
  • 冷媒ガス HFC-134a カーエアコン用 モノタロウ

    冷媒ガス HFC-134a カーエアコン用

    モノタロウ(84件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1缶(200g)ほか
    当日出荷
    自動車のエアコンガスとして補充することでエアコンの冷えを改善します。
    用途カーエアコン用冷媒ガス成分1,1,1,2-テトラフルオロエタンねじ径M14×1.25水分(%)(wt)0.003酸分(%)(wt)0.0001危険物の類別非危険物純度(%)(wt)99.7
  • エンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油 モノタロウ

    エンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油

    モノタロウ(549件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1缶(4L)ほか
    当日出荷
    API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
    用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用成分鉱油、潤滑油添加剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-30ベースオイル全合成油(グループⅢ)危険物の性状非水溶性
  • シャーシーブラック 油性 スプレータイプ モノタロウ

    シャーシーブラック 油性 スプレータイプ

    モノタロウ(128件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1本(420mL)ほか
    当日出荷
    油性なので速乾タイプで作業性に優れています。 シャーシーやフレーム等に強力な保護被膜を形成し、雨・雪・泥・塩・ホコリ等によるサビや塩害を防ぎます。 塗装が均一に塗れ、さらに重ね塗りもできます。
    用途自動車下面シャーシー、フロア部分の防錆処理用成分ポリアクリル酸、カーボンブラック、アセトン、酢酸エチル、酢酸n-ブチル、トルエン、1,2-ジメチルベンゼン、プロパン、ブタン色黒タイプ油性乾燥時間(分)指触乾燥10、硬化乾燥60(常温)使用の目安1本当たり約1.5~2m2危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類光沢有り危険物の性状非水溶性販売区分業務用
  • ブレーキフルード モノタロウ

    ブレーキフルード

    モノタロウ(1466件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1缶(1L)ほか
    当日出荷
    FMVSS(米国自動車安全規格)NO.116 DOT4に合格した、自動車用非鉱物系ブレーキ液です。四輪車での一般使用を中心に安心してお使いいただけます。高温状態から低温状態まで安定した性能を保ち良好な制動性を発揮します。 長期間にわたって安定した性能を発揮します。
    用途自動車用ブレーキ装置及びクラッチ装置用使用方法1.ブレーキ液の交換、補充については自動車毎に規定されているブレーキ液点検補給の取扱方法に従ってください。交換目安は、車検毎または、ブレーキ液の色が黒褐色になった場合に交換してください。2.ブレーキ液の交換、補充の際、リザーバタンク周辺の油、ゴミ、水などが入らないようにしてください。3.ブレーキ液のリザーバタンクの液面は常に正常に保つようにし、不足している場合は漏れなどを点検してから本液を補充してください。規格FMVSS NO.116 DOT4沸点(℃)(ドライ)230℃以上(ウェット)155℃以上危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性販売区分業務用
  • LLC (クーラント・不凍液) JIS規格品 モノタロウ

    LLC (クーラント・不凍液) JIS規格品

    モノタロウ(1332件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本(2L)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    濃縮タイプのLLCです。お好みの濃度に調整出来ます。 希釈は水道水(軟水)で可能ですので、大変便利で経済的です。
    成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60希釈液水道水(軟水)危険物の性状水溶性
  • 耐熱スプレー モノタロウ

    耐熱スプレー

    モノタロウ(1423件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1本(300mL)
    当日出荷
    最高600℃まで耐熱性があるので、マフラーやエンジン回りなど高温になるパーツに最適。 塗装後はしっかりとした塗膜をつくり、金属パーツのサビや腐食を防ぎます。 はがれにくく変色も少ないです。
    用途高熱の金属部、ストーブ、自動車のマフラー、焼却炉など耐熱温度(℃)600指触乾燥時間(分)約30(冬期:約60)(20℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mL塗り面積(1回塗り)(m2)約2危険物の性状非水溶性
  • ブレーキ&パーツクリーナー ウルトラストロング 2Way モノタロウ

    ブレーキ&パーツクリーナー ウルトラストロング 2Way

    モノタロウ(64件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1本(840mL)ほか
    当日出荷
    強洗浄・強噴射でしつこい汚れをしっかりと落とします。 速乾タイプなので、乾きが速くすぐ次の作業に取り掛かれます。 2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は672mLで大容量です。 ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
    用途機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄仕様逆さ噴射可成分イソヘキサン、エタノール、プロパン、CO2危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • エアコンオイル モノタロウ

    エアコンオイル

    モノタロウ(516件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1缶
    当日出荷
    R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。 コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。
    用途カーエアコン用成分合成油、添加剤、リン酸トリトリル、2,6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール、HFC134a容量(mL)134aガス/20(g換算:24.5g)+PAGオイル/10タイプ蛍光剤なし危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mLねじサイズM14×1.25危険物の性状非水溶性販売区分業務用
  • LLC (クーラント・不凍液) モノタロウ

    LLC (クーラント・不凍液)

    モノタロウ(511件のレビュー)
    ¥989~税込¥1,088~
    1本(2L)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    最近の長寿命クーラントに使用されているアルミニウム、鉄、黄銅などの金属の腐食防止剤として、 耐熱・耐久性に優れた有機酸系防錆剤(ノンアミン)を主成分とし、その他各種の防錆剤をバランス良く配合しています。 高濃度の有機酸系防錆剤により、キャビテーション腐食を防止します。 全量交換により、通常使用(※乗用車でのご使用時)で5年間又は10万kmの長期間、冷却系統の金属の腐食を防止します。 高純度の精製水にて調製していますので、薄めずにそのまま使用でき、長寿命クーラントへの補充液としても使用できます。 エチレングリコールを高濃度(47~50wt%)に配合し、凍結温度-40℃で日本全国使用できます。 ラジエーターやエンジンの材質を問わないため、最近の長寿命クーラント使用車はもとより従来車にも使用できます。 消泡剤配合により、気泡の発生を抑制しオーバーヒートを予防します。
    用途エンジン冷却液成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素タイプ希釈不要凍結温度(℃)-40危険物の類別非危険物
  • オイル交換ステッカー モノタロウ

    オイル交換ステッカー

    モノタロウ(480件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1袋(100枚)
    当日出荷
    シンプルなデザインで書き込みやすく、耐久性もあるシールなのでオイル交換時期の確認用に便利です。 マジックやボールペンも使用できます。
    用途オイル交換時期の確認に。販売区分業務用
  • シリコンリムーバー モノタロウ

    シリコンリムーバー

    モノタロウ(412件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1本(300mL)
    当日出荷
    ワックス、シリコン、オイルなどの汚れを簡単なふき取り作業で取り除けます。ワックス、オイルなどへの溶解性とふき取り乾燥性とのバランスが良く、脱脂作業を容易に確実に行うことが出来ます。トルエン・キシレンフリー、特定化学物質障害予防規則の該当物質を非含有で安全です。
    用途被塗物(素材)の汚れ、油分等の洗浄作業用成分メチルシクロヘキサン、イソプロピルアルコール、ジメチルエーテル危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量135mL危険物の性状非水溶性
  • エアコンオイル(蛍光剤入り) モノタロウ

    エアコンオイル(蛍光剤入り)

    モノタロウ(197件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1缶
    当日出荷
    R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。 コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。 蛍光剤入りですのでガスの漏れを発見しやすいです。
    用途カーエアコン用成分ポリエーテル系化合物、エステル油、りん酸トリトリル、BHT、3,4-エポキシシクロヘキシルメチル(3,4-エポキシ)シクロヘキサンカルボキシレート、R-134aタイプ蛍光剤入り容量(g)50(R134aガス/40+PAGオイル/10(mL換算:10mL))危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性販売区分業務用
  • ブレーキフルード モノタロウ

    ブレーキフルード

    モノタロウ(758件のレビュー)
    ¥939~税込¥1,033~
    1缶(1L)ほか
    当日出荷
    FMVSS(米国自動車安全規格)NO.116 DOT3に合格した、自動車用非鉱物系ブレーキ液です。四輪車での一般使用を中心に安心してお使いいただけます。高温状態から低温状態まで安定した性能を保ち良好な制動性を発揮します。長期間にわたって安定した性能を発揮します。
    用途自動車用ブレーキ装置及びクラッチ装置用使用方法1.ブレーキ液の交換、補充については自動車毎に規定されているブレーキ液点検補給の取扱方法に従ってください。交換目安は、車検毎または、ブレーキ液の色が黒褐色になった場合に交換してください。2.ブレーキ液の交換、補充の際、リザーバタンク周辺の油、ゴミ、水などが入らないようにしてください。3.ブレーキ液のリザーバタンクの液面は常に正常に保つようにし、不足している場合は漏れなどを点検してから本液を補充してください。規格FMVSS NO.116 DOT3沸点(℃)(ドライ)205℃以上(ウェット)140℃以上危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性販売区分業務用
  • ブレーキ&パーツクリーナー 18L モノタロウ

    ブレーキ&パーツクリーナー 18L

    モノタロウ(172件のレビュー)
    ¥8,698税込¥9,568
    1缶(18L)
    当日出荷
    詰替え用原液充填式の環境とリサイクル、低コスト面に配慮した速乾性化学洗浄剤です。 自動・手動式装置兼用に原液充填が可能です。 機械部品に付着した切削油、防錆油、グリースなどの汚れを簡単湿潤的に洗浄除去。 接着シール、塗装を施工する際の脱脂用としても効果を発揮します。 また、有機溶剤中毒予防規則対象外の商品です。
    用途自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。 重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。 接着剤、シール、塗装等を施工する際の脱脂前処理用として。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
  • タッチアップペン SOFT99

    タッチアップペン

    SOFT99(231件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1本(12mL)
    当日出荷から6日以内出荷
    ボディの小さなキズ、ハガレの補修に便利な筆付きペイント
  • エンジンオイル 0W-20 SP(API) 全合成油 モノタロウ

    エンジンオイル 0W-20 SP(API) 全合成油

    モノタロウ(218件のレビュー)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1缶(4L)ほか
    当日出荷
    API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力、低温始動性に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
    用途4輪車用ガソリンエンジン専用成分鉱油、潤滑油添加剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE0W-20ベースオイル全合成油(グループⅢ)危険物の性状非水溶性
  • シャーシーブラック 水性 モノタロウ

    シャーシーブラック 水性

    モノタロウ(417件のレビュー)
    ¥409~税込¥450~
    1本(420mL)ほか
    当日出荷
    自動車・トラックのシャーシーとフロアー下面や鈑金補修時の部品防錆処理用に塗布する有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない水性シャーシー塗装剤です。強靭な樹脂塗膜で保護された塗装面は、防錆効果に優れた性能を発揮し、降雪地方の融雪剤や海岸地方の塩害から自動車下面を強力にガードします。また、光沢性と密着性に優れ、悪臭やタレが少なく、塗装面の美観性にも優れた効果が得られます。
    用途自動車下面シャーシー・フロアー部分の防錆処理用・黒色 (業務用)仕様塗布面積目安:1本あたり小型乗用車0.5~1台分※下面全体にクロス塗布した場合。また、塗り厚により塗布面積は変化します。成分エタノール、ウレタン樹脂、3-ブトキシ-1-プロパノール、カーボンブラック、添加剤、水、DME(噴射剤)種別水性・水溶性樹脂系シャーシー塗装剤色ブラック(ツヤあり)乾燥時間(分)指触乾燥120、硬化乾燥11日(常温) ※尚、温度、湿度、屋内塗布、屋外塗布により乾燥時間は変化します。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状水溶性
  • ボデーペン ウレタンクリアー SOFT99

    ボデーペン ウレタンクリアー

    SOFT99(222件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1本(320mL)
    当日出荷
    2液性のウレタン塗料。塗膜の厚さ、美しさ、そしてガソリンにも溶けない強靭なコーティング性能でボデーペンの美しい色合いを引き立てます。
    トラスコ品番475-6975色ウレタンクリアー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量138mL危険物の性状非水溶性
  • ポイパック エーモン

    ポイパック

    エーモン(54件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷
    吸収体に綿花を採用したことで吸油性能が大幅に向上。段ボールを使っていないので可燃ゴミとして処理が可能。紙袋に折り線が入っており、3段階の高さ調整が可能。
    用途自動車、バイクのオイル交換時等に出るエンジンオイルなどの廃油の処理にセット内容吸収体入りポリ袋/紙袋/結束バンド材質吸収体入りポリ袋:吸収体:綿花/ポリ袋:LDPE、 紙袋:クラフト紙、結束バンド:PA66危険物の類別非危険物
  • オートウエルド 隆成コミュニティ

    オートウエルド

    隆成コミュニティ(141件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット
    当日出荷
    耐水・耐油・耐酸性で接着力が抜群に強く、衝撃・振動・極端な温度変化にも耐え完全硬化後は、穿孔・ネジきり・研磨・肉盛り・塗装も可能です。
    用途金属(鉄・アルミ・真鍮・銅・合金など)、陶器、石、プラスチック、木、コンクリートなどの接着補修・漏れ止め・隙間充填に適しています。 水道管(飲料水以外)、ガソリンタンク、バッテリー周辺、シリンダーヘッドにも使用可能です。成分炭酸カルシウム、鉄粉、BA-PEセット内容steeL(本剤)1本(26.8g)・Hardener(硬化剤)1本(26.8g)抗張力約300kgf/cm2耐熱温度(℃)摂氏300まで危険物の類別非危険物硬化時間(硬化開始)30分、(実用硬化)6時間以上、(完全硬化)24時間以上
  • そのまんまクーラント ジョイフル

    そのまんまクーラント

    ジョイフル(56件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本(2L)ほか
    当日出荷
    主成分にエチレングリコールを使用したクーラント補充液。そのまんま使用可!凍結温度は原液で-30℃です。
    成分エチレングリコール/防錆剤/消泡剤/色素材質エチレングリコール、防錆剤、色素タイプ希釈不要凍結温度(℃)-30危険物の類別非危険物凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-30/43
  • エアコンプロテクター FALCON

    エアコンプロテクター

    FALCON(263件のレビュー)
    ¥639税込¥703
    1缶(30mL)
    当日出荷
    強力なシーリング効果を持つ潤滑剤によりクーラーガスの漏れを予防します。
    用途エアコンオイル漏れ予防剤容量(mL)30(ガス20+オイル10)危険等級Ⅲねじの呼びM14×1.25危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
  • パーツクリーナー 粉末 漬け置きタイプ モノタロウ

    パーツクリーナー 粉末 漬け置きタイプ

    モノタロウ(387件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(1kg)ほか
    当日出荷
    内燃機関部品につけ置きしたカーボン、金属部品・機械類のグリス・油汚れ、ホイル等に付着したブレーキダストの洗浄。油汚れの床・作業服の洗浄に。アルミつけ置きOK。
    用途各種金属部品、プラスチック部品の洗浄成分界面活性剤、キレート剤、硫酸塩、炭酸塩、防錆剤形状粉末タイプ漬け置きタイプ液性アルカリ性危険物の類別非危険物希釈の目安ハードカーボン洗浄/10Lに500g程度パーツ洗浄/10Lに250g程度一般脱脂洗浄、作業服等/10Lに100g程度特性強力繰り返し・詰め替え対応
  • グリス ディスクパッド用 モノタロウ

    グリス ディスクパッド用

    モノタロウ(221件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本(100g)
    当日出荷
    過酷な環境下にさらされるディスクパッドに使用可能な超高温用グリースです。ドラムブレーキの摺動面にも使用できます。耐熱温度が高く、一般走行の車両からレース走行の車両まで使用が可能です。 ブレーキ鳴きの防止、摩耗防止に効果があります。
    成分鉱油、二硫化モリブデン、グラファイト、銅、錫、炭酸カルシウム、ベントナイト、石英(結晶)耐熱温度(℃)1100危険物の類別非危険物販売区分業務用
  • ボデーペン プラサフ SOFT99

    ボデーペン プラサフ

    SOFT99(153件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1本(300mL)
    当日出荷
    焼付塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。 バレー式ボタン採用でラクにきれいにスプレーできます。 さらに、ワイド&スポットとタテ&ヨコの4パターンスプレー機能により、大きな補修、小さな補修等、様々な補修に便利。
    用途鉄板が露出した時に使用する下塗り剤。 防錆効果と上塗り塗料との密着性をよくする効果があります。色グレー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.13L危険物の性状非水溶性
  • オイルトレイ 排出口付 モノタロウ

    オイルトレイ 排出口付

    モノタロウ(558件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    エンジンオイルやラジエーターの不凍液の受け皿として使用できます。 じょうご型の排出口で手を汚さずに廃油作業ができます。 本体の縁にかえりが付いていることでオイルがこぼれにくく大変便利にご使用頂けます。
    用途エンジンオイルやラジエーターの不凍液の受け皿として材質ポリエチレン販売区分業務用
  • オイル缶スタンド 1段式 ハンドル・ストッパー付き モノタロウ

    オイル缶スタンド 1段式 ハンドル・ストッパー付き

    モノタロウ(63件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1台
    当日出荷
    オイルや塗料などの、小分け作業の時間短縮に便利です。 ハンドル付ですので安定して力もいらず作業が出来て安全です。 缶を倒した場合の缶の注ぎ口の高さは約360mm~380mmです。 缶を固定する押さえ金具のフック付き。
    用途オイル、塗料などの、小分け作業をスムーズに。材質スチール(粉体塗装)ストッパーあり危険物の類別非危険物
  • エアコンガス漏れ止め剤 蛍光剤入り 自動車用 モノタロウ

    エアコンガス漏れ止め剤 蛍光剤入り 自動車用

    モノタロウ(11件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本(50g)
    当日出荷
    漏れ止め剤・蛍光剤・オイル入りの商品です。空気中の水分と反応して凝固するタイプと違い特殊ポリマーで漏れを止めるので配管を詰まらせません。 小さな漏れは半永久的に修復し、大きな漏れは蛍光剤によるリーク検知が有効です。 また、オイルが入っているのでリーク検知と同時にPAGオイルも補充できとても便利です。
    用途自動車エアコン漏れ止め用成分134aガス、漏れ止め剤、蛍光剤、潤滑油タイプ蛍光剤入り容量(g)R134aガス/30+PAGオイル・漏れ止め剤・蛍光剤/20冷媒の種類R134a危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量22mL危険物の性状非水溶性
  • ボデーペン ホワイトプラサフ SOFT99

    ボデーペン ホワイトプラサフ

    SOFT99(121件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1本(300mL)
    当日出荷
    焼付塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。 バレー式ボタン採用でラクにきれいにスプレーできます。 さらに、ワイド&スポットとタテ&ヨコの4パターンスプレー機能により、大きな補修、小さな補修等、様々な補修に便利。
    用途ホワイトパールやレッド、イエローなど明るいカラーの下塗り塗料としてお使いいただくとより美しく仕上ります。トラスコ品番475-7084寸法(mm)Φ70×180危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量130mL危険物の性状非水溶性
  • ボデーペン(ソリッド) SOFT99

    ボデーペン(ソリッド)

    SOFT99(126件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1本(300mL)
    当日出荷
    焼付け塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 中速乾ブレーキ&パーツクリーナー 18L モノタロウ

    中速乾ブレーキ&パーツクリーナー 18L

    モノタロウ(31件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1缶(18L)
    当日出荷
    ブレーキ装置に付着したグリース・オイル等の頑固な汚れを特殊配合溶剤によって化学的に分解し、油脂溶解性の強い化学洗浄剤が汚れを素早く浮かせ、効率良く洗浄除去できる特殊な化学洗浄剤です。また、速乾タイプの洗浄性では発揮しづらい各種金属機械部品の分解オーバーホール時の機械内部洗浄にも効果を発揮し、中間性乾燥のため効率的・円滑的な作業性とともに部品の制動機能を回復させます。有機溶剤中毒予防規則適用外。
    用途自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。 重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。成分イソヘキサン、エタノール、イソプロピルアルコール、シクロヘキサン対応材質鉄、アルミ主な用途油汚れ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L特性超強力、中速乾危険物の性状非水溶性繰り返し・詰め替え対応
  • ボデーペン(メタリック・マイカ) SOFT99

    ボデーペン(メタリック・マイカ)

    SOFT99(191件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本(300mL)
    当日出荷から6日以内出荷
    焼付け塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。
  • R-12対応エアコンガス Air-Cooling タカトテクニカ

    R-12対応エアコンガス Air-Cooling

    タカトテクニカ(122件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1缶(100g)ほか
    当日出荷
    R-12対応のエアコンガスです。現在使用しているエアコンガスに、そのまま補充填できます。R-Air Coolingだけで使用すれば、コンプレッサーへの負担が軽減されます。特殊オイルなど必要ありません。通常使用しているオイルが使用できます。
    用途カーエアコン用(R-12・R134a)成分炭化水素ガス主成分炭化水素ガス(可燃性)対応冷媒種別R12危険物の類別非危険物
  • チョット塗りペイント SOFT99

    チョット塗りペイント

    SOFT99(42件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1本(12mL)
    当日出荷
    ドアや屋外門扉、家電製品等のちょっとしたキズ隠しやマーキング、文字書きなどにベンリな筆付ペイントです。
    用途自転車・ミニバイク、椅子・テーブル、ドアー・窓枠、冷蔵庫・家電製品など。成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、有機溶剤 (カラーニスにはニトロセルロースは含まず)種別合成樹脂塗料塗り面積(m2)0.08危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量12mL危険物の性状非水溶性
  • ギアオイル 80W-90 GL-5相当 モノタロウ

    ギアオイル 80W-90 GL-5相当

    モノタロウ(21件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1缶(20L)
    当日出荷
    酸化安定性により、安定した性能を発揮し、ギアの磨耗・破損を防ぎます。 樹脂ペール缶を使用しています。
    用途自動車ギア、建機、重機など成分鉱油、潤滑油添加剤容量(L)20密度(g/cm3)0.892(15℃)流動点(℃)-27危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数100APIGL-5相当SAE80W-90ベースオイル鉱物油(グループⅠ+Ⅱ混合)危険物の性状非水溶性
  • ボデーペン クリアー SOFT99

    ボデーペン クリアー

    SOFT99(113件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本(300mL)
    当日出荷
    メタリック、パールマイカ塗料の上乗り塗料。メタル、パールマイカの保護と深みのある光沢を出す効果があります。
    トラスコ品番475-6932色クリアー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量130mL危険物の性状非水溶性
...
自動車用オイル・ケミカル