絞り込み
ねじの呼び
- M48(6)
- M52(2)
長さ(mm)
- 110(3)
- 120(5)
- 130(4)
- 140(4)
- 150(4)
- 160(5)
- 170(4)
- 180(4)
- 190(3)
- 200(5)
- 210(2)
- 220(2)
- 230(2)
- 240(2)
- 250(2)
- 260(2)
- 270(2)
- 280(2)
- 290(2)
- 310(2)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(2)
- SUS304(1)
- 鉄すべて(5)
- S45C(1)
- SCM435(1)
頭部形状

六角(4)

六角穴付き(2)
種別
半ねじ(3)
ねじピッチ(mm)/山数
- 5
- 0.4(110)
- 0.45(56山)(129)
- 0.5(593)
- 0.7(36山)(800)
- 0.8(934)
- 1(1,321)
- 1.05(24山)(81)
- 1.25(1,587)
- 1.27(20山)(138)
- 1.41(18山)(126)
- 1.5(1,438)
- 1.58(16山)(210)
- 1.75(918)
- 2(642)
- 2.11(12山)(117)
- 2.3(11山)(78)
- 2.5(440)
- 2.54(10山)(57)
- 3(238)
- 3.5(112)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
- ドブメッキ(1)
- 溶融亜鉛メッキ(1)
- 生地/未処理(4)
ドブメッキ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理
ねじ山種類
- メートル並目(6)
メートル並目
取付穴形状

六角穴(2)
六角穴
ブランド
- 大阪魂(5)
- ボサード(1)
- 由良産商(1)
大阪魂・ボサード・由良産商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ボルトは、部分と部分を締め付け固定するのに使うねじの一種です。ねじの中でも、ナットとワンセットで使用するものをボルトと呼びます。ボルトにもナットにも、締め付けを強くするための溝がそれぞれ彫り込まれています。ボルトに彫り込まれた溝は、棒状の外側にあります。ねじ山が外面に刻まれたものを「おねじ」と呼び、ナットのように、ねじ山が内側に刻まれたものを「めねじ」と呼びます。ねじは小さな部品にも使われますが、ボルトは大きな部品と部品を固定する、建築現場でも活躍します。
特価
本日9月14日(月)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱
ボサード¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から7日以内出荷六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
S45C(H)/HDZ35 六角ナット 1種 溶融亜鉛メッキ
由良産商(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個ほか当日出荷から4日以内出荷HDZ35の溶融亜鉛メッキ(どぶメッキ)が施されたナット。 高強度ボルトにも対応。材質S45C(H)相当材硬度HRC18~25(生地)表面処理HDZ35ねじ規格並目・オーバータップ耐力(N/mm2)490以上(材料ベース)引張強度(N/mm2)690以上(材料ベース)ねじ山種類メートル並目