絞り込み
ブランド
  • サンコーテクノ(3)
  • 岡崎精工(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • ユニカ(2)
  • グーリング(1)
  • タンガロイ(1)
  • TRUSCO(1)
  • ボーテック(1)
  • ムラキ(1)
  • EIKO(栄工舎)(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 10(2)
  • 10.1(2)
  • 10.2(2)
  • 10.5(2)
  • 11(2)
  • 11.1(2)
  • 11.2(2)
  • 11.5(2)
  • 12(2)
  • 12.1(2)
  • 12.5(2)
  • 13(2)
  • 13.1(2)
  • 13.2(2)
  • 13.5(2)
  • 14(4)
  • 14.1(2)
  • 16(4)
  • 18(3)
  • 20(3)
シャンク径(Φmm)
  • 12(1)
  • 25(1)
  • MT5(2)
全長(mm)
  • 550
  • 40(747)
  • 45(927)
  • 50(2,013)
  • 60(1,991)
  • 65(762)
  • 70(1,680)
  • 75(1,442)
  • 80(1,665)
  • 90(1,593)
  • 95(649)
  • 100(2,148)
  • 110(1,274)
  • 115(620)
  • 120(1,003)
  • 125(793)
  • 130(744)
  • 140(801)
  • 150(1,244)
  • 160(826)
  • 200(757)
材質
  • コバルトハイス(1)
  • ハイス(2)
  • 合金工具鋼(1)
  • 炭素工具鋼(1)
  • 超硬合金(6)
  • (1)
溝長(mm)
  • 370(2)
  • 400(4)
370・400
表面処理
  • ホモ処理(2)
ホモ処理
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンカードリルADX2-MAXタイプ (SDSmaxシャンク) サンコーテクノアンカードリルADX2-MAXタイプ (SDSmaxシャンク)サンコーテクノ
8,298税込9,128
1本
当日出荷から9日以内出荷
刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較すると真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。「刃先ポケット」と「4条溝」の採用により、孔内に溜まった切粉を効率よく排出でき、穿孔作業を向上させました。
用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロック。適合機種ハンマードリルシャンクSDSmax
テーパシャンクドリル 岡崎精工テーパシャンクドリル岡崎精工
489,800税込538,780
1本
当日出荷から93日以内出荷
シャンクが豊富 MCO材を使用 ホモ処理品
材質MCO材(コバルト高速度鋼)先端角(°)118表面処理ホモ
デッキビット用延長シャンク ユニカデッキビット用延長シャンクユニカ
5,898税込6,488
1本
当日出荷
デッキビットをワンタッチ着脱可能な延長シャンクです。立ち作業での穴あけ作業に適しています。
用途デッキビット用の延長シャンク。トラスコ品番145-1292材質合金鋼全長(mm)550シャンクSDSplusRoHS指令(10物質対応)対応
デッキビット用延長シャンク ユニカデッキビット用延長シャンクユニカ(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷
デッキビットをワンタッチ着脱可能な延長シャンクです。立ち作業での穴あけ作業に適しています。
テーパーシャンクドリル 岡崎精工テーパーシャンクドリル岡崎精工
499,800税込549,780
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
材質ハイス表面処理ホモ処理
MCガンドリル タンガロイMCガンドリルタンガロイ
80,980税込89,078特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質G2F
SDSプラス吸じんドリルビットセット BOSCH(ボッシュ)SDSプラス吸じんドリルビットセットBOSCH(ボッシュ)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
先端から粉塵を集じんしながら穴あけ作業ができます。高い集じん効率で作業者の健康を守ります。超硬一体型4枚刃のチップで高い耐久性を実現します。ケミカルアンカー施工に最適です。着脱可能な除塵パイプは、耐久性に優れ、パイプ内で目詰まりを起こした際にも簡単に清掃ができます。
用途コンクリートの穴あけ付属品吸じんビット、コネクター適合機種SDSプラスハンマードリル材質先端:超硬、胴部:鉄、パイプ:鋼材(X5CrNi18-10)、コネクター:プラスチック被削材コンクリートシャンク形状SDSプラス
アンカードリル サンコーテクノアンカードリルサンコーテクノ
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷
4エッジにより刃先・スパイラル形状が最適化され、2エッジドリルよりも穿孔スピードが向上しました4エッジにより真円に近い穿孔ができるため、あと施工アンカーをスムーズに挿入でき、安定した『固着力』を発揮します『刃先ポケット』と『4条溝』により、孔内の切粉を効率よく排出します
刃先径(Φmm)33適合母材コンクリート・ブロック・モルタルシャンク形状SDS-MAX軸RoHS指令(10物質対応)対応
腰痛防止楽ちんバー(Φ10シャンクナイスマイティ用) TRUSCO腰痛防止楽ちんバー(Φ10シャンクナイスマイティ用)TRUSCO
5,998税込6,598
1本
当日出荷から翌々日出荷
350mm用、550mm用に延長。止めネジ不要!ワンタッチ。スキ間・段差の穴あけに。
シャンク径(Φmm)12材質S55C(炭素鋼)適応Φ10シャンクナイスマイティ用
ロウ付けガンドリル EB80 40D 表面処理 TiCN グーリングロウ付けガンドリル EB80 40D 表面処理 TiCNグーリング
23,980税込26,378
1本
20日以内出荷
超硬ヘッドロウ付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬
SDSプラス吸じんドリルビット BOSCH(ボッシュ)SDSプラス吸じんドリルビットBOSCH(ボッシュ)
9,698税込10,668
1本
翌々日出荷
先端から粉塵を集じんしながら穴あけ作業ができます。高い集じん効率で作業者の健康を守ります。超硬一体型4枚刃のチップで高い耐久性を実現します。ケミカルアンカー施工に最適です。着脱可能な除塵パイプは、耐久性に優れ、パイプ内で目詰まりを起こした際にも簡単に清掃ができます。
用途コンクリートの穴あけ付属品吸じんビット適合機種SDSプラスハンマードリル材質先端:超硬、胴部:鉄、パイプ:鋼材(X5CrNi18-10)被削材コンクリートシャンク形状SDSプラス
ロングマシンリーマ LMR EIKO(栄工舎)ロングマシンリーマ LMREIKO(栄工舎)
219,800税込241,780
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
ロングマシンリーマ
用途ロング材質SKH51刃形ストレート
マシニングセンター用ガンドリル ボーテックマシニングセンター用ガンドリルボーテック
23,980税込26,378
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
グットラクバー サンコーテクノグットラクバーサンコーテクノ
6,998税込7,698
1本
5日以内出荷
材質スチール
ボーテック ガンドリル ムラキボーテック ガンドリルムラキ
25,980税込28,578
1個
10日以内出荷
材質超硬

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具