切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識
最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
用途簡単な穴あけ作業に。
材質ハイス鋼(SKH51)
先端角(°)118
表面処理ホモ処理
ドリルのシンニング形状-
適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金
シャンク形状ストレートシャンク
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ステンレス鋼から一般鋼の穴あけに適したドリルです。
用途ステンレス鋼や一般鋼の穴あけ作業に。
材質コバルトハイス鋼
表面処理ホモ処理
含有量(%)5%コバルト
適合被削材種ステンレス鋼、炭素鋼、鉄、アルミ合金
シャンク形状ストレートシャンク
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
用途簡単な穴あけ作業に。
材質ハイス鋼(SKH51)
先端角(°)118
表面処理ホモ処理
ドリルのシンニング形状-
適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金
シャンク形状ストレートシャンク
深穴加工に最適なロングドリルです。
ドリル径に応じて幅広く全長を用意しておりますので、用途に応じてお選び頂けます。
用途深穴加工に。
材質ハイス(高速度鋼)HSS
先端角(°)118
ドリルのシンニング形状なし
刃径公差(mm)h8
シャンク形状ストレートシャンク
汎用テーパシャンクドリル。
用途一般穴あけ用。
材質ハイス(高速度鋼)HSS
先端角(°)118
表面処理ホモ処理
ドリルのシンニング形状無
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
深穴加工用として安価なハイスロングドリルです。サイズもバリエーションも豊富です。
用途鋼/鋳鉄/非鉄金属
材質SKH51
先端角(°)118
表面処理ホモ処理
銅・ステンレス加工に適したコバルトロングドリルとなります。深穴加工に最適で高能率に深穴を加工できます。
用途銅/ステンレス鋼/炭素鋼/一般鋼
材質コバルトハイス
先端角(°)118
表面処理ホモ処理
ねじれ角(°)30~40
難削材の穴あけに最適です。直径許容差はJIS B0401のh8によるものとなります。
用途鋳鉄/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼
材質KMC2
刃形右ネジレ21~34°
表面処理ホモ処理
深穴加工用としてのロングドリルとなります。サイズが豊富で加工条件に応じて適切な寸法を選択できる事が可能です。
用途鋼/鋳鉄/非鉄金属の加工
材質SKH51
表面処理ホモ処理
先端角度118°
ねじれ角(°)28~33
先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ない真円のきれいな穴があきます。
用途アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板に最適。
材質高速度工具鋼(HSS)
表面処理ホモ処理
銅・ステンレス加工に適したコバルトハイスドリルとなります。深穴加工に最適で高能率に深穴を加工できます。
用途銅/ステンレス鋼/炭素鋼/一般鋼
材質コバルトハイス
先端角(°)118
表面処理ホモ処理
ねじれ角(°)30~40
タップM3X0.5、M4X0.7、M5X0.8、M6X1.0、M8X1.25の下穴ドリルのセットです。
用途一般鋼、合金鋼の穴あけに
トラスコ品番681-6092
セット内容2.5mm1本、3.3mm3本、4.2mm2本、5.0mm1本、6.8mm1本、8.5mm1本
材質高速度工具鋼(HSS)
表面処理ホモ処理
入数(本)セット:9
1セット
¥6,198
税込¥6,818
3日以内出荷
深溝加工に革命をもたらす。
材質HSS(ハイス(高速度工具鋼))
公差直径:h8
先端角(°)118
表面処理OX(ホモ処理)
ねじれ角HH(強ねじれ)
ドリルのシンニング形状Xシンニング
90度の各段による切削でスピーディーな穴あけ連続作業ができ貫通後の食い込み防止も施されています。折板屋根の重ね穴あけもできます。切屑が下に落ちる刃形です。
用途折板屋根のルーフボルト下穴あけに。
トラスコ品番397-0302
材質コバルトハイス
全長(mm)84.5
段数-
シャンク径(Φmm)6.35六角軸
表面処理窒化ホモ処理
段幅(mm)-
穴あけ寸法(Φmm)12.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
10型(10mm径)のチャックでドリル刃13.0mmまで使用できます。
用途一般鋼、合金鋼の穴あけに
トラスコ品番681-6097
セット内容エクストラ正宗ドリル3.0から10.0 まで0.5とび各1本 軸細正宗ドリル10.5から13.0まで 0.5とび各1本
材質高速度工具鋼(HSS)
表面処理ホモ処理
入数(本)セット:21
1セット
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
深穴加工に最適です。K-WTSよりも深い穴の加工に最適です。
用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属
材質CO-HSS
先端角(°)118
表面処理ホモ処理
ねじれ角(°)37~38
高品質で低価格なストレートドリルです。Xシンニングにより食い付きが良好です。
公差h7
被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金 等
シャンク形状ストレート
一般的なストレートドリルです。表面はホモ処理してあります。
用途一般鋼・鋳鉄・非鉄金属
材質HSS
先端角(°)118
表面処理ホモ処理
ねじれ角12~25゜
10型(10mm径)のチャックでドリル刃16.0mmまで使用できます。
用途一般鋼、合金鋼の穴あけに
トラスコ品番681-6093
セット内容11.0、12.0、12.5、13.0、13.5、14.0、14.5、15.0、16.0各1本
材質高速度工具鋼(HSS)
表面処理ホモ処理
入数(本)セット:9
1セット
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途
材質コバルトハイス
全長(mm)170
直径(Φmm)15.5
溝長(mm)100
シャンク径(Φmm)16
先端角(°)118
表面処理ホモ処理
ねじれ角(°)21~34
1本
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途
材質コバルトハイス
全長(mm)210
直径(Φmm)21
溝長(mm)135
シャンク径(Φmm)25
先端角(°)118
表面処理ホモ処理
ねじれ角(°)21~34
1本
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途
材質コバルトハイス
全長(mm)170
直径(Φmm)14
溝長(mm)100
シャンク径(Φmm)16
先端角(°)118
表面処理ホモ処理
ねじれ角(°)21~34
1本
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途
材質コバルトハイス
全長(mm)170
直径(Φmm)15
溝長(mm)100
シャンク径(Φmm)16
先端角(°)118
表面処理ホモ処理
ねじれ角(°)21~34
1本
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途
材質コバルトハイス
全長(mm)190
直径(Φmm)16.2
溝長(mm)115
シャンク径(Φmm)20
先端角(°)118
表面処理ホモ処理
ねじれ角(°)21~34
1本
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途
材質コバルトハイス
全長(mm)170
直径(Φmm)15.7
溝長(mm)100
シャンク径(Φmm)16
先端角(°)118
表面処理ホモ処理
ねじれ角(°)21~34
1本
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途
材質コバルトハイス
全長(mm)190
直径(Φmm)17.2
溝長(mm)115
シャンク径(Φmm)20
先端角(°)118
表面処理ホモ処理
ねじれ角(°)21~34
1本
¥7,698
税込¥8,468
翌々日出荷
NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途
材質コバルトハイス
全長(mm)255
直径(Φmm)43
溝長(mm)150
シャンク径(Φmm)42
先端角(°)118
表面処理ホモ処理
ねじれ角(°)21~34
1本
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途
材質コバルトハイス
全長(mm)170
直径(Φmm)16
溝長(mm)100
シャンク径(Φmm)16
先端角(°)118
表面処理ホモ処理
ねじれ角(°)21~34
1本
¥6,298
税込¥6,928
翌々日出荷
NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途
材質コバルトハイス
全長(mm)170
直径(Φmm)14.5
溝長(mm)100
シャンク径(Φmm)16
先端角(°)118
表面処理ホモ処理
ねじれ角(°)21~34
1本
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属
材質CO-HSS
先端角(°)118
表面処理ホモ処理
ねじれ角(°)37~38
全長6インチ(約150mm)、NAS米国航空宇宙局規格のドリルです。
用途航空機用。一般鋼、アルミ、ラミネート材用。
材質HSS
先端角(°)135
表面処理窒化処理
全長6インチ(約150mm)、NAS米国航空宇宙局規格のドリルです。
用途航空機用 一般鋼、アルミ、ラミネート材用。
材質HSS
先端角(°)135
表面処理窒化処理
全長12インチ(約300mm)、NAS米国航空宇宙局規格のドリルです。
用途航空機用 一般鋼、アルミ、ラミネート材用。
材質HSS
先端角(°)135
表面処理窒化処理
深穴加工定番、高能率加工用(特長1)ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
材質HSS
仕上げ加工、リーマの下穴加工に最適なドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
材質HSS
表面処理ホモ処理
食付角(°)120
面取りと穴あけが1工程にて加工できます。
用途90°面取り用(クリアランスホール)。一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
材質HSS
先端角(°)118
表面処理ホモ処理
面取りと穴あけが1工程にて加工できます。
用途90°面取り用(ねじ下穴用)。一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
材質HSS
先端角(°)118
表面処理ホモ処理
座ぐりと穴あけが1工程にて加工できます。
用途180°座ぐり用。一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番181-3240
材質HSS
全長(mm)248
ねじ【メトリック】M20
溝長(mm)150
先端角(°)118
シャンクMT2
表面処理ホモ処理
大径(Φmm)22
小径(mm)17.5
ステップ長(mm)47.5
1本
¥37,980
税込¥41,778
20日以内出荷
座ぐりと穴あけが1工程にて加工できます。
用途180°座ぐり用。一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
材質HSS
先端角(°)118
表面処理ホモ処理
1
2
3
4
次へ
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。