切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

304件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 公差(mm)0~-0.030 ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB) 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
特価
1,990 税込2,189
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 表面処理TiNコーティング コーナー形状ピンカド 公差(mm)0~-0.030 ねじれ角(°)30 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
特価
2,390 税込2,629
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 表面処理TiNコーティング コーナー形状ピンカド 公差(mm)0~+0.030 ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
特価
2,690 税込2,959
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

材質コバルトハイス(HS-Co) 刃数2 ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)0~-0.03
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (267種類の商品があります)

TiNコーティングを施した重切削用ラフィングエンドミルショート刃シリーズです。
表面処理TiNコーティング 被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co ねじれ角(°)30 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
7,098 税込7,808
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

もっとも標準的な2枚刃ボールエンドミルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

重切削ラフィングエンドミルのショート刃シリーズです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 ねじれ角(°)30 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
特価
4,390 税込4,829
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。
材質SKH56 刃径公差0~-0.03 リード角右ネジレ30°
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (518種類の商品があります)

側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。
材質HSS-Co(SKH56) 刃数4枚刃 刃径公差0~+0.03(センター穴付) リード角右ネジレ30°
1本
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (385種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。 ロングシャンク、ショート刃長タイプです
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo ねじれ角標準 シャンク径公差h7 外径公差(mm)±0.1 刃径公差(mm)±0.1
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

重切削ラフィングエンドミルのミディアム刃シリーズです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 ねじれ角(°)30
1本
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

重切削ラフィングエンドミルのロング刃シリーズです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 ねじれ角(°)30
1本
特価
5,308 税込5,839
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

レギュラー刃より更に刃長を長くしてあり、深溝広幅削り用です。センター穴付きなので再切削が容易です。
材質SKH56 刃数4枚刃 刃径公差0~+0.03(センター穴付) リード角右ネジレ30°
1本
3,490 税込3,839
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (296種類の商品があります)

金型の抜き勾配の加工に用いるエンドミルです。等ねじれの採用により、安定した切れ味と高い加工精度が得られます。
材質SKH56 刃数2枚刃 公差先端径:0~-0.05 リード角右ネジレ25° 角度公差±5′
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

1本
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

深彫用のロングシャンク形2枚刃エンドミルです。刃径よりシャンク径が細い設定となっています。
材質高級粉末ハイス(XPM) 刃数2 コーナー形状ピンカド ねじれ角(°)約30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇 刃径公差(mm)0~-0.03 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

NACHI(不二越)AGミル 2枚刃
鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率加工ができます。溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数2 タイプショート 表面処理AG(TiAlN)コート ねじれ角標準 シャンク径公差(mm)h7
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

TiNコーティングを施した重切削用ラフィングエンドミルミディアム刃です。 TiNコーティングを施しているため反溶着性、耐摩耗性に優れています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 表面処理TiNコーティング ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
8,298 税込9,128
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

深彫り用としてシャンク部を長くしたエンドミルです。
材質SKH56 刃数2枚刃 刃径公差0~-0.03 リード角右ネジレ30°
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

材質コバルトハイス(HS-Co) 刃数4 ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)+0.03~0
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

ねじれ角(°)25 表面処理TiNコーティング 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数4 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
6,298 税込6,928
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

TiNコーティングを施した重切削用ラフィングエンドミルミディアム刃です。 TiNコーティングを施しているため反溶着性、耐摩耗性に優れています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 表面処理TiNコーティング コーティングTiNコーティング ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄 材質SKH57 刃数2枚刃 ねじれ角(°)35
1本
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (325種類の商品があります)

レギュラー刃より更に刃長を長くしてあり、深溝広幅削り用です。センター穴付きなので再切削が容易です。
材質HSS-Co(SKH56) 刃数4枚刃 刃径公差0~+0.03(センター穴付) リード角右ネジレ30°
1本
3,490 税込3,839
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。
材質SKH56 刃数2枚刃 刃径公差0/-0.03 リード角右ネジレ30°
1本
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (563種類の商品があります)

刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。
材質SKH56 刃数2枚刃 刃径公差0/-0.03 リード角右ネジレ30°
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

ドライ切削で抜群の性能!環境配慮型工具!!。驚異の耐熱性と耐摩耗性の新コート・ATコーティング採用。ファインピッチ波刃形:新波刃形の採用により、切削抵抗を低減し、高能率加工を可能にしました。耐熱性の向上でドライ切削では抜群の性能です。切削油を使わないので環境負荷低減に寄与します。(湿式での切削においても従来の粉末ハイスラフィング以上の性能が得られます。)
用途炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金などでの側面・溝 荒加工 材質コバルトハイス 表面処理ATコート ねじれ角(°)30 シャンク径公差h6
1本
6,798 税込7,478
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質高コバルトハイス(SKH57) 刃数2 ねじれ角(°)30 ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
1本
9,898 税込10,888
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじれ角(°)25 表面処理TiNコーティング 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
5,798 税込6,378
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率荒加工ができます。ニックはファインピッチです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 表面処理AG(TiAlN)コート ねじれ角標準 シャンク径公差h7 外径許容差(mm)±0.1
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

NACHI(不二越)AGミル 4枚刃
鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率加工ができます。側面加工に適しています
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数4 表面処理AG(TiAlN)コート ねじれ角標準 シャンク径公差(mm)h7
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co 刃数4 ねじれ角(°)30 ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.05
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)255 直径(Φmm)43 溝長(mm)150 シャンク径(Φmm)42 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
43,980 税込48,378
翌々日出荷

超硬ロー付エンドミル、ロング4枚刃
用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等) 材質鋼用 R70 刃数4 外径公差(mm)+0.05~0
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

1本
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

深彫り用としてシャンク部を長くしたエンドミルです。
材質SKH56 刃数4枚刃 刃径公差0~+0.03(センターカット) リード角右ネジレ30°
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

金型の抜き勾配の加工に用いるエンドミルです。等ねじれの採用により、安定した切れ味と高い加工精度が得られます。
材質HSS-Co(SKH56) 刃数4枚刃 公差先端径:0~-0.05 リード角右ネジレ25° 角度公差±5′
1本
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

材質コバルトハイス(HS-Co) 表面処理C(TiN)コーティング ねじれ角(°)35
1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質コバルトハイス(HS-Co) 刃数2 ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)0~-0.03
1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります