切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識
【インパクトドライバーでステンレスを快適穿孔!】。TiN(窒化チタン)コーティングで耐摩耗性を向上。食いつきの良い独自形状の刃先を採用。ステンレス・鉄・木材・プラスチック等に幅広く穿孔可能。
用途ステンレス / 鉄鋼 / アルミ / プラスチック / 木材
材質ステンレス
表面処理TiN(窒化チタン)コーティング
適合電動機インパクトドライバー / 電気ドリル / 充電ドライバー
シャンク径(mm)六角軸:6.35
【インパクト用ステンレスドリルに作業性抜群のショートタイプが登場!】。TiN(窒化チタン)コーティングで耐摩耗性を向上。食いつきの良い独自形状の刃先と、短い全長により位置決めが容易。短い全長により、ビビり、ブレを抑制し、力を入れても折れにくい。
用途ステンレス / 鉄鋼 / アルミ / プラスチック / 木材
材質ステンレス
表面処理TiN(窒化チタン)コーティング
適合電動機インパクトドライバー / 電気ドリル / 充電ドライバー
シャンク径(mm)六角軸:6.35
ダイヤ型テープカッター・かどっ子では困難だった曲線カットも可能になりました。
用途家具・建具等の化粧テープのはみ出した部分をきれいにカットできます。
材質ステンレス
全長(mm)123.5
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
用途プラスチック樹脂、ポリエチレン、塩化ビニールなどのパイプ面取り。
材質ステンレス
仕様スパイダーバー専用替刃
トラスコ品番856-9027
適合機種PC2000、PC3000
切刃形状その他
2018年トラスコ掲載ページ1 0493
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
電動ドライバーなどに使用するビットです。ステンレス製ネジ用
用途電動ドライバー
長さ(mm)25
差込角(inch)1/4"
仕様テーパー形状、特徴:ドライバー部はしっかりとしたグリップ
パイプ外周にあて、電気ドリルで回転させるだけで自動的にパイプ外径にフィットし、面取りができます。
用途プラスチック樹脂、ポリエチレン(PP、PE、ABS)、塩化ビニール(UPVC、PVC、CPVC)などのパイプ面取り。
材質本体:鋳物、刃:ステンレス
トラスコ品番856-9026
切刃形状その他
2018年トラスコ掲載ページ1 0493
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
パイプ外周にあて、電気ドリルで回転させるだけで自動的にパイプ外径にフィットし、面取りができます。
用途プラスチック樹脂、ポリエチレン(PP、PE、ABS)、塩化ビニール(UPVC、PVC、CPVC)などのパイプ面取り。
材質本体:鋳物、刃:ステンレス
トラスコ品番856-9025
切刃形状その他
2018年トラスコ掲載ページ1 0493
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
チップ06タイプ
最大3.5mm/刃の超高送りと高い金属除去率を容易に実現します。
イスカル独自の大R切れ刃付きポジスクイのトリゴンチップの採用と底面のボス付き構造により、切削力が直接スクリューに加わらないため、クランプ強度が高く、高送りが可能です。
切削力は主軸の軸方向に働き、長い突き出しの高送り加工も安定して行えます。
用途シャープエッジ、高送り加工、肩削、溝削、斜め沈み、平面削
材質ステンレス
コーナーR(mm)3.0
仕様06切刃(Φ2540)09切刃(Φ40125)
トラスコ品番517-7162
タイプ汎用
寸法d(Φmm)12
切刃(mm)7.0
1セット(10個)
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。