切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識
ラビリンスシールにより防水性能を中高速域で発揮し、軽く回転
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
オイルシールにより無回転時にも防水効果を発揮
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
汎用性を追求したドリルの新機軸。低抵抗で、切りくずを分断。
幅広い被削材や加工条件で、安定長寿命を実現!!汎用性を追求した新材種:『ACT100(微粒系超硬母材)』を採用。
良好な穴精度と穴品位を実現!!
材質ACT100(微粒系超硬母材)
先端角(°)140
表面処理NXコーティング
汎用性を追求したドリルの新機軸。新材種ACT100を採用。高炭素鋼、金型鋼から、ステンレス鋼まで、幅広い加工に対応し、小型マシニングセンタ、小型旋盤でも安定した加工が可能です。Absotech(R)技術を応用したNXコーティングで優れた耐摩耗性、耐熱性を実現!。高品位エッジが肩部の安定寿命を実現。新円弧刃型で良好な切りくず処理。良好な穴精度と穴品位を実現!。特殊ダブルマージンで穴精度良好。
仕様ダブルマージン
被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金/銅合金
先端角(°)140
表面処理NXコート
給油方式内部給油式
油穴あり
FIG1
独創的な新シンニング形状「RPシン二ング」の効果により、切りくず排出性を向上することで大幅な加工負荷の低減を実現、高能率条件でも安定した加工が可能です。
最適化された独自の切刃形状によって応力集中を抑制し、耐欠損性を向上します。
新材種 ACH70:耐摩耗性と耐欠損性を両立した新PVDコーティング「HFコート」の採用により幅広い切削条件で安定した加工を実現します。
用途鋼・鋳鉄の穴あけ加工
先端角(°)140
材種ACH70
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼・難削材の穴あけが進化する。新開発オイルホール形状(豆形)と新コーティングでステンレス鋼・難削材の加工に最適!幅広い条件下で安定・長寿命!。クーラント吐出量アップで、刃先を効果的に冷却!。流体解析から生まれた新技術で、刃先を効果的に冷却!。流体解析から生まれた新技術で、刃先を効果的に冷却!
用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、Ni基耐熱合金の穴あけ加工
材質ACT70
先端角(°)140
表面処理NXコーティング
給油方式内部給油式
ラビリンスシールにより防水性能を中高速域で発揮し、軽く回転
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
オイルシールにより無回転時にも防水効果を発揮
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh171規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番710-0808
全長(mm)OAL:128.5
シャンク長(mm)LS:56
切削径(Φmm)DC:8.1
フルート長(mm)LCF:69.5
使用可能長さ(mm)LU:42
機能長さ(mm)LF:127
寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.5
接続径(Φmm)DCON:56
1本
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh183規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-7660
全長(mm)OAL:128.5
シャンク長(mm)LS:56
切削径(Φmm)DC:8.5
フルート長(mm)LCF:69.5
使用可能長さ(mm)LU:44
機能長さ(mm)LF:127
寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.5
接続径(Φmm)DCON:56
1本
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh174規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-6070
全長(mm)OAL:128.5
シャンク長(mm)LS:56
切削径(Φmm)DC:8.2
フルート長(mm)LCF:69.5
使用可能長さ(mm)LU:42.5
機能長さ(mm)LF:127
寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.5
接続径(Φmm)DCON:56
1本
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh177規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-7665
全長(mm)OAL:128.5
シャンク長(mm)LS:56
切削径(Φmm)DC:8.3
フルート長(mm)LCF:69.5
使用可能長さ(mm)LU:43
機能長さ(mm)LF:127
寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.5
接続径(Φmm)DCON:56
1本
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh180規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-9262
全長(mm)OAL:128.5
シャンク長(mm)LS:56
切削径(Φmm)DC:8.4
フルート長(mm)LCF:69.5
使用可能長さ(mm)LU:43.5
機能長さ(mm)LF:127
寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.5
接続径(Φmm)DCON:56
1本
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。