切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般の用途で使用される汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用 仕様N/標準 材質HSS/【表面処理】ホモ処理 先端角(°)118
1本
46,980 税込51,678
翌日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (455種類の商品があります)

インサートの安定性、加工穴の品質、工具寿命の向上を実現する4壁の非常に頑丈なポケットシートを備えています。。スルークーラントを切れ刃に近づけることで、工具寿命を延ばし、加工穴の仕上げを改善し、切り屑除去を向上。
材質超硬
1個
特価
44,980 税込49,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

切削油、水の浸入をサンフロンシール採用による独自の構造で防止します。乾式切削はもちろんNC旋盤の湿式切削にも最適です。
用途旋盤作業等において、主に長い加工物の振れを防いで支えるための保持具です。 精度(mm)0.005
1個
46,980 税込51,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

深穴加工定番、高能率加工用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。 材質HSS 表面処理ダークマージン ねじれ角(°)130
1本
7,398 税込8,138
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

深穴加工定番、高能率加工用コーティング付きドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。 トラスコ品番232-4390 材質HSS 全長(mm)174 溝長(mm)93 シャンクMT1 表面処理ダークマージン ねじれ角(°)130 刃径(mm)7
1本
14,980 税込16,478
20日以内出荷

深穴加工定番、アルミニウム・アルミニウム合金加工に最適な高能率加工用ドリルです。
用途アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用。 材質HSS ねじれ角(°)130
1本
7,998 税込8,798
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

確実なクランプ方式と高剛性なボディにより安定した加工が可能です。独自の溝形状とクーラントダクト位置により切屑排出性に優れています。
材質スチール
1本
62,980 税込69,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

一般の用途で使用される汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用 仕様N/標準 材質HSS 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)118
1本
5,698 税込6,268
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼に最適な汎用型コバルトドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用 仕様N/標準 材質HSCO 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)118
1本
9,198 税込10,118
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用 仕様N/標準 材質HSS 表面処理TiNコーティング ねじれ角(°)118
1本
8,698 税込9,568
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

高張力鋼専用刃形状です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。穴あけ加工。 仕様TFP 材質K30F TFP RoHS指令(10物質対応)対応
1本
56,980 税込62,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

切削バランスに優れた3枚刃で高精度穴加工に最適です。ドリル径の10倍までの高能率穴あけが可能です。
1本
35,980 税込39,578
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

安定したウエット加工 MQL加工が可能なドリルです。ドリル径の10倍までの高能率穴加工用です。
1本
29,980 税込32,978
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

コバルトハイスを使用しているので寿命が長く、剛性ある断面形状を採用しているため高能率加工が可能です。ノンコート(無処理)
用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属 材質CO-HSS 先端角(°)118 表面処理ノンコート(無処理) ねじれ角(°)30~32
1本
6,698 税込7,368
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

KenTIP-FS用ホルダー。LxD12D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。丸シャンク
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ステンレス鋼加工用。ロングドリル。AlTiN PVD単層コーティング
材質超硬 表面処理単層PVD-AlTiNコーティング
1個
52,980 税込58,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

鋼/鋳物加工用。HPポイント形状。4マージンランド。ロングドリル。AlCrN-TiAlNコーティング
材質超硬
1個
39,980 税込43,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

非鉄加工用。従来のHSSドリルやガンドリルに比べ加工効率が最大4倍。KN25はノンコート材種
材質超硬 表面処理ノンコート
1個
47,980 税込52,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

KenTIPホルダー。LxD5D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。フランジシャンク
1個
63,980 税込70,378
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1本
19,980 税込21,978
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

材質超硬 表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
1本
31,980 税込35,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

本機を使用すれば、チャックの必要がなくなります。両センターにて加工物の保持をするため、仕上がりが最良です。加工物の着脱がワンタッチで出来ます。抜きナットを付けた為、取り外しが簡単に出来ます。
用途歯切り加工、スプライン加工、キー溝加工、木工用に最適です。 型式DK (爪固定) 振れ精度TIR0.01 (最大)
1本
99,980 税込109,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります