絞り込み
ブランド
  • ユニカ(4)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • グーリング(2)
  • ケナメタル(2)
  • S&K(三興製作所)(1)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • 二村機器(1)
  • ミヤナガ(1)
  • EIKO(栄工舎)(1)
  • 大洋ツール(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 11.2(1)
  • 11.5(1)
  • 11.7(1)
  • 12(1)
  • 21.5(1)
  • 22(1)
  • 24(2)
  • 25(2)
  • 26(2)
  • 26.5(1)
  • 27(2)
  • 27.5(1)
  • 28(2)
  • 29(1)
  • 30(2)
シャンク径(Φmm)
  • 16(1)
  • 25(5)
  • 32(1)
  • MT3(1)
全長(mm)
  • 187
  • 40(758)
  • 45(925)
  • 50(2,014)
  • 60(1,998)
  • 65(767)
  • 70(1,691)
  • 75(1,452)
  • 80(1,673)
  • 90(1,597)
  • 95(670)
  • 100(2,156)
  • 110(1,282)
  • 115(626)
  • 120(1,011)
  • 125(803)
  • 130(747)
  • 140(811)
  • 150(1,245)
  • 160(830)
  • 200(763)
材質
  • コバルトハイス(1)
  • ハイス(4)
  • 超硬合金(1)
  • (2)
溝長(mm)
  • 53(1)
  • 114(1)
53・114
表面処理
  • ノンコーティング(3)
ノンコーティング
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DC用 センターピン ユニカDC用 センターピンユニカ
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
UR21 センターピン ユニカUR21 センターピンユニカ
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
ユニカ UR21シリーズに適合のセンターピンです。
用途※お買い求めの際は、適合ボディのご確認をお願いいたします。刃先径(Φmm)7関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
ミストダイヤ用 ワンタッチシャンク No1 ミヤナガミストダイヤ用 ワンタッチシャンク No1ミヤナガ
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
用途Φ4.0~12.5用仕様水量調整バルブ幅(mm)110全長(mm)187質量(g)332チャック寸法(mm)6.5
ローリングセンター 二村機器ローリングセンター二村機器
87,980税込96,778
1本
6日以内出荷
切削中に発生する加工熱により、工作物の伸びをセンターに内蔵されている皿バネなどに、より吸収するため、工作物のひずみが無く精度がよくなります。工作物の伸びにより発生するスラスト荷重もスラスト機構により吸収し、直接ベアリング荷重がかからないよう設計されています。
振れ精度TIR0.01 (最大)
リーマ HS T柄 DRT EIKO(栄工舎)リーマ HS T柄 DRTEIKO(栄工舎)
37,980税込41,778
1本
翌々日出荷
材質SKH56刃形スパイラルシャンクMT(モールステーパー)シャンク
ドリルホルダ 3XD用 グーリングドリルホルダ 3XD用グーリング
73,980税込81,378
1本
翌々日出荷
確実なクランプ方式と高剛性なボディにより安定した加工が可能です。
材質スチール
ドリルホルダ 10XD用 グーリングドリルホルダ 10XD用グーリング
64,980税込71,478
1本
翌々日出荷
確実なクランプ方式と高剛性なボディにより安定した加工が可能です。独自の溝形状とクーラントダクト位置により切屑排出性に優れています。
材質スチール
インデキサブルドリル 5Dタイプ P5D OSG(オーエスジー)インデキサブルドリル 5Dタイプ P5DOSG(オーエスジー)
66,980税込73,678
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
表面処理ノンコーティング関連資料技術情報はこちら(75MB)
インデキサブルドリル 4Dタイプ P4D OSG(オーエスジー)インデキサブルドリル 4Dタイプ P4DOSG(オーエスジー)
66,980税込73,678
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
表面処理ノンコーティング
モジュラードリル KTIP ケナメタルモジュラードリル KTIPケナメタル
36,980税込40,678
1個
8日以内出荷
KenTIPホルダー。LxD1D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。フランジシャンク
モジュラードリル KTIP ケナメタルモジュラードリル KTIPケナメタル
39,980税込43,978
1個
8日以内出荷
KenTIPホルダー。LxD1D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。ラウンドシャンク
スロッチングエンドミル ロング刃 S&K(三興製作所)スロッチングエンドミル ロング刃S&K(三興製作所)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)刃数2外径許容差(mm)0~-0.05
ドリル HS S柄 MCD NACHI(不二越)ドリル HS S柄 MCDNACHI(不二越)
29,980税込32,978
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO表面処理ノンコート
UR ダイヤ用 ビスレスセンターピン ユニカUR ダイヤ用 ビスレスセンターピンユニカ
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
全長(mm)187仕様乾式ダイヤコアドリル”UR-21D”シリーズ専用センターピン。適合口径:60~120mm
単機能コアドリル E&S用 センターピン ユニカ単機能コアドリル E&S用 センターピンユニカ
2,404税込2,644
1本
翌々日出荷
ユニカ 単機能コアドリル E&S用(乾式ダイヤ)のセンターピンです。
全長(mm)187サイズ190適合径(Φmm)150~220
エンドミル 超硬付 2刃 OC2 DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬付 2刃 OC2DIJET(ダイジェット工業)
79,980税込87,978
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
エンドミル HS T柄 LHLSPE 大洋ツールエンドミル HS T柄 LHLSPE大洋ツール
75,980税込83,578
1本
7日以内出荷

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具