切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
59,980 税込65,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (278種類の商品があります)

EIKO(栄工舎)ハンドリーマ
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄 材質SKH51
1本
179,800 税込197,780
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (442種類の商品があります)

三菱マテリアルテーパードリル
一般穴あけ用です。
用途汎用・一般加工
1本
58,980 税込64,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (344種類の商品があります)

1本
33,980 税込37,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

もっとも広い用途で使用されるロングドリルです
材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h8 先端角(°)118 ねじれ角標準 コーティングノンコート
1本
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (202種類の商品があります)

1本
64,980 税込71,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (546種類の商品があります)

高品質で低価格 THE CUTシリーズに汎用テーパードリル新発売 お客様に魅力的な価格設定を実現
材質ハイス 先端角(°)118 表面処理ノンコート 直径許容差h8 加工内容穴加工
1本
49,980 税込54,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

シャンクが豊富 MCO材を使用 ホモ処理品
材質MCO材(コバルト高速度鋼) 先端角(°)118 表面処理ホモ
1本
37,980 税込41,778
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

三菱マテリアルKMC2テーパードリル
難削材の穴あけに最適です。直径許容差はJIS B0401のh8によるものとなります。
用途鋳鉄/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼 材質KMC2 刃形右ネジレ21~34° 表面処理ホモ処理
1本
47,980 税込52,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)

1本
95,980 税込105,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (327種類の商品があります)

1本
51,980 税込57,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)

バーコのサンドフレックスシリーズです。 バーコ独自の高品質高速度鋼製金切鋸刃は、世界各国で鋭い切れ味、抜群の耐久力に定評があります。 早い切断に耐えうる、割れにくいバイメタルの替刃になります。
用途丸・角棒、異形材等の金型材、ステンレスからアルミ等まで幅広い材料の高精度切断を実現 材質刃先:コバルト入りバイメタル、鋸身:ばね鋼
1セット(10枚)
25,980 税込28,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

三菱マテリアルKMC2テーパドリル
難削材の穴あけに最適です。
材質コバルトハイス(高速度鋼)KMC2 被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金 給油方式外部
1本
97,980 税込107,778
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

材質コバルトハイス コーティングTiNコーティング シャンク形状テーパシャンク
1本
199,800 税込219,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (236種類の商品があります)

材質ハイス コーティングノンコート シャンク径MT4
1本
53,980 税込59,378
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

深穴加工定番、硬鋼・合金鋼等の高能率加工用(特長2)ロングドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。 材質HSCO 表面処理ダークマージン ねじれ角(°)130
1本
22,980 税込25,278
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

深穴加工定番、高能率加工用(特長2)ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。 材質HSS 表面処理ダークマージン
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適な高能率(特長2)ロングドリルです。
用途アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用。 材質HSS 先端角(°)130
1本
23,980 税込26,378
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

一般の用途で使用される汎用型(特長2)ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用 仕様N/標準 材質HSS 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)118
1本
26,980 税込29,678
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

一般の用途で使用される汎用(特長2)ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用 仕様N/標準 材質HSS/【表面処理】ホモ処理 先端角(°)118
1本
15,980 税込17,578
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

高性能ハイスドリルです。さまざまな被削材に使用可能です。確実な切りくず処理からステップの低減が可能です。
用途鋼、ステンレス、鋳物、耐熱合金、非鉄合金(アルミ、銅など)に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

材質超硬 先端角(°)137 表面処理ノンコート シャンク径公差h6 外径公差(mm)h7 ねじれ角(°)15
1本
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

材質超硬 先端角(°)137 表面処理ノンコート シャンク径公差h6 外径公差(mm)h7 ねじれ角(°)15
1本
95,980 税込105,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

材質FAX コーティングSG(TiCN系)コーティング
1本
159,800 税込175,780
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

1本
49,980 税込54,978
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

ベアリング入りです。
用途管の中心穴のセンター用具として。 材質機械構造用炭素鋼(S45C) 仕上処理焼き入れ研磨品
1個
619,800 税込681,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質コバルトハイス シャンク形状テーパシャンク
1本
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります