切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

96件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h8 被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金 先端角(°)118 表面処理ノンコート ねじれ角標準 シャンク形状ストレートシャンク
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (408種類の商品があります)

深穴加工用として安価なハイスロングドリルです。サイズもバリエーションも豊富です。
用途鋼/鋳鉄/非鉄金属 材質SKH51 先端角(°)118 表面処理ホモ処理
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (748種類の商品があります)

革新的なポリゴンデザインと自己研磨チップ 全品寿命を通して一貫した高ハツリ性能を提供 高合金鋼と高周波焼き入れにより、最高の堅牢性を実現 母材に大きなひびを入れることができる、X ポリゴンの幅広の側面により、高い生産性を実現 独自の波型デザインと X ポリゴンチューブ効果により、孔内から切粉が高速に排出され、チゼルの噛み込みが低減、作業中断時間を短縮します
用途軽ハツリ・解体作業、開口および拡大、チッピングと表面処理、コンクリート、鉄筋コンクリート、レンガ、石材などのあらゆる鉱物資材に対する作業に
1本
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量ハンマードリル使用で内部コーン打込アンカーの打込みに最適!
用途内部コーンアンカー打込み用
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シャンク形状SDS-max 適合機種【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E【マックス ハンマードリル】PK-R451 シャンク径(Φmm)18 先端径(Φmm)140
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

せまい場所での突き固めに。 四角が決めて!ランマ作業の不満解消! ロングサイズは腰をかがめず、楽々作業! 壁際も、コーナーも残さず締める! 水道・電気・ガス配管施工時の固め、U字溝敷設の土固めに。
用途電動ハンマー用 シャンク形状六角軸17H 線幅(mm)150(対角)
1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
特価
9,798 税込10,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1275種類の商品があります)

Mokuba(小山刃物製作所)SDSmax四角ランマ
せまい場所での突き固めに。 四角が決めて!ランマ作業の不満解消! ロングサイズは腰をかがめず、楽々作業! 壁際も、コーナーも残さず締める! 水道・電気・ガス配管施工時の固め、U字溝敷設の土固めに。
用途電動ハンマー用 シャンク形状SDSマックス 線幅(mm)150(対角)
1本
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ハイス 表面処理ノンコート シャンク形状ストレートシャンク
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

もっとも広い用途で使用されるロングドリルです
材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h8 先端角(°)118 ねじれ角標準 コーティングノンコート
1本
特価
49,980 税込54,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (202種類の商品があります)

穴掘り、土堀り、溝掘り、掘起こし等広範囲な作業分野で活躍します。
シャンク形状六角軸
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

穴あけ深さ400mmまで対応。
全長(mm)500 有効長(mm)400 適合電動機電気ドリル 適正回転数(回転/分)1500以下
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

独自の波型デザインと新技術Xポリゴンチューブ効果により、孔内から切粉が高速に排出され、チゼルの噛み込みが低減、作業中断時間を短縮します。 ヒルティのポリゴンチゼルは自己研磨特性を持ち、再研磨・再鍛造・再硬化が不要、ライフを通して一貫した高パフォーマンスを提供します。 ダストキャップは、チャックへの埃の侵入を防ぎ、摩耗を減少することにより、耐久性向上に貢献しています。
用途高負荷なハツリ・解体作業 全長(mm)500 軸の形状TE-S 種別ポリゴンチゼル
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

高所での天井への穴あけや、横打ち等に威力を発揮、お手持ちのSDSビットが超ロングビットになります。 先端部のSDSビットが差替えで、いろいろなサイズの穴あけができます(SDSビット対応サイズは6.4~14.5mm) 本体は回転専用です。(本体はSDSタイプのみ)
1本
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャンクが豊富 MCO材を使用 ホモ処理品
材質MCO材(コバルト高速度鋼) 先端角(°)118 表面処理ホモ
1本
319,800 税込351,780
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

深穴作業に最適
用途木材の貫通穴用 溝長T(mm)425 全長L(mm)500 材質炭素鋼(S58C) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

手動式ですから電源のないところでも使用可能。
用途木材の貫通穴用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

穴あけ深さ240mm以上の深穴に最適です。500Lタイプです。
用途木材。240mm以上の深穴用 全長(mm)500 材質炭素鋼(S55C) 有効長(mm)400 適合電動機電気ドリル 適正回転数(回転/分)1500以下
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (939種類の商品があります)

1本
特価
32,980 税込36,278
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (1542種類の商品があります)

1本
8,198 税込9,018
当日出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

深穴加工用としてのロングドリルとなります。サイズが豊富で加工条件に応じて適切な寸法を選択できる事が可能です。
用途鋼/鋳鉄/非鉄金属の加工 材質SKH51 表面処理ホモ処理 先端角度118° ねじれ角(°)28~33
1本
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (890種類の商品があります)

1本
36,980 税込40,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)

深穴加工に最適です。K-WTSよりも深い穴の加工に最適です。
用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属 材質CO-HSS 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)37~38
1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

SDSプラスビットを装着する延長アダプターです。通常タイプのドリルがロング/ハイロングタイプになります。
材質合金 シャンクSDSplus 適合機種SDSプラスビット用延長アダプター
1本
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MTシャンク仕様。左ねじれ12°仕様。1/50テーパー穴加工用。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金 材質SKH51 表面処理ノンコート ねじれ角(°)左12
1本
179,800 税込197,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ロングマシンリーマ
用途ロング 材質SKH51 刃形ストレート
1本
93,980 税込103,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (333種類の商品があります)

1セット
739 税込813
当日出荷

MTシャンク仕様。1/50テーパ穴加工用。基準径はテーパピンの呼び寸法に相当します。機械用として用いられます。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金 材質SKH51 表面処理ノンコート ねじれ角(°)0
1本
139,800 税込153,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ヒルティ(HILTI)チゼル TE-SPX FM
ヒルティのポリゴンチゼルは自己研磨特性を持ち、再研磨・再鍛造・再硬化が不要、ライフを通して一貫した高パフォーマンスを提供します。 ダストキャップは、チャックへの埃の侵入を防ぎ、摩耗を減少することにより、耐久性向上に貢献しています。
用途チャンネルや開口部などの大規模解体・ハツリ作業 チッピング、仕上げ、タイルの除去などの表面作業 全長(mm)500 軸の形状TE-S 種別ポリゴンチゼル
1本
8,298 税込9,128
5日以内出荷

1本
47,980 税込52,778
翌々日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (1518種類の商品があります)

1本
32,980 税込36,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (202種類の商品があります)

1本
特価
66,980 税込73,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (357種類の商品があります)

NACHI(不二越)ドリル HS S柄 COLSD
材質HSS-CO 表面処理ノンコート シャンク形状ストレートシャンク
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三菱マテリアルロングテーパドリル
深穴加工用として幅広く用いられます。
用途深穴加工 材質ハイス HSS 被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金 先端角(°)118 ドリルのシンニング形状Sシンニング シャンク径MT2
1本
37,980 税込41,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ボーテックM/C用ガンドリル
汎用機で使用可能。マシニングセンターはもとよりN/C旋盤、ターレット旋盤などの汎用機において、ロングドリルよりも効率よく高精度の深穴加工ができます。ガイドブッシュ不要。パイロットホール(ガイド穴)によって加工するので、ガイドブッシュ、ガイドプレートが不要です。切粉の排出良好。油穴は2穴、もしくはキドニー(腎臓)形状を採用しているので、切削油の吐出量が多く、切粉の排出が優れています。低切削油圧での加工が可能。横型汎用工作機であれば、低切削油圧(1.0MPa前後)でも加工ができます。
用途自動車部品(バルブガイド、ABSチェックバルブ)、金型の冷却水穴、機械部品等の加工に 材質超硬材質K15相当
1本
38,980 税込42,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

深穴加工定番、高能率加工用(超特長4)超ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。 材質HSS 全長(mm)500 表面処理ダークマージン ねじれ角(°)130
1本
21,980 税込24,178
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

深穴加工定番、高能率加工用ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。 材質HSS、表面処理:ダークマージン 先端角(°)130
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

超硬ヘッドロウ付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。 材質超硬
1本
26,980 税込29,678
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります