切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
超ロング六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル)関西工具製作所7日以内出荷
厳選された超硬チップと独自の螺旋形状で、穴あけスピードに優れたドリルです。 法面工事等で広く使われています。 13Hの六角軸で、日立のPR38E, DH40SAやマキタのHR3530, HR3850などのハンマードリルに装着できます。
六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル)関西工具製作所7日以内出荷
厳選された超硬チップと独自の螺旋形状で、穴あけスピードに優れたドリルです。 13Hの六角軸で、日立のPR38E, DH40SAやマキタのHR3530, HR3850などのハンマードリルに装着できます。
超硬コーナRエンドミル フェニックス ロングネック ディープフィーダー ブルノーズ PHX-LN-DFROSG(オーエスジー)3日以内出荷から5日以内出荷
深切込みが可能なロングネック強力型ブルノーズタイプです。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金刃数3被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼:〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄:〇表面処理WXSコーティングR公差(mm)±0.03ねじれ角(°)55外径許容差(mm)±0.01関連資料技術情報はこちら(149MB)
超ロング六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル)関西工具製作所当日出荷から34日以内出荷
厳選された超硬チップと独自の螺旋形状で、穴あけスピードに優れたドリルです。 法面工事等で広く使われています。 13Hの六角軸で、日立のPR38E, DH40SAやマキタのHR3530, HR3850などのハンマードリルに装着できます。
超硬コーナR チタン合金加工用 不等リード エンドミル 5刃 ロング刃 UVXL-TI-5FLOSG(オーエスジー)当日出荷から9日以内出荷
溝・側面切削から複雑なポケット加工、びびりやすい加工にも対応。難易度の高いチタン合金加工において安定と高能率を実現しました。
材質超硬合金(Carbide)刃数5被削材ステンレス鋼(~35HRC):〇、チタン合金:◎表面処理FXコーティングねじれ角(°)41/42/43外径許容差(mm)0~-0.050関連資料技術情報はこちら(149MB)
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
バイスはくでん税込¥3,188~¥2,898~
ミニバイスはくでん税込¥659¥599
センターピン富士製砥(高速電機)税込¥3,850~¥3,500~