絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル(4)
  • 岡崎精工(3)
  • NACHI(不二越)(3)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 19.5
  • 2.5(6)
  • 5(9)
  • 10(5)
  • 11(5)
  • 12(5)
  • 16(5)
  • 18(5)
  • 19(6)
  • 20(18)
  • 22.5(12)
  • 23(16)
  • 23.5(8)
  • 24(16)
  • 25(74)
  • 26(5)
  • 28(5)
  • 30(6)
  • 40(7)
  • 50(13)
シャンク径(Φmm)
  • M2(1)
  • MT2(6)
全長(mm)
  • 250(6)
  • 375(1)
  • 380(2)
  • 400(1)
材質
  • コバルトハイス(5)
  • ハイス(5)
溝長(mm)
  • 133(1)
  • 150(5)
  • 250(2)
133・150・250
表面処理
  • チタン系コーティング(1)
  • ノンコーティング(3)
  • 窒化ホモ処理(2)
チタン系コーティング・ノンコーティング・窒化ホモ処理
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(4)
価格
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(8)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「l250」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイスロングテーパドリル 三菱マテリアルハイスロングテーパドリル三菱マテリアル
16,980税込18,678特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
深穴加工用としてのロングドリルとなります。サイズが豊富で加工条件に応じて適切な寸法を選択できる事が可能です。
用途鋼/鋳鉄/非鉄金属の加工材質SKH51表面処理ホモ処理先端角度118°ねじれ角(°)28~33
ロング刃マシンリーマ 岡崎精工ロング刃マシンリーマ岡崎精工
39,980税込43,978
1個
翌日出荷から8日以内出荷
深穴加工に最適 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
略号LMRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
テーパシャンクドリル 岡崎精工テーパシャンクドリル岡崎精工
8,198税込9,018
1本
当日出荷から93日以内出荷
シャンクが豊富 MCO材を使用 ホモ処理品
材質MCO材(コバルト高速度鋼)先端角(°)118表面処理ホモ
ロングテーパーシャンクドリル NACHI(不二越)ロングテーパーシャンクドリルNACHI(不二越)
25,980税込28,578特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用されるロングドリルです
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準コーティングノンコート
Gテーパシャンク スタンダードドリル 三菱マテリアルGテーパシャンク スタンダードドリル三菱マテリアル(2件のレビュー)
23,980税込26,378特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
メーカ独自の製造技術とコーティング技術により、大幅に加工能率が向上します。
用途汎用・一般加工材質ハイス(HSS)被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金コーティングTiNコーティング(ノンコーティング品と比較し2~3倍程度の長寿命を実現します。)ドリルのシンニング形状XRシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)118
コバルトテーパーシャンクドリル NACHI(不二越)コバルトテーパーシャンクドリルNACHI(不二越)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から10日以内出荷
銅からステンレス鋼そしてアルミまでの穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれコーティングノンコートドリルのシンニング形状ノッチ形シンニング
テーパドリル 三菱マテリアルテーパドリル三菱マテリアル(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般穴あけ用のテーパドリルです。
用途汎用・一般加工
KMC2テーパドリル 三菱マテリアルKMC2テーパドリル三菱マテリアル
19,980税込21,978
1本
翌日出荷から3日以内出荷
難削材の穴あけに最適です。
材質コバルトハイス(高速度鋼)KMC2被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金給油方式外部
テーパーシャンクドリル NACHI(不二越)テーパーシャンクドリルNACHI(不二越)(5件のレビュー)
9,398税込10,338特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
ロング刃マシンリーマ 岡崎精工ロング刃マシンリーマ岡崎精工
39,980税込43,978
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
ねじれ角(°)直刃食付角(°)45

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具