絞り込み
ブランド
  • S&K(三興製作所)(8)
  • FKD(フクダ精工)(7)
  • 三菱マテリアル(3)
  • DIJET(ダイジェット工業)(2)
  • EIKO(栄工舎)(2)
  • ヤマト(切削工具)(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • アサヒ工具(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 40
  • 0.5(21)
  • 0.8(16)
  • 1(33)
  • 1.5(36)
  • 2(92)
  • 2.05(20)
  • 3(45)
  • 4(76)
  • 5(35)
  • 6(46)
  • 8(48)
  • 10(83)
  • 12(75)
  • 16(57)
  • 20(239)
  • 20.1(17)
  • 20.2(17)
  • 20.3(17)
  • 20.5(50)
シャンク径(Φmm)
  • 32(22)
  • 42(5)
  • 50.8(2)
全長(mm)
  • 180(1)
  • 185(2)
  • 200(4)
  • 210(1)
  • 220(9)
  • 250(2)
  • 300(1)
  • 320(2)
  • 350(6)
  • 400(1)
材質
  • コバルトハイス(1)
  • ハイス(18)
  • 粉末ハイス(2)
  • 超硬合金(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 10,000-50,000円(3)
  • 50,000-100,000円(17)
  • 100,000円以上(7)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「r20」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
  • ar20
  • dclnr2020k12
  • mir200

商品豆知識

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4枚刃バイオレットラフィングボールエンドミル 三菱マテリアル4枚刃バイオレットラフィングボールエンドミル三菱マテリアル
82,980税込91,278
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施したラフィングボールエンドミルとなります。
用途鋳鉄/SUS304/調質鋼/合金鋼材質粉末ハイス刃数4刃刃形右ネジレ30°表面処理VAコーティング
ボールエンドミル EIKO(栄工舎)ボールエンドミルEIKO(栄工舎)
99,980税込109,978
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH57刃数2枚刃ねじれ角(°)35
ロングシャンクボールエンドミル4枚刃 4LS-BE FKD(フクダ精工)ロングシャンクボールエンドミル4枚刃 4LS-BEFKD(フクダ精工)
99,980税込109,978
1本
翌々日出荷
2枚刃より剛性が高いため、仕上げ寸法保持性に優れています。
材質SKH57刃数4枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
ロングシャンクボールエンドミル2枚刃 2LS-BE FKD(フクダ精工)ロングシャンクボールエンドミル2枚刃 2LS-BEFKD(フクダ精工)
89,980税込98,978
1本
翌々日出荷
広範囲の金型加工に対応出来るロングシャンクタイプのボールエンドミルです。
材質SKH57刃数2枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
ロング刃ボールエンドミル2枚刃 LF-BE FKD(フクダ精工)ロング刃ボールエンドミル2枚刃 LF-BEFKD(フクダ精工)
139,800税込153,780
1本
翌々日出荷
レギュラーより長い刃長・全長を採用したボールエンドミルです。
材質SKH57刃数2枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
テーパーネックボールエンドミル NBE FKD(フクダ精工)テーパーネックボールエンドミル NBEFKD(フクダ精工)
139,800税込153,780
1本
翌々日出荷
抜け勾配付きの深彫り用で、一般鋼材から高硬度材・難削材の切削まで広範囲に性能を発揮します。
材質粉末ハイス刃数R≦12.5(2枚刃) R≧15(4枚刃)刃径公差0~-0.05R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
ボールエンドミル4枚刃 4BE FKD(フクダ精工)ボールエンドミル4枚刃 4BEFKD(フクダ精工)
79,980税込87,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
2枚刃より剛性が高く、仕上寸法保持性に優れています。
材質HSS-Co刃数4枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
Cコーティング4枚刃ボールエンドミル ショート刃 S&K(三興製作所)Cコーティング4枚刃ボールエンドミル ショート刃S&K(三興製作所)
66,980税込73,678
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質高コバルトハイス(SKH57)刃数4表面処理Cコーティングねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
Cコーティング ラフィングボールエンドミル S&K(三興製作所)Cコーティング ラフィングボールエンドミルS&K(三興製作所)
78,980税込86,878
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4表面処理C(TiN)コーティングねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.05
4枚刃ボールエンドミル ロングシャンク S&K(三興製作所)4枚刃ボールエンドミル ロングシャンクS&K(三興製作所)
66,980税込73,678
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質高コバルトハイス(SKH57)刃数4ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
4枚刃ボールエンドミル ショート刃 S&K(三興製作所)4枚刃ボールエンドミル ショート刃S&K(三興製作所)
49,980税込54,978
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質高コバルトハイス(SKH57)刃数4ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
2枚刃ボールエンドミル ロングシャンク S&K(三興製作所)2枚刃ボールエンドミル ロングシャンクS&K(三興製作所)
59,980税込65,978
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質高コバルトハイス(SKH57)刃数2ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
2枚刃ボールエンドミル レギュラー刃 S&K(三興製作所)2枚刃ボールエンドミル レギュラー刃S&K(三興製作所)
57,980税込63,778
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質高コバルトハイス(SKH57)刃数2
ボールエンドミル 2BE FKD(フクダ精工)ボールエンドミル 2BEFKD(フクダ精工)
77,980税込85,778
1本
翌々日出荷
刃数2材質HSS-Co
エンドミル 超硬付 ボールE LS-BBER ヤマト(切削工具)エンドミル 超硬付 ボールE LS-BBERヤマト(切削工具)
139,800税込153,780
1本
8日以内出荷
刃数2材質G2
エンドミル 超硬S ボールE DYBS DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S ボールE DYBSDIJET(ダイジェット工業)
499,800税込549,780
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
刃数2
ボールエンドミル 2枚刃 NACHI(不二越)ボールエンドミル 2枚刃NACHI(不二越)
62,980税込69,278
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質ハイス刃数2
スウィングボール DIJET(ダイジェット工業)スウィングボールDIJET(ダイジェット工業)
58,980税込64,878
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
スーパーラッシュモンスター (SRM型) 三菱マテリアルスーパーラッシュモンスター (SRM型)三菱マテリアル
48,980税込53,878
1本
翌日出荷から7日以内出荷
刃数2
ラフィングボールエンドミル S&K(三興製作所)ラフィングボールエンドミルS&K(三興製作所)
57,980税込63,778
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数4ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.05
2枚刃 ボールエンドミル ショート刃 S&K(三興製作所)2枚刃 ボールエンドミル ショート刃S&K(三興製作所)
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス HS-Co刃数2ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
コバルトハイスボールエンドミル 2刃 EBD OSG(オーエスジー)コバルトハイスボールエンドミル 2刃 EBDOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
54,980税込60,478特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
もっとも標準的な2枚刃ボールエンドミルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
ボールエンドミル (G2) アサヒ工具ボールエンドミル (G2)アサヒ工具
81,980税込90,178
1本
5日以内出荷
材質G2超硬K種刃数2
エンドミル 超硬付 ボールE BBE2 ヤマト(切削工具)エンドミル 超硬付 ボールE BBE2ヤマト(切削工具)
129,800税込142,780
1本
8日以内出荷
刃数2材質G2
エンドミル 超硬S ボールE 2CSBE EIKO(栄工舎)エンドミル 超硬S ボールE 2CSBEEIKO(栄工舎)
629,800税込692,780
1本
翌々日出荷
材質UF20刃数2
エンドミル HS ボール LS-BER FKD(フクダ精工)エンドミル HS ボール LS-BERFKD(フクダ精工)
149,800税込164,780
1本
7日以内出荷
材質HSSCO
スーパーラッシュボールエンドミル 三菱マテリアルスーパーラッシュボールエンドミル三菱マテリアル
57,980税込63,778
1本
6日以内出荷
刃数2

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具