絞り込み
ブランド
  • 三洋工具(8)
  • OSG(オーエスジー)(5)
  • NS(日進工具)(5)
  • 三菱マテリアル(5)
  • DIJET(ダイジェット工業)(4)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
  • TOWA(4)
  • タンガロイ(3)
  • TRUSCO(2)
  • ユニオンツール(2)
  • サンドビック(1)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1)
  • RYOCO(菱高精機)(1)
  • 協和精工(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 6
  • 0.5(21)
  • 0.8(16)
  • 1(33)
  • 1.5(36)
  • 2(92)
  • 2.05(20)
  • 3(45)
  • 4(76)
  • 5(35)
  • 8(48)
  • 10(83)
  • 12(75)
  • 16(57)
  • 20(239)
  • 20.1(17)
  • 20.2(17)
  • 20.3(17)
  • 20.5(50)
  • 40(24)
シャンク径(Φmm)
  • 4(8)
  • 6(32)
  • 16(1)
  • 18(1)
全長(mm)
  • 50(6)
  • 55(1)
  • 57(4)
  • 60(7)
  • 70(9)
  • 75(2)
  • 80(5)
  • 90(6)
  • 95(2)
  • 100(2)
  • 110(1)
  • 120(2)
  • 130(1)
材質
  • PVDコーティング(3)
  • その他(3)
  • ハイス(1)
  • 超硬合金(44)
溝長(mm)
  • 1.5(1)
  • 16.9(1)
  • 17.8(1)
  • 35(1)
1.5・16.9・17.8・35
表面処理
  • チタン系コーティング(1)
  • ノンコーティング(2)
チタン系コーティング・ノンコーティング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500-10,000円(24)
  • 10,000-50,000円(22)
  • 50,000-100,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「r20」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
  • ar20
  • dclnr2020k12
  • mir200

商品豆知識

46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ion Depo Type A 超硬ボールエンドミル TOWAion Depo Type A 超硬ボールエンドミルTOWA
3,098税込3,408
1本
翌日出荷から8日以内出荷
イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type A は、調質鋼や炭素鋼、銅材等多様な被削材に対応可能!耐摩耗に優れたオリジナルコーティングで長寿命化を実現!メーカー独自の再研磨、再コーティング技術により性能劣化を抑制し更なるランニングコスト削減に貢献!
材質超硬形状ボールコーティングion Depo Type Aねじれ角(°)30
ion Depo Type A 超硬ラジアスエンドミル TOWAion Depo Type A 超硬ラジアスエンドミルTOWA
3,698税込4,068
1本
翌日出荷
イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type A は、調質鋼や炭素鋼、銅材等多様な被削材に対応可能!耐摩耗に優れたオリジナルコーティングで長寿命化を実現!メーカー独自の再研磨、再コーティング技術により性能劣化を抑制し更なるランニングコスト削減に貢献!
材質超硬形状ラジアスコーティングion Depo Type Aねじれ角(°)30
ion Depo Type U 超硬ボールエンドミル TOWAion Depo Type U 超硬ボールエンドミルTOWA
3,198税込3,518
1本
翌日出荷
イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type U は、高硬度材の加工に最適!耐熱性に優れたコーティングは粗加工から仕上加工まで、すべての加工に対応!メーカー独自の再研磨、再コーティング技術により性能劣化を抑制し更なるランニングコスト削減に貢献!
材質超硬形状ボールコーティングion Depo Type Uねじれ角(°)30
ion Depo Type U 超硬ラジアスエンドミル TOWAion Depo Type U 超硬ラジアスエンドミルTOWA
6,198税込6,818
1本
翌日出荷
イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type U は、高硬度材の加工に最適!耐熱性に優れたコーティングは粗加工から仕上加工まで、すべての加工に対応!メーカー独自の再研磨、再コーティング技術により性能劣化を抑制し更なるランニングコスト削減に貢献!
材質超硬形状ラジアスコーティングion Depo Type Uねじれ角(°)30
超硬バリ抑制型ドリル レギュラー刃長 協和精工超硬バリ抑制型ドリル レギュラー刃長協和精工
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
先端を段付形状にすることで、バリを抑制し安定した加工が可能です。一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。
用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・樹脂刃数2刃長(mm)1.5先端角(°)140表面処理ノンコートねじれ角(°)30
超硬センタードリルR型 RYOCO(菱高精機)超硬センタードリルR型RYOCO(菱高精機)
69,980税込76,978
1本
翌々日出荷
用途超硬センタードリルR型材質超硬表面処理TiN
無限コーティングプレミアムPlus高硬度鋼高精度加工用2枚刃ロングネックボールエンドミル NS(日進工具)無限コーティングプレミアムPlus高硬度鋼高精度加工用2枚刃ロングネックボールエンドミルNS(日進工具)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から翌々日出荷
70HRCの高硬度鋼でも長寿命で安定した切削性能を実現!新たに無限コーティングプレミアムPlusの採用により耐酸化性・耐摩耗性が向上。R精度は±0.003mmでシャンク径公差は-0.001mmから-0.003mmの高精度仕様となります。
用途高硬度鋼45HRC~70HRC材質超々微粒子超硬合金刃数2枚刃表面処理無限コーティングプレミアムPlusねじれ角(°)30
銅電極加工用ロングネックボールエンドミル NS(日進工具)銅電極加工用ロングネックボールエンドミルNS(日進工具)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から3日以内出荷
銅電極の加工に特化したロングネックボールエンドミル。切削性の高さと鋭い刃形状、DLCコーティングの採用により長時間の高品位かつ安定した加工が可能となります。
用途銅/銅タングステン/アルミ合金/樹脂材質超微粒子超硬合金刃数2枚刃表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
エポックHDコーティング ディープラジアスエンドミル D-EPDR MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックHDコーティング ディープラジアスエンドミル D-EPDRMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
27,980税込30,778
1本
翌日出荷から8日以内出荷
耐摩耗性と耐剥離性を備えたダイヤモンドコーティング。グラファイト電極等の長時間加工に有効。高純度なダイヤモンドからなる皮膜であり、硬度は80GPa以上と高硬度を達成しています。ダイヤモンドコーティング専用母材を採用。密着性を向上させ優れた耐剥離性を示します。HDコーティングは結晶性のよいダイヤモンドを採用、耐摩耗性に優れ、グラファイトや高Siアルミニウム合金の切削加工に最適です。
用途グラファイト電極加工や高Siアルミニウム合金の切削加工に。材質超硬合金表面処理HDコートシャンク径公差h5ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃R付スレンダーエンドミル(TiAlNコート) 三洋工具2枚刃R付スレンダーエンドミル(TiAlNコート)三洋工具
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
スチール用に刃型を設計しており、尚且つアルミナコートを施してあります。コーナーR付、多用な加工ができます。
材質超硬MG刃数2枚刃表面処理TIALNコート適合材鋳鉄、炭素鋼、合金鋼
4枚刃R付スレンダーエンドミル(TiAlNコート) 三洋工具4枚刃R付スレンダーエンドミル(TiAlNコート)三洋工具
21,980税込24,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
スチール用に刃型を設計しており、尚且つアルミナコートを施してあります。コーナーR付のため多用な加工ができます。
材質超硬MG刃数4枚刃表面処理TIALNコート適合材鋳鉄、炭素鋼、合金鋼
ロング2枚刃R付スレンダーエンドミル(TiAlNコート) 三洋工具ロング2枚刃R付スレンダーエンドミル(TiAlNコート)三洋工具
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
ロングシャンク形状のため深い場所での加工が可能です。
材質超硬MG刃数2枚刃表面処理TIALNコート適合材鋳鉄、炭素鋼、合金鋼
2枚刃R付スレンダーエンドミル 三洋工具2枚刃R付スレンダーエンドミル三洋工具
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
ロングネックに設計されています。コーナーR付、多用な加工ができます。
材質超硬MG適合材鋳鉄
ロング4枚刃R付スレンダーエンドミル 三洋工具ロング4枚刃R付スレンダーエンドミル三洋工具
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
ロングシャンク形状のため深い場所での加工が可能です。
材質超硬MG刃数4枚刃適合材鋳鉄
ロング4枚刃R付スレンダーエンドミル(TiAlNコート) 三洋工具ロング4枚刃R付スレンダーエンドミル(TiAlNコート)三洋工具
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
ロングシャンク形状のため深い場所での加工が可能です。
材質超硬MG刃数4枚刃表面処理TIALNコート適合材鋳鉄、炭素鋼、合金鋼ねじれ角(°)45
4枚刃R付スレンダーエンドミル 三洋工具4枚刃R付スレンダーエンドミル三洋工具
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
ショート刃、ロングネックで、尚且つシャンク径を刃径よりマイナスさせたエンドミルです。
材質超硬MG刃数4枚刃適合材鋳鉄
ロング2枚刃R付スレンダーエンドミル 三洋工具ロング2枚刃R付スレンダーエンドミル三洋工具
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
ロングシャンク形状のため深い場所での加工が可能です。
材質超硬MG刃数2枚刃適合材鋳鉄
仕上げ用 WXLコート 超硬エンドミル テーパバレル型 VU-TBR OSG(オーエスジー)仕上げ用 WXLコート 超硬エンドミル テーパバレル型 VU-TBROSG(オーエスジー)
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
加工能率・加工面精度を大きなRでバリューアップする仕上げ加工用異形工具VU-Rシリーズ。 テーパバレル型エンドミル VU-TBRは、大きな外周Rと刃数で加工能率を追求しました。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼・焼き入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬合金角度(°)チルト角α/2:20表面処理WXLコーティング許容差シャンク:h5ねじれ角(°)15R精度(μm)±10RoHS指令(10物質対応)対応
超硬スクエアエンドミル(2枚刃・2.5D・ピンカド) TRUSCO超硬スクエアエンドミル(2枚刃・2.5D・ピンカド)TRUSCO
1,898税込2,088
1本
当日出荷
使用範囲の広い2枚刃エンドミルで高いコストパフォーマンスを実現したシリーズです。潤滑性に優れたAlCrNコーティングを採用。安定した耐摩耗性を発揮し、生材から中硬度までの加工物に最適です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~45HRC)、鋳鉄、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金、樹脂。材質超微粒子超硬合金刃数2枚表面処理AlCrNコーティング
超硬スクエアエンドミル(2枚刃・2.5D・アタリ付き) TRUSCO超硬スクエアエンドミル(2枚刃・2.5D・アタリ付き)TRUSCO
1,898税込2,088
1本
当日出荷
使用範囲の広い2枚刃エンドミルで高いコストパフォーマンスを実現したシリーズです。潤滑性に優れたAlCrNコーティングを採用。安定した耐摩耗性を発揮し、生材から中硬度までの加工物に最適です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~45HRC)、鋳鉄、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金、樹脂。材質超微粒子超硬合金刃数2枚表面処理AlCrNコーティング
樹脂加工用超硬エンドミル ユニオンツール樹脂加工用超硬エンドミルユニオンツール(3件のレビュー)
3,682税込4,050
1本
当日出荷から9日以内出荷
ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利
用途樹脂加工用材質微粒子超硬合金(MG)刃数2表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
UTコート超硬深リブエンドミル ユニオンツールUTコート超硬深リブエンドミルユニオンツール
4,320税込4,752
1本
当日出荷から9日以内出荷
ポジティブ刃形状で加工面に優位性あり
用途ロングネックスクエア 一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)RoHS指令(10物質対応)対応
立壁/底面仕上げ用8枚刃エンドミル ER8WB-LN(LS)-ATH(ラジアスタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)立壁/底面仕上げ用8枚刃エンドミル ER8WB-LN(LS)-ATH(ラジアスタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
11,980税込13,178
1本
翌日出荷から8日以内出荷
立壁と底面の仕上げ加工の”極” これ1本で立壁と底面を仕上げる!!立壁の仕上げ加工でゼロカットや補正などの修正工数を低減します。仕上げ加工時間の大幅な削減と加工の省人化が狙えます。ラジアスタイプは独自のコーナR刃設計で、高品位な底面加工を実現します。信頼と実績のATHコーティングを採用しました。幅広い鋼種に対応します。
用途一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼での中仕上げ加工、仕上げ加工コーナー半径(mm)1表面処理ATHコート材質超硬刃数8ねじれ角(°)38
超硬ボールエンドミル WXSコート 3刃 ロングネック PHX-LN-DBT OSG(オーエスジー)超硬ボールエンドミル WXSコート 3刃 ロングネック PHX-LN-DBTOSG(オーエスジー)
6,498税込7,148
1本
翌日出荷から5日以内出荷
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃数3材質超硬コーティング表面処理WXSコーティングコーナR許容差(mm)±0.007ねじれ角(°)45適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇
銅電極用DLC超硬エンドミル(高精度仕上げ用2刃ロングネックボールタイプ) AE-LNBD-N OSG(オーエスジー)銅電極用DLC超硬エンドミル(高精度仕上げ用2刃ロングネックボールタイプ) AE-LNBD-NOSG(オーエスジー)
7,498税込8,248
1本
当日出荷から5日以内出荷
銅電極用DLC超硬エンドミルAE-LNBD-Nは、銅電極加工に最適な鋭い切れ刃形状と優れたボールR精度により、バリのない美しい銅電極を削り出します。耐溶着性や潤滑性が求められる銅合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、長時間安定した加工精度が得られます。h4(0/-0.004)に対応した優れたシャンク精度。外周部ティアドロップ形状:強バックテーパにより点での切削となり、びびりが抑制され欠け防止、加工面精度の向上につながります。
用途銅合金、アルミ合金、プラスチックの加工に材質超硬表面処理DLC-IGUSSコーティングねじれ角(°)30関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬コーナRエンドミル フェニックス ロングネック ディープフィーダー ブルノーズ PHX-LN-DFR OSG(オーエスジー)超硬コーナRエンドミル フェニックス ロングネック ディープフィーダー ブルノーズ PHX-LN-DFROSG(オーエスジー)
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
深切込みが可能なロングネック強力型ブルノーズタイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金刃数3被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼:〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄:〇表面処理WXSコーティングR公差(mm)±0.03ねじれ角(°)55外径許容差(mm)±0.01関連資料技術情報はこちら(149MB)
弱ねじれ溝R形センタ穴ドリル CD-R YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)弱ねじれ溝R形センタ穴ドリル CD-RYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
9,898税込10,888
1本
当日出荷から5日以内出荷
エンドミル 超硬S ボールE GF-SBR DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S ボールE GF-SBRDIJET(ダイジェット工業)
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
刃数2材質超微粒子
エンドミル 超硬S 2刃 PESR MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S 2刃 PESRMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
8,498税込9,348
1本
当日出荷から7日以内出荷
刃数2材質超硬
エンドミル 超硬S 2刃 DV-SED DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S 2刃 DV-SEDDIJET(ダイジェット工業)
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷から11日以内出荷
刃数2材質超微粒子
エンドミル 超硬S 2刃 AL-SEEL DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S 2刃 AL-SEELDIJET(ダイジェット工業)
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
刃数2材質超硬合金
超硬ロングネックボールエンドミル WXLコート 2刃(深リブボール形) WXL-LN-EBD OSG(オーエスジー)超硬ロングネックボールエンドミル WXLコート 2刃(深リブボール形) WXL-LN-EBDOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングR公差(mm)±0.005ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
アルミ用ソリッドエンドミル DIJET(ダイジェット工業)アルミ用ソリッドエンドミルDIJET(ダイジェット工業)
6,298税込6,928
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質超硬合金
無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)-MRB230 NS(日進工具)無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)-MRB230NS(日進工具)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃数2材質超微粒子超硬
ロングネックボールハード(高硬度用) NS(日進工具)ロングネックボールハード(高硬度用)NS(日進工具)(3件のレビュー)
4,398税込4,838特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
高硬度用の無限コーティングプレミアムと独自の新形状により耐チッピング性に優れ、ビビリを抑えることにより仕上げ面が向上します。 65HRCまでの高硬度材に対応。
刃数2材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティングプレミアム加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
汎用2枚刃ロングネックラジアスエンドミル 三菱マテリアル汎用2枚刃ロングネックラジアスエンドミル三菱マテリアル
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
刃数2材質極超微粒子超硬
2枚刃ミラクル40ラジアスエンドミル(M) 三菱マテリアル2枚刃ミラクル40ラジアスエンドミル(M)三菱マテリアル
8,298税込9,128
1本
6日以内出荷
刃数2材質極超微粒子超硬
4枚刃エムスターラジアスエンドミル(M) 三菱マテリアル4枚刃エムスターラジアスエンドミル(M)三菱マテリアル
7,298税込8,028
1本
当日出荷から8日以内出荷
汎用4枚刃ラジアスエンドミル
用途スミR加工用刃数4材質極超微粒子超硬合金形状ラジアス被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金表面処理(Al、Ti)Nコーティングねじれ角(°)30
2枚刃MSTARラジアスエンドミル 三菱マテリアル2枚刃MSTARラジアスエンドミル三菱マテリアル
5,798税込6,378
1本
当日出荷から8日以内出荷
刃数2材質極超微粒子超硬

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具