絞り込み
ブランド
  • 大洋ツール(10)
  • 岡崎精工(7)
  • 日研工作所(4)
  • FKD(フクダ精工)(4)
  • EIKO(栄工舎)(3)
  • 三菱マテリアル(2)
  • RYOCO(菱高精機)(2)
  • 理研製鋼(2)
  • イシハシ精工(1)
  • グーリング(1)
  • ケナメタル(1)
  • S&K(三興製作所)(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • アサヒ工具(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 62
  • 1(1,445)
  • 1.5(1,383)
  • 2(1,881)
  • 2.5(1,462)
  • 3(2,762)
  • 3.5(1,525)
  • 4(2,875)
  • 4.5(1,410)
  • 5(2,792)
  • 6(3,325)
  • 7(1,809)
  • 8(3,091)
  • 9(1,803)
  • 10(3,304)
  • 11(1,631)
  • 12(3,154)
  • 13(1,376)
  • 14(1,548)
  • 16(2,313)
  • 20(2,164)
シャンク径(Φmm)
  • 32(6)
  • 42(8)
  • 50(1)
  • BS9(2)
  • MT4(2)
  • MT5(7)
全長(mm)
  • 90(4)
  • 125(1)
  • 165(4)
  • 175(4)
  • 190(2)
  • 205(1)
  • 215(1)
  • 260(1)
  • 295(1)
  • 320(1)
  • 390(2)
  • 400(2)
  • 415(3)
  • 420(2)
  • 423(2)
  • 425(3)
  • 427(1)
  • 455(7)
  • 472(1)
  • 1000(1)
材質
  • その他(1)
  • コバルトハイス(6)
  • ハイス(27)
  • 超硬合金(2)
  • (1)
溝長(mm)
  • 180(1)
  • 240(1)
  • 275(7)
  • 400(1)
  • 450(1)
  • 500(1)
180・240・275・400・450・500
表面処理
  • ノンコーティング(1)
  • ホモ処理(3)
ノンコーティング・ホモ処理
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーパドリル 三菱マテリアルテーパドリル三菱マテリアル(4件のレビュー)
169,800税込186,780
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般穴あけ用のテーパドリルです。
用途汎用・一般加工
テーパーシャンクドリル イシハシ精工テーパーシャンクドリルイシハシ精工
81,980税込90,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質高速度鋼
マシンリーマ 岡崎精工マシンリーマ岡崎精工
159,800税込175,780
1個
当日出荷から90日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
略号MRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
テーパードリル 三菱マテリアルテーパードリル三菱マテリアル
189,800税込208,780
1本
当日出荷から8日以内出荷
一般穴あけ用です。
用途汎用・一般加工
テーパシャンクドリル 岡崎精工テーパシャンクドリル岡崎精工
119,800税込131,780
1本
当日出荷から93日以内出荷
シャンクが豊富 MCO材を使用 ホモ処理品
材質MCO材(コバルト高速度鋼)先端角(°)118表面処理ホモ
3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SFFKD(フクダ精工)
149,800税込164,780
1本
当日出荷から翌々日出荷
使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。
材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
テーパシャンクドリル(HSS) 理研製鋼テーパシャンクドリル(HSS)理研製鋼
179,800税込197,780
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質ハイスシャンク形状テーパシャンク
3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SFFKD(フクダ精工)
159,800税込175,780
1本
当日出荷から6日以内出荷
側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。
材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
テーパシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼テーパシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
399,800税込439,780
1本
当日出荷から122日以内出荷
材質ハイス
ボールエンドミル EIKO(栄工舎)ボールエンドミルEIKO(栄工舎)
299,800税込329,780
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH57刃数2枚刃ねじれ角(°)35
テーパーシャンクドリル 岡崎精工テーパーシャンクドリル岡崎精工
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
材質ハイス表面処理ホモ処理
ハイスドリル レギュラ ホモ処理 グーリングハイスドリル レギュラ ホモ処理グーリング
179,800税込197,780
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
一般の用途で使用される汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118
リーマ HS T柄 BR 大洋ツールリーマ HS T柄 BR大洋ツール
349,800税込384,780
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
超硬ソリッドコーナーカッター アサヒ工具超硬ソリッドコーナーカッターアサヒ工具
83,980税込92,378
1本
翌々日出荷
3枚刃仕様により加工時のビビり発生を軽減し、切粉排出良好
用途用途材質超硬K種G2
ジャンボエンドミル6枚刃 標準 RYOCO(菱高精機)ジャンボエンドミル6枚刃 標準RYOCO(菱高精機)
99,980税込109,978
1本
翌々日出荷
超硬ロー付エンドミル、標準6枚刃
用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等)材質鋼用 R70刃数6外径公差(mm)+0.05~0
ジャンボエンドミル6枚刃 標準 RYOCO(菱高精機)ジャンボエンドミル6枚刃 標準RYOCO(菱高精機)
99,980税込109,978
1本
翌々日出荷
超硬ロー付エンドミル、標準6枚刃
用途鋳鉄・FCD等材質鋳物用 R78刃数6外径公差(mm)+0.05~0
マシンリーマ EIKO(栄工舎)マシンリーマEIKO(栄工舎)
279,800税込307,780
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51食付角(°)45
スパイラルシェルリーマー SP-SR 大洋ツールスパイラルシェルリーマー SP-SR大洋ツール
129,800税込142,780
1本
翌々日出荷
アーバーに刃部を差し込んで使用する組み立てリーマ。大径穴加工用で経済的。リーマ公差m5。穴径・テーパー1/50。キー溝付き。左ねじれ12°仕様。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
シェルリーマー SR 大洋ツールシェルリーマー SR大洋ツール
109,800税込120,780
1本
翌々日出荷
アーバーに刃部を差し込んで使用する組み立てリーマ。大径穴加工用で経済的。リーマ公差m5。穴径・テーパー1/50。キー溝付き。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
シェルエンドミル SE 大洋ツールシェルエンドミル SE大洋ツール
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
アーバーに刃部を差し込んで使用する組立てエンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
テーパーシャンクチャッキングリーマ TCR EIKO(栄工舎)テーパーシャンクチャッキングリーマ TCREIKO(栄工舎)
289,800税込318,780
1本
翌々日出荷
MTシャンクチャッキングリーマ
用途貫通穴加工用
チャッキングリーマ(MT) 岡崎精工チャッキングリーマ(MT)岡崎精工
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
刃長が短いタイプ モールステーパシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※食付き角45度 ネジレ角:刃部が直刃を表します。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート刃形ストレート
シェルリーマ 岡崎精工シェルリーマ岡崎精工
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
MCO工具 一般穴仕上げ加工用 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 食付き角45度
材質MCO材(コバルト高速度鋼)コーティングノンコート刃形ストレート略号SRねじれ角直刃
スロアウェイドリル DFT ケナメタルスロアウェイドリル DFTケナメタル
89,980税込98,978
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
DFT スロアウェイドリル。LxD2.5D。三角形インサートはセンタリング性能に優れる。3コーナー仕様
コーナラウンジングカッタ S&K(三興製作所)コーナラウンジングカッタS&K(三興製作所)
99,980税込109,978
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)コーナーラウンジカッタR許容差±0.05先端径許容差(mm)コーナラウンジングカッタ:±0.06
エンドミル HS 2刃 2SF FKD(フクダ精工)エンドミル HS 2刃 2SFFKD(フクダ精工)
159,800税込175,780
1本
3日以内出荷から11日以内出荷
ドリル HS T柄 TD NACHI(不二越)ドリル HS T柄 TDNACHI(不二越)
149,800税込164,780
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
材質HSS
マシンリーマ 岡崎精工マシンリーマ岡崎精工
169,800税込186,780
1本
5日以内出荷
材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンクねじれ角(°)直刃食付角(°)45
NCセンサリーマ 日研工作所NCセンサリーマ日研工作所
159,800税込175,780
1個
当日出荷から35日以内出荷
刃形スパイラルシャンクテーパシャンクコーティングTiNコーティング
NCセンサリーマ 日研工作所NCセンサリーマ日研工作所
149,000税込163,900
1個
当日出荷から7日以内出荷
刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング
タフカットスキルリーマ 日研工作所タフカットスキルリーマ日研工作所
119,800税込131,780特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
超硬ミルリーマ 日研工作所超硬ミルリーマ日研工作所
219,800税込241,780
1個
当日出荷から4日以内出荷
シャンクテーパシャンク刃形スパイラル材質超硬
シェルリーマ(スパイラル刃) 大洋ツールシェルリーマ(スパイラル刃)大洋ツール
179,800税込197,780
1本
7日以内出荷
材質SKH51
リーマ HS T柄 MR6 大洋ツールリーマ HS T柄 MR6大洋ツール
259,800税込285,780
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質SKH51刃形ストレートシャンクテーパシャンク
リーマ HS T柄 CR 大洋ツールリーマ HS T柄 CR大洋ツール
199,800税込219,780
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質SKH51シャンクMT(モールステーパー)シャンク
エンドミル HS 多刃 6SF FKD(フクダ精工)エンドミル HS 多刃 6SFFKD(フクダ精工)
159,800税込175,780
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
エンドミル HS 穴式 SE 大洋ツールエンドミル HS 穴式 SE大洋ツール
78,980税込86,878
1本
7日以内出荷
材質SKH51
エンドミル HS T柄 SPE 大洋ツールエンドミル HS T柄 SPE大洋ツール
159,800税込175,780
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
エンドミル HS T柄 SLE 大洋ツールエンドミル HS T柄 SLE大洋ツール
159,800税込175,780
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
材質SKH51刃数2
チャッキングリーマ MTシャンク 岡崎精工チャッキングリーマ MTシャンク岡崎精工
149,800税込164,780
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクMT(モールステーパー)シャンクねじれ角(°)直刃食付角(°)45

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具