絞り込み
ブランド
  • 岡部工具(22)
  • イワタツール(7)
  • NS(日進工具)(6)
  • ATOM(サイトウ製作所)(4)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1)
  • 協和精工(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.065(3)
  • 0.07(8)
  • 0.12(2)
  • 0.13(2)
  • 0.14(3)
  • 0.35(3)
  • 0.5(3)
  • 0.6(9)
  • 0.7(15)
  • 2.1(1)
シャンク径(Φmm)
  • 3(13)
  • 3.175(1)
  • 3.5(3)
  • 4(7)
全長(mm)
  • 31(3)
  • 35(11)
  • 36(9)
  • 38(5)
  • 40(10)
  • 45(4)
  • 50(2)
材質
  • ハイス(24)
  • 超硬合金(20)
溝長(mm)
  • 0.7
  • 12(329)
  • 16(306)
  • 18(419)
  • 20(603)
  • 22(299)
  • 24(352)
  • 25(311)
  • 28(313)
  • 30(428)
  • 35(332)
  • 40(358)
  • 43(312)
  • 45(393)
  • 47(292)
  • 50(405)
  • 55(302)
  • 60(407)
  • 70(295)
  • 75(366)
  • 100(375)
表面処理
  • DLCコーティング(1)
  • その他(20)
  • チタン系コーティング(11)
  • ノンコーティング(8)
DLCコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センタードリル 1形 岡部工具センタードリル 1形岡部工具(7件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)60表面処理-
弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-S YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-SYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(10件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から7日以内出荷
溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。
ルーマードリル ADR ATOM(サイトウ製作所)ルーマードリル ADRATOM(サイトウ製作所)
7,398税込8,138
1本
当日出荷から5日以内出荷
精密/多孔細穴加工用3mmシャンクドリルとなります。一般鋼材から非鉄・樹脂まで幅広い適用ワークが可能となります。 刃径公差:+0/-0.005
用途鋼材/非鉄/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
センタードリル  1形 90° 岡部工具センタードリル 1形 90°岡部工具(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)90表面処理-
超硬マイクロドリル NS(日進工具)超硬マイクロドリルNS(日進工具)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から5日以内出荷
NSの製造技術の全てを結集・先端径Φ0.01より標準化を実現! ドリルによる穴あけ加工の新たな領域を拓く、極小径マイクロドリル。 先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します。(Φ0.02以上) 溝長10Dのスタンダードタイプ
全長L(mm)40材質極超微粒子超硬合金刃数2シャンク径d(Φmm)4首角γ(°)15ねじれ角(°)30
マイクロドリル "NEO-PRO" 標準刃長 ADR-SV ATOM(サイトウ製作所)マイクロドリル "NEO-PRO" 標準刃長 ADR-SVATOM(サイトウ製作所)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から3日以内出荷
軟鋼材から高硬度(HRC50)まで幅広い対応が可能なコーティングドリルです。
小径高硬度加工用ドリル NS(日進工具)小径高硬度加工用ドリルNS(日進工具)(2件のレビュー)
7,598税込8,358
1本
当日出荷から翌々日出荷
小径ドリルで焼き入れ鋼65HRCへの穴あけ加工が可能! ばらつきが少ない穴径と、安定した長寿命を実現! Φ0.1から切削での高硬度材穴あけ加工が可能!
材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティングプレミアム刃数2首角γ(°)15加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)20
無限コーティング フラットドリル NS(日進工具)無限コーティング フラットドリルNS(日進工具)
5,598税込6,158
1本
3日以内出荷
斜面や曲面など加工面の形状を問わず、安定した穴あけ加工ができます。高能率座ぐり加工が可能で、裏バリも抑制します。
用途用途材質超微粒子超硬合金形状A刃数2全長(mm)45シャンク径(Φmm)4表面処理無限コーティング首角γ(°)
ハイスペックルーマードリル ADR-SP ATOM(サイトウ製作所)ハイスペックルーマードリル ADR-SPATOM(サイトウ製作所)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から翌々日出荷
穴制度を左右する振れ精度・リップハイト差を2μ以内に抑えた高仕様・高精度ドリルです。
ねじれ半月ドリル 超硬 イワタツールねじれ半月ドリル 超硬イワタツール
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷
材質超硬表面処理ノンコート
センタードリル 1形60° 岡部工具センタードリル 1形60°岡部工具
2,398税込2,638
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
超硬センタードリル 60° 岡部工具超硬センタードリル 60°岡部工具
14,980税込16,478
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質Carbide表面処理-先端角(°)60
センタードリルJIS 1形 岡部工具センタードリルJIS 1形岡部工具
1,998税込2,198
1本
翌日出荷から3日以内出荷
材質SKH51:HSS先端角(°)60表面処理-
超硬ドリル ドリーマーシリーズ(センタリングドリル) 位置決め加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬ドリル ドリーマーシリーズ(センタリングドリル) 位置決め加工用F.P.(エフ・ピー・ツール)
5,498税込6,048
1本
3日以内出荷
超薄膜パープルコーティングを施したドリーマーシリーズ専用の位置決め加工用ドリル。シャンク径Φ3.0に対し、h4公差(0/ー0.003)を採用することで、振れ精度と穴位置精度を更に追及。
用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質鋼材質超硬全長(mm)40シャンク径(Φmm)3表面処理パープルコーティング関連資料(1.76MB)
超硬ルーマ型ドリル 協和精工超硬ルーマ型ドリル協和精工
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
刃径をΦ0.03~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)3
ルーマードリル3.175mm柄 ADR ATOM(サイトウ製作所)ルーマードリル3.175mm柄 ADRATOM(サイトウ製作所)
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷
精密・多孔細穴加工用ドリルです。
材質超微粒子超硬合金全長(mm)38シャンク径(Φmm)3.175先端角(°)120刃径公差+0~-0.005ねじれ角(°)30
ドリル 超硬S 90CDH イワタツールドリル 超硬S 90CDHイワタツール
7,998税込8,798
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬角度(°)90表面処理ノンコート角度小数90
ドリル 超硬S EMSBS MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ドリル 超硬S EMSBSMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
17,980税込19,778
1本
7日以内出荷
材質超硬表面処理THコート
ドリル 超硬S CDH イワタツールドリル 超硬S CDHイワタツール
6,198税込6,818特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質超硬角度(°)60角度小数60
ドリル 超硬S 60CDH イワタツールドリル 超硬S 60CDHイワタツール
5,198税込5,718
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質超硬角度(°)60表面処理ノンコート胴径(Φmm)3角度小数60
ドリル コートHS S柄 CDH イワタツールドリル コートHS S柄 CDHイワタツール
2,298税込2,528
1本
7日以内出荷
材質HSS角度(°)60表面処理TiCNコーティング胴径(Φmm)3
ドリル HS S柄 60CDH イワタツールドリル HS S柄 60CDHイワタツール(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
材質HSS角度(°)60表面処理ノンコート胴径(Φmm)3シャンク形状エンドミルシャンク角度小数60
ねじれ半月ドリル 超硬 DLCコーティング イワタツールねじれ半月ドリル 超硬 DLCコーティングイワタツール
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
材質超硬表面処理DLCコーティング
センタードリル  1形 75° 岡部工具センタードリル 1形 75°岡部工具
2,798税込3,078
1本
4日以内出荷
材質SKH51:HSS先端角(°)75表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
コーティングセンタードリル1形 60° 岡部工具コーティングセンタードリル1形 60°岡部工具
3,598税込3,958
1本
当日出荷から24日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理TiN
無限コートマイクロドリル NSMD-M NS(日進工具)無限コートマイクロドリル NSMD-MNS(日進工具)
6,498税込7,148
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質極超微粒子超硬合金刃数2全長L(mm)40シャンク径d(Φmm)4
マイクロドリル NSMD NS(日進工具)マイクロドリル NSMDNS(日進工具)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から3日以内出荷
エポックマイクロスターター MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックマイクロスターターMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
6,098税込6,708
1本
翌日出荷から6日以内出荷
材質超硬表面処理THコート
無限マイクロコーティングマイクロドリル NS(日進工具)無限マイクロコーティングマイクロドリルNS(日進工具)
6,598税込7,258
1本
当日出荷から翌々日出荷
無限マイクロコーティングを採用した、溝長10Dのスタンダードタイプです。 マイクロドリル専用の薄膜コーティングの採用で、ステンレスなど鋼材の穴あけにおいて優れた性能を発揮します。 先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します。(Φ0.02以上)
材質極超微粒子超硬合金表面処理無限マイクロコーティング刃数2首角γ(°)15ねじれ角(°)30
左センタードリルJIS 1形60° 岡部工具左センタードリルJIS 1形60°岡部工具
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
材質SKH51:HSS先端角(°)左刃60表面処理-
左センタードリル 1形60° 岡部工具左センタードリル 1形60°岡部工具
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理-
超硬センタードリル 90° 岡部工具超硬センタードリル 90°岡部工具
14,980税込16,478
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理-
センタードリルJIS 1形90° 岡部工具センタードリルJIS 1形90°岡部工具
2,298税込2,528
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質SKH51:HSS先端角(°)90表面処理-
センタードリルJIS 1形75° 岡部工具センタードリルJIS 1形75°岡部工具
2,398税込2,638
1本
4日以内出荷
材質SKH51:HSS先端角(°)75表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
センタードリルJIS 1形70° 岡部工具センタードリルJIS 1形70°岡部工具
2,398税込2,638
1本
4日以内出荷から102日以内出荷
材質SKH51:HSS先端角(°)70表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
センタードリルJIS 1形60° 岡部工具センタードリルJIS 1形60°岡部工具
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷から14日以内出荷
材質SKH55:HSS-Co表面処理-先端角(°)60RoHS指令(10物質対応)対応
センタードリル 1形70° 岡部工具センタードリル 1形70°岡部工具
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
材質SKH51:HSSRoHS指令(10物質対応)対応
コーティングセンタードリルJIS1形 90° 岡部工具コーティングセンタードリルJIS1形 90°岡部工具
3,698税込4,068
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質SKH51:HSS先端角(°)90表面処理TiN
コーティングセンタードリルJIS1形 75° 岡部工具コーティングセンタードリルJIS1形 75°岡部工具
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
コーティングセンタードリルJIS1形 70° 岡部工具コーティングセンタードリルJIS1形 70°岡部工具
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具