切削工具 :「エアノズル」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード

商品豆知識

4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノガ・ミニクールはベンチュリ原理を応用したもので、コンプレッサーエアーさえあれば容易に、エアースプレー状の切削液の吹き付けができます。 エアーホースをエアー源に、サイフォンラインを冷却液容器に差込、マグネットで本体を機械に固定し、ノズルを工具に当てます。 ノブを引いてバルブを開けると霧状の冷却液が勢いよく噴出します。 コントロールバルブで空気量を、ノズルで冷却液の吹付量をそれぞれ調整できます。
用途ボール盤・汎用フライス盤・汎用旋盤・研削盤など加工時の給油用に。 長さ(m)サイフォンライン/1、エアーライン/1 エアー接続口PF1/4 使用エアー圧力(MPa[kg/cm2])0.098~0.98[1~10] マグネット部寸法(mm)60×16×32 仕様28kgf.永磁マグネット付
1セット
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

0.1cc以下の少量の切削液を特定のポイントに正確に噴射させることができます。標準キットには、リミットバルブが付属しています。メカ式にエアをオンオフするのに便利です。補助エア取り込み口を同時使用すると、先端のノズルを調整するだけで、切削液だけの噴射とスプレー状の噴射が、容易に行えます。圧縮空気3~9気圧程度で使用します。
用途切削油の噴射に。 トラスコ品番170-3439 適合流体水溶性切削液・油性切削液 容量(cc)325
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

0.1mL以下の少量の切削液を特定のポイントに正確に噴射させることができます。 標準キットには、リミットバルブが付属しています。メカ式にエアをオンオフするのに便利です。 補助エア取り込み口を同時使用すると、先端のノズルを調整するだけで、切削液だけの噴射とスプレー状の噴射が、容易に行えます。
用途切削油の噴射に。 仕様圧縮空気3~9気圧程度で使用します 適合流体水溶性切削液・油性切削液
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

0.1mL以下の少量の切削液を特定のポイントに正確に噴射させることができます。 標準キットには、リミットバルブが付属しています。メカ式にエアをオンオフするのに便利です。 補助エア取り込み口を同時使用すると、先端のノズルを調整するだけで、切削液だけの噴射とスプレー状の噴射が、容易に行えます。
用途切削油の噴射に。 仕様圧縮空気3~9気圧程度で使用します トラスコ品番170-3412 質量(kg)1.8 適合流体水溶性切削液・油性切削液
1個
89,980 税込98,978
当日出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります