切削工具 :「台所用」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
商品豆知識
勝手L
コーティングTiAlSiN
材種1230
切刃数2
勝手R
コーティングTiAlSiN
材種1230
切刃数2
勝手N
コーティングTiAlSiN
材種1230
トラスコ品番658-4078
全長(mm)109.108
勝手L
クランプクランプ
シャンク幅(mm)20.5
シャンク高さ(mm)20
最大切込み(mm)20
1本
¥38,980
税込¥42,878
16日以内出荷
適合SNMG 120408
適合チップ正方形
クランプピン/クランプ
切込み角度(°)45
リード角(°)工具:45
適合CNMG 120408
トラスコ品番655-9714
適合チップひし形頂角80°
勝手R
クランプピン/クランプ
シャンク幅(mm)22
切込み角度(°)95
リード角(°)工具:-5
1個
¥43,980
税込¥48,378
16日以内出荷
適合SCMT 09T308
適合チップ正方形
勝手R
クランプスクリュー/クランプ
切込み角度(°)45
リード角(°)工具:45
全長(mm)150
高さ(mm)刃先:25
クランプクランプ
シャンク幅(mm)8.325
シャンク高さ(mm)25
シャンク高さH(mm)31.9
機能長さ(mm)150
最大切込み(mm)25
機能幅(mm)8.325
最大加工深さ(mm)25
CoroCut2は、突切り・溝入れ加工用途の特定のニーズを満たすために開発されました。加工において新たなレベルの安定性と生産性向上をもたらします。この汎用性の高い工具コンセプトにより、部品あたりコストを抑え、加工効率を高めながら、必要な安定性を得ることができます。GFブレーカ:低送りで精密溝入れ加工に使用される研磨ブレーカ。低切削抵抗、優れた加工面品質、幅広いチップ幅と材種があります。
用途溝入れ加工用。
トラスコ品番658-4077
被削材PMSK
勝手N
最大溝深さ(mm)18.56
切削幅(mm)3
コーティングPVD
チップ厚さ(mm)4.3321
適合被削材種PMKNS
刃幅公差(mm)上限:0.02、下限:-0.02
コーナー半径Re(mm)0.8
厚さS(mm)4.3321
切刃数2
刃幅CW(mm)3
1箱(5個)
¥19,980
税込¥21,978
16日以内出荷
高圧クーラント対応の外径旋削ホルダ。クーラントで刃先を直接冷やすため、切削速度の向上、チップ寿命の延長が図れます。切りくずを細かく分断し、機械やワークへの絡みつきを防止します。
用途外径旋削加工に。低合金鋼、ステンレス、チタン合金などの切りくずが切れにくい被削材に。無人化生産向けに。
トラスコ品番609-5119
勝手左
機能長さ(mm)65
機能幅(mm)45
接続径(Φmm)63
1個
¥54,980
税込¥60,478
11日以内出荷
用途仕上げ
被削材SM
勝手L
コーティングAlTiN
チップ厚さ(mm)3.175
母材超硬
材種1205
トラスコ品番661-7076
全長(mm)70
全高(mm)98
勝手N
有効径(Φmm)28
機能幅(mm)85
接続径(Φmm)60
1個
¥739,800
税込¥813,780
16日以内出荷
用途仕上げ
被削材SM
勝手R
コーティングAlTiN
チップ厚さ(mm)3.175
母材超硬
材種1205
勝手N
コーティングTiAlSiN
材種1230
切刃数1
勝手N
コーティングTiAlSiN
材種1230
1
2
3
4
5
次へ
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。