切削工具 :「研磨機」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード

商品豆知識

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CoroCut2は、突切り・溝入れ加工用途の特定のニーズを満たすために開発されました。加工において新たなレベルの安定性と生産性向上をもたらします。この汎用性の高い工具コンセプトにより、部品あたりコストを抑え、加工効率を高めながら、必要な安定性を得ることができます。GFブレーカ:低送りで精密溝入れ加工に使用される研磨ブレーカ。低切削抵抗、優れた加工面品質、幅広いチップ幅と材種があります。
用途溝入れ加工用。 トラスコ品番658-4077 被削材PMSK 勝手N 最大溝深さ(mm)18.56 切削幅(mm)3 コーティングPVD チップ厚さ(mm)4.3321 適合被削材種PMKNS 刃幅公差(mm)上限:0.02、下限:-0.02 コーナー半径Re(mm)0.8 厚さS(mm)4.3321 切刃数2 刃幅CW(mm)3
1箱(5個)
19,980 税込21,978
16日以内出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります