切削工具 :「マグネシウム」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード

商品豆知識

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 溝数3 関連資料(0.4MB)
1本
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本
809 税込890
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

用途黄銅・黄銅鋳物・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 溝数3
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途黄銅・黄銅鋳物・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 全長(mm)62
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドライ加工用アルミ材用スパイラルタップ HDASP YAMAWA(ヤマワ) 動画あり
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.83MB)
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

超高速用アルミ材用ロースパイラルタップ HFASP YAMAWA(ヤマワ) 動画あり
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.83MB)
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

超高速用アルミ材用止り穴用超硬ハンドタップ HFACT-B YAMAWA(ヤマワ) 動画あり
用途黄銅鋳物・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.83MB)
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本ほか
969 税込1,066
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

超高速用アルミ材用通り穴用超硬ハンドタップ HFACT-P YAMAWA(ヤマワ) 動画あり
用途黄銅鋳物・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 溝数3 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.83MB)
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

超高速用アルミ材用スパイラルタップ HFAHS YAMAWA(ヤマワ) 動画あり
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.83MB)
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 溝数3 関連資料(1.33MB)
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アルミダイカスト、アルミ鋳物など軽合金の鋳造品に高速領域においても安定したねじ加工が可能です。刃部の最適設計により、軽合金のねじ立て加工で生じやすい内径へのカエリが少なく安定した綺麗なめねじ加工が可能です。
用途止り穴加工用。被削材:黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。 材質高速度工具鋼(HSS) ピッチ(mm)1 溝数3 精度P3 食付き部の山数2.5山 表面処理窒化処理 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ等比較的軟らかい材料の部品で、めねじ補強、耐久性増加の目的で、インサートコイルを挿入するためのめねじを加工します。
用途止り穴加工用。被削材:黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。 材質高速度工具鋼(HSS) 精度1b 食付き部の山数2.5山 表面処理窒化処理 加工ねじメートルねじ
1本
6,198 税込6,818
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽合金の鋳造品に向くように設計された安定したねじ立てが可能です。刃部の最適設計により、軽合金のねじ立て加工で生じやすい内径へのカエリが少なく安定した綺麗なめねじ加工が可能です。
用途止り穴加工用。被削材:黄銅、黄銅鋳鉄、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物。 材質高速度工具鋼(HSS) 食付き部の山数2.5山 表面処理窒化処理 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミダイカストやアルミ鋳物などの切削において、切りくずの噛み込みや切りくず詰まりを解消し、めねじのムシレを無くしたタップです。
用途止り穴加工用。被削材:黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。 トラスコ品番153-0172 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)88 ピッチ(mm)1.5 呼び寸法M14 溝数3 下穴径(Φmm)12.6 シャンク長(mm)45 ねじ長さ(mm)26 精度P3 食付き部の山数1.5山 表面処理窒化処理 シャンク径(mm)10.5 シャンク四角部(mm)8 加工ねじメートルねじ シャンク四角部長さ(mm)11 精度表記P級
1本
5,698 税込6,268
当日出荷

アルミ鋳物(AC)、アルミダイカスト(ADC)、亜鉛ダイカスト(ZDC)などの量産ねじ加工に最適な、超硬のポイントタップです。
用途通り穴加工用。被削材:黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。 材質超微粒超硬合金(HF) 溝数3 精度P3 食付き部の山数5山 表面処理ノンコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります