切削工具 :「石材用」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード

商品豆知識

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レッキス工業薄肉1本物ビット
レーザー溶接でチップの飛びを解消します。 薄肉ビットならではのシャープな切れ味です。
用途鉄筋コンクリート、石材等への穿孔 有効長(mm)250 刃高(mm)7
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

レザ溶接でチップの飛びを解消。薄肉ビットならではのシャプな切れ味。
用途鉄筋コンクリート、石材等への穿孔。 有効長(mm)250 ダイヤ幅(mm)7
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります