切削工具 :「台所用」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード

商品豆知識

4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドリルビットの種類 = 座ぐり工具。パイロット直径 = 6.4mm。パイロット長さ = 8mm。カッター径 = 11mm。カッター長さ = 12.5mm。シャンクタイプ = ねじ込み。個数 = 1。シャンク径 = 6 mm。全体長さ = 76 mm。材質 = HSS。。HSS - オートロック - ファスナーサイズ、座ぐり. 六角穴付きボルト用の座ぐり(右勝手切削) ねじ山付きシャンク * カッター直径D公差 = +0.013 → 0.05 mm、**寸法T公差 = e8
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷

ドリルビットの種類 = 座ぐり工具。ねじサイズ = M12mm。パイロット長さ = 13.5mm。カッター径 = 20mm。カッター長さ = 25.5mm。シャンクタイプ = ねじ込み。個数 = 1。シャンク径 = 12 mm。全体長さ = 108 mm。材質 = HSS。。HSS - オートロック - ファスナーサイズ、座ぐり. 六角穴付きボルト用の座ぐり(右勝手切削) ねじ山付きシャンク * カッター直径D公差 = +0.013 → 0.05 mm、**寸法T公差 = e8
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

ドリルビットの種類 = 座ぐり工具。ねじサイズ = M8mm。パイロット長さ = 9.5mm。カッター径 = 15mm。カッター長さ = 19mm。シャンクタイプ = ねじ込み。個数 = 1。シャンク径 = 10 mm。全体長さ = 87.3 mm。材質 = スチール。。HSS - オートロック - ファスナーサイズ、座ぐり. 六角穴付きボルト用の座ぐり(右勝手切削) ねじ山付きシャンク * カッター直径D公差 = +0.013 → 0.05 mm、**寸法T公差 = e8
1個
8,898 税込9,788
5日以内出荷

ドリルビットの種類 = 座ぐり工具。ねじサイズ = M10mm。パイロット長さ = 11mm。カッター径 = 18mm。カッター長さ = 19mm。シャンクタイプ = ねじ込み。個数 = 1。シャンク径 = 10 mm。全体長さ = 89 mm。材質 = HSS。。HSS - オートロック - ファスナーサイズ、座ぐり. 六角穴付きボルト用の座ぐり(右勝手切削) ねじ山付きシャンク * カッター直径D公差 = +0.013 → 0.05 mm、**寸法T公差 = e8
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります