切削工具 :「20Mダイス」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
RS Pro 業務用 HSS ワークショップタップ / ダイ. RS PRO ブランドの業務用タップ / ダイセットをご紹介します。このセットは、高性能タップ / ダイの高品質セットで、バーや穴のねじ山のきれいな金属切削や修復に最適です。工具は HSS (高速度鋼)構造を備え、耐久性が高く、腐食に対する耐性があります。これらの優れた品質のタップ / ダイは、見栄えのよい金属製ケースに収められています。パーティショントレイは硬木製で、安全に配置でき、使用しないときに部品を整理しながら優れた保護性能を発揮します。 これらのダイ及びタップセットは、業務用の作業場や自動車用途に適しています。 RS Pro 作業場用タップ / ダイセット製品には、 RS Pro HSS メートルタップ / ダイセット、 M2-M6-300-9735 ; RS Pro HSS メートルタップ / ダイセット、 M3-M10-300-7436 ; RS Pro HSS メートルタップ / ダイセット、 M6-M12-300-7442 ; RS Pro HSS メートルタップ / ダイセット、 M6-M20 - ; 300-7458 300-7458 RS Pro HSS タップ / ダイセット、 1/4 - 1/2 UNC-300-7464 ; RS Pro HSS タップ / ダイセット、 1/4-3/4 UNC-300-7470 ; RS Pro HSS タップ / ダイセット、 1/4 - 1/2 UNF - ; 300-7492 300-7492 RS Pro HSS タップ / ダイセット、 1/4-3/4 UNF - ; 300-7509 300-7509. 特長と利点:. 高速度鋼 (HSS) 製で、優れた耐久性と高性能を保証します 堅材製のパーティショントレイを備えた魅力的で頑丈な金属製ケースに収納されています 安全な輸送と安全な輸送のための金属製クラスプを装備しています 小型タップ用のバータイプレンチとラチェットレンチが付属 一般的なメンテナンス作業場や自動車用途に最適 メトリック、 UNC 、 UNF ねじのセットがあります. 代表的用途:. タップ / ダイセットは、材料にねじを切る(タッピング)に最適で、ボルトやその他の材料にきれいにフィットします。一方、ダイは、スチールなどの材料のねじ山を切るために使用され、継手のねじ止めや取り付けに使用されます。タップ / ダイセットはこの 2 つを組み合わせ、さまざまな用途で使用できる汎用セットになっています。タップ / ダイセットは、タップレンチやドリルなどの手動工具や電動工具と併用することで、最大のトルクと制御を実現します。次のような用途で広く使用されています。 建設 DIY 配管 作業場 改装. よくある質問:. レンチとダイスの在庫はどこにありますか. タップレンチとダイスの在庫は、タップとダイスを収納する木製 TOP トレイの下にあります。 セットに潤滑剤を塗布する必要がありますか. 使用時には、定期的に潤滑剤を塗布して、摩擦を発生させずに正確にねじ切りすることをお勧めします。これにより、損傷を最小限に抑えてきれいなねじが完成します。 タップとダイの違いは何ですか. タップセットは、ナットや継手などに最適な穴のねじ山を作成又は修復するために使用します。このプロセスをタップといいます。ダイセットは、継手をねじ止めして取り付けることができるように、スチールなどの材料のねじ山を切断するために使用します。これをねじ山といいます。
仕様最大ダイサイズ = M20最小タップサイズ = M6最大タップサイズ = M20最小ダイサイズ = M6個数 = 29セット内容 = タップ / ダイ材質 = HSS
1セット
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
ねじサイズ = M12。ピッチ = 1.75mm。外径 = 33.33mm。厚さ = 11.11mm。材質 = HSS。左手ねじ = あり。。メートルダイ、左ねじ. 高品質、高速度鋼 メトリック粗目シリーズねじ ポリプロピレン製ケース M3 → M6サイズは、直径13/16インチ(20 mm) M8 → M12サイズは、直径1 5/16インチ(33 mm)
1個
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
ねじサイズ = M6。ピッチ = 1mm。外径 = 20.63mm。厚さ = 6.35mm。材質 = HSS。左手ねじ = あり。。メートルダイ、左ねじ. 高品質、高速度鋼 メトリック粗目シリーズねじ ポリプロピレン製ケース M3 → M6サイズは、直径13/16インチ(20 mm) M8 → M12サイズは、直径1 5/16インチ(33 mm)
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
ねじサイズ = M8。ピッチ = 1.25mm。外径 = 33.33mm。厚さ = 11.11mm。材質 = HSS。左手ねじ = あり。。メートルダイ、左ねじ. 高品質、高速度鋼 メトリック粗目シリーズねじ ポリプロピレン製ケース M3 → M6サイズは、直径13/16インチ(20 mm) M8 → M12サイズは、直径1 5/16インチ(33 mm)
1個
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
ねじサイズ = M4。ピッチ = 0.7mm。外径 = 20.63mm。厚さ = 6.35mm。材質 = HSS。左手ねじ = あり。。メートルダイ、左ねじ. 高品質、高速度鋼 メトリック粗目シリーズねじ ポリプロピレン製ケース M3 → M6サイズは、直径13/16インチ(20 mm) M8 → M12サイズは、直径1 5/16インチ(33 mm)
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
RS Pro 業務用 HSS ワークショップタップ / ダイ. RS PRO ブランドの業務用タップ / ダイセットをご紹介します。このセットは、高性能タップ / ダイの高品質セットで、バーや穴のねじ山のきれいな金属切削や修復に最適です。工具は HSS (高速度鋼)構造を備え、耐久性が高く、腐食に対する耐性があります。これらの優れた品質のタップ / ダイは、見栄えのよい金属製ケースに収められています。パーティショントレイは硬木製で、安全に配置でき、使用しないときに部品を整理しながら優れた保護性能を発揮します。 これらのダイ及びタップセットは、業務用の作業場や自動車用途に適しています。 RS Pro 作業場用タップ / ダイセット製品には、 RS Pro HSS メートルタップ / ダイセット、 M2-M6-300-9735 ; RS Pro HSS メートルタップ / ダイセット、 M3-M10-300-7436 ; RS Pro HSS メートルタップ / ダイセット、 M6-M12-300-7442 ; RS Pro HSS メートルタップ / ダイセット、 M6-M20 - ; 300-7458 300-7458 RS Pro HSS タップ / ダイセット、 1/4 - 1/2 UNC-300-7464 ; RS Pro HSS タップ / ダイセット、 1/4-3/4 UNC-300-7470 ; RS Pro HSS タップ / ダイセット、 1/4 - 1/2 UNF - ; 300-7492 300-7492 RS Pro HSS タップ / ダイセット、 1/4-3/4 UNF - ; 300-7509 300-7509. 特長と利点:. 高速度鋼 (HSS) 製で、優れた耐久性と高性能を保証します 堅材製のパーティショントレイを備えた魅力的で頑丈な金属製ケースに収納されています 安全な輸送と安全な輸送のための金属製クラスプを装備しています 小型タップ用のバータイプレンチとラチェットレンチが付属 一般的なメンテナンス作業場や自動車用途に最適 メトリック、 UNC 、 UNF ねじのセットがあります. 代表的用途:. タップ / ダイセットは、材料にねじを切る(タッピング)に最適で、ボルトやその他の材料にきれいにフィットします。一方、ダイは、スチールなどの材料のねじ山を切るために使用され、継手のねじ止めや取り付けに使用されます。タップ / ダイセットはこの 2 つを組み合わせ、さまざまな用途で使用できる汎用セットになっています。タップ / ダイセットは、タップレンチやドリルなどの手動工具や電動工具と併用することで、最大のトルクと制御を実現します。次のような用途で広く使用されています。 建設 DIY 配管 作業場 改装. よくある質問:. レンチとダイスの在庫はどこにありますか. タップレンチとダイスの在庫は、タップとダイスを収納する木製 TOP トレイの下にあります。 セットに潤滑剤を塗布する必要がありますか. 使用時には、定期的に潤滑剤を塗布して、摩擦を発生させずに正確にねじ切りすることをお勧めします。これにより、損傷を最小限に抑えてきれいなねじが完成します。 タップとダイの違いは何ですか. タップセットは、ナットや継手などに最適な穴のねじ山を作成又は修復するために使用します。このプロセスをタップといいます。ダイセットは、継手をねじ止めして取り付けることができるように、スチールなどの材料のねじ山を切断するために使用します。これをねじ山といいます。
仕様最大ダイサイズ = M12最小タップサイズ = M3最大タップサイズ = M12最小ダイサイズ = M3個数 = 18セット内容 = タップ / ダイ材質 = HSS
1セット
¥62,980
税込¥69,278
翌々日出荷
RS Pro 業務用 HSS ワークショップタップ / ダイ. RS PRO ブランドの業務用タップ / ダイセットをご紹介します。このセットは、高性能タップ / ダイの高品質セットで、バーや穴のねじ山のきれいな金属切削や修復に最適です。工具は HSS (高速度鋼)構造を備え、耐久性が高く、腐食に対する耐性があります。これらの優れた品質のタップ / ダイは、見栄えのよい金属製ケースに収められています。パーティショントレイは硬木製で、安全に配置でき、使用しないときに部品を整理しながら優れた保護性能を発揮します。 これらのダイ及びタップセットは、業務用の作業場や自動車用途に適しています。 RS Pro 作業場用タップ / ダイセット製品には、 RS Pro HSS メートルタップ / ダイセット、 M2-M6-300-9735 ; RS Pro HSS メートルタップ / ダイセット、 M3-M10-300-7436 ; RS Pro HSS メートルタップ / ダイセット、 M6-M12-300-7442 ; RS Pro HSS メートルタップ / ダイセット、 M6-M20 - ; 300-7458 300-7458 RS Pro HSS タップ / ダイセット、 1/4 - 1/2 UNC-300-7464 ; RS Pro HSS タップ / ダイセット、 1/4-3/4 UNC-300-7470 ; RS Pro HSS タップ / ダイセット、 1/4 - 1/2 UNF - ; 300-7492 300-7492 RS Pro HSS タップ / ダイセット、 1/4-3/4 UNF - ; 300-7509 300-7509. 特長と利点:. 高速度鋼 (HSS) 製で、優れた耐久性と高性能を保証します 堅材製のパーティショントレイを備えた魅力的で頑丈な金属製ケースに収納されています 安全な輸送と安全な輸送のための金属製クラスプを装備しています 小型タップ用のバータイプレンチとラチェットレンチが付属 一般的なメンテナンス作業場や自動車用途に最適 メトリック、 UNC 、 UNF ねじのセットがあります. 代表的用途:. タップ / ダイセットは、材料にねじを切る(タッピング)に最適で、ボルトやその他の材料にきれいにフィットします。一方、ダイは、スチールなどの材料のねじ山を切るために使用され、継手のねじ止めや取り付けに使用されます。タップ / ダイセットはこの 2 つを組み合わせ、さまざまな用途で使用できる汎用セットになっています。タップ / ダイセットは、タップレンチやドリルなどの手動工具や電動工具と併用することで、最大のトルクと制御を実現します。次のような用途で広く使用されています。 建設 DIY 配管 作業場 改装. よくある質問:. レンチとダイスの在庫はどこにありますか. タップレンチとダイスの在庫は、タップとダイスを収納する木製 TOP トレイの下にあります。 セットに潤滑剤を塗布する必要がありますか. 使用時には、定期的に潤滑剤を塗布して、摩擦を発生させずに正確にねじ切りすることをお勧めします。これにより、損傷を最小限に抑えてきれいなねじが完成します。 タップとダイの違いは何ですか. タップセットは、ナットや継手などに最適な穴のねじ山を作成又は修復するために使用します。このプロセスをタップといいます。ダイセットは、継手をねじ止めして取り付けることができるように、スチールなどの材料のねじ山を切断するために使用します。これをねじ山といいます。
仕様最大ダイサイズ = M10最小タップサイズ = M3最大タップサイズ = M10最小ダイサイズ = M3個数 = 20セット内容 = タップ / ダイ材質 = HSS
1セット
¥73,980
税込¥81,378
5日以内出荷
RS Pro 業務用 HSS ワークショップタップ / ダイ. RS PRO ブランドの業務用タップ / ダイセットをご紹介します。このセットは、高性能タップ / ダイの高品質セットで、バーや穴のねじ山のきれいな金属切削や修復に最適です。工具は HSS (高速度鋼)構造を備え、耐久性が高く、腐食に対する耐性があります。これらの優れた品質のタップ / ダイは、見栄えのよい金属製ケースに収められています。パーティショントレイは硬木製で、安全に配置でき、使用しないときに部品を整理しながら優れた保護性能を発揮します。 これらのダイ及びタップセットは、業務用の作業場や自動車用途に適しています。 RS Pro 作業場用タップ / ダイセット製品には、 RS Pro HSS メートルタップ / ダイセット、 M2-M6-300-9735 ; RS Pro HSS メートルタップ / ダイセット、 M3-M10-300-7436 ; RS Pro HSS メートルタップ / ダイセット、 M6-M12-300-7442 ; RS Pro HSS メートルタップ / ダイセット、 M6-M20 - ; 300-7458 300-7458 RS Pro HSS タップ / ダイセット、 1/4 - 1/2 UNC-300-7464 ; RS Pro HSS タップ / ダイセット、 1/4-3/4 UNC-300-7470 ; RS Pro HSS タップ / ダイセット、 1/4 - 1/2 UNF - ; 300-7492 300-7492 RS Pro HSS タップ / ダイセット、 1/4-3/4 UNF - ; 300-7509 300-7509. 特長と利点:. 高速度鋼 (HSS) 製で、優れた耐久性と高性能を保証します 堅材製のパーティショントレイを備えた魅力的で頑丈な金属製ケースに収納されています 安全な輸送と安全な輸送のための金属製クラスプを装備しています 小型タップ用のバータイプレンチとラチェットレンチが付属 一般的なメンテナンス作業場や自動車用途に最適 メトリック、 UNC 、 UNF ねじのセットがあります. 代表的用途:. タップ / ダイセットは、材料にねじを切る(タッピング)に最適で、ボルトやその他の材料にきれいにフィットします。一方、ダイは、スチールなどの材料のねじ山を切るために使用され、継手のねじ止めや取り付けに使用されます。タップ / ダイセットはこの 2 つを組み合わせ、さまざまな用途で使用できる汎用セットになっています。タップ / ダイセットは、タップレンチやドリルなどの手動工具や電動工具と併用することで、最大のトルクと制御を実現します。次のような用途で広く使用されています。 建設 DIY 配管 作業場 改装. よくある質問:. レンチとダイスの在庫はどこにありますか. タップレンチとダイスの在庫は、タップとダイスを収納する木製 TOP トレイの下にあります。 セットに潤滑剤を塗布する必要がありますか. 使用時には、定期的に潤滑剤を塗布して、摩擦を発生させずに正確にねじ切りすることをお勧めします。これにより、損傷を最小限に抑えてきれいなねじが完成します。 タップとダイの違いは何ですか. タップセットは、ナットや継手などに最適な穴のねじ山を作成又は修復するために使用します。このプロセスをタップといいます。ダイセットは、継手をねじ止めして取り付けることができるように、スチールなどの材料のねじ山を切断するために使用します。これをねじ山といいます。
仕様最大ダイサイズ = 1/2インチUNF最小タップサイズ = 1/4インチUNF最大タップサイズ = 1/2インチUNF最小ダイサイズ = 1/4インチUNF個数 = 14セット内容 = タップ / ダイ材質 = HSS
1セット
¥67,980
税込¥74,778
5日以内出荷
RS Pro 業務用 HSS ワークショップタップ / ダイ. RS PRO ブランドの業務用タップ / ダイセットをご紹介します。このセットは、高性能タップ / ダイの高品質セットで、バーや穴のねじ山のきれいな金属切削や修復に最適です。工具は HSS (高速度鋼)構造を備え、耐久性が高く、腐食に対する耐性があります。これらの優れた品質のタップ / ダイは、見栄えのよい金属製ケースに収められています。パーティショントレイは硬木製で、安全に配置でき、使用しないときに部品を整理しながら優れた保護性能を発揮します。 これらのダイ及びタップセットは、業務用の作業場や自動車用途に適しています。 RS Pro 作業場用タップ / ダイセット製品には、 RS Pro HSS メートルタップ / ダイセット、 M2-M6-300-9735 ; RS Pro HSS メートルタップ / ダイセット、 M3-M10-300-7436 ; RS Pro HSS メートルタップ / ダイセット、 M6-M12-300-7442 ; RS Pro HSS メートルタップ / ダイセット、 M6-M20 - ; 300-7458 300-7458 RS Pro HSS タップ / ダイセット、 1/4 - 1/2 UNC-300-7464 ; RS Pro HSS タップ / ダイセット、 1/4-3/4 UNC-300-7470 ; RS Pro HSS タップ / ダイセット、 1/4 - 1/2 UNF - ; 300-7492 300-7492 RS Pro HSS タップ / ダイセット、 1/4-3/4 UNF - ; 300-7509 300-7509. 特長と利点:. 高速度鋼 (HSS) 製で、優れた耐久性と高性能を保証します 堅材製のパーティショントレイを備えた魅力的で頑丈な金属製ケースに収納されています 安全な輸送と安全な輸送のための金属製クラスプを装備しています 小型タップ用のバータイプレンチとラチェットレンチが付属 一般的なメンテナンス作業場や自動車用途に最適 メトリック、 UNC 、 UNF ねじのセットがあります. 代表的用途:. タップ / ダイセットは、材料にねじを切る(タッピング)に最適で、ボルトやその他の材料にきれいにフィットします。一方、ダイは、スチールなどの材料のねじ山を切るために使用され、継手のねじ止めや取り付けに使用されます。タップ / ダイセットはこの 2 つを組み合わせ、さまざまな用途で使用できる汎用セットになっています。タップ / ダイセットは、タップレンチやドリルなどの手動工具や電動工具と併用することで、最大のトルクと制御を実現します。次のような用途で広く使用されています。 建設 DIY 配管 作業場 改装. よくある質問:. レンチとダイスの在庫はどこにありますか. タップレンチとダイスの在庫は、タップとダイスを収納する木製 TOP トレイの下にあります。 セットに潤滑剤を塗布する必要がありますか. 使用時には、定期的に潤滑剤を塗布して、摩擦を発生させずに正確にねじ切りすることをお勧めします。これにより、損傷を最小限に抑えてきれいなねじが完成します。 タップとダイの違いは何ですか. タップセットは、ナットや継手などに最適な穴のねじ山を作成又は修復するために使用します。このプロセスをタップといいます。ダイセットは、継手をねじ止めして取り付けることができるように、スチールなどの材料のねじ山を切断するために使用します。これをねじ山といいます。
仕様最大ダイサイズ = M6最小タップサイズ = M2最大タップサイズ = M6最小ダイサイズ = M2個数 = 12セット内容 = タップ / ダイ材質 = HSS
1セット
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。