切削工具 :「農業用支柱」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識
電動ハンマーに装着し異形鉄筋及び差し筋アンカーを打ち込むためのアダプターです。ハンマーで打ち込むよりも数倍早く安全に打ち込めますので、作業効率がアップします。その他、アース棒や、農業用パイプ等の打ち込みにもご使用いただけます。
用途・異形鉄筋及び差し筋アンカーのD19・D22の打ち込み作業 。・ビニールハウスで使用する農業用パイプの22.2Φ、25.4Φの打ち込み作業 。・防獣用パイプ支柱25.4Φの打ち込み作業。・その他園芸支柱等の打ち込み作業
寸法(mm)18×270
内径(mm)27
関連資料SDS-max軸適合機種例(0.22MB)
1個
¥6,198
税込¥6,818
3日以内出荷
電動ハンマーに装着し異形鉄筋及び差し筋アンカーを打ち込むためのアダプターです。ハンマーで打ち込むよりも数倍早く安全に打ち込めますので、作業効率がアップします。その他、アース棒や、農業用パイプ等の打ち込みにもご使用いただけます。
用途・異形鉄筋及び差し筋アンカーのD19・D22の打ち込み作業 。・ビニールハウスで使用する農業用パイプの22.2Φ、25.4Φの打ち込み作業 。・防獣用パイプ支柱25.4Φの打ち込み作業。・その他園芸支柱等の打ち込み作業
寸法(mm)17×270
内径(mm)27
1個
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。