切削工具 :「M1.6」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード

商品豆知識

51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
住友電工ハードメタルホルダ SSTE
勝手 クランプシステムスクリューオン
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
6,798 税込7,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1本
6,998 税込7,698
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1本
6,698 税込7,368
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
17,980 税込19,778
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

住友電工ハードメタルSEC-外径バイト
適合チップひし形35° クランプシステムダブルクランプ チップ逃げ角(°)0
1本
9,798 税込10,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
22,980 税込25,278
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
9,998 税込10,998
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

住友電工ハードメタルホルダ MTXN
適合チップ正三角形60° 勝手 クランプシステムクランプオン式+ピンロック式 切込み角Kr(°)100 チップ逃げ角(°)0
1本
9,798 税込10,778
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

住友電工ハードメタルホルダ SSTI
勝手 クランプシステムスクリューオン
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

住友電工ハードメタルホルダ SVPC
適合チップひし形35° クランプシステムスクリューオン式 切込み角Kr(°)117.5
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住友電工ハードメタルホルダ PTTN
適合チップ正三角形60° クランプシステムレバーロック 切込み角Kr(°)60 チップ逃げ角(°)0
1本
6,798 税込7,478
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
9,998 税込10,998
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
6,798 税込7,478
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台ほか
22,980 税込25,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1台
22,980 税込25,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SEC-ウェーブラジアスミル 汎用ラジアスカッタ RSX08000M型(モジュラータイプ) 住友電工ハードメタル 動画あり
SEC-ウェーブラジアスミル RSX型は鋭い切れ味と剛性を両立したボディ設計により、クランプ剛性が低い設備でも安定した加工を実現。超ハイレーキ設計+高剛性ボディ設計により、低抵抗・低振動加工を実現。独自の位置決め機構採用で、高精度かつ高い操作性で、容易なコーナー管理を実現しました。(。インサートサイズ12・16・20mmは最大8コーナ使用、8・10mmは最大4コーナ使用です。)
用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・難削材の切削用:金型の彫り込み加工、傾斜加工、ヘリカル加工など、多様な加工を高能率に行うことができます。 長さ(mm)(LS2)5 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)4 軸方向すくい角(°)10 適合インサートRDET0803M0EN-□ 半径方向すくい角(°)-5~-8
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SEC-ウェーブミル WEZ17000M型(モジュラータイプ) 住友電工ハードメタル 動画あり
精緻を極めた”万能”カッタ。さまざまな加工に対応。優れた加工品位:刃先形状の最適設計と高精度造形技術の組み合わせにより、優れた壁面精度と仕上げ面品位を実現。低抵抗で優れた切れ味:加工音の低減とバリの発生を抑制。切れ味を追求した研摩級インサートもラインアップ。あらゆる被削材に適用可能な汎用材種:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄に適用可能な新材種ACU2500が登場。広範な分野の加工に対応。傾斜加工・ヘリカル加工・プランジ加工に対応.様々なアプリケーションへ適用可能!
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属。平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工、傾斜加工、ヘリカル加工、プランジ加工。 長さ(mm)LS2:5 寸法L11(mm)平取部:10
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

SEC-ウェーブミル WEZ11000M型(モジュラータイプ) 住友電工ハードメタル 動画あり
精緻を極めた”万能”カッタ。さまざまな加工に対応。優れた加工品位:刃先形状の最適設計と高精度造形技術の組み合わせにより、優れた壁面精度と仕上げ面品位を実現。低抵抗で優れた切れ味:加工音の低減とバリの発生を抑制。切れ味を追求した研摩級インサートもラインアップ。あらゆる被削材に適用可能な汎用材種:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄に適用可能な新材種ACU2500が登場。広範な分野の加工に対応。傾斜加工・ヘリカル加工・プランジ加工に対応.様々なアプリケーションへ適用可能!
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属。平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工、傾斜加工、ヘリカル加工、プランジ加工。 長さ(mm)LS2:5
1個
18,980 税込20,878
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1本
4,998 税込5,498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

SEC-スミデュアルミル DMSL06000M型(モジュラータイプ) 住友電工ハードメタル 動画あり
複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込角と大きな切込みを同時に実現。小さい切込角により切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工でも、びびらずに安定。小径対応 DMSL型登場。刃径Φ16mm~をラインアップ。
用途平面削り、隅削り、溝加工、倣い加工、傾斜加工、プランジ加工、ヘリカル加工の高能率粗加工。 長さ(mm)LS2:5 被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金・チタン合金、焼入鋼 切込み角度(°)17 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)1.5
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
22,980 税込25,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SEC-ウェーブラジアスミル 汎用ラジアスカッタ RSXF08000M型(モジュラータイプ・ファインピッチ) 住友電工ハードメタル 動画あり
SEC-ウェーブラジアスミル RSX型は鋭い切れ味と剛性を両立したボディ設計により、クランプ剛性が低い設備でも安定した加工を実現。超ハイレーキ設計+高剛性ボディ設計により、低抵抗・低振動加工を実現。独自の位置決め機構採用で、高精度かつ高い操作性で、容易なコーナー管理を実現しました。(。インサートサイズ12・16・20mmは最大8コーナ使用、8・10mmは最大4コーナ使用です。)
用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・難削材の切削用:金型の彫り込み加工、傾斜加工、ヘリカル加工など、多様な加工を高能率に行うことができます。 長さ(mm)(LS2)5 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)4 軸方向すくい角(°)10 適合インサートRDET0803M0EN-□ 半径方向すくい角(°)-5~-8
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SEC-ウェーブミル WFXH08000M型(モジュラータイプ) 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WFXH08000M型(モジュラータイプ)
エコ商品
SEC-ウェーブミル WFXH型は、WFXシリーズ用インサートを使用し高送りでの粗加工と多彩なツーリングに対応する高能率多機能カッタです。優れた切れ味により、安定した高能率加工を実現。多彩な加工に対応。(ランピング、ヘリカル加工)。WFXシリーズ用の多様なインサートを使用可能。
用途高送りでの荒加工、高能率・多機能加工用 長さ(mm)(LS2)5 切込み角度(°)15 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法L11(mm)(平取)10 最大切込み(mm)1.5 軸方向すくい角(°)6 適合インサートSOMT0803○○PZER-□、SOET0803○○PZER-G、SOET0803○○PZFR-S 半径方向すくい角(°)-6
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込みと大きな切込みを両立。1刃当たりの送り量最大3.5mm/tの高能率加工が可能。インサートは両面6コーナー仕様で経済的。安心感のある厚さ7mmを採用。1刃当たりの送り量2.0mm/t以上の高送り加工でも、ワイパーインサート無しで良好な面粗さを実現。小さい切込角が切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工におけるびびりを抑え、高能率化が可能。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工、傾斜加工、ヘリカル加工の高能率粗加工。 長さ(mm)5(LS2) 全長(mm)63 被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼入鋼 有効長(mm)40 取付ねじサイズM16 取付径(Φmm)17 寸法L11(mm)10(平取部) スパナサイズ(mm)24
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住友電工ハードメタルホルダ ETXN
適合チップ正三角形60° クランプシステムピンロック 切込み角Kr(°)100 チップ逃げ角(°)0
1本
4,998 税込5,498
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

住友電工ハードメタルホルダ ETEN
適合チップ正三角形60° 勝手なし クランプシステムピンロック 切込み角Kr(°)60 チップ逃げ角(°)0
1本
4,898 税込5,388
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SEC-ウェーブミル 面取り加工用 WFXC12000M型(モジュラータイプ) 住友電工ハードメタル 動画あり
SEC-ウェーブミル WFXC型は、WFXシリーズ用のインサートを使用した面取り加工用工具です。豊富な材種を利用して多様な被削材に対応可能です。
用途面取り加工用 長さ(mm)(LS2)5 刃数3 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法L11(mm)(平取)10 適合インサートSOMT1204○○PDER-□、SOET120408PDFR-S
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WFXH12040M16Z3 SEC-ウェーブミル WFXH12000M型(モジュラータイプ) 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WFXH12000M型(モジュラータイプ)
エコ商品
SEC-ウェーブミル WFXH型は、WFXシリーズ用インサートを使用し高送りでの粗加工と多彩なツーリングに対応する高能率多機能カッタです。優れた切れ味により、安定した高能率加工を実現。多彩な加工に対応。(ランピング、ヘリカル加工)。WFXシリーズ用の多様なインサートを使用可能。
用途高送りでの荒加工、高能率・多機能加工用 長さ(mm)(LS2)5 刃数3 質量(kg)0.2 刃径(Φmm)(DCX)最大40 切込み角度(°)15 寸法LF(mm)(有効長さ)40 ねじサイズM16 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法L11(mm)(平取)10 幅H(mm)24 最大切込み(mm)2.5 軸方向すくい角(°)6 寸法DCON(mm)取付部径:Φ17 寸法OAL(mm)全長63 適合インサートSOMT1204○○PDER-□、SOMT120408PDER-H、SOET120408PDFR-S 刃径Dc(Φmm)18.1 半径方向すくい角(°)-6
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷

1本
4,898 税込5,388
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

住友電工ハードメタルホルダ ETFN
適合チップ正三角形60° クランプシステムピンロック 切込み角Kr(°)91 チップ逃げ角(°)0
1本
4,898 税込5,388
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

住友電工ハードメタルホルダ DTGN
適合チップ正三角形60° クランプシステムダブルクランプ 切込み角Kr(°)91 チップ逃げ角(°)0
1本
7,998 税込8,798
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミニウム合金加工で高速高能率加工を実現。 刃振れ調整時間大幅短縮:ねじ止めシンプル構造と容易な微調整機構。 ブレードスルークーラント:刃先へのクーラント供給を確実にし切りくずを分断。
用途高速・高能率でのアルミニウム合金加工 長さ(mm)(平取り部11)10 ねじ長さ(mm)(LS2)5 材質(ボディ) RoHS指令(10物質対応)対応 最大許容回転速度(min-1[r.p.m])10000
1個
53,980 税込59,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

住友電工ハードメタルホルダ DTFN
適合チップ正三角形60° クランプシステムダブルクランプ 切込み角Kr(°)91 チップ逃げ角(°)0
1本
7,998 税込8,798
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WEZR17040M1629Z3 SEC-ウェーブミル WEZR17000M型(モジュラータイプ) 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEZR17000M型(モジュラータイプ)
エコ商品
深い隅削りの高能率加工:SEC-ウェーブミル WEZ型用のインサートを多段配列した切刃長の長いカッタで、深い隅削りにおいて高能率加工が可能。優れた耐びびり性能:鋭利なインサートと不等分割ボディの組み合わせによりびびり振動を抑制。ボディの特長:剛性と切りくず排出性を両立したフルート形状。先端は切りくずポケットを大きく、後方はボディを厚くすることで切りくず排出性能と剛性を両立。びびりを抑制する不等分割ボディ:不等分割を採用し耐びびり性能向上。鋭利なインサートと不等分割ボディの組み合わせにより、優れた耐びびり性能を発揮。
用途隅削り、溝、側面加工 長さ(mm)(LS2)5 刃数(総刃数)6、(有効)3 質量(kg)0.29 段数2 切込み角度(°)90 寸法LF(mm)(有効長さ)57(56.3) ねじサイズM16 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法L11(mm)(平取)12 スパナサイズ(mm)(H)24 寸法DCON(mm)取付部径:Φ17 寸法OAL(mm)全長80(79.3) 寸法APMX(mm)最大切込み:29(28) 寸法DCSFMS(mm)(ボス径)Φ28.5 刃径Dc(Φmm)40
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷

WEZR11032M1627Z3 SEC-ウェーブミル WEZR11000M型(モジュラータイプ) 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEZR11000M型(モジュラータイプ)
エコ商品
深い隅削りの高能率加工:SEC-ウェーブミル WEZ型用のインサートを多段配列した切刃長の長いカッタで、深い隅削りにおいて高能率加工が可能。優れた耐びびり性能:鋭利なインサートと不等分割ボディの組み合わせによりびびり振動を抑制。ボディの特長:剛性と切りくず排出性を両立したフルート形状。先端は切りくずポケットを大きく、後方はボディを厚くすることで切りくず排出性能と剛性を両立。びびりを抑制する不等分割ボディ:不等分割を採用し耐びびり性能向上。鋭利なインサートと不等分割ボディの組み合わせにより、優れた耐びびり性能を発揮。
用途隅削り、溝、側面加工 長さ(mm)(LS2)5 刃数(総刃数)9、(有効)3 質量(kg)0.21 段数3 切込み角度(°)90 寸法LF(mm)(有効長さ)50(49.7) ねじサイズM16 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法L11(mm)(平取)12 スパナサイズ(mm)(H)24 寸法DCON(mm)取付部径:Φ17 寸法OAL(mm)全長73(72.7) 寸法APMX(mm)最大切込み:27(26) 寸法DCSFMS(mm)(ボス径)Φ28.5 刃径Dc(Φmm)32
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷

ステンレス鋼・難削材の穴あけが進化する。新開発オイルホール形状(豆形)と新コーティングでステンレス鋼・難削材の加工に最適!幅広い条件下で安定・長寿命!。クーラント吐出量アップで、刃先を効果的に冷却!。流体解析から生まれた新技術で、刃先を効果的に冷却!。流体解析から生まれた新技術で、刃先を効果的に冷却!
用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、Ni基耐熱合金の穴あけ加工 材質ACT70 先端角(°)140 表面処理NXコーティング 給油方式内部給油式
1本
8,998 税込9,898
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (262種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ CNMM-MP
形状ひし形80° 逃げ角(度)0 チップブレーカ片面 穴の形状円筒穴 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング