切削工具 :「位置決めボス」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
機械に直接取付けができない場合はマウンティングプレートをご使用ください。
スマートグリップ:5軸加工にも対応のワーククランプシステム
ダイレクトマウント型:ワークホルダを直接テーブルに取付ける事で、ワークを最短寸法でチャッキングできます。マシニングセンタの加工領域を広く確保できます。
寸法T1(mm)M5×8
寸法T2(mm)M6×9
寸法T3(mm)M8
寸法d3(mm)9
付属品取付けボルト×4ヶ
H60
Φd40
h140
H145
ΦD150
G2M6×10
ΦC110
ΦD273
d26.6
図面番号3
ΦD395
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。