切削工具 :「アルミ7075」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
商品豆知識
高精度×高強度!六角軸対応ラチェット付タップハンドル!
六角軸ビットに対応することで先端工具の作業時の緩みや落下を防止。
クイックチェンジも可能となり穴加工における作業性を大幅に向上できます。
航空機などにも使用されるアルミニウムA7075を採用し、高強度でありながら軸のガタつきを最小限に抑えることで高精度な加工が可能です。
歯数36のギアを最大6つのカムで保持し、精度と強度を両立。
用途各種先端工具の使用時に
適合サイズM3~M10
全長(mm)81
質量(g)105
タイプタップ用
ハンドル長さ(mm)100
適合ビット(mm)【対辺】6.35
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。